絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 8500(1)
  • 9000(1)
外径(Φmm)
  • 48
  • 38(1)
  • 80(1)
  • 125(1)
電源(V)
  • 100(2)
消費電力(W)
  • 300~400未満(1)
  • 600~700未満(1)
全長(mm)
  • 428(1)
電流(A)
  • 4(1)
  • 6.8(1)
4・6.8
コード長さ(m)
  • 2.7(1)
2.7
握り径(Φmm)
  • 64(1)
64
ブランド
  • サンコー(サンコーミタチ)(1)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
サンコー(サンコーミタチ)・リューター(日本精密機械工作)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
2段変速ストレートサンダ(M10ネジタイプ) サンコー(サンコーミタチ)2段変速ストレートサンダ(M10ネジタイプ)サンコー(サンコーミタチ)
46,980税込51,678
1台
当日出荷
各軸付先端工具にも対応。
付属品17mmスパナ・10/12mmスパナ・ディスクスパナ、6mmコレット・コレットアダプタ・カーボンブラシ1セットトラスコ品番762-6312全長(mm)428電圧(V)単相100消費電力(W)(高速)380、(低速)335芯数3砥石寸法(Φmm)外径(最大)48握り径(Φmm)64×61取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×38
ストレートグラインダ リューター(日本精密機械工作)ストレートグラインダリューター(日本精密機械工作)
49,980税込54,978
1本
翌日出荷
フラップホイルなど高負荷工具用に開発した高トルクハンドグラインダーです。軽くて高馬力のため回転が落ちないのできれいな仕上げが出来ます。太い径の砥石などの使用にも最適です。
適合砥石:最大Φ48、ラップホイル:最大Φ100定格消費電力(W)650チャック能力(mm)Φ6、Φ8砥石寸法(Φmm)外径最大48最大トルク(N・cm)63.74

研削』には他にこんなカテゴリがあります

ストレートグラインダー