絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 9000
  • 4000~7000(1)
  • 4500(3)
  • 8500(1)
  • 18000(1)
  • 24000(3)
  • 25000(1)
  • 28000(1)
  • 29000(1)
  • 33000(1)
外径(Φmm)
  • 48(1)
  • 80(1)
電源(V)
  • 100(2)
消費電力(W)
  • 300~400未満(1)
  • 700~800未満(1)
全長(mm)
  • 428(1)
電流(A)
  • 4(1)
  • 7.6(1)
4・7.6
コード長さ(m)
  • 2.7(2)
2.7
握り径(Φmm)
  • 64(1)
64
ブランド
  • サンコー(サンコーミタチ)(2)
サンコー(サンコーミタチ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
2段変速ストレートサンダ(M10ネジタイプ) サンコー(サンコーミタチ)2段変速ストレートサンダ(M10ネジタイプ)サンコー(サンコーミタチ)
46,980税込51,678
1台
当日出荷
各軸付先端工具にも対応。
付属品17mmスパナ・10/12mmスパナ・ディスクスパナ、6mmコレット・コレットアダプタ・カーボンブラシ1セットトラスコ品番762-6312全長(mm)428電圧(V)単相100消費電力(W)(高速)380、(低速)335芯数3砥石寸法(Φmm)外径(最大)48握り径(Φmm)64×61取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×38
電子ストレートサンダ 無段変速 サンコー(サンコーミタチ)電子ストレートサンダ 無段変速サンコー(サンコーミタチ)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
低速で使えるストレートサンダ。 電子制御モータにより、低速域での作業に最適。 無段階変速で任意の回転数設定が可能。 低速の負荷時でも一定回転数を維持。 起動時の反動が小さいソフトスタート採用。 自動復帰型モータ保護機能搭載。 より安全な二重絶縁構造。 作業時の負担の少ない細径タイプ。
用途作業に適した回転数を設定した研磨作業。消費電力(W)735研削砥石寸法(mm)(外径)80(各種先端工具)最高使用周速度(m/s)72

研削』には他にこんなカテゴリがあります

ストレートグラインダー