180件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドリルチャック SK11

    ドリルチャック

    SK11(48件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    用途充電ドリル・インパクトドライバー用軸径(Φmm)6.35
  • ドリルチャック インパクト用 キーレス 噛み込み軽減 モノタロウ

    ドリルチャック インパクト用 キーレス 噛み込み軽減

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。 手で締めるだけで簡単にドリルを掴めます。 スーパーフェーイスギア採用で噛み込みを軽減。 54枚ギアがしっかりロック、ゆるみや噛み込みを軽減します。 オートロック機構で使用中の緩みも軽減。
    用途ドリルでの穴あけに。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35色(本体)赤適応充電ドリル・インパクトドライバー
  • インパクト対応ラバードリルチャック ANEX

    インパクト対応ラバードリルチャック

    ANEX(12件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1セット
    当日出荷
    先端工具の噛み込みに対応 解除用ナット付。インパクト対応。折れに強い強靭六角シャンク。手にやさしいラバーグリップ
    用途ドリル刃と電動ドライバーのアタッチメントに材質ナイロンエラストマー、特殊合金鋼対辺寸法(mm)6.35
  • ソケットアンビルチャック SK11

    ソケットアンビルチャック

    SK11(37件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチで六角軸のビットやドリルが使用可能になるアダプターです。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
    用途インパクトレンチで六角軸のビットやドリルを使用。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)差込角(mm)12.7(1/2)インパクトレンチ用
  • チャックハンドル シンワ測定

    チャックハンドル

    シンワ測定(29件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    用途電気ドリルのチャックの開閉に使用するハンドル材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルチャック(キー付タイプ) ベッセル

    ドリルチャック(キー付タイプ)

    ベッセル(15件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    抜群の把握力・高精度。耐久性に優れたシャフト部。 付属のキイで先端工具を着脱。
    用途エアー・電動ドライバー用
  • 噛み込み防止チャック SK11

    噛み込み防止チャック

    SK11(15件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    特許新機構により、インパクト穴あけ時のビット噛み込みを最小限にすると同時に、ビットの緩みを防止します。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、噛み込み防止を実現しました。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、強力緩み止めを実現しました。手締めにフィットする円錐形スリーブです。手締めで簡単に先端パーツを装着できます。軸は耐久性に優れた太軸を採用しました。
    用途ドリルドライバー・インパクトドライバーに取り付けて各種先端工具を把握。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35対応機種充電ドリル・インパクトドライバー用
  • スポイト マキタ

    スポイト

    マキタ(13件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    アンカの下穴の粉じん除去に。
  • ダブルビットジョイント SK11

    ダブルビットジョイント

    SK11(30件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    ビットを電気ドリルに装着したまま、ドリルや下穴錐を装着できます。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
    用途ビットを電気ドリルに装着したまま、ドリルや下穴錐を装着。材質特殊鋼軸6.35mm六角軸
  • キーレスドリルチャック ANEX

    キーレスドリルチャック

    ANEX(12件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1セット
    当日出荷
    小型軽量タイプのドリルチャック。充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石で研磨作業も可能。
    トラスコ品番469-7685全長(mm)70質量(g)104対辺寸法(mm)6.35 六角軸
  • ドリルチャック用替軸 ベッセル

    ドリルチャック用替軸

    ベッセル(17件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷
    セット内容替軸、替軸取付用逆ネジ
  • エビ アタッチメントリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ アタッチメントリベッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(12件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    お手持ちのインパクトドライバーがアッという間にリベッターに! 一般的な六角軸取付けチャックに対応、電動工具に簡単取付け。 装着はとてもカンタン! 自動車の補修作業に!DIY作業に!住宅補修工事に! ハンドリベッターでは困難な太くて硬いリベットもラクラク作業! 片側からワンアクションでガッチリ強力リベッティング! 握力に自信のない女性でもラクラク作業!数を打っても、手動リベッターの様に手も痛まず、仕事の幅がグーンと広がります。
    用途輸送機器:トラック、バス、乗用車、鉄道車両、コンテナ、船舶 電気:OA機器、家電製品、通信機、配電盤 住宅:サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング その他:脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機全長(mm)170質量(g)450六角対辺(mm)6.35グリップ最大径(Φmm)55使用可能リベット(Φmm)4.8まで(全ての材質)シャンク高さ(mm)溝:13フレームヘッド部直径(Φmm)26推奨適合工具最大トルク80N・m以上の電気式充電式インパクトドライバーフレームヘッド部高さ(mm)35
  • チャックハンドル SK11

    チャックハンドル

    SK11(46件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    用途チャック締付用
  • 6角軸タイプドリルビット10本セット BLACK&DECKER

    6角軸タイプドリルビット10本セット

    BLACK&DECKER(20件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1セット
    当日出荷
    セット内容(Φmm×長さmm×本):1.5×40×1、2.0×48×1、2.5×56×1、3.0×61×1、3.5×71×1、4.0×76×1、4.5×82×1、5.0×87×1、5.5×92×1、6.0×95×1
  • 小型ドリルチャック E-Value

    小型ドリルチャック

    E-Value(6件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    小型チャックで狭い所での作業もOKです。キーレスチャックなので手締めで簡単に装着できます。 軽量タイプなので女性でも楽に使用できます。チャックハンドルが不要です。回転部を右の方向に廻すと締まり、左に廻すと緩みます。 充電式ドリルドライバー・電気ドリルに取り付けて各種先端工具を把握するドリルチャック。
    仕様正回転専用適合機種充電ドリル・電気ドリル軸径(Φmm)6.35取付可能寸法(mm)1.5~6.5
  • SDS回転打撃兼用チャック SK11

    SDS回転打撃兼用チャック

    SK11(13件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ハンマードリルの打撃モードで使用OKのドリルチャックです。SDSプラスシャンクのハンマードリルで振動ドリルビットを使用できます。もちろん鉄工ドリルや木工ドリル等の回転用の錐も使用できます。回転+打撃をダイレクトに伝える構造で、ハンマードリルの打撃モードで使用できます。ロック機構のついた樹脂スリーブ付きで、先端工具着脱時の火傷の危険を防止します。
    用途ハンマードリル用プロ向け本格ドリルチャック。材質特殊鋼軸径(Φmm)SDSシャンク取付可能寸法(mm)1.5~13
  • ドリルビット研磨機 ベルソス

    ドリルビット研磨機

    ベルソス(7件のレビュー)
    ¥7,389税込¥8,128
    1台
    当日出荷
    セット内容本体、研磨ヘッド小、研磨ヘッド大、ソケット、取扱説明書(保証書)質量(kg)約1.6色ブラック電源(V)AC100(50/60)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×110×165定格時間(分)15以下(5分インターバル)研磨対象スチール、ハイス(ハイスピードスチール:高速度鋼)研磨サイズ(mm)3.~16入力電力(W)40
  • 剛短L型アダプター ANEX

    剛短L型アダプター

    ANEX(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    狙ったところまでネジを落とさない 超短マグキャッチ付 ヘッド幅55mm(+2×33mm両頭ビット装着時) 電動ドライバー用 両頭・片頭ビット対応(全長33mm以上) 18Vインパクト対応 強力型 コーススレッド 全長120mmまで(75mm推奨)
    トラスコ品番753-6666セット内容L型アダプター、超短マグキャッチ、固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2X33両頭ビット全長(mm)134質量(g)250差込角(mm)6.35シャンク径(Φmm)6.35ヘッド幅(mm)55
  • キーレスドリルチャック6・5mm TRUSCO

    キーレスドリルチャック6・5mm

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    簡易型キーレスタイプ。
    用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。トラスコ品番270-9406全長(mm)70質量(g)95
  • 3Dプラス超硬ドリル マキタ

    3Dプラス超硬ドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    コンクリート内の鉄筋やデッキプレートの穿孔に強い独自の「立体」先端形状!
  • シャンクアダプター(スライドロック式) トップ工業

    シャンクアダプター(スライドロック式)

    トップ工業(15件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチに取付け、6.35mmシャンクの各種、各サイズのソケットやドライバビットが使用できます。 使える先端工具の種類が格段に増えます。
    寸法d(Φmm)18
  • 首振りソケットアダプター ベッセル

    首振りソケットアダプター

    ベッセル(7件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷
    引くと首振り、押すと固定。どちらも使える。 角が磨耗しにくい高硬度HRC60
  • ドリルチャックセット品(小) マキタ

    ドリルチャックセット品(小)

    マキタ(13件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    木工キリ専用。チャック能力10mm。コネクトビット、チャックキー付。軽作業用。
    トラスコ品番449-8488軸径(Φmm)6.35mm
  • キーレスドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    キーレスドリルチャック

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(24件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
  • ドリルストッパ SK(新潟精機)

    ドリルストッパ

    SK(新潟精機)(11件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    専用のサイズで確実な取り付けが可能。熱に強いスチール製。
    用途ボール盤、電気ドリルで深さ一定の穴をあける時に。材質スチール内径(Φmm)3、4、5、6、8、10ドリル径(Φmm)3、4、5、6、8、10外径(Φmm)9、10、11、12、14、16
  • N用丸穴ポンチ オグラ

    N用丸穴ポンチ

    オグラ(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • チャックハンドル SK(新潟精機)

    チャックハンドル

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    力を掛けやすいT型、L型ハンドルです。
    用途電ドルチャックの締め付けに。材質スチール
  • ユニバーサルソケットアダプター ベッセル

    ユニバーサルソケットアダプター

    ベッセル(3件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    お手持ちのソケットを差し込んで使えます。脱着がスムーズな面取り角度です。インパクトドライバー対応です。
    軸(mm)6.35
  • バッテリー工具用ドリルチャックアダプター BOSCH(ボッシュ)

    バッテリー工具用ドリルチャックアダプター

    BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーで穴あけ作業ができます。 高品位チャック採用、耐久性抜群! ビットの噛み込みを防止。 チャック固定用逆ネジ、逆回転での使用の際、チャックの脱落を防ぎます。
    全長(mm)84二面幅(mm)6.35
  • ドリルチャック 13mm TRUSCO

    ドリルチャック 13mm

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    強靱六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減。
    用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。付属品チャックキートラスコ品番270-9449全長(mm)103質量(g)382差込角(mm)六角6.35
  • 丸穴ダイス オグラ

    丸穴ダイス

    オグラ(2件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ドリルガイドキット SK11

    ドリルガイドキット

    SK11(42件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    正確な穴あけ作業のガイドに最適です。木材に垂直・側面のセンター・角材のエッジ・丸棒等に正確に穴あけが出来ます。4・5・6・8・10・12mmのドリルサイズに適応しています。
    用途木材への正確な穴あけ作業。セット内容ガイドベース・ドリルガイド(4・5・6・8・10・12mm)・センターポンチ4mm材質ガイドベース:樹脂、ガイドリング:金属、センターポンチ:SK3質量(g)210寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)76×76×40対応機種インパクトドライバー・電気ドリルくわえられる加工物寸法(mm)(角材センター穴あけ)約73角、(丸棒・パイプ穴あけ)直径約50
  • コレットチャックセット(チャックカバー付) PROXXON(プロクソン)

    コレットチャックセット(チャックカバー付)

    PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット
    当日出荷
    仕様1.0/1.5/2.0/2.35/3.0mm用コレットチャックミニルーター用チャックカバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーキーレスチャック E-Value

    カラーキーレスチャック

    E-Value(12件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    キーレスタイプでドリル等のキリ先を簡単脱着。 14mm六角ツバ付強力軸を採用。
    用途充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー用。 丸軸タイプのドリルを取付け、穴あけ作業。軸径(Φmm)6.35軸の形状六角軸取付可能寸法(mm)1.0~10
  • ドリルガイドキット SUNDRY(角利産業)

    ドリルガイドキット

    SUNDRY(角利産業)(4件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    木材や合板への正確な穴あけ作業の補助に。垂直穴あけ、板の側面のセンター穴あけ・丸棒・角材や角の穴あけ作業が簡単に行えます。
    仕様木材・合板用セット内容ガイドベース・センターポンチ・ドリルガイド(4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mm)適合工具電気ドリル・充電ドリルドライバー
  • ハンマードリル用キーレスチャック アックスブレーン

    ハンマードリル用キーレスチャック

    アックスブレーン(14件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    軟質樹脂で手が痛くなく、使用時の回転熱を防ぐ! ハンマードリル用SDSシャンク。 強力型シャンクにより耐久性UP! 締付け最終位置でロックするロック機能付き。 工具が抜けなくなったとき解除できる解除機能付き。
    軸径(Φmm)10質量(g)330タイプ回転専用寸法A(mm)54寸法B(mm)114最大口径(mm)13
  • 垂直ドリルガイド SK11

    垂直ドリルガイド

    SK11(18件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    電気ドリルの穴あけ作業が正確にできます。スプリング効果で作業がスムーズにできます。位置決めが簡単に行えます。正確に中心に穴があけれます。30・45・60度の角度ある穴が正確に開けることができます。首径43ミリの電気ドリルが使用できます。
    用途鉄・木・コンクリートの穴あけ。材質アルミダイカスト質量(g)1100全高(mm)(組立時)280ベース寸法(mm)145×145×12クランプ径(Φmm)ドリル:43最大ストローク(mm)100
  • ドリルブロック 穴あけガイド Milescraft

    ドリルブロック 穴あけガイド

    Milescraft(14件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    使いやすくまっすぐに穴あけができる。 トリマーで加工した丸みのある掘り込みの角を直角90度に加工します。 硬化鋼で作られたノミ刃。丸い角に当ててハンマーで叩いてください。
    仕様穴あけガイドサイズ:4・5・6・8・10・12mm質量(g)約130寸法(cm)11.5×4×3
  • 垂直ドリルスタンドⅡ SK11

    垂直ドリルスタンドⅡ

    SK11(20件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    電気ドリルがボール盤に早替りするスタンドです。電気ドリルがボール盤に早替りします。
    用途正確な穴あけや連続した穴あけ作業。ストローク(mm)(最大/ハンドル稼働サイズ)60寸法(mm)高さ510(ハンドル取付時560)×奥行380質量(g)3170ドリル径(Φmm)首径45・43・42・38mmのものベース寸法(mm)220×160×30
締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)