絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- エスコ(496)
- マキタ(168)
- 日東工器(137)
- BOSCH(ボッシュ)(62)
- オグラ(47)
- HiKOKI(ハイコーキ)(43)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- NSK(ナカニシ)(35)
- SK11(34)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(28)
- DIAMOND(26)
- 京セラインダストリアルツールズ(23)
- ANEX(19)
- IKURATOOLS(育良精機)(19)
- ダイア(19)
- ベッセル(17)
- 浦和工業(16)
- PROXXON(プロクソン)(13)
- ミスターマイスター(13)
- ブランドをもっと見る
特価

ドリルチャック インパクト用 キーレス
(6件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。 手で締めるだけで簡単にドリルを掴めます。用途ドリルでの穴あけに。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35色(本体)黒適応充電ドリル・インパクトドライバー販売区分業務用
ドリルチャック インパクト用 キー付
(3件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。 チャックキーを使って軽い力で開け閉めができます。 頑丈な金属製ボディーです。用途ドリルでの穴あけに。軸径(Φmm)6.3適応充電ドリル・インパクトドライバー販売区分業務用
ドリルチャック インパクト用 キーレス 噛み込み軽減
(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。 手で締めるだけで簡単にドリルを掴めます。 スーパーフェーイスギア採用で噛み込みを軽減。 54枚ギアがしっかりロック、ゆるみや噛み込みを軽減します。 オートロック機構で使用中の緩みも軽減。用途ドリルでの穴あけに。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35色(本体)赤適応充電ドリル・インパクトドライバー
アタッチメントリベッター
(7件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷電気・充電式インパクトドライバーに装着するだけでリベッターになります。 従来のハンドリベッターでは難しかった太くて硬いリベット作業も簡単に行えます。 スチール、アルミニウムのリベットは3.2Φmmから6.4Φmmまで使用できます。 ステンレスのリベットは3.2Φmmから4.8Φmmまで使用できます。用途リベットのカシメに材質ハウジング:樹脂、六角軸:鉄全長(mm)173質量(g)340六角対辺(mm)6.35グリップ最大径(Φmm)58.5使用可能リベット(Φmm)スチール、アルミニウム(3.2Φ、4.0Φ、4.8Φ、6.4Φ)、ステンレス(3.2Φ、4.0Φ、4.8Φ)推奨適合工具最大トルク50N・m以上の電気式充電式インパクトドライバー販売区分業務用
ドリルチャック ハイブリッドタイプ
(13件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷キーレス、キー付の兼用タイプです。ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などで作業が可能になります。用途電気ドリル用 ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。付属品チャックハンドル軸径(Φmm)6.35質量(g)460寸法L1(mm)最大73寸法D1(mm)Φ43(-0.5)寸法D2(mm)Φ29.5(-0.5)寸法L2(mm)60(±0.5)取付可能寸法(mm)1.5~13耐荷重N・m(kgf・m)70(六角軸最大)