カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(183)
- マキタ(68)
- 日東工器(20)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(17)
- SK11(12)
- HiKOKI(ハイコーキ)(10)
- BOSCH(ボッシュ)(10)
- PROXXON(プロクソン)(8)
- 京セラインダストリアルツールズ(8)
- ANEX(5)
- スターエム(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- TRUSCO(4)
- SK(新潟精機)(4)
- MUST TOOL(4)
- KOSEI(4)
- E-Value(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- ベッセル(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
5ページ目: 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
SDS用チャックアダプター
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷強力型シャンクタイプ SD-13対応。用途SDSチャック用取替えパーツ。質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応
コレット
ミスターマイスター¥459税込¥5051個7日以内出荷小型ペンタイプツールPT-α/ハンドピースグラインダーHP-150/HP-100R/HP-50用コレット。 2.2~2.4mm軸が把握できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットアダプターセット 3本組 SAS-3
SUNDRY(角利産業)¥659税込¥7251セット6日以内出荷「電動ドライバーで使える差込角変換、3本組セットで工具対応力アップ」用途ボルト・ナットの締め付け、取り外し作業に
WBS-M456 3in1 蝶ネジソケット M4/M5/M6対応
MUST TOOL¥999税込¥1,0991個3日以内出荷1本のソケットで3サイズ(M4.5.6)の蝶ネジに対応。電気ドリルに着けて使用できるので作業効率がUP。手回ししなくて良いので指の痛みから解放できる。M4:小型電気製品のカバー固定など。M5:組立家具・ビニールハウス・室内設備など。M6:防獣電柵用ガイシ・レースウェイ用照明器具取付金具など。用途防獣用電気柵・ビニールハウス・建築金物・DIY全般に使用されている蝶ネジ・蝶ナットの締め、緩め作業に。サイズ縦90×横18×奥行18mm質量(g)65差込角(mm)6.35適合サイズ【蝶ネジ】M4/M5/M6ソケットM4/M5/M6
鉛筆用グリップ キュポットグリップ
ソニック¥1,398税込¥1,5381箱(5個×3個)4日以内出荷鉛筆が正しく持てるキュポットグリップ。キャップ×グリップです。トラスコ品番691-7955材質主要材質:ABS TPE色ガーリッシュ
補助軸 グリッペン
ソニック¥1,498税込¥1,6481箱(5個)4日以内出荷挿すだけ超簡単、回転ギミック式補助軸。疲れにくい太軸タイプです。トラスコ品番691-7931材質本体:PP・PC グリップ:ABS・TPE色ブルー
小型圧力センサ11・12アナログ出力タイプ用表示器センサヘッド用コネクタ
PISCO(ピスコ)¥449税込¥4941個10日以内出荷小型圧力センサ11・12アナログ出力タイプ用表示器のセンサヘッド用コネクタです。その他3M:37104-3101-000FL(e‐CON準拠)トラスコ品番423-4011RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金製丸棒ハンドルAM型
LAMP(スガツネ工業)¥519~税込¥571~1個4日以内出荷アルミ合金製の裏止めハンドルです。付属品十字穴付トラス小ねじM4×28材質アルミニウム合金取付めねじ種類本体:裏止めハンドル太さ(mm)グリップ:10RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
ソケットアダプター
ホーザン¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷電動ドライバーでソケットを使用可能に。適合機種D-700/D-700-1全長(mm)60質量(g)20差込角(mm)6.3(1/4”sq)取付寸法六角対辺6.35mm(溝位置13mm)RoHS指令(10物質対応)対応
下穴錐アダプターライト用安全ホルダー
KOSEI¥559税込¥6151個翌々日出荷長さは3段階に調整できベルトや腰袋へ装着することができます。 下穴錐アダプターライトに装着が可能な専用ホルダーです。トラスコ品番363-0812材質特殊強化プラスチック差込角(mm)6.35
下穴錐アダプターライト+ホルダー
KOSEI¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷特殊強化プラスチックを使用し、高強度・超軽量のエルゴデザインを採用しています。 下穴錐のワンタッチ着脱が可能です。 スライド部だけを持ちビットに差し込むだけでロックされ、脱し方もスライドさせた状態のままビットから抜き取るだけの構造となっています。 3サイズカラーバリエーションでお好みのカラーをお選びできます。 ベルト差し込める安全ホルダー付のセットです。セット内容専用ホルダー付き材質特殊強化プラスチック全長(mm)55タイプダブルジョイント仕様差込角(mm)6.35適合サイズ(mm)6.35![3.9mm [TiAIN coat]ステンレス用ショートドリル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64629295-210506-02.jpg)
3.9mm [TiAIN coat]ステンレス用ショートドリル
エスコ¥1,040税込¥1,1441本翌日出荷材質高合金ハイス(AGコーティング)全長(mm)54シャンク径(Φmm)4刃先径(Φmm)3.9
4本組 ダイヤモンドビット(2.35mm軸)
エスコ¥670税込¥7371個翌日出荷軸径(Φmm)2.35粒度#180刃径×刃長×全長(mm)Φ2.0×45、3.0×1.5×45、3.5×8.0×45、2.5×5.0×45
4本組 ダイヤモンドビット(2.35mm軸)
エスコ¥670税込¥7371個翌日出荷軸径(Φmm)2.35粒度#180刃径×刃長×全長(mm)1.5×7×45、2.5×7×45、3.2×7×45、Φ2.0×45
マルチ変換アダプタ
SSPOWER¥1,498税込¥1,6481個当日出荷タイヤ交換の際、取り外しが面倒なソケットのサイズ変更が不要です。車載ジャッキソケットとの併用で、時間の短縮ができます。用途タイヤ交換のソケットサイズ変更の手間省きに。差込角(mm)12.7(1/2")六角対辺(mm)19、21
ドリルガイド
RIDGID(日本エマソン)¥899~税込¥989~1個翌日出荷から3日以内出荷スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリルのガイドに使用します。用途交換用。全長(mm)30全長(inch)1.3/16
1/4H ドリルチャックアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷寸法L(mm)64寸法H(mm)13差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応


















![キーレスカラーチャックTC101 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937609-260121-02.jpg)











![3.9mm [TiAIN coat]ステンレス用ショートドリル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64629295-210506-02.jpg)
![3.1mm [TiAIN coat]ステンレス用ショートドリル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64629286-210506-02.jpg)