絞り込み
ブレード径(Φmm)
  • 60(3)
  • 80(5)
  • 90(2)
ブランド
  • SK11(4)
  • SK(新潟精機)(1)
  • SUN UP(1)
  • TRUSCO(1)
全長(mm)
  • 400(4)
  • 420(1)
  • 440(1)
  • 500(2)
六角軸対辺(mm)
  • 8
  • 6.35(10)
  • 9.6(1)
  • 10(4)
材質
  • スチール(3)
最適攪拌量(kg)
  • 3.5(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
3.5・8・10
回転速度(min-1[r.p.m])
  • 600(1)
  • 700(2)
  • 1200(3)
600・700・1200
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーミキサー SK(新潟精機)

    パワーミキサー

    SK(新潟精機)(18件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200~約700
  • ペイントミキサー SK11

    ペイントミキサー

    SK11
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    スパイラルブレードでムラなくソフトに撹拌できます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
    用途塗料・モルタル等の撹拌。形状スクリュー型ダブルブレード対応機種電器ドリル適合チャック10mmチャック・13mmチャックサイズ(mm)400
  • パワーミキサーアタッチメント TRUSCO

    パワーミキサーアタッチメント

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1本
    当日出荷
    電気ドリル用ミキサーブレードです。塗料や液体などの攪拌作業に最適です。電気ドリルに取り付けるだけで使用ができます。
    用途塗料や液体などの攪拌作業。基礎工事業。土木建築。回転速度(min-1[r.p.m])200~700適合材塗料、接着剤、モルタル、石膏、石灰、セメントなど
  • ペイントミキサー SK11

    ペイントミキサー

    SK11
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    3枚羽根で中粘度材料の撹拌に最適です。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
    用途塗料・モルタル等の撹拌。形状スクリュー型3枚羽根ブレード対応機種電器ドリル適合チャック10mmチャック・13mmチャックサイズ(mm)420
  • ペイントミキサー SK11

    ペイントミキサー

    SK11
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    欠品中
    大型ブレード径80mmで大容量撹拌ができます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
    用途塗料・モルタル等の撹拌。形状スクリュー型ダブルブレード対応機種電器ドリル適合チャック10mmチャック・13mmチャックサイズ(mm)400
  • ペイントミキサー SK11

    ペイントミキサー

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    多羽根タイプで低粘度材料の撹拌に最適です。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
    用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種電気ドリル寸法(mm)440、ブレード:80チャック寸法(mm)10、13ブレード多羽ブレード
  • かくはん器 SUN UP

    かくはん器

    SUN UP
    ¥499税込¥549
    1個
    5日以内出荷
    直径:80mm。適用材質:ペンキ・溶着材・モルタル・セメントなど。適正かくはん量:約8kg。適正回転数:約200~700m-1(回転/分)
    用途塗料や液体のかくはん作業に 電気ドリル用軸径(Φmm)8本体質量(g)150規格寸法(mm)80本体サイズ(mm)L420×W95×H・D95
撹拌