絞り込み
ブランド
  • ベッセル
  • 日東工器(18)
  • マキタ(11)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(9)
  • リューター(日本精密機械工作)(7)
  • 日本電産テクノモータ(7)
  • 京セラインダストリアルツールズ(6)
  • エスコ(5)
  • ULVAC(アルバック)(4)
  • 高速電機(富士製砥)(4)
  • キリウス(4)
  • 浦和工業(4)
  • 共立電気計器(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • Minimo(3)
  • 神沢(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • ハイオス(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクアダプター ベッセル

    トルクアダプター

    ベッセル
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電動ドライバーのトルクチェックを行う際に使用するデジタルトルクメータ(VTMシリーズ)用「コイルばね圧縮方式の測定ジョイント」です。
    材質幅(mm)20奥行(mm)20
  • VSC-02用アダプター ベッセル

    VSC-02用アダプター

    ベッセル
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    用途スクリューカウンターNo.VSC-02用適合VSC-02本体寸法(mm)全長70入力/出力AC100-240V/DC24V
  • ピストルグリップ VPG‐L ベッセル

    ピストルグリップ VPG‐L

    ベッセル
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番798-5452適合機種VE-5000、VE-5000P、VE-6000Pセット内容ハウジング上フタ×1、ハウジング下フタ×1、トリガー×1、リンク×1、スプリング×1、M3なべネジ×5材質ポリカーボネート質量(g)113
  • トルクメーター ベッセル

    トルクメーター

    ベッセル
    149,800税込164,780
    1台
    47日以内出荷から92日以内出荷
    電動ドライバーのトルクチェックや管理に最適です。 2種類の測定モード(ピークホールド/ピークダウンホールド)で、戻しトルク測定に用いるトルクドライバーの精度チェックも可能です。(差込角9.5sq.(3/8)) 複数回の測定で、最大・最小・平均値が取れます。 軽量コンパクトな充電式で工場での持ち運び測定に便利です。 測定データは800件まで本体に保存できます。(自動・手動切替可)。また、USBケーブルでパソコンに取り込み管理することもできます。(管理用フォーマットはベッセルホームページよりダウンロードできます。) オートパワーオフ機能付きで節電になります。(最大12時間使用可能)
    用途電動ドライバー、トルクレンチ、トルクドライバーの、トルクチェックやトルク管理にセット内容付属品:トルクアダプターNo.VJ-3、No.VJ-10、測定用ビットNo.D73H5×50No.D76H5×50No.B34H5×50No.A16H5×50、ACアダプター(入力AC100~240V、50/60Hz、0.3A出力DC12V、0.5A)、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図、取扱説明書寸法(mm)【ソケット嵌合部】20×20/9.5×9.5質量(kg)1差込角(mm)9.5(3/8)電源ニカド電池6Vセル(700mAh)適合規格CE、RoHS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×55×125精度(%)【VTM-8】±0.5(リーディング※199digit以下は±3digit)、【VTM-10/100】±0.5(リーディング※199digit以下は±1digit)連続使用時間(時間)約12データ出力アスキーフォーマット(ボーレート19200bps)データメモリ測定値800データ使用温湿度範囲温度19℃~29℃/湿度48~63%RH(結露のないこと)オートパワーオフ10分間放置後電源OFF充電時間(時間)約3バッテリー寿命300回以上充電(ただし使用状態により異なります)
  • VE電ドラ用延長コード(2m) ベッセル

    VE電ドラ用延長コード(2m)

    ベッセル
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番798-5444全長(mm)2000質量(g)120適合品番VE-1500EPA、VE-2000EPA、VE-3000、VE-4000(P)、VE-4500(P)、VSC-01
電源/コントローラー