絞り込み
ブランド
- ユニカ
- マキタ(66)
- 日東工器(38)
- DIAMOND(19)
- サンコーテクノ(9)
- HiKOKI(ハイコーキ)(8)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- 亀倉精機(7)
- カクタス(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 京セラインダストリアルツールズ(6)
- IKURATOOLS(育良精機)(5)
- 日平機器(5)
- アサダ(4)
- ホーザン(4)
- 泉精器製作所(3)
- Hakken(コンセック)(3)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3)
- KANON(中村製作所)(3)
- 西田製作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ビッグワン
ユニカ¥8,998税込¥9,8981箱(15本)翌々日出荷打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。用途電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。トラスコ品番557-5090材質スチール全長(mm)80下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)21ドリル径(Φmm)12二面幅(mm)24埋め込み深さ(mm)61本体寸法(mm)長さ51最大引張荷重(kN)26ナット二面幅(mm)24本体長さ(mm)51ねじの呼び12、六角高ナットねじ:W1/2穿孔深さ(mm)68