絞り込み
ブランド
- マキタ(66)
- 日東工器(38)
- DIAMOND(19)
- サンコーテクノ(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(8)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- 亀倉精機(7)
- カクタス(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 京セラインダストリアルツールズ(6)
- 日平機器(5)
- IKURATOOLS(育良精機)(4)
- ホーザン(4)
- Hakken(コンセック)(3)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3)
- KANON(中村製作所)(3)
- 西田製作所(3)
- ユニカ(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

HP-3用ピストンシャフト
亀倉精機¥2,498税込¥2,7481個当日出荷合金鋼を採用しており耐久性に優れています。トラスコ品番824-8265適合機種HP-3材質合金鋼質量(g)280適合替刃31-11/439-11/251-263-21/275-328-136-11/442-11/254-270-21/282-392-31/2104-4案内穴径(Φmm)20
ロッド12
マキタ¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷適合機種LS0613FL、LS0717FL、LS0715F、LS0813/FL、LS0814/FL、LS0713/FL、LS0712、LS0711、LS711D、LS0716/FL、LS0751FL、LS0830、LS800DL、LS0831、LS1040F、LS1040、LS1011、LS1211、LS1014、LS1012、LS1213、LS1220、LS1212/0811/0812、LS1510
ビッグワン
ユニカ¥8,998税込¥9,8981箱(15本)翌々日出荷打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。用途電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。トラスコ品番557-5090材質スチール全長(mm)80下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)21ドリル径(Φmm)12二面幅(mm)24埋め込み深さ(mm)61本体寸法(mm)長さ51最大引張荷重(kN)26ナット二面幅(mm)24本体長さ(mm)51ねじの呼び12、六角高ナットねじ:W1/2穿孔深さ(mm)68
厚鋼鋼電線管用パンチカッター
Panasonic(パナソニック)¥7,998~税込¥8,798~1個翌日出荷から8日以内出荷用途厚鋼電線管用適合本体EZ9×303能力ステンレス板厚さ1.5mm以下、軟鋼 厚さ3.2mm以下能力(kg)ステンレス板厚さ1.5mm以下、軟鋼 厚さ3.2mm以下
ひょっとこブロア
MIKI LOCOS¥699税込¥7691個5日以内出荷手の届かない狭い所のゴミ・ホコリを強力エアーで吹き飛ばす。機器の裏側や狭い隙間のほこりにもピンスポットで狙いを定めて強力噴射。用途ホコリ・切削クズの吹き飛ばしに。全長(mm)340質量(g)59アズワン品番64-9645-68
ドリルガイドキット ポンチ付
RELIEF(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷木材、合板などの垂直穴あけ、板側面、丸棒、角材や角の垂直センター穴あけが簡単に、正確に出来ます。 むずかしい穴あけが簡単にできる。 6サイズのドリルのドリル刃(木工、金工用)が使用出来ます。付属品ドリルガイドベース、センターボンチ仕様(ドリルガイドサイズ)4・5・6・8・10・12mm
電動油圧ポンプ
カクタス¥259,800税込¥285,7801台6日以内出荷モーターは堅牢で小型の整流子モーターを採用。故障もなく安定した性能を発揮します。 油圧力が68MPaを超えると自動的に安全弁が働き、過度の圧力がかからない設計です。付属品標準ホース(2m)質量(kg)16.4タイプ電磁弁タイプ周波数(Hz)50/60タンク容量(L)3設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)68(700)吐出量(L/min)低圧1MPa/2.5、高圧68MPa/0.35モーター出力(W)450モーター電圧(V)AC100寸法(縦×横×高さ)(mm)212×212×342
T型圧縮
カクタス¥50,980税込¥56,0781台5日以内出荷スピーディーな作業性 ダイスはEVT-122及びEVF-100と共通適合(T型コネクター)T20~T122、(圧縮端子)8~100mm2外形寸法(mm)100×150×35使用工具クリンプボーイ(EV-150DX、EV-200DX、EV-250L、EV-250AH)、分離式圧着工具(SH-150M、SH-250M)、手動圧着工具(S-150E)本体質量(kg)1.6
切断カセット
亀倉精機¥48,980~税込¥53,878~1組当日出荷から5日以内出荷粉塵、火花、発熱、変色のない安全でクリーンな切断。バリのない切断でバリ取り不要仕様可動刃・固定刃のセット適合機種M-40LB質量(g)1300RoHS指令(10物質対応)対応
パンチャ(E Roboシリーズ アタッチメント)
泉精器製作所¥76,980税込¥84,6781個当日出荷穴あけ能力(品名):。軟鋼板SPCC3.2mm厚。薄鋼用A75(3”)。厚鋼用B104(4”)。穴あけ回数(満充電時の目安):。A75 25回、B104 20回トラスコ品番455-8839適合機種イズミ油圧工具種別パンチャ質量(kg)3.3
T型コネクタ圧縮・六角圧縮(E Roboシリーズ アタッチメント)
泉精器製作所¥32,980税込¥36,2781個当日出荷T形コネクタ圧縮:。・圧縮範囲: T-11~T-190。・圧縮回数(満充電時の目安): T-190 25回。200AT-T240アタッチメント使用。・六角圧縮:。・圧縮範囲(品名):。cu8-14-12。cu-22-38-14。cu45-70-19。cu75-100-23。cu110-125-26。cu150-29。cu180-200-32。・圧縮回数(満充電時の目安): cu180-200-32 25回その他ダイスは、16号と共用ダイスは、EP325と共用、200AT-T240アタッチメント使用トラスコ品番455-8855適合機種イズミ油圧工具種別T型コネクタ質量(kg)0.6
補助軸 グリッペン
ソニック¥1,498税込¥1,6481箱(5個)4日以内出荷挿すだけ超簡単、回転ギミック式補助軸。疲れにくい太軸タイプです。トラスコ品番691-7931材質本体:PP・PC グリップ:ABS・TPE色ブルー
ホース剥がし ホーススクレッパーセット
日平機器¥4,398税込¥4,8381組10日以内出荷特殊なピック形状で力が入れやすく固着したものや抜きにくい場所のホースを容易に抜き取ることができます。使用頻度の高いJ・Lタイプをセットにしました。用途固着したホースの抜き取りに。トラスコ品番147-3300材質スチール、ナイロン寸法(mm)J型 200、L型230
ホース剥がし ホーススクレッパーL型
日平機器¥2,298税込¥2,5281個10日以内出荷特殊なピック形状で力が入れやすく固着したものや抜きにくい場所のホースを容易に抜き取ることができます。用途固着したホースの抜き取りに。トラスコ品番147-3299材質スチール、ナイロン全長(mm)230