242件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 楕円チップ JOWE

    楕円チップ

    JOWE(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(1800個)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ドミノジョイントカッター加工後の継ぎ手加工用の楕円チップです。ダボやビスケットに比べ強度があります。 ブナの圧縮材で出来ており、ボンドの水分で膨張し、強固に固定します。
    用途木工作業
  • 位置決めプレート マキタ

    位置決めプレート

    マキタ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    磁器タイルドリル使用時の位置決め用。
  • オールアンカー専用電動油圧マシン アンカー打込機 サンコーテクノ

    オールアンカー専用電動油圧マシン アンカー打込機

    サンコーテクノ
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    オールアンカーの施工を安全・確実・快適に行えます。 狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です。 打ち損じがなく、取付部位の破損やねじ部の損傷を防止します。 360°回転ヘッドでコーナー部分や空間の狭い箇所への施工に最適です。
    用途オールアンカーC・SC・316SC・C-Dタイプ施工用仕様【施工時間】約3秒(オールアンカーC-2013、コンクリート強度Fc=30N/m[[M2]])、【使用不可アンカー】(S)C-645・(S)C-840・(S)C-850・C-1619・(S)C-2023・C-850D・316SC-645・316SC-850トラスコ品番772-4641セット内容プッシュナット(PN-M16)、スパナ、6mm六角レンチ、油圧オイル、プラスチック収納ケース材質本体:スチール、カバー部:プラスチック質量(kg)4電流(A)10.5電源100V(50/60Hz)適合範囲M8~M20コード長さ(m)3適合アンカーオールアンカーC・SC・316SC・C-Dタイプ
  • Oリング マキタ

    Oリング

    マキタ
    89税込98
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ML-83S用部品 Vベルト 京セラインダストリアルツールズ

    ML-83S用部品 Vベルト

    京セラインダストリアルツールズ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適合本体ML-83S
  • 角穴スプレッダー 亀倉精機

    角穴スプレッダー

    亀倉精機
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    適合機種HP-1/HP-2材質特殊鋼タイプ角穴追抜き加工能力(mm)鋼板(SS400)t1.6
  • HP-3用ピストンシャフト 亀倉精機

    HP-3用ピストンシャフト

    亀倉精機
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    合金鋼を採用しており耐久性に優れています。
    トラスコ品番824-8265適合機種HP-3材質合金鋼質量(g)280適合替刃31-11/439-11/251-263-21/275-328-136-11/442-11/254-270-21/282-392-31/2104-4案内穴径(Φmm)20
  • サスペンションラック3Kシリーズ用KHー2 KANON(中村製作所)

    サスペンションラック3Kシリーズ用KHー2

    KANON(中村製作所)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-6582RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクトビットハイブリット用 マキタ

    コネクトビットハイブリット用

    マキタ
    649税込714
    1個
    当日出荷
  • 付属ワッシャー マキタ

    付属ワッシャー

    マキタ
    89税込98
    1個
    3日以内出荷
  • スパナ13 マキタ

    スパナ13

    マキタ
    169税込186
    1本
    3日以内出荷
    適合機種GD800D
  • ロッド12 マキタ

    ロッド12

    マキタ
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    適合機種LS0613FL、LS0717FL、LS0715F、LS0813/FL、LS0814/FL、LS0713/FL、LS0712、LS0711、LS711D、LS0716/FL、LS0751FL、LS0830、LS800DL、LS0831、LS1040F、LS1040、LS1011、LS1211、LS1014、LS1012、LS1213、LS1220、LS1212/0811/0812、LS1510
  • ビッグワン ユニカ

    ビッグワン

    ユニカ
    8,998税込9,898
    1箱(15本)
    翌々日出荷
    打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。
    用途電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。トラスコ品番557-5090材質スチール全長(mm)80下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)21ドリル径(Φmm)12二面幅(mm)24埋め込み深さ(mm)61本体寸法(mm)長さ51最大引張荷重(kN)26ナット二面幅(mm)24本体長さ(mm)51ねじの呼び12、六角高ナットねじ:W1/2穿孔深さ(mm)68
  • 厚鋼鋼電線管用パンチカッター Panasonic(パナソニック)

    厚鋼鋼電線管用パンチカッター

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    用途厚鋼電線管用適合本体EZ9×303能力ステンレス板厚さ1.5mm以下、軟鋼 厚さ3.2mm以下能力(kg)ステンレス板厚さ1.5mm以下、軟鋼 厚さ3.2mm以下
  • ひょっとこブロア MIKI LOCOS

    ひょっとこブロア

    MIKI LOCOS
    699税込769
    1個
    当日出荷
    手の届かない狭い所のゴミ・ホコリを強力エアーで吹き飛ばす。機器の裏側や狭い隙間のほこりにもピンスポットで狙いを定めて強力噴射。
    用途ホコリ・切削クズの吹き飛ばしに。全長(mm)340質量(g)59アズワン品番64-9645-68
  • ドリルガイドキット ポンチ付 RELIEF

    ドリルガイドキット ポンチ付

    RELIEF(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    木材、合板などの垂直穴あけ、板側面、丸棒、角材や角の垂直センター穴あけが簡単に、正確に出来ます。 むずかしい穴あけが簡単にできる。 6サイズのドリルのドリル刃(木工、金工用)が使用出来ます。
    付属品ドリルガイドベース、センターボンチ仕様(ドリルガイドサイズ)4・5・6・8・10・12mm
  • 工具キャッチャーセット品 マキタ

    工具キャッチャーセット品

    マキタ
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    安全帯のフック等へ素早く、確実に引っ掛けられます。
  • 取替用水タンク マキタ

    取替用水タンク

    マキタ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    磁器タイルドリル用。
  • エビ 電気ナッター用ノーズピース LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ 電気ナッター用ノーズピース

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    質量(g)11
  • サスペンションラック キリウス

    サスペンションラック

    キリウス
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    未使用時からドライバーを差して収納します。 作業台からの転落を防止。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動油圧ポンプ カクタス

    電動油圧ポンプ

    カクタス
    259,800税込285,780
    1台
    6日以内出荷
    モーターは堅牢で小型の整流子モーターを採用。故障もなく安定した性能を発揮します。 油圧力が68MPaを超えると自動的に安全弁が働き、過度の圧力がかからない設計です。
    付属品標準ホース(2m)質量(kg)16.4タイプ電磁弁タイプ周波数(Hz)50/60タンク容量(L)3設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)68(700)吐出量(L/min)低圧1MPa/2.5、高圧68MPa/0.35モーター出力(W)450モーター電圧(V)AC100寸法(縦×横×高さ)(mm)212×212×342
  • T型圧縮 カクタス

    T型圧縮

    カクタス
    50,980税込56,078
    1台
    5日以内出荷
    スピーディーな作業性 ダイスはEVT-122及びEVF-100と共通
    適合(T型コネクター)T20~T122、(圧縮端子)8~100mm2外形寸法(mm)100×150×35使用工具クリンプボーイ(EV-150DX、EV-200DX、EV-250L、EV-250AH)、分離式圧着工具(SH-150M、SH-250M)、手動圧着工具(S-150E)本体質量(kg)1.6
  • ジョイントコンプリート マキタ

    ジョイントコンプリート

    マキタ
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
  • ホースジョイント マキタ

    ホースジョイント

    マキタ
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
  • シャフト 亀倉精機

    シャフト

    亀倉精機
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
  • 切断カセット 亀倉精機

    切断カセット

    亀倉精機
    48,980税込53,878
    1組
    当日出荷から5日以内出荷
    粉塵、火花、発熱、変色のない安全でクリーンな切断。バリのない切断でバリ取り不要
    仕様可動刃・固定刃のセット適合機種M-40LB質量(g)1300RoHS指令(10物質対応)対応
  • トムソンパンチ用大軸 西田製作所

    トムソンパンチ用大軸

    西田製作所
    4,498税込4,948
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番852-2535摘要大軸質量(g)236直径×長さL(Φmm×mm)19×120
  • Dサブコネクター 亀倉精機

    Dサブコネクター

    亀倉精機
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    付属品シャフト、ナット適合機種HP-1/HP-2材質特殊鋼能力(mm)鋼板(SS400)t1.6
  • フェンス固定アッセン エクセン

    フェンス固定アッセン

    エクセン
    86,980税込95,678
    1個
    3日以内出荷
  • サスペンションラック9Kシリーズ用KHー1 KANON(中村製作所)

    サスペンションラック9Kシリーズ用KHー1

    KANON(中村製作所)
    769税込846
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番808-6118RoHS指令(10物質対応)対応
  • リング セット品 マキタ

    リング セット品

    マキタ
    899税込989
    1セット
    3日以内出荷
  • 四角穴付内装ビス マキタ

    四角穴付内装ビス

    マキタ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    四角穴付コーススレッドの特長にサビにくいクロメートメッキ処理をプラス!木割れを防ぐ先端カット形状!
    ねじの種類半ネジ
  • 真空吸着パッド シブヤ

    真空吸着パッド

    シブヤ
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • マルチ工具専用アタッチメント カクタス

    マルチ工具専用アタッチメント

    カクタス
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    マルチ工具用アタッチメントシリ-ズ専用アタッチメントです
  • パンチャ(E Roboシリーズ アタッチメント) 泉精器製作所

    パンチャ(E Roboシリーズ アタッチメント)

    泉精器製作所
    76,980税込84,678
    1個
    当日出荷
    穴あけ能力(品名):。軟鋼板SPCC3.2mm厚。薄鋼用A75(3”)。厚鋼用B104(4”)。穴あけ回数(満充電時の目安):。A75 25回、B104 20回
    トラスコ品番455-8839適合機種イズミ油圧工具種別パンチャ質量(kg)3.3
  • T型コネクタ圧縮・六角圧縮(E Roboシリーズ アタッチメント) 泉精器製作所

    T型コネクタ圧縮・六角圧縮(E Roboシリーズ アタッチメント)

    泉精器製作所
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    T形コネクタ圧縮:。・圧縮範囲: T-11~T-190。・圧縮回数(満充電時の目安): T-190 25回。200AT-T240アタッチメント使用。・六角圧縮:。・圧縮範囲(品名):。cu8-14-12。cu-22-38-14。cu45-70-19。cu75-100-23。cu110-125-26。cu150-29。cu180-200-32。・圧縮回数(満充電時の目安): cu180-200-32 25回
    その他ダイスは、16号と共用ダイスは、EP325と共用、200AT-T240アタッチメント使用トラスコ品番455-8855適合機種イズミ油圧工具種別T型コネクタ質量(kg)0.6
  • ロックナット特Assy 日東工器

    ロックナット特Assy

    日東工器
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
  • 振動ドリルPD-196VR用部品 サイドハンド振動ドリルPD196VR用部品 京セラインダストリアルツールズ

    振動ドリルPD-196VR用部品 サイドハンド振動ドリルPD196VR用部品

    京セラインダストリアルツールズ
    309税込340
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    適合PD-196VR
  • 補助軸 グリッペン ソニック

    補助軸 グリッペン

    ソニック
    1,498税込1,648
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    挿すだけ超簡単、回転ギミック式補助軸。疲れにくい太軸タイプです。
    トラスコ品番691-7931材質本体:PP・PC グリップ:ABS・TPEブルー
締め付け/穴あけ用部品