絞り込み
ブランド
- マキタ(66)
- 日東工器(38)
- DIAMOND(19)
- サンコーテクノ(9)
- BOSCH(ボッシュ)(9)
- HiKOKI(ハイコーキ)(8)
- 亀倉精機(7)
- カクタス(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 京セラインダストリアルツールズ(6)
- IKURATOOLS(育良精機)(5)
- 日平機器(5)
- アサダ(4)
- Hakken(コンセック)(4)
- ホーザン(4)
- 泉精器製作所(3)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3)
- KANON(中村製作所)(3)
- 西田製作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ホース剥がし ホーススクレッパーセット
日平機器¥4,398税込¥4,8381組10日以内出荷特殊なピック形状で力が入れやすく固着したものや抜きにくい場所のホースを容易に抜き取ることができます。使用頻度の高いJ・Lタイプをセットにしました。用途固着したホースの抜き取りに。トラスコ品番147-3300材質スチール、ナイロン寸法(mm)J型 200、L型230
ホース剥がし ホーススクレッパーL型
日平機器¥2,298税込¥2,5281個10日以内出荷特殊なピック形状で力が入れやすく固着したものや抜きにくい場所のホースを容易に抜き取ることができます。用途固着したホースの抜き取りに。トラスコ品番147-3299材質スチール、ナイロン全長(mm)230
ホース剥がし ホーススクレッパーJ型
日平機器¥2,298税込¥2,5281個10日以内出荷特殊なピック形状で力が入れやすく固着したものや抜きにくい場所のホースを容易に抜き取ることができます。用途固着したホースの抜き取りに。トラスコ品番147-3298材質スチール、ナイロン全長(mm)200
コードレスアンカー打込機
サンコーテクノ¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷安全・確実・快適なオールアンカー成功を実現。狭い場所や天井にも簡単に施工が可能。打ち損じが無く、取付部位の破損やネジ部の損傷を防止。360度回転ヘッドでコーナー部分や空間の狭い箇所の成功に最適。アンカー打込機とプッシュナットがしっかりと固定されるバネ付き。ケーブルが邪魔にならないコードレスタイプ用途オールアンカーC/SC/316SC/C-D施工用付属品プッシュナット(PN-M16)、スパナ、6mm六角レンチ、油圧オイル、充電器、バッテリー、収納ケース適合アンカータイプ:オールアンカーC/SC/316SC/C-D質量(kg)4.6(バッテリー含む)電源リチウムイオン電池:DC36V、容量2.5Ah適合サイズM6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×86×262
締付けアンカー”トルコンアンカー”(ウェッジ式) スチール製(溶融亜鉛メッキ)
サンコーテクノ¥6,198税込¥6,8181箱(30本)当日出荷施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。JCAA認証品とSHASE-S規格品に基づく主要寸法。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。用途椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け、通信架台取付け、シラ材取付け、プラント設備工事、機器設置などトラスコ品番317-4098セット内容ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様材質本体:スチール、スリーブ:ステンレス(SUS304系)、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ全長(mm)70ねじ長さ(mm)27ドリル径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)有効40以上最大取付物厚さ(mm)5最大引張荷重(kN)16.4剪断最大荷重(kN)20.4ねじの呼びM10施工トルク(N・m)標準30
締付けアンカー”トルコンアンカー”(ウェッジ式) スチール製(三価クロメート)
サンコーテクノ¥5,198税込¥5,7181箱(25本)当日出荷下穴挿入時、ハンマーで頭部を叩いてもねじに影響のない形状です。頭部刻印で、アンカーの全長を施工後でも判断できます。ラインマークにより、不完全な施工は目視で確認できます。(所定トルクをかけて、アンカーねじ部のラインマークが見えている場合は、施工不良のサインです。)。本体径とねじの呼びが同径です。(機材の上から穿孔、アンカー挿入、アンカー施工が可能です。)。荷重に追従し、あと拡張するので、安定した強度を発揮します。(追従拡張機能)用途コンクリート用に。椅子取り付け、配管・ダクト取り付けなどに。トラスコ品番119-5343セット内容ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様材質ボディ:スチール(SWCH22A)、スリーブ:スチール(SPCC)全長(mm)80ねじ長さ(mm)40ドリル径(Φmm)12埋め込み深さ(mm)有効45最大取付物厚さ(mm)7最大引張荷重(kN)19剪断最大荷重(kN)23.4ねじの呼びM12施工トルク(N・m)標準45
アングルコンポ
IKURATOOLS(育良精機)¥179,800税込¥197,7801台当日出荷現場での作業で役立つ携帯型アングル加工機です。ポータブル・パワーユニットは小型軽量ながら13tonのハイパワーを実現します。スピードコントロール付オリジナルモーター搭載でスイッチの引き代で、モーターの回転数を調整する事が可能で、微調整が簡単です。ヘッドが360°回転(無負荷時)するので、作業性バツグンです。付属品六角棒レンチ#6、キャリングケース(樹脂性)トラスコ品番578-4560ストローク(mm)主軸:22幅(mm)98高さ(mm)211奥行(mm)348電源(V)100消費電力(W)800電源コード(m)2.8加圧力(kN)最大127
アンカー打込機
サンコーテクノ¥289,800税込¥318,7801個4日以内出荷安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました。狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です。打ち損じがなく、取付け部位の破損やねじ部の損傷を防止します。 コードレスで自由自在、打込み3秒 プッシュナットでM6~M20、インチも対応(ドブめっき使用可) L型ヘッド狭い空間に最適付属品プッシュナットPN-M16・スパナ(24mm)・6mm六角棒レンチ・油圧オイル・充電器(7UC18YDL)・蓄電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース・サイドハンドル仕様施工時間:約3秒質量(kg)4.6適合範囲オールアンカーC・SC・316SC・C-D、M6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×103×262※バッテリー含むバッテリーリチウムイオン電池電源(DC-V)36バッテリー容量(Ah)2.5![テクノ オールアンカー専用電動油圧マシン サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52614215-210423-02.jpg)
テクノ オールアンカー専用電動油圧マシン
サンコー[日用品]¥259,800税込¥285,7801台翌々日出荷付属品プッシュナットPN-M16・スパナ(24mm)・6mm六角棒レンチ・油圧オイル・充電器(7UC18YDL)・蓄電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース質量(kg)4.6電圧(V)DC36電源リチウムイオン電池適合範囲オールアンカーC・SC・316SC・C-D M6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×86×262バッテリー容量(Ah)2.5打込速度(秒)約3蓄電池容量(Ah)2.5
アングルマシン
アサダ¥979,800税込¥1,077,7801個3日以内出荷1台でアングルの曲げ・Vノッチ・コーナーカット加工が可能 標準セットで最大、ステンレスアングル75×75×6mmの加工が可能。 Vノッチ、ベンダが本体一体型。 切替レバーの操作だけで加工ができ、操作性バツグン。 本体と油圧ポンプユニットが別々のセパレートタイプ。 セット内容:本体(Vノッチ・ベンダ一体型)、油圧ポンプユニットFLFセット内容本体(Vノッチ・ベンダ一体型)、油圧ポンプユニットFLFストローク(mm)300出力17t(ベンダ)・23(Vノッチ)本体質量(kg)50加工材料鉄・SUS最大曲げ能力SS400 75×75×6mm/SUS304 75×75×6mm ※厚み3.4mm材の加工は専用刃(Vノッチキットt3
ビットホルダーアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業仕様六角軸6.35mm(13mm溝ビット、両頭ビット取り付け可)質量(kg)0.1
電気ナッター用ノーズピース 5M B12589
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷電気ナッターEN410用の交換パーツです。5トラスコ品番786-5431適合機種EN410ナット径M5
手動油圧ポンプ
カクタス¥71,980税込¥79,1781台5日以内出荷アルミニウムを使用した軽量タイプ。 用途が広く操作は簡単。現場作業に最適な油圧ポンプです。 標準ホース2m付質量(kg)5.5設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)70タンク容量(mL)950吐出量(mL/ストローク)低圧/11、高圧/2.3
同圧縮(六角)
カクタス¥93,980税込¥103,3781台5日以内出荷確実な圧縮 ヨーク(ヘッド)はEVT-122と共通適合本体EV-150,EV-150DX,S-150E適合電線(mm2)8~14、22~38、45~70、75~100
ソケットホルダ
マキタ¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷タフソケットビットDXと同時使用する事でビットの軸折れによる落下を防止します。適合機種T160D・TD170D・6955・TD134D・TD136D・TD137D・TD138DTD146D・TD147D・TD148D・TD149D・(TD131D・TD133D・TD145D)
隅打ちドライバー(CS3652LC用アクセサリー)
BLACK&DECKER¥899税込¥9891台当日出荷用途端部のネジの取り付け作業にトラスコ品番818-7824適合機種CS3652LC、CS3653LC質量(g)100最大トルク(N・m)6
アングルドライバー(CS3652LC用アクセサリー)
BLACK&DECKER¥999税込¥1,0991台当日出荷用途裏面作業などキツイ態勢での作業にトラスコ品番818-7825適合機種CS3652LC、CS3653LC質量(g)70最大トルク(N・m)6
アダプター セーフティージョーセット V爪用
日平機器(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷HSC-300と組み合わせて安全性を高めるV型補助爪とセーフティージョー、リングのセット。トラスコ品番837-4059寸法(mm)120×100×90質量(g)290















![テクノ オールアンカー専用電動油圧マシン サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52614215-210423-02.jpg)