2ページ目: 切断/切削用部品

473件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロガーテープ オレゴン(OREGON)ロガーテープオレゴン(OREGON)(3件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
世界中のプロに愛用されているオレゴンロガーテープ。頑強な素材と構造により、長期間トラブルなく安心してご使用できます。15mと20m の2 タイプをご用意しています。
長尺定規1900 マキタ長尺定規1900マキタ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
ガイドバー 京セラインダストリアルツールズガイドバー京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
●ソーチェンへの負荷が少なく回転がスムーズにできます ●チェーンソーのソーチェンを少ない摩擦でガイドします
用途ソーチェーンの回転の補助、スムーズな動きの助長、少ない摩擦でのガイド
移動定規 マキタ移動定規マキタ(2件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から3日以内出荷
マルチカッター用交換パーツ SURE(石崎電機製作所)マルチカッター用交換パーツSURE(石崎電機製作所)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
マルチカッターSG-30の交換パーツです。
材質銅他適合機種SG-30
セーバーソー用スプリング(B) HiKOKI(ハイコーキ)セーバーソー用スプリング(B)HiKOKI(ハイコーキ)
199税込219
1個
当日出荷
適合CR13VC
グリスガン(グリス別売) オレゴン(OREGON)グリスガン(グリス別売)オレゴン(OREGON)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【モルタルセメントFRP用】 BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【モルタルセメントFRP用】BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1枚
当日出荷から3日以内出荷
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材用】 BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材用】BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚ほか
当日出荷から8日以内出荷
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
クランプ ホーザンクランプホーザン
2,198税込2,418
1個(2個)
当日出荷
作業台に穴を開けずに本体を固定できます。
適合機種K-111
卓上丸のこ用補助ローラ HiKOKI(ハイコーキ)卓上丸のこ用補助ローラHiKOKI(ハイコーキ)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
適合高速切断機、卓上丸のこ、卓上スライド丸のこ軸径(Φmm)8全長(mm)390質量(kg)3.8外径(Φmm)25(ローラー部)最大荷重(N)1471高さ調整範囲(mm)50~160軸方向移動量(mm)10
ブラシアタッチメント 京セラインダストリアルツールズブラシアタッチメント京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合ワイヤブラシ(6641501、6641511、6641521、6641531)
コンビ缶 6+3L オレゴン(OREGON)コンビ缶 6+3Lオレゴン(OREGON)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
燃料6Lとチェーンオイル3Lを同時に持ち運べる携行タンク。ハンドルが大きいのでグローブを付けたままでも持ち運びやすく、置いたときには安定性がよく倒れにくい低重心設計です。燃料用とチェーンオイル用の両方のタンクに、内容量を確認できる目盛付き。別売品のツールバッグと組み合わせれば、さらに便利にご利用いただけます。
セット内容コンビ缶(赤)6L+3L
ミニ補助ローラーDX マキタミニ補助ローラーDXマキタ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
長尺材の保持に。 耐荷重2500Nの重負荷に対応。
質量(kg)2.7耐荷重N(kgf)2500昇降幅(mm)62~150ローラー径(Φmm)38
超音波カッター用 オプション スズキマリン超音波カッター用 オプションスズキマリン
25,400税込27,940
1袋(50枚)
翌々日出荷
アズワン品番6-8000-02寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)12×4.1×0.4
ミニローラー Neo ナカヤミニローラー Neoナカヤ
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
業界初!一発昇降機構つき材料補助ローラー。ローラー高さの調整が自在です。
用途長尺材切断時の材料支持に。全長(mm)390質量(kg)2.2高さ調整範囲(mm)ローラー:50~140耐荷重(N)800
長尺定規1400 マキタ長尺定規1400マキタ(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
7日以内出荷
超音波カッター用刃固定金具 本多電子超音波カッター用刃固定金具本多電子
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ピンスパナ BOSCH(ボッシュ)ピンスパナBOSCH(ボッシュ)
259税込285
1個
3日以内出荷
適合品番PWS 620-100、PWS 620-100SET
セーバーソー用ホルダピン(B) HiKOKI(ハイコーキ)セーバーソー用ホルダピン(B)HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
適合CR13VC
スタンドセット マキタスタンドセットマキタ
83,980税込92,378
1組
3日以内出荷
適合本体ポータブルバンドソー 2107F
平行定規 E-Value平行定規E-Value
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
テーブルソー用の部品です。テーブルソーETS-10KN用の交換部品です。
用途交換用パーツ。適合本体STS-255ET部品番号A-5番
ニップルビット ホーザンニップルビットホーザン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ホイールの仮組み作業効率を向上。マイナス刃先のピンで、仮組み時のニップル締め込み位置を一定に。仮止め位置はピンの長さをヤスリで軽く削ることで調整可能。刃先を保護しているシリコーンチューブでニップルを保持できるため、深めのリムへのニップル取り付けを助けます。任意のドライバーに取り付け可能。
適合機種D-700/D-700-1軸径(Φmm)6全長(mm)110(ピン含む)質量(g)22取付寸法六角対辺6.35mm(溝位置13mm)先端サイズ(mm)(-)6.0×1.0RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.17MB)適合ニップル#12/13/14/15
デプスゲージジョインタ0.50 マキタデプスゲージジョインタ0.50マキタ
899税込989
1個
4日以内出荷
キャリングケース 本多電子キャリングケース本多電子
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
ベースプレートセット品 マキタベースプレートセット品マキタ
2,498税込2,748
1台
4日以内出荷
ビスケット No.0 200個入 TRITONビスケット No.0 200個入TRITON
1,198税込1,318
1個
当日出荷
木工用接着剤により膨張し、キャビネット・額縁・箱物・引き出しの製作に最適
用途TRITON ビスケットジョインター600W TBJ001用ビスケット
メンテナンスセット 本多電子メンテナンスセット本多電子
1,198税込1,318
1セット
3日以内出荷
セット内容メンテナンス棒×1、ヤスリ×3対応機種ZO-80/ZO-41Ⅱ/ZO-40レジン
BDCT12UB用ステープル BLACK&DECKERBDCT12UB用ステープルBLACK&DECKER
379税込417
1個
当日出荷から6日以内出荷
対応機種GoPakタッカー・ネイラー(BDCT12UB)
充填用バルブ(チェーンオイル) オレゴン(OREGON)充填用バルブ(チェーンオイル)オレゴン(OREGON)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ダブルガード 14 オレゴン(OREGON)ダブルガード 14オレゴン(OREGON)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
軽量で操作性に優れたスリムな形状。 小径のバーノーズでキックバックを減少。 インテンズ仕様もラインアップ。 パワーシャープ仕様(シャープナ-を取付ける穴があるタイプ)もラインアップ。
タイプスプロケットノーズマウントモーター:A041チェーン形式1/4:25ゲージ0.05適合排気量(cc)電動またはエンジンチェンソー41まで長さ(inch)14
クイックミニ補助ローラー マキタクイックミニ補助ローラーマキタ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
一発昇降機構採用。 ローラーの高さ調整がスピーディに行えます。
質量(kg)2.2耐荷重N(kgf)800[82]昇降幅(mm)50~140ローラー径(Φmm)22
EVOジグソーヘッド BLACK&DECKEREVOジグソーヘッドBLACK&DECKER(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途に合わせて安全に切断。DIYを強力サポート。 刃の交換はワンタッチ。
仕様無段変速付属品木工切断6TPI×2本、木工切断10TPI×2本、曲線切断用適合(ジグソー刃)T/Uシャンクトラスコ品番440-4564適合本体EVO183質量(kg)0.5タイプジグソー切断能力(mm)(パイン材)最大45ストローク数(min-1[回/分])0~2800取付け方法(刃)ワンタッチ切断能力(mm)アルミニウム最大5切断能力(mm)軟鉄板最大10ストローク長(mm)13適合替刃X27040、X28115、AX001、AX002、AX003
M12 FUEL 3/8インチ542Nmインパクトレンチ 5.0AH & 2.5AH キット ミルウォーキーツールM12 FUEL 3/8インチ542Nmインパクトレンチ 5.0AH & 2.5AH キットミルウォーキーツール
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
最高のバランスを追求した性能とサイズ軽量でコンパクトな設計軽量設計により疲労を軽減コンパクト設計により、狭い場所でも抜群の取り回しを発揮最大緩めトルク745Nm(締付け542Nm)改良されたモーター設計により生産性が向上4種類の駆動制御機能を搭載自動停止モード - 締め過ぎを防止
仕様インパクト数(ipm):0- 1500 / 3000 / 3300セット内容本体、M12 HB2.5 JP(バッテリー)×1、M12 HB5 JP(バッテリー)×1、C12C JP(充電器)×1、ケース長さ(mm)122質量(kg)1.2kg (2.5Ahバッテリー装着時)電圧(V)12ボルト径寸法(Φmm)最大:M16機能燃料ゲージ、LEDライトアンビル3/8インチトルク(N・m)271 / 406 / 542 / 20無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0- 930 / 2100 / 3000 / 1300
フレーム部品 バンドソー RB120CV 新ダイワフレーム部品 バンドソー RB120CV新ダイワ
22,980税込25,278
1箱(5本)
当日出荷
新ダイワ純正のバンドソーブレード バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能! 刃の山数は一般的な14山です。
用途ステンレス・鋼材・非鉄材適合機種RB120CV、RB120FV、RB10寸法(mm)(t×W×L)0.65×13×1260部品名称ソーブレードSBBM-14呼称のこ刃:SBBM-141インチ当たり山数14形状図番81
平行定規アッセンブリ マキタ平行定規アッセンブリマキタ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
薄刃セット 本多電子薄刃セット本多電子
3,298税込3,628
1セット
3日以内出荷
セット内容薄刃(0.15mm(5枚入)ZH14+固定金具ZH15+刃固定ビスHB03
鋭角刃16度改 本多電子鋭角刃16度改本多電子
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
適合機種ZO-41・ZO-80・ZO-30・ZO-40
ZO-80/ZO-41Ⅱ/ZO-40レジン用刃固定具 本多電子ZO-80/ZO-41Ⅱ/ZO-40レジン用刃固定具本多電子
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
対応機種ZO-80/ZO-41Ⅱ/ZO-40レジン

切断/切削』には他にこんなカテゴリがあります

切断/切削用部品