3ページ目: 切断/切削用部品

473件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZO-80/ZO-41Ⅱ/ZO-40レジン用刃固定具 本多電子ZO-80/ZO-41Ⅱ/ZO-40レジン用刃固定具本多電子
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
対応機種ZO-80/ZO-41Ⅱ/ZO-40レジン
EX-3250L用 可動刃 カクタスEX-3250L用 可動刃カクタス
6,898税込7,588
1個
当日出荷
A アンビル オレゴン(OREGON)A アンビルオレゴン(OREGON)
1,398税込1,538
1個
欠品中
クレヨン オレゴン(OREGON)クレヨンオレゴン(OREGON)
1,798税込1,978
1箱(12本)ほか
16日以内出荷
木材をはじめ、さまざまな素材に目印などを描けるクレヨン。転がりにくく描きやすい六角形です。
TBS-255A/TBS-255PA/TBS-255PA2兼用平行ガイド パオックTBS-255A/TBS-255PA/TBS-255PA2兼用平行ガイドパオック(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
スタンド付テーブルソー用の平行ガイドです。
用途スタンド付テーブルソー用の平行ガイドとして。適合機種TBS-255A/TBS-255PA/TBS-255PA2
長尺定規連結アダプタ マキタ長尺定規連結アダプタマキタ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(2本)
当日出荷
アルミ用チップソー マキタアルミ用チップソーマキタ
7,998税込8,798
1枚
4日以内出荷
クランプセット マキタクランプセットマキタ(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット(2個)
当日出荷
EVOマルチのこぎりヘッド BLACK&DECKEREVOマルチのこぎりヘッドBLACK&DECKER(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
庭での不用品の解体や庭木の手入れなどに便利な『マルチのこぎりヘッド』。 Multievoのコードレスボディ、コード式ボディに取り付けて使用することができます。 ジグソーなどに比べ切断能力の高いレシプロソーの機構を採用し、木材やプラスチック類に加え、金属類の切断にも十分なパフォーマンスを発揮します。 また、木工用と金工用の「レシプロブレード」に加え、太い枝などもスムーズに切断できるアサリ刃を採用した「プルーニングブレード」の3種類を付属。
付属品プルーニングブレード、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)トラスコ品番474-3083質量(kg)0.63回転数(min-1[r.p.m])3000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×70×180長さ(ストローク)20mmクランプキーレスクランプ
ジグソーエンキョクヘイコウガイド BOSCH(ボッシュ)ジグソーエンキョクヘイコウガイドBOSCH(ボッシュ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
長さ(mm)平行・円曲半径=最大180mm
DIAMOND カッターブロックNO,16Z DIAMONDDIAMOND カッターブロックNO,16ZDIAMOND
4,598税込5,058
1個
当日出荷
鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
用途鉄筋D16までの切断にトラスコ品番805-3012材質質量(g)27
セットプレート(ツマミネジ付) マキタセットプレート(ツマミネジ付)マキタ(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
適合LS1213
厚ノコ刃用ソーホルダー REX(レッキス工業)厚ノコ刃用ソーホルダーREX(レッキス工業)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
トラスコ品番809-4622
ベルト ホーザンベルトホーザン
2,698税込2,968
1個
当日出荷
適合品番K-100用
グラブスクリュー BOSCH(ボッシュ)グラブスクリューBOSCH(ボッシュ)
89税込98
1個
翌々日出荷
質量(g)2パッケージサイズ(mm)35×6×50
レシプロソー用 ヤスリ 京セラインダストリアルツールズレシプロソー用 ヤスリ京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
用途鋼板のサビ落とし、塗装はがし、各種バリ取り軸径(Φmm)5
ワッシャナット HiKOKI(ハイコーキ)ワッシャナットHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
適合本体SP18VB、SP23、SP18、SP18VA外径(Φmm)170・180用
ステーション式発泡カッター用交換ヒーター SURE(石崎電機製作所)ステーション式発泡カッター用交換ヒーターSURE(石崎電機製作所)
6,898税込7,588
1箱(10本)
当日出荷
寸法(mm)Φ0.5×350対応機種HC-300FRoHS指令(10物質対応)対応
セーバーソー用レバー(A) HiKOKI(ハイコーキ)セーバーソー用レバー(A)HiKOKI(ハイコーキ)
929税込1,022
1個
当日出荷
適合CR13VC
ルータスタンド HiKOKI(ハイコーキ)ルータスタンドHiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
ベンチスタンド
適合M6、M6SB、M12BA、M8V2、M8SA2、M12V2、M12SA2、CJ110M、CJ110MV、CJ120、CJ120V(M8、M12、CJ65SC、CJ65TC、CJ70V、CJ65VC)テーブル高さ(mm)400テーブル(長さL×幅W)(mm)(作業面)550×400
全ねじカッタ用ショルダーストラップ HiKOKI(ハイコーキ)全ねじカッタ用ショルダーストラップHiKOKI(ハイコーキ)
429税込472
1本
翌々日出荷
ハイコーキ全ねじカッタの持ち運びに便利な肩掛けストラップ
適合機種CL18DA
M18 FORGE 12.0AH バッテリー ミルウォーキーツールM18 FORGE 12.0AH バッテリーミルウォーキーツール
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
最もパワフルなM18バッテリー高い性能が求められる用途でも作業スピードを向上35%温度上昇を抑えた動作COOL-CYCLE対応、アクティブ冷却システムによる高速冷却でダウンタイムを低減35分で80%、45分で100%充電可能防塵・防水性能を向上オイル、グリース、溶剤への耐性強化電池寿命の向上
仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM質量(kg)1.5電圧(V)18バッテリー容量(Ah)12充電時間(分)M18 DBSC使用時 - 45分
長尺定規アダプタ(HS610D) マキタ長尺定規アダプタ(HS610D)マキタ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
長尺定規アダプタ(125ミリ用 マキタ長尺定規アダプタ(125ミリ用マキタ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
吊り下げ用フックセット品 マキタ吊り下げ用フックセット品マキタ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
マルチツール用ブレード(モルタル・セメント・FRP用) エスコマルチツール用ブレード(モルタル・セメント・FRP用)エスコ
4,060税込4,466
1個
当日出荷
マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。ボッシュ・マキタ・日立OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。
用途陶器タイル、目地切断、ALC筋つけ切断。材質超硬刃幅(mm)85
平刃 本多電子平刃本多電子
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
対応機種ZO-41・ZO-40・ZO-80・ZO-30・USW-334
タイワイヤ 亜鉛メッキ線 Φ0.8mm RB-399他用 (50巻入) MAX(マックス)[事務用品・工具]タイワイヤ 亜鉛メッキ線 Φ0.8mm RB-399他用 (50巻入)MAX(マックス)[事務用品・工具]
19,980税込21,978
1箱(50巻)
当日出荷
鉄筋結束機用タイワイヤです。
用途適合機種:鉄筋結束機RB-399、RB-219トラスコ品番176-0346材質亜鉛メッキ線質量(kg)20.3入数95m×50巻
ガイドルールホルダセット品 マキタガイドルールホルダセット品マキタ
1,498税込1,648
1台
当日出荷
研磨砥石 本多電子研磨砥石本多電子
589税込648
1個
3日以内出荷
適合機種ZO-41・ZO-41II・ZO-80
ダボピン TRITONダボピンTRITON
769税込846
1個
当日出荷から翌々日出荷
溝が接着剤を使用する際の接着力を最適化するとともに加工材の割れを防ぐ キャビネットの製作に最適
用途TRITON ダボジョインター570W TDJ600 用ダボピン表面仕上げ溝付き
メンテナンスやすり 本多電子メンテナンスやすり本多電子
639税込703
1セット
3日以内出荷
セット内容ヤスリ×10対応機種ZO-80/ZO-41Ⅱ/ZO-40レジン
持ち上げ用トング オレゴン(OREGON)持ち上げ用トングオレゴン(OREGON)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
丸太の太さに合わせて挟み込む幅を調整可能。安心して持ち運び作業ができます。
挟み幅26cm
引っ張り用ピック オレゴン(OREGON)引っ張り用ピックオレゴン(OREGON)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
16日以内出荷
鋭く尖った先端部が丸太に深く突き刺さるため、片手でも動かすことができます。
CS-305用カーボンブラシ Power sonicCS-305用カーボンブラシPower sonic(2件のレビュー)
799税込879
1組(2個)
当日出荷
高速切断機CS-305用カーボンブラシです。
用途高速切断機CS-305用カーボンブラシとして。適合機種CS-305寸法(mm)16×6.5×13.5
ブルドッグ補助ローラー モトユキブルドッグ補助ローラーモトユキ
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
軽量小型。クイックレバー採用で高さの昇降がスピーディー。
質量(kg)2.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×180×50~140耐荷重N(kgf)800(82)昇降幅(mm)50~140
ベースプレートセット品 マキタベースプレートセット品マキタ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
人工大理石用チップソー マキタ人工大理石用チップソーマキタ
8,698税込9,568
1枚
3日以内出荷
長尺定規アダプタ 防じんマルノコ マキタ長尺定規アダプタ 防じんマルノコマキタ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
適合KS510D/511D・KS512D/513D
長尺定規アダプタ ルータ用 マキタ長尺定規アダプタ ルータ用マキタ
3,898税込4,288
1本
欠品中
適合RP0910・RP1801/2301FC

切断/切削』には他にこんなカテゴリがあります

切断/切削用部品