6ページ目: 切断/切削用部品

475件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リング20 マキタリング20マキタ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
穴径22mmのダイヤモンドホイール用。
適合4110B/4110C/4112/4112SP
バイススタンドセット品(マキタチップソーカッタ用) マキタバイススタンドセット品(マキタチップソーカッタ用)マキタ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
バイススタンドで精度良く安定切断。※本体は別売りです。チップソーカッタを簡単取付1「フック(2カ所)」と「取り付けピン」を2ベースの穴に入れて差し込み、3裏側の「ボルト(2カ所)」を締め付けるだけで簡単に取付できます。適合モデルCS004G最大切断能力丸パイプ バイス角0° Φ56mm バイス角45° Φ40mm角パイプ バイス角0° 50×50mm バイス角45° 40×50mmアングル鋼 バイス角0° 50×50mm バイス角45° 40×40mm
アイガーマルチブレードメタルエッジロング EIGERTOOL(アイガーツール)アイガーマルチブレードメタルエッジロングEIGERTOOL(アイガーツール)
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
金属切断に強いマルチブレードです刃先の形状を改良し、鉄板も切断が可能市販されているほとんどのマルチカッターで使えます(ボッシュのスターロックをご使用の際は付属の丸リングをお使いください。)OIS・STARLOCK(PLUS,LOCK)兼用
材質バイメタル寸法(mm)34×123×5切断能力2.75Φ丸釘:50本、鉄鋼板:1.6mm、銅/アルミ板:2mm、銅管:30mm、木材:50mm、樹脂:50mm対応機種マキタ、ボッシュ、パナソニック、ハイコーキ切断可能 材質2.75Φ丸釘、鉄鋼板、銅/アルミ板、銅管、木材、樹脂
アイガーマルチブレードメタルエッジ EIGERTOOL(アイガーツール)アイガーマルチブレードメタルエッジEIGERTOOL(アイガーツール)
1,398税込1,538
1枚
5日以内出荷
金属切断に強いマルチブレードです刃先の形状を改良し、鉄板も切断が可能市販されているほとんどのマルチカッターで使えます(ボッシュのスターロックをご使用の際は付属の丸リングをお使いください。)OIS・STARLOCK(PLUS,LOCK)兼用
材質バイメタル寸法(mm)32×105×5切断能力2.75Φ丸釘:50本、鉄鋼板:1.6mm、銅/アルミ板:2mm、銅管:30mm、木材:50mm、樹脂:50mm対応機種マキタ、ボッシュ、パナソニック、ハイコーキ切断可能 材質2.75Φ丸釘、鉄鋼板、銅/アルミ板、銅管、木材、樹脂
ディスク用集塵カバー ナカヤディスク用集塵カバーナカヤ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ディスクグラインダーの125~180mmまで取り付け可能な集塵カバーです。平面研削切作業における粉塵を約97%(最大風量4.5m3minの集塵機に接続し、コンクリート板を研削した場合(同メーカー調べ))集塵可能です。レバーを手前に引くだけで入隅窓が開くワンタッチ開閉機構を採用しており、入隅研削の際も手を止めることなく作業することができます。自在な操作が可能なフレキシブルシステムを採用しており、高い操作性と集塵性能を両立しました。アダプタを交換するだけで、125~180mmサイズの主要グラインダ各機種に装着可能です。ダイヤモンドカップ・多羽根ディスク・ラバーパッド式ディスクは、付属の専用フランジで125~180mmの各種研削ディスクに装着可能です。
用途コンクリートの平面研磨時の集塵カバー。適合【グラインダ】マキタ125~180mm機種(GA70系は使用不可)、【グラインダ】HIKOKI125~180mm機種(G18SWA,PDH-180Cは使用不可)、【研削ディスク】125~180mmダイヤモンドカップ、【研削ディスク】125~180mm多羽根ディスク、【研削ディスク】125~180mmラバーパッド式ディスク、【研削ディスク】125~180mmプラスチックパッド式ディスク材質樹脂質量(g)640適合被削材種石材,コンクリート,ブロック等
マルチツール用テープやすり YANASEマルチツール用テープやすりYANASE
499税込549
1セット
6日以内出荷
目詰まりしにくいペーパーを採用しているので、しっかり木材の研磨ができる。強粘着の両面シールを使っているので、ハードな使用にも耐えられる。2種類の粒度がセットされているので荒い作業も細かい作業も可能。使い終わった刃を再利用できるので、環境や資源にも優しい商品。チャック式で保管が便利。
用途窓開け後のサイズ調整、切断面の面取り・バリ取り・研磨に。粒度#60・#120適合材木材・金属入数#60×5枚・#120×5枚
ブレード DCS438用 マルチ切断用 DEWALTブレード DCS438用 マルチ切断用DEWALT
1,898税込2,088
1枚
9日以内出荷
多用途な切断が可能な商品の替刃です。
用途切断に。トラスコ品番713-0427適合機種DCS438N-XJ
ブレード DCS438用 磁器タイル用 DEWALTブレード DCS438用 磁器タイル用DEWALT
1,598税込1,758
1枚
9日以内出荷
多用途な切断が可能な商品の替刃です。
用途切断に。トラスコ品番713-0426適合機種DCS438N-XJ
ブレード DCS438用 金属切断砥石 DEWALTブレード DCS438用 金属切断砥石DEWALT
1,898税込2,088
1箱(3枚)
9日以内出荷
多用途な切断が可能な商品の替刃です。
用途切断に。トラスコ品番713-0421適合機種DCS438N-XJ
GWバイトホルダ用部品 アダプタ 三菱マテリアルGWバイトホルダ用部品 アダプタ三菱マテリアル
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
GWバイトホルダ用部品 バンジョーアダプタ 三菱マテリアルGWバイトホルダ用部品 バンジョーアダプタ三菱マテリアル
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
モータホルダー リューター(日本精密機械工作)モータホルダーリューター(日本精密機械工作)
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
ホルダーガイドの取り付け方向で芯高さは5mm調整出来ます。
ConeFitミーリングヘッド用AK610 DIN6535HAアダプター プロトティップConeFitミーリングヘッド用AK610 DIN6535HAアダプタープロトティップ
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ヘッド交換式エンドミルConeFit専用アダプターです。
用途ミーリング加工。ミーリング加工。RoHS指令(10物質対応)対応
ConeFit用レンチ プロトティップConeFit用レンチプロトティップ
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
ヘッド交換式エンドミルConeFit専用レンチです。
用途各種切削加工に。ミーリング加工に。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
DIN 6535HA アダプター プロトティップDIN 6535HA アダプタープロトティップ
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
用途ミーリングヘッド用。RoHS指令(10物質対応)対応
M18 SWITCH TANK 給水タンク ポンプベース ミルウォーキーツールM18 SWITCH TANK 給水タンク ポンプベースミルウォーキーツール
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
手動ポンプ操作はもう不要手動ポンプ操作の必要がないため、疲労が低減即時の、安定した、調整可能な噴霧圧最大0.42MPaの思いどおりに噴霧圧を制御可能M18 SWITCH TANK 交換可能噴霧器および給水システムの一部
仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM質量(kg)(バッテリー非装着時) 4.2電圧(V)18回転速度(min-1[r.p.m])ポンプ:最大2900
M18 SWITCH TANK 給水タンク用 15Lタンク ミルウォーキーツールM18 SWITCH TANK 給水タンク用 15Lタンクミルウォーキーツール
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
手動ポンプ操作はもう不要手動ポンプ操作の必要がないため、疲労が低減即時の、安定した、調整可能な噴霧圧最大0.42MPaの思いどおりに噴霧圧を制御可能M18 SWITCH TANK 交換可能噴霧器および給水システムの一部
仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM質量(kg)8.7(本体、4.0 Ahバッテリー、および空タンクの質量を含む)、実装時:23.7(本体、4.0 Ahバッテリー、および20℃で15Lの噴霧液を含む)電圧(V)18タンク容量(L)15最高圧力(MPa)タンク内:0.42カップ容量(mL)計量:250フィルターサイズ(mm)メッシュサイズ:サクション:0.12 / 0.2 、メッシュサイズ:フィラー:1.7噴霧量(mL/min)最大:4600
508mm チェーンソー用チェーン ミルウォーキーツール508mm チェーンソー用チェーンミルウォーキーツール
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
※ 製品梱包は画像と異なる場合がございます。
仕様チェーンリンク数:78適合機種M18 F2CHS50-0 JP寸法(mm)チェーンゲージ:1.3チェーンピッチ(mm)8.3ガイドバー長さ(mm)508
鋼管用チェーザ(4枚) PT 1/2"(15A) ミルウォーキーツール鋼管用チェーザ(4枚) PT 1/2"(15A)ミルウォーキーツール
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
M18 FUEL(TM) 31.75MM (1-1/4 インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ鋼管用チェーザ 1/2"、3/4"、1"、1-1/4" & ステンレス管用チェーザ 1/2"、3/4"、1"、1-1/4"1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
適合機種M18 FPT114
M18 FORCE LOGIC 電動油圧式ダイスレス圧着工具 2.0Ah x 2キット ミルウォーキーツールM18 FORCE LOGIC 電動油圧式ダイスレス圧着工具 2.0Ah x 2キットミルウォーキーツール
649,800税込714,780
1個
欠品中
革新的なアルミ端子圧着ソリューションダイス交換不要で、14~400mm2のアルミ ケーブルと端子の圧着 が可能PANDUIT社製の下記端子、スプライスシリーズに対応アルミ端子 LAAM/LAAM・U, B付シリーズバイメタル端子 BML2シリーズバイメタルスプライス BMS3シリーズPanduit社は国内のアルミ電線製造メーカーとの接続試験を実施し、【JIS2810】および【JCAAK100】の要求する接続技術をクリア各端子サイズの圧着回数やその他の技術仕様については、Panduit社にご確認ください。
仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUMセット内容本体、M18 B2 JP (バッテリー)×2、M12-M18 FC JP(充電器)×1、ケース質量(kg)(2.0バッテリー装着時) 4.5電圧(V)18
M18 FORCE LOGIC 電動油圧式ダイスレス圧着工具 ミルウォーキーツールM18 FORCE LOGIC 電動油圧式ダイスレス圧着工具ミルウォーキーツール
629,800税込692,780
1個
7日以内出荷
革新的なアルミ端子圧着ソリューションダイス交換不要で、14~400mm2のアルミ ケーブルと端子の圧着 が可能PANDUIT社製の下記端子、スプライスシリーズに対応アルミ端子 LAAM/LAAM・U, B付シリーズバイメタル端子 BML2シリーズバイメタルスプライス BMS3シリーズPanduit社は国内のアルミ電線製造メーカーとの接続試験を実施し、【JIS2810】および【JCAAK100】の要求する接続技術をクリア各端子サイズの圧着回数やその他の技術仕様については、Panduit社にご確認ください。
仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM質量(kg)(2.0バッテリー装着時) 4.5電圧(V)18
508mm チェーンソー用ガイドバー ミルウォーキーツール508mm チェーンソー用ガイドバーミルウォーキーツール
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
※ 製品梱包は画像と異なる場合がございます。
仕様チェーンリンク数:78適合機種M18 F2CHS50-0 JP寸法(mm)チェーンゲージ:1.3チェーンピッチ(mm)8.3ガイドバー長さ(mm)508
M18 FUEL 508mm ダブルバッテリーチェーンソー ミルウォーキーツールM18 FUEL 508mm ダブルバッテリーチェーンソーミルウォーキーツール
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
70ccエンジン式に匹敵する驚異のパワー失速知らず、圧倒的スピードで切断バランスに優れた設計、向上した制御性プロの高負荷作業に対応する十分な5.8HPの最大出力を発揮し、過酷な現場でも確実に作業を遂行可能どんな過酷な作業でもスピードを落とさず、失速を防ぎながら切断速度をさらに向上FUELテクノロジーにより、1秒足らずでフルパワーに到達回転速度制御を強化する2つの回転モードにより、最大限の作業を遂行可能あらゆる使用角度でバランスに優れた設計により、エルゴノミクスが向上プロのニーズに応えた明瞭な伐採照準線と2つの金属製スパイクバンパータフな金属製フロントプレートと堅牢な切断を許可した技術で、過酷な現場でも安心の性能を発揮
仕様チェーンリンク数:78、バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM付属品本体、レンチ、チェーンオイル、チェーンカバー、ガイドカバー、チェーン寸法(mm)チェーンゲージ:1.3質量(kg)6.9チェーンピッチ(mm)8.3電圧(V)18×2チェーンスピード(m/s)14.3太さ(mm)切断可能な木:457オイルタンク容量(mL)チェーン:169ガイドバー長さ(mm)508
M18 伸縮式高枝切りバサミ交換用ブレード ミルウォーキーツールM18 伸縮式高枝切りバサミ交換用ブレードミルウォーキーツール
9,798税込10,778
1個
欠品中
※ 製品梱包は画像と異なる場合がございます。
適合機種M18 BLTS-0 JP
MX FUEL 350mm パワーカッター用カート ミルウォーキーツールMX FUEL 350mm パワーカッター用カートミルウォーキーツール
279,800税込307,780
1個
7日以内出荷
MX FUEL 350mm パワーカッター (MXF COS350G2)と M18 FUEL M18 SWITCH TANK 給水タンク ・ポンプベースに適用可能※パワーカッター本体、給水タンク、ポンプベースは別売品です。※完売モデルのMXF COS350 と MXF COSC EMEAとの互換性がありません。コンクリートやアスファルトにより長い、精度高い直線切断を容易に実現させる高さ調整可能のハンドルと切り込み深度調整レバーのより、片手操作でも可能な制御性工具なしで組み立て可能の便利性10段階の切り込み深さ調整レバー予備バッテリー収納ホルダー付き120mmの切り込み深さで約4.3mの直線切断可能(MXF XC608 8.0Ahの作業量)
質量(kg)37.2長さL×高さH×幅W(mm)1067×483×927
M12 FUEL 16MM SDS PLUS コンパクトハンマードリル ミルウォーキーツールM12 FUEL 16MM SDS PLUS コンパクトハンマードリルミルウォーキーツール
39,980税込43,978
1個
欠品中
穴開け速度アップM12の携帯性と高速な穴開け速度の両立で、現場の生産性を大幅に向上させる18V他社競合品と匹敵できる16mm穴あけ能力はつりモードを含む3モードSDS PLUSハンマードリル1.2J の 衝撃エネルギー軽量で片手操作に適した設計2.1KG質量の軽量設計(5.0Ahバッテリー装着時)防振システム付き3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を向上サイドハンドルと吊り下げフックを付属1回の充電で最大73個のΦ6mm×51mmの穴あけが可能 (パワーブースト 5.0Ahバッテリー装着時)5317-DE, 49-90-2022 集塵アクセサリーと使用可能
仕様バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUMタイプチャック:SDS-PLUS電圧(V)12打撃エネルギーJoule(ジュール)1.2無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1200モードハンマードリル、ドリル、ハンマー(ハツリ)最大穴あけ能力(mm) コンクリート16打撃数(bpm)最大:4400
MX FUEL コンパクトタワーライト ミルウォーキーツールMX FUEL コンパクトタワーライトミルウォーキーツール
459,800税込505,780
1個
7日以内出荷
最大15,000ルーメンのタスク&エリアライトコンパクトなサイズと軽量設計により、優れた携帯性を実現伸縮式スタンドを数秒でセットアップ可能PACKOUTに連結可能高耐久性のIP56準拠の防塵・防水性能を備え、屋外でも使用可能高照度モードで最大6時間、低照度モードで最大19時間の連続点灯を実現(MXF HD812装着時)AC電源接続で一日中使用可能
仕様バッテリープラットフォーム:MX FUEL質量(kg)バッテリーを含む:24.3(MXF HD812装着時)電源AC/DCあり連続使用時間(時間)High:6/ Med:12/ Low:19(MXF HD812装着時)光束(Lm)High:15,000/ Med:8,000/ Low:5,000IP等級IP56最大使用高さ(m)2.4
プロテクター Panasonic(パナソニック)プロテクターPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(5.32MB)
クロスカットガイドレール BOSCH(ボッシュ)クロスカットガイドレールBOSCH(ボッシュ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
用途直線・角度切断適合機種GKS18V-57-2GX材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
ガイドバー90-12 マキタガイドバー90-12マキタ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
ガイドバー6 マキタガイドバー6マキタ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
ペットグルーミング用ディスク DREMEL(ドレメル)ペットグルーミング用ディスクDREMEL(ドレメル)
899税込989
1セット(10枚)
3日以内出荷
ペットグルーミングアタッチメントAT02-PG用交換ディスクです。グリッド#60。
用途交換用アクセサリー質量(g)4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)23×23×3RoHS指令(10物質対応)対応
ペットグルーミングアタッチメント DREMEL(ドレメル)ペットグルーミングアタッチメントDREMEL(ドレメル)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
ドレメル コードレスミニルーターLITEを8000回転/分に合わせて作業することによって犬も驚かないレベルの静かさです。カットするニッパータイプと違い45度安全爪ガイドにより安全なネイルケアが可能です。
用途ドレメルのコードレスミニルーターに取り付けて犬の爪とぎ適合機種LITEセット内容アタッチメント、専用アクセサリー(5枚入)グリッド#60、EZ402マンドレル質量(g)45寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)35×60×35RoHS指令(10物質対応)対応
やすりホルダーセット4.5mm マキタやすりホルダーセット4.5mmマキタ
1,498税込1,648
1セット
3日以内出荷
ハンドルセット(2本組)(新型用) ホーザンハンドルセット(2本組)(新型用)ホーザン
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
適合機種K-130(新型用)入数2本組
406mm(16インチ)チェーンソー用ガイドバー ミルウォーキーツール406mm(16インチ)チェーンソー用ガイドバーミルウォーキーツール
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
適合機種:M18 FCHS-0G0 JP
仕様チェーンゲージ:1.1mm、チェーンリンク数:56チェーンピッチ(mm)9.5ガイドバー長さ(mm)406
ベースプレートセット品 マキタベースプレートセット品マキタ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
サークルカッター DREMEL(ドレメル)サークルカッターDREMEL(ドレメル)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
様々な材質を円形にカットできます。1~11cmの範囲で、直線の切断や溝彫りが可能な直線ガイド付きです。蝶ナット仕様で工具取付けが簡単です。
用途正確な円形や直線の切断をサポートするための定規付属品タッチメント×1、カッティングビット561×1適合機種3000シリーズ、4000-3/36、4300-5/50、8200-1/28質量(g)215寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×45×38加工径(mm)20~300RoHS指令(10物質対応)対応
コレットナットセット BOSCH(ボッシュ)コレットナットセットBOSCH(ボッシュ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
コレットとロックナットが一体になっています。ルータービットを正確に本体に取り付けします。
用途コードレストリマーADTR118H、ルータービット用適合機種コードレストリマーADTR118質量(g)26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×20×14RoHS指令(10物質対応)対応
吸じんアダプターADTR118H用 BOSCH(ボッシュ)吸じんアダプターADTR118H用BOSCH(ボッシュ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
吸じん装置と接続して、切削くずを除去します。ポリカーボネート製の吸じんアダプターは耐久性に優れます。
用途コードレストリマーADTR118H用、35mm吸じんシステムと接続可能です。適合機種コードレストリマーADTR118質量(g)24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×120×50RoHS指令(10物質対応)対応

切断/切削』には他にこんなカテゴリがあります

切断/切削用部品