絞り込み
ブランド
- 日東工器(84)
- オグラ(47)
- ダイア(19)
- エスコ(11)
- IKURATOOLS(育良精機)(9)
- マキタ(9)
- DIAMOND(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 亀倉精機(5)
- カナレ電気(5)
- 西田製作所(3)
- アサダ(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- カクタス(2)
- Mokuba(小山刃物製作所)(2)
- ミツトモ(2)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- RIKEN(理研機器)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX19mm
オグラ¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷適合ダイス:5332740適合機種HPC-N209W、N9205W、N209WDS、N209WMX、N9205WDS、N9205WMX、HPC-NF209WBL、NF9205WBL、NF209WMX、NF9205WMX板厚t(mm)一般鋼材(SS400):2~10、溝形鋼(傾斜面):10、ステンレス材(SUS304):3~6
カクタス CT-8,EW-8ダイスカラー
カクタス¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷CT-8及びEW-8シリーズに使用するダイス用アダプターです。 T形コネクターの圧縮(T20~T122)及び圧着作業時に用います。用途T形コネクター用ダイスT20、T26、T44、T60、T76、T98、T122及び圧着ダイス14~60を使用する場合にトラスコ品番166-3917質量(g)48
フットスイッチ
オグラ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷適合機種HPC-615、HPC-20、HPC-86150、HPC-8618、HPC-8620、HPC-156W、HPC-156WDF、HPC-8920、HPC-8920W、HPC-N208W、HPC-N209W、HPC-N186W、HPC-NF188W、N9205W
フリーパンチ 厚鋼刃物セット
西田製作所¥149,800税込¥164,7801セット当日出荷ポンプとシリンダが一体型で、360°ヘッドが回転します。(特許取得)トラスコ品番859-0827セット内容本体、厚鋼管刃物6点(ACP16~54)、F大軸、小軸、カラー大中小、安全キャップ、ケース質量(kg)2.62018年トラスコ掲載ページ5 0408
電動油圧パンチャー用替刃長穴ポンチ11X16.5mm
オグラ¥8,798税込¥9,6781個8日以内出荷トラスコ品番852-2087適合機種HPC-615、HPC-615DF、HPC-20、HPC-86150、HPC-206W、HPC-206WDF、HPC-8618、HPC-8620
電動油圧パンチャー用替刃丸穴ポンチ11mm
オグラ¥6,398税込¥7,0381個当日出荷トラスコ品番852-2068適合機種HPC-615、HPC-615DF、HPC-20、HPC-86150、HPC-206W、HPC-206WDF、HPC-8618、HPC-8620
ELダイス
日東工器¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷から11日以内出荷用途穴あけ用刃物(下刃)。薄板用仕様長穴用(薄板用)適合機種E55-0619A、PMW-24寸法(幅W×奥行D)(mm)40×32最大板厚(mm)(SS400)3.2、(SUS304)3
Eダイス
日東工器¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から6日以内出荷用途穴あけ用刃物(下刃)。厚板用仕様丸穴用(厚板用)適合機種E25-0615、PMW-24寸法(幅W×奥行D)(mm)35×27最大板厚(mm)(SS400)4~6、(SUS304)4
コードレスパンチャー(本体のみ)
オグラ¥289,800税込¥318,7801台3日以内出荷新型ブラシレスモーター搭載のハイパワーコードレスパンチャー。 0°~90°までの位置での首折れ可能なパンチャー 「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する【複動式】を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。 製品の構造を原点から見直し、使う人の身になって、刃物(ポンチ・ダイス)取付部を新たに設計し強化しました。 ポンチ先端中央の突起部を2倍(メーカー比)に拡大して見やすく、位置合わせが容易になりました。質量(kg)11.3(BL1860B装着時)モーター直流ブラシレスモーター最大奥行(mm)38外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体) 427×149×308適合バッテリーBL1860B最大穴あけ能力(一般鋼材SS400相当品)(穴径/板厚) Φ18/t8、(ステンレス鋼材)(穴径/板厚) Φ18/t6
電動コードレス油圧パンチャー”インテリパンチ” 替刃(ダイス)
Greenlee¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイスX各1、ドロースタッドボルト3種X各1、18Vバッテリー(LS100X11SB4のみ2個付属)、充電器、収納ケース
EXENA レースウェイカッター&パンチャー
Panasonic(パナソニック)¥299,800税込¥329,7801個翌日出荷レースウェイ切断・穴あけアタッチメントで油圧マルチシリーズが多彩に。火花を出すことなくレースウェイを切断・穴あけ。油圧の力で施工するのでバリや切りくずが出にくく、切断面をきれいに一発施工付属品EZ9XRC30・EZ9XRP11質量(kg)4.9切断能力D30切断《EZ9XRC30使用》:《18V5Ah》390回/《14.4V5Ah》310回、D45切断《EZ9XRC45使用》:《18V5Ah》340回/《14.4V5Ah》280回、D15切断《EZ9XRC15使用》:《18V5Ah》420回/《14.4V5Ah》340回接続EZ46A4X-B穴あけ能力Φ8穴あけ対D30《EZ9XRP08使用》:《18V5Ah》400回/《14.4V5Ah》320回、Φ11穴あけ対D30《EZ9XRP11使用》:《18V5Ah》400回/《14.4V5Ah》320回、Φ14穴あけ対D45《EZ9XRP14使用》:《18V5Ah》390回/《14.4V5Ah》310回切断対象D30:DC30,DLE030,D1,S-D1(SUS),SD-D1,DP-11 / D45:DC45,DLE045,D2,SD-D2,DP-2 / D15:DLE015,D15,S-D15(SUS),SD-D15RoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長×全高×幅)(mm)122×233×115パンチング能力(mm)Φ8、Φ11、Φ14
コードレス油圧パンチャー
オグラ¥239,800税込¥263,7801台当日出荷軟鋼最大t8対応の『N』シリーズパンチャー、N208Wのコードレスタイプ。作業能力はN208Wと同じなのに、N208WDSでは電源コードから解放された自由な持ち運びを実現し、さらなる使い勝手の可能性を広げました。 1バッテリ(6.0Ah)当たりの仕事量は、定評のある高性能リチウムイオンバッテリモーターと、オグラ独自の高効率油圧機構の組み合わせにより、穴径Φ20/板厚t6mm(SS400材)の穴あけ連続回数195回※を可能にしました。付属品ポンチΦ12mm、ダイスSB12、グリップ、ナット締付棒、六角棒レンチ(3・4)、スパナ(8×10)、商品ケース、バッテリ、充電器形状丸穴/長穴質量(kg)10.7(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×127×315モーター直流マグネットモーター最大奥行(mm)40最大穴あけ能力(mm)一般鋼材(SS400相当品):Φ20/t8最大穴あけ能力(mm) ステンレスSUS304:Φ20/t6
軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX16mm
オグラ¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷適合機種HPC-N209W、N9205W、N209WDS、N209WMX、N9205WDS、N9205WMX、HPC-NF209WBL、NF9205WBL、NF209WMX、NF9205WMX板厚t(mm)一般鋼材(SS400):2~10、溝形鋼(傾斜面):10、ステンレス材(SUS304):3~6
軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX15mm
オグラ¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷適合ダイス:5332690適合機種HPC-N209W、N9205W、N209WDS、N209WMX、N9205WDS、N9205WMX、HPC-NF209WBL、NF9205WBL、NF209WMX、NF9205WMX板厚t(mm)一般鋼材(SS400):2~10、溝形鋼(傾斜面):10、ステンレス材(SUS304):3~6