3ページ目: 充電器

140件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
  • 充電器 空研

    充電器

    空研
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    充電状態表示。充電器・電池パック異常表示。冷却充電機能付
    トラスコ品番764-7883質量(kg)0.9種類充電器表示部充電状態表示消費電力(VA)198
  • 36v リチウムイオン電池用充電器 BLACK&DECKER

    36v リチウムイオン電池用充電器

    BLACK&DECKER
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    18Vの電池パックです。
  • 充電器 アサダ

    充電器

    アサダ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番391-7550適合機種充電式バンドソーH60Eco質量(g)850種類充電器電圧(V)-バッテリー容量(Ah)-
  • PCS-6001用充電器 ムサシ

    PCS-6001用充電器

    ムサシ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    バッテリーリチウムイオン
  • 10.8Vリチウムイオン電池用急速充電器 HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vリチウムイオン電池用急速充電器

    HiKOKI(ハイコーキ)
    6,898税込7,588
    1台(1台)
    欠品中
    出力電流の増加により充電時間が約半分になりました。※1。本体サイズがよりコンパクトになりました。※2。背面に壁掛け用の穴が新設。※1.BSL1240MをUC12SLで充電した場合との比較。※2.UC12SLとの比較
    質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)-10~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】105×126×71対応リチウムイオン電池 10.8V(BSL12XXシリーズ)充電時間(分)BSL1250MT/BSL1250MBT:約30、BSL1240M:約30、BSL1220M:約20、BSL1215:約15入力電源単相交流50/60Hz共用 電圧100V最大出力電流(A)10.8V:10.0
  • リチウムイオン電池専用急速充電器 大橋産業(BAL)

    リチウムイオン電池専用急速充電器

    大橋産業(BAL)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パック(No.5110/5111)専用充電器。充電状況を一目で確認できる充電状態表示LED付き。過電流、短絡に対する保護機能が備わっており安心してお使い頂けます。No.5101と比較し充電時間が短縮できる急速充電器です。
    用途BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パックの充電質量(g)700定格電圧(V)18出力電圧(V)DC20入力電圧(V)AC100出力電流(A)5電源コード(m)1.8バッテリーリチウムイオン充電時間2.0Ah:約44分/4.0Ah:約65分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×130×75入力電力(W)125
  • USB Charging Cable for Scanwatch Light Withings

    USB Charging Cable for Scanwatch Light

    Withings
    3,898税込4,288
    1個
    14日以内出荷
    Withings ScanWatchシリーズの軽量モデル。ScanWatch Light用のUSBチャージングケーブル。
  • Li-ion40VMAXバッテリー 2000mAh ムサシ

    Li-ion40VMAXバッテリー 2000mAh

    ムサシ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    充電式ブロアバキュームBV-9400の充電パックです。
    質量(g)約710本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×78×72電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2バッテリー容量(mAh)2000
  • パワーソースキットXGT13 マキタ

    パワーソースキットXGT13

    マキタ
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
  • パワーソースキットXGT7 マキタ

    パワーソースキットXGT7

    マキタ
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
  • SHARE LINK 18V専用充電器 EARTH MAN

    SHARE LINK 18V専用充電器

    EARTH MAN
    2,898税込3,188
    1個
    欠品中
    EM18V専用充電器
    用途バッテリーパックの充電に質量(kg)約0.39温度範囲(℃)充電:10~35定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC20本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約150×108×70充電時間(分)2.0Ah:約60/4.0Ah:約120/5.0Ah:約140
  • 10.8V専用充電アダプター EARTH MAN

    10.8V専用充電アダプター

    EARTH MAN
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途10.8V充電式2スピードドリル&ドライバー/インパクトドライバー用充電アダプター定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.7定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC13.5対応機種DDR-108LiA・IDR-108LiA充電時間(分)約90
  • 充電器DC4001 マキタ

    充電器DC4001

    マキタ
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
  • パワーソースキットXGT4 マキタ

    パワーソースキットXGT4

    マキタ
    59,980税込65,978
    1台
    6日以内出荷
    BL4025×2本、2口急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3のセット品
    バッテリーリチウムイオン
  • MX FUEL 充電器 ミルウォーキーツール

    MX FUEL 充電器

    ミルウォーキーツール
    39,980税込43,978
    1台
    7日以内出荷
    <1年保証対象> CPバッテリー(3.0Ah)の充電時間55分 XCバッテリー(6.0Ah)の充電時間90分 強力冷却ファンが使用後・充電中のMXバッテリーを最適に冷却することでバッテリーの最大のパフォーマンスを引出し、電池の劣化も低減させます 内部の電池の電圧をセル毎に読み取る、モニタリング機能付きで、全ての電池に満遍なく正しい充電を行うことが可能になりました
    質量(kg)3.27充電時間(分)CP203 Battery:55、CP406 Battery:90アズワン品番65-0280-12
  • リチウムイオン急速充電器 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    リチウムイオン急速充電器

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    大型LEDランプ表示付きです。 電源コード巻き取り式です。 マックス リチウムイオン電池パック全機種に対応しています。
    トラスコ品番149-1576質量(kg)0.7種類充電器消費電力(W)220消費電力(VA)220
  • 12ー14.4V30分充電器 SK11

    12ー14.4V30分充電器

    SK11
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    12-14.4V兼用の30分急速充電器です。高温、低温、低電圧時は、低電流充電(トリクル充電)にて緩やかに充電します。温度、電圧ピーク、時間の3つの要素で充電管理をします。自動充電開始機能付きです。
    用途12V・14.4Vバッテリーパックの充電。材質PC、ABS出力18V2.4A入力100V50・60Hz95VA
  • 12口充電器BCC02 マキタ

    12口充電器BCC02

    マキタ
    75,980税込83,578
    1台
    3日以内出荷
    仕様【同時バッテリ充電】4台質量(kg)6.8消費電力(W)350口数【充電】12
  • バッテリアダプタBAP18E マキタ

    バッテリアダプタBAP18E

    マキタ
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
    18V用、バッテリ別売
    質量(kg)本機アダプタ:0.17、バッテリホルダ:0.14寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体アダプタ:117×75×67、バッテリフォルダ:118×72×41コード長さ(m)1.6適合バッテリーマキタLi-ion18Vバッテリ(ライトバッテリ除く)
  • 54V/18Vフレックスボルト 充電器 DEWALT(デウォルト)

    54V/18Vフレックスボルト 充電器

    DEWALT(デウォルト)
    18,980税込20,878
    1台
    10日以内出荷
  • 充電器 ハスクバーナ

    充電器

    ハスクバーナ
    87,980税込96,778
    1個
    5日以内出荷
    複数のバッテリーを効率よく急速充電できる、持ち運び可能なマルチベイ充電器。40-C1000X4は、最大4個のBLi-X 36Vバッテリーを同時に急速充電できるポータブル充電器です。スマート負荷分散機能により、複数のバッテリーを効率よく充電。IPX4の防水性能を備え、作業場から現場、車両やトレーラー内まで、さまざまな場所で活躍します。充電器、運搬ボックス、保管ケースの機能を兼ね備え、バッテリー管理をよりスマートにします。
  • 充電器 ハスクバーナ

    充電器

    ハスクバーナ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    充電時間の短縮とバッテリー寿命の向上を両立する、高効率充電器。アクティブ冷却機能により充電中の発熱を抑え、安定した充電性能を実現します。BLi-X 36Vバッテリー全機種に対応し、壁掛け設置も可能。作業現場からワークショップまで幅広く活躍します。
  • 充電器 ハスクバーナ

    充電器

    ハスクバーナ
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    バッテリー充電器 40-C80 は、Li-ion バッテリー用充電器です。主電源電圧は100V、80W のパワーで、BLi20 を約2時間半で満充電にします。低い充電電力のためファンが必要なく、静音なので夜間充電に最適です。
  • 充電器 ハスクバーナ

    充電器

    ハスクバーナ
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    40-C500X 充電器は、柔軟性の高い BLi-X 36 V バッテリーシステムのバッテリー急速充電用に最適化された、効率の良い急速充電器です。500 W の充電電力と、ファン内蔵のアクティブ空冷システムである ActiveCool で、40-C500X は、冷却に時間をかけることなく、急速な充電が可能です。充電器は、机の上や棚に置くことも、壁面取付用ブラケット(アクセサリー)で簡単に壁に取り付けることも可能です。
  • リチウムイオン専用充電器 KTC

    リチウムイオン専用充電器

    KTC
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    コードレスインパクトレンリJTAE471およびJAE407(生産終了品)用の充電器です。
  • 充電器(リチウムイオンバッテリ用) MCC(松阪鉄工所)

    充電器(リチウムイオンバッテリ用)

    MCC(松阪鉄工所)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番820-7456適合バッテリーEAB-4WL
  • 専用充電器 ネグロス電工

    専用充電器

    ネグロス電工
    21,980税込24,178
    1台
    11日以内出荷
  • リチウムイオン専用充電器 KTC

    リチウムイオン専用充電器

    KTC
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    JTAE551専用充電器
    質量(g)349
  • 36V用充電器 アルミス

    36V用充電器

    アルミス
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
  • 充電器GAL18V-40 アサダ

    充電器GAL18V-40

    アサダ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    容量18V4.0Ah
  • リチウムイオン電池専用DC12V充電器 大橋産業(BAL)

    リチウムイオン電池専用DC12V充電器

    大橋産業(BAL)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パック(No.5110/5111)専用充電器。自動車のアクセサリーソケット(DC12V)から充電できます。充電状況を一目で確認できる充電状態表示LED付き。過電流、短絡に対する保護機能が備わっており安心してお使い頂けます。
    用途BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パックの充電質量(g)130定格電圧(V)18出力電圧(V)DC20入力電圧(V)DC12出力電流(A)2.3電源コード(m)0.8バッテリーリチウムイオン充電時間2.0Ah:約1時間/4.0Ah:約2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×98×36入力電力(W)60
  • USB Charging Cable for Scanwatch Vitals Withings

    USB Charging Cable for Scanwatch Vitals

    Withings
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    Withings ScanWatchシリーズの上位モデル。ScanWatch Vitals用のUSBチャージングケーブル。38mm/42mmモデル兼用。
    適合ScanWatch Vitals用
  • 充電器XVE-1680150 MCC(松阪鉄工所)

    充電器XVE-1680150

    MCC(松阪鉄工所)
    8,298税込9,128
    1個
    6日以内出荷
    充電器XVE-1680150 (ACケーブル付)
    付属品ACケーブル
  • 12Vコードレスシリーズ共通ミニバッテリー Ver.3 (グレーラベル) ※適応機種ご確認 YARD FORCE

    12Vコードレスシリーズ共通ミニバッテリー Ver.3 (グレーラベル) ※適応機種ご確認

    YARD FORCE
    6,800税込7,480
    1個
    6日以内出荷
    YARDFORCE 12Vコードレス共通ミニリチウムバッテリーです。充電時間は約120分(フル充電/急速充電)で可能。・その他メーカーの機種への適合はありません。・充電器は別売です。※対応不可機種。・YARDFORCE 12Vコードレス高枝電動ハサミ (型番: LX_AFP1-JP)のみに対応
    適合機種LXAFP1-JPバッテリー12Vリチウムイオンバッテリー (22.2Wh/2000mAh)
  • 充電器 SHINKO(新興製作所)

    充電器

    SHINKO(新興製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    用途10.8Vバッテリーパック用充電器。適合機種充電式インパクトドライバー DCID-1015、充電式ドライバードリル DCDD-1015、充電式電気ノコギリDCES-1015寸法(mm)97×27×100質量(g)276電圧(V)10.8充電時間(分)30
  • HAT用充電器 東日製作所

    HAT用充電器

    東日製作所
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    BP-9,BP-12用充電器
  • 充電器 エスコ

    充電器

    エスコ
    14,500税込15,950
    1個
    翌日出荷
    【充電時間】69分(1,500mAh)、180分(4,000mAh)、250分(5,000mAh)、262分(6,000mAh)。14.4V用充電器
  • 急速充電器DC64WA マキタ

    急速充電器DC64WA

    マキタ
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    適合64Vmaxバッテリ用種類充電器充電時間(分)BL6440(60Vmax-4.0Ah):フル充電約120/BL64100(60Vmax-10.0Ah):フル充電約300適合バッテリーBL6440、BL64100
  • M18 PACKOUT 6口 充電器 ミルウォーキーツール

    M18 PACKOUT 6口 充電器

    ミルウォーキーツール
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    <1年保証対象>
    仕様USB充電:5V/2.1A(MAX)質量(kg)3.85電源電圧(V)単相AC100-240(50/60Hz)
  • 充電器 Panasonic(パナソニック)

    充電器

    Panasonic(パナソニック)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    リチウムイオン専用
    質量(g)約640消費電力(W)約60バッテリーリチウムイオン

バッテリー・充電器』には他にこんなカテゴリがあります

充電器