絞り込み
バッテリー種別
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- DEWALT(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- HIOKI(日置電機)(5)
- JAPPY(2)
- KTC(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- RS PRO(2)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- スリーボンド(1)
- マキタ(12)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- 大橋産業(BAL)(1)
- 岩崎電気(1)
エコロジープロダクト
「バッテリー種別」から絞り込む

電池カバー 脱落防止ねじ付き
HIOKI(日置電機)¥479税込¥5271セット当日出荷電池カバーとねじのセット本体3280、3280-10、3280-10F、3280-70F、3287、3288、CM3281、CM3289、CM3291RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーアダプタ パナソニック用
岩崎電気¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷パナソニック用のバッテリーアダプタ。アダプタを使用することで、パナソニック製の電動工具用バッテリーが使用可能です。適合器具LEDioc ProWorks ハンディワークライト
充電クリーナー用ACアダプター
SHINKO(新興製作所)¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷用途充電式クリーナーDCCL-1015用充電器。適合機種充電式クリーナーDCCL-1015タイプACアダプター
電池カバー 脱落防止ねじ付き
HIOKI(日置電機)¥219税込¥2411セット9日以内出荷IR4000シリーズ用 電池カバーとねじのセット対応製品IR4011、IR4012、IR4013、IR4014、IR4015、IR4030、IR4031、IR4032、IR4033、IR4041、IR4042、IR4053、IR4055、IR4082
電池カバー 脱落防止ねじ付き
HIOKI(日置電機)¥569税込¥6261セット9日以内出荷DT425xシリーズ用 電池カバーとねじのセット対応製品DT4252、DT4253、DT4255、DT4256
Powerstack スターターキット
DEWALT¥26,980税込¥29,6781セット3日以内出荷セット内容:バッテリー(DCBP318)、充電器(DCB1104)。Powerstackバッテリーと充電器の特別なセットです。定格電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3.5
18V Li-ion USB PDポータブル充電器
DEWALT¥7,398税込¥8,1381台翌日出荷Power Delivery対応USB-C搭載(最大100W)で、USB-C経由で充電池の充電が可能です。市販のUSB PD対応のACアダプターとUSBケーブルでDEWALT充電池(18V/54V)が充電可能です。持ち運びに便利な110gの軽量・小型設計です。USB-C/USB-A経由で各種デバイスの充電が可能です。質量(g)110出力USB-C (PD対応)ポート/ DC5-15V 3A・DC20V 5A、USB-Aポート/DC5V 2.4A、バッテリーポート/DC18V 6A最大出力(W)USB PD:100入力USB-C (PD対応)ポート/DC5-15V 3A・DC20V 5A充電時間(分)(目安)1.7Ah/22、4Ah/50、5Ah/65充電池タイプ18Vリチウムイオンバッテリー・54V/18Vフレックスボルトバッテリーサイズ(mm)W95×D70×H45USBポートUSB-C (PD対応) x1・USB-A x1
バッテリー極板洗浄液&コーティング
スリーボンド¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷サルフェーションにより蓄積した硫酸鉛を除去し、電気容量を回復します。電気容量が回復することで、放電時間が延長されます。電極表面を保護し、サルフェーションを防ぎます。ノズルを付属しているため、バッテリーの各セルに簡単に注入可能です。用途鉛蓄電池の極板洗浄に。既販車・バイク用の鉛バッテリーに。フォークリフト用の鉛バッテリーに。その他鉛バッテリーに。(通信基地局、重機など)トラスコ品番713-7310色無色容量(mL)50タイプ容器:チューブ
電池パックホルダ
大橋産業(BAL)¥499税込¥5491個4日以内出荷BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用電池パックホルダ。電池パックの壁掛け保管に。本体サイドの凹凸を組み合わせると、複数を連結できます。セット内容本体×2・ネジM4×4質量(g)20本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×12×90
バッテリーアダプター
KTC(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷JTAE473(JAE473)、JTAE473A(JAE473)で既存のバッテリー(JBE18015H、JBE18030H、JBE18050H)が使用可能になるバッテリーアダプターです。トラスコ品番231-4106質量(g)100アズワン品番65-2489-95
24Vリチウムイオンバッテリーセット
JAPPY¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷日本国内製24Vバッテリー。Sマーク取得品。USB端子内蔵でスマートフォンやタブレットの充電が可能。簡易防水構造。Bluetooth通信によるスマホでの遠隔操作が可能。付属品ACアダプター1個、取扱説明書1枚材質(本体)難燃性プラスチック質量(g)約340使用温度範囲(℃)-5~50電圧(V)24温度(℃)充電可能/5~35充電時間(時間)約3.5充電可能回数約500回保管温度(℃)-20~50外径(mm)120×72×27ファンハイパワーファン:RD9610PH-JP、RD9620PH-JP、連続動作時間TURBO(24V):約5分、POWER(19V):約4時間、強(15V):約8時間、中(12V):約12時間、弱(9V):約24時間防水簡易防水構造バッテリー容量(Wh)5セル(2100mm×60.48)パナソニック製USB出力:DC5V 2.4A Aポート×1
24Vリチウムイオンバッテリーセット
JAPPY¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷日本国内製24Vバッテリー。Sマーク取得品。USB端子内蔵でスマートフォンやタブレットの充電が可能。簡易防水構造。付属品ACアダプター1個、取扱説明書1枚材質(本体)難燃性プラスチック質量(g)約340使用温度範囲(℃)-5~50電圧(V)24温度(℃)充電可能/5~35充電時間(時間)約3.5充電可能回数約500回保管温度(℃)-20~50外径(mm)120×72×27ファンハイパワーファン:RD9610PH-JP、RD9620PH-JP、連続動作時間TURBO(24V):約5分、POWER(19V):約4時間、強(15V):約8時間、中(12V):約12時間、弱(9V):約24時間防水簡易防水構造バッテリー容量(Wh)5セル(2100mm×60.48)パナソニック製USB出力:DC5V 2.4A Aポート×1
LR5000シリーズ用 電池カバー(指示板付き)
HIOKI(日置電機)¥549税込¥6041個9日以内出荷データミニLR5000シリーズ共通の電池カバー。 対応製品の形名が入った指示板が貼付された状態で出荷します。対応製品LR5001、LR5011、LR5021、LR5031、LR5041、LR5042、LR5043、LR5051、LR5061
電動工具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






































![バッテリー 三笠産業[工具] バッテリー 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05927727-261014-02.jpg)