絞り込み
チャック能力(mm)
  • 2~10(1)
  • 6.5(1)
  • 10(4)
  • 13(6)
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(22)
  • マキタ(16)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(15)
  • ANEX(12)
  • TRUSCO(9)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(8)
  • VERTEX(バーテックス)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • アイダ(6)
  • ベッセル(5)
  • 浦和工業(5)
  • iHelp(5)
  • エスコ(4)
  • トップ工業(4)
  • ユキワ精工(4)
  • 京セラインダストリアルツールズ(4)
  • E-Value(3)
  • ミスターマイスター(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック能力(mm)から絞り込む
2~10(1)
6.5(1)
10(4)
13(6)
  • ドリルチャック SK11

    ドリルチャック

    SK11(48件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途充電ドリル・インパクトドライバー用軸径(Φmm)6.35
  • 噛み込み防止チャック SK11

    噛み込み防止チャック

    SK11(15件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    特許新機構により、インパクト穴あけ時のビット噛み込みを最小限にすると同時に、ビットの緩みを防止します。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、噛み込み防止を実現しました。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、強力緩み止めを実現しました。手締めにフィットする円錐形スリーブです。手締めで簡単に先端パーツを装着できます。軸は耐久性に優れた太軸を採用しました。
    用途ドリルドライバー・インパクトドライバーに取り付けて各種先端工具を把握。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35対応機種充電ドリル・インパクトドライバー用
  • SDS回転打撃兼用チャック SK11

    SDS回転打撃兼用チャック

    SK11(13件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ハンマードリルの打撃モードで使用OKのドリルチャックです。SDSプラスシャンクのハンマードリルで振動ドリルビットを使用できます。もちろん鉄工ドリルや木工ドリル等の回転用の錐も使用できます。回転+打撃をダイレクトに伝える構造で、ハンマードリルの打撃モードで使用できます。ロック機構のついた樹脂スリーブ付きで、先端工具着脱時の火傷の危険を防止します。
    用途ハンマードリル用プロ向け本格ドリルチャック。材質特殊鋼軸径(Φmm)SDSシャンク取付可能寸法(mm)1.5~13
  • SDSチャックアダプター SK11

    SDSチャックアダプター

    SK11(5件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    SDS軸を六角軸ビットを簡単に変換できます。軽量ハンマー(SDSシャンク)に取り付けてチャックを変換するアダプターです。これを取り付けることで六角軸のドリル(鉄鋼・木工・コンクリート)を装着し穴あけ作業が行えます。
    用途SDSチャックを六角軸チャック6.35mmへ変換。材質(軸)クロームモリブデン鋼変換内容SDS軸を六角軸(6.35mm)へ変換
  • 鷲掴ドリルチャック スクエアロックシステム SK11

    鷲掴ドリルチャック スクエアロックシステム

    SK11(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    新開発のスクエアロックシステムで緩みや噛み込みを大幅軽減しました。 噛み込みを軽減したドリルチャックです。 手締めで簡単に先端パーツを装着できます。 世界の電動工具メーカーも採用しているJacobs製で、高品質なチャックです。
    用途各種先端工具の把握。適合機種インパクトドライバ軸の形状6.35六角軸取付可能寸法(mm)1.5~13
  • SDSドリルチャック SK11

    SDSドリルチャック

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    軽量型ハンマードリル(SDSシャンク)で丸軸ドリルが使えるようになります。軽量ハンマードリル(SDSシャンク)へ装着し、ストレートビットを取り付け、穴あけ・ネジ締めが出来ます。回転+打撃兼用でご使用いただけます。軸は、耐久性に優れた材質を採用しています。14mm六角ツバ付軸装着により、先端パーツがかみこんだ際のチャック固定に便利です。
    用途丸軸タイプのドリルを取付けての穴あけ作業。耐荷重110N・m対応機種軽量型ハンマードリル(SDSシャンク)SDSシャンク取付可能寸法(mm)2~13
  • ドリルチャック替軸 SK11

    ドリルチャック替軸

    SK11(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ドリルチャックの替軸です。シャフト部耐荷重70N・mのDIYユース用です。
    用途ドリルチャック用替軸(3/8-24UNF)。軸径(Φmm)6.35耐荷重(シャフト部)70N・m
  • キーレスドリルチャック SK11

    キーレスドリルチャック

    SK11(14件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途充電ドリル・インパクトドライバー用仕様-軸径(Φmm)6.35
  • 鷲掴ドリルチャック替軸 SK11

    鷲掴ドリルチャック替軸

    SK11
    659税込725
    1個
    当日出荷
    鷲掴ドリルチャックシリーズの交換軸です。 衝撃を分散し耐久性を向上させた高耐久圧入軸です。
    用途ドリルチャック用の替軸。
  • 鷲掴ドリルチャック キー SK11

    鷲掴ドリルチャック キー

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    圧入軸を採用し大幅に軸折れを軽減しました。 チャックキーを使って軽い力で開け閉めができます。 金属製のボディーで頑丈です。 世界の電動工具メーカーも採用しているWeida製で、高品質なチャックです。 圧入軸で衝撃を分散し耐久性を向上しています。
    用途各種先端工具の把握。適合機種インパクトドライバ軸の形状6.35六角軸
  • 小型ドリルチャック限定品 SK11

    小型ドリルチャック限定品

    SK11
    899税込989
    1個
    当日出荷
    小型チャックで狭い所での作業もOKです。キーレスチャックなので手締めで簡単に装着できます。軽量タイプなので女性でも楽に使用できます。チャックハンドルが不要です。回転部を右の方向に廻すと締まり、左に廻すと緩みます。
    用途充電式ドリルドライバー・電気ドリルに取り付けて各種先端工具を把握するドリルチャック。適合機種充電ドリル・電気ドリルタイプ正回転専用軸(mm)6.35六角軸取付可能寸法(mm)1.5~6.5チャック径(mm)6.5
  • 鷲掴ドリルチャック レス SK11

    鷲掴ドリルチャック レス

    SK11
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    圧入軸を採用し大幅に軸折れを軽減しました。 キーレスタイプでリリースが簡単です。 世界の電動工具メーカーも採用しているWeida製で、高品質なチャックです。 圧入軸で衝撃を分散し耐久性を向上しています。 樹脂ボディーで軽量化しています。
    用途各種先端工具の把握。適合機種インパクトドライバ軸の形状6.35六角軸
  • 鷲掴ドリルチャックSDSレス SK11

    鷲掴ドリルチャックSDSレス

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    噛み込みを軽減したドリルチャックです。 手締めで簡単に先端パーツを装着できます。 世界の電動工具メーカーも採用しているWeida製で、高品質なチャックです。 オートロック機構で使用中の緩みも軽減します。 54枚ギアがしっかりロック、緩みや噛み込みを軽減します。
    用途各種先端工具の把握。適合機種軽量ハンマードリル(回転モードのみ)軸の形状SDSPlus取付可能寸法(mm)1.5~13
  • 鷲掴ドリルチャック スーパーフェイスギア SK11

    鷲掴ドリルチャック スーパーフェイスギア

    SK11
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    圧入軸を採用し大幅に軸折れを軽減しました。 噛み込みを軽減したドリルチャックです。 手締めで簡単に先端パーツを装着できます。
    用途各種先端工具の把握。適合機種インパクトドライバ軸の形状6.35六角軸
  • SDS噛込防止チャック13 SK11

    SDS噛込防止チャック13

    SK11
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    特許新機構により、穴あけ時のビット噛み込みを最小限にすると同時に、ビットの緩みを防止します。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、噛み込み防止、強力緩み止めを実現しました。手締めにフィットする円錐形スリーブです。手締めで簡単に先端パーツを装着できます。軸は耐久性に優れた太軸を採用しています。
    用途軽量ハンマードリルに取り付けて各種先端工具を把握。軸径(Φmm)SDSシャンク対応機種軽量型ハンマードリル(SDSシャンク)用取付可能寸法(mm)1.5~13
  • ビット差替噛込防止チャック SK11

    ビット差替噛込防止チャック

    SK11
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    軸折れの心配無用、ビット差替え式のドリルチャックです。インパクトドライバーで丸軸の錐を使用できます。軸が折れても市販のビットで即復活します。 穴あけ・研磨・彫刻作業に、正転・逆転の両方に使えます。軸は耐久性に優れた材質を採用しています(耐荷重110N・m)。 噛み込み防止機能付なので、高負荷をかけても錐が外れなくなることはありません。
    用途充電ドリルドライバー・インパクトドライバーに取付けて、各種先端工具を把握。適合機種充電ドリル・インパクトドライバー材質特殊鋼差込角(mm)6.35取付可能寸法(mm)0.8~10
  • ビット差替式キーレスチャック SK11

    ビット差替式キーレスチャック

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    軸折れの心配無用、ビット差替え式のドリルチャックです。インパクトドライバーで丸軸の錐を使用できます。軸が折れても市販のビットで即復活します。 穴あけ・研磨・彫刻作業に、正転・逆転の両方に使えます。軸は耐久性に優れた材質を採用しています(耐荷重110N・m)。 14mm六角ツバ付軸装着により、先端パーツがかみこんだ際のチャック固定に便利です。
    用途充電ドリルドライバー・インパクトドライバーに取付けて、各種先端工具を把握。適合機種充電ドリル・インパクトドライバー材質特殊鋼差込角(mm)6.35取付可能寸法(mm)0.8~10
  • 鷲掴ドリルチャックSDSキー SK11

    鷲掴ドリルチャックSDSキー

    SK11
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    噛み込みを軽減したドリルチャックです。 回転・打撃モード兼用のドリルチャックです。 チャックキーを使って軽い力で開け閉めができます。 世界の電動工具メーカーも採用しているWeida製で、高品質なチャックです。 金属製の大型ボディーなので、噛み込みにくく緩みにくいです。 打撃力が直に伝わる貫通一体型を採用しています。
    用途各種先端工具の把握。適合機種軽量ハンマードリル(回転モードのみ)軸の形状SDSPlus取付可能寸法(mm)1.5~13
  • ドリルチャック SK11

    ドリルチャック

    SK11
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    木工旋盤YH-100用のドリルチャックです。材料の片側を保持して回転させることができます。
    用途細物加工。適合機種SK11ミニ木工旋盤YH-100
ドリルチャック