絞り込み
チャック能力(mm)
- 1~10(1)
ブランド
- BLACK&DECKER
- モノタロウ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(22)
- SK11(20)
- マキタ(16)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(15)
- ANEX(12)
- TRUSCO(9)
- HiKOKI(ハイコーキ)(8)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- ベッセル(5)
- 浦和工業(5)
- iHelp(5)
- ユキワ精工(4)
- E-Value(3)
- トップ工業(3)
- ミスターマイスター(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- アックスブレーン(2)
- サンコー(サンコーミタチ)(2)
- PROXXON(プロクソン)(2)
- ブランドをもっと見る
「チャック能力(mm)」から絞り込む
1~10(1)

2in1ガーデンヘッド
BLACK&DECKER(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷トラスコ品番770-4534セット内容芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード質量(kg)0.6最大切断能力(mm)8ブレード幅(mm)100ブレードサイズ(mm)150
EVOドリルドライバーヘッド
BLACK&DECKER¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷穴あけ、ネジ締めに最適。用途木工・鉄工の穴あけ作業。付属品【ドリル】2.5mm、6mm、【プラス】#2、【ポジドライブ】#2仕様無段変速、キーレスチャック、スピンドルロック、クラッチトラスコ品番440-4521適合本体EVO183質量(kg)0.5タイプドリル/ドライバー回転数(min-1[r.p.m])0~800最大トルク(N・m)22打撃数(min-1[回/分])-ねじ締め能力(mm)(パイン材Φ9mm)最大171、(軟鉄Φ6mm)最大30最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ10最大穴あけ能力(mm) 木工Φ25チャックキーレス適合ビット15085、15086、15060、B41001、15095クラッチ数(段)11