絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • エスコ(475)
  • マキタ(47)
  • SK11(10)
  • PROXXON(プロクソン)(8)
  • スターエム(7)
  • RELIEF(6)
  • ベッセル(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(5)
  • IKURATOOLS(育良精機)(4)
  • SK(新潟精機)(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • Milescraft(4)
  • 神沢(3)
  • ハーフェレ(3)
  • トップ工業(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ミスターマイスター(2)
  • Power sonic(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドリルスタンド HiKOKI(ハイコーキ)

    ドリルスタンド

    HiKOKI(ハイコーキ)(9件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    電気ドリルを取付けて穴あけ作業ができる!
    用途金属・木材の穴あけ仕様スイング225mm、ベース作業面160×170適合ドリル保持部径(mm):43(スペーサー不要)、42(スペーサー要)寸法(mm)ドリルチャック端面よりベース面までの最大距離:200質量(kg)3.7錐の最大送り(mm)60コラム(高さ×径)(mm)450×25
  • ビットセット HiKOKI(ハイコーキ)

    ビットセット

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーやドライバードリルで使用できるビットセット(10本入)です。 ドリルビット・・・使用頻度の高いサイズをセット ドリルビット・・・材質 HSS4241/仕上げ 光沢 ドライバービット・・・収納に便利なビットホルダー付 ドライバービット・・・材質 S2/仕上げ サンドブラスト [セット内容] ドリル(4本)・・・2.0mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm 両面ドライバービット(6本) ・プラス No.1×75mm (1本) ・プラス No.2×75mm (2本) ・プラス No.2×100mm (2本) ・プラス No.2 + マイナス 6 ×65mm (1本)
    用途[ドリルビット]一般鋼材、樹脂、木材などの穴あけ [ドライバービット]建築、内装、一般作業、DIYなどに六角対辺(mm)6.35
  • ブルポイント(六角シャンク)セルフシャープニング HiKOKI(ハイコーキ)

    ブルポイント(六角シャンク)セルフシャープニング

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    再研磨不要!使用中に先端が自動的に再研磨されるセルフシャープニングシリーズ。ハツリ作業の効率がアップします。
    用途破砕・ハツリ用先端幅(mm)-
  • デルタゴンビット(SDSプラス) HiKOKI(ハイコーキ)

    デルタゴンビット(SDSプラス)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,298税込1,428
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    真円に近い穴あけ可能 位置決めが容易
  • ブルポイント(SDSmax) HiKOKI(ハイコーキ)

    ブルポイント(SDSmax)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,498税込2,748
    1個ほか
    翌々日出荷
    SDSmaxシャンク用ブルポイント
    用途破砕・ハツリ用適合機種SDSmaxシャンク対応機種六角対辺(mm)-先端幅(mm)-
  • タップドリルセット HiKOKI(ハイコーキ)

    タップドリルセット

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    セット内容タップ、下穴ドリル(各1本)六角軸二面幅(mm)6.35
  • ダンツキドリル 4D-22D HiKOKI(ハイコーキ)

    ダンツキドリル 4D-22D

    HiKOKI(ハイコーキ)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)82有効長(mm)46アズワン品番64-8320-76錐径(Φmm)4・6・8・10・12・14・16・18・20・22
  • ドリルビット(SDSmaxシャンク) HiKOKI(ハイコーキ)

    ドリルビット(SDSmaxシャンク)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
  • ポーラー用スタンド HiKOKI(ハイコーキ)

    ポーラー用スタンド

    HiKOKI(ハイコーキ)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    フリクションフックにより穴開け。深さの異なる材料でもスピーディーの位置決め可能
    付属品ハンドル、M4×6ナベねじ、アジャスター、5mm六角レンチ、M6×10六角穴付ボルト、コンビシュー、13mmスパナ適合(電気ドリル)D13VC(旧型D13SD、D13TA)アズワン品番64-7055-52
  • 部品 ドリルスタンド D10-DS2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ドリルスタンド D10-DS2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    部品名称ハンドル組形状図番23
  • ダイヤモンドドリルビット HiKOKI(ハイコーキ)

    ダイヤモンドドリルビット

    HiKOKI(ハイコーキ)
    9,998税込10,998
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    ビットが摩耗しても先端部の交換のみで済み、経済的です。 自生作用するメタルボンドの採用により良好な切れ味が持続します。 コードレス高速ドリル D18DBHLでご使用ください。
  • ダイヤモンドビット(タイル用) HiKOKI(ハイコーキ)

    ダイヤモンドビット(タイル用)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    全長(mm)65六角軸二面幅(mm)6.35
  • 溶着ダイヤモンドビット HiKOKI(ハイコーキ)

    溶着ダイヤモンドビット

    HiKOKI(ハイコーキ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    軸径(Φmm)10全長(mm)55
  • 段付ドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    段付ドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷
    六角軸二面幅(mm)6.35
  • デルタゴンビット HiKOKI(ハイコーキ)

    デルタゴンビット

    HiKOKI(ハイコーキ)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    全長(mm)280
  • D10-DS2用ストッパー HiKOKI(ハイコーキ)

    D10-DS2用ストッパー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,898税込2,088
    1台
    翌々日出荷
    適合D10-DS2

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)』には他にこんなカテゴリがあります

ドリルスタンド/ドリルガイド