絞り込み
ブランド
  • SK11
  • エスコ(425)
  • マキタ(47)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(16)
  • スターエム(7)
  • PROXXON(プロクソン)(7)
  • RELIEF(6)
  • ベッセル(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(5)
  • SK(新潟精機)(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • Milescraft(4)
  • 神沢(3)
  • ハーフェレ(3)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • トップ工業(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ミスターマイスター(2)
  • Power sonic(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 垂直ドリルガイド SK11

    垂直ドリルガイド

    SK11(18件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    電気ドリルの穴あけ作業が正確にできます。スプリング効果で作業がスムーズにできます。位置決めが簡単に行えます。正確に中心に穴があけれます。30・45・60度の角度ある穴が正確に開けることができます。首径43ミリの電気ドリルが使用できます。
    用途鉄・木・コンクリートの穴あけ。材質アルミダイカスト質量(g)1100全高(mm)(組立時)280ベース寸法(mm)145×145×12クランプ径(Φmm)ドリル:43最大ストローク(mm)100
  • ドリルガイドキット SK11

    ドリルガイドキット

    SK11(42件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    正確な穴あけ作業のガイドに最適です。木材に垂直・側面のセンター・角材のエッジ・丸棒等に正確に穴あけが出来ます。4・5・6・8・10・12mmのドリルサイズに適応しています。
    用途木材への正確な穴あけ作業。セット内容ガイドベース・ドリルガイド(4・5・6・8・10・12mm)・センターポンチ4mm材質ガイドベース:樹脂、ガイドリング:金属、センターポンチ:SK3質量(g)210寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)76×76×40対応機種インパクトドライバー・電気ドリルくわえられる加工物寸法(mm)(角材センター穴あけ)約73角、(丸棒・パイプ穴あけ)直径約50
  • 垂直ドリルスタンドⅡ SK11

    垂直ドリルスタンドⅡ

    SK11(20件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    電気ドリルがボール盤に早替りするスタンドです。電気ドリルがボール盤に早替りします。
    用途正確な穴あけや連続した穴あけ作業。ストローク(mm)(最大/ハンドル稼働サイズ)60寸法(mm)高さ510(ハンドル取付時560)×奥行380質量(g)3170ドリル径(Φmm)首径45・43・42・38mmのものベース寸法(mm)220×160×30
  • ドリルストップ SK11

    ドリルストップ

    SK11
    399税込439
    1個
    当日出荷
    穴あけ深さ調節が自由に設定できます。ドリル刃にドリルストップを取り付けることにより、穴あけ深さを調節できます。
    用途木工・コンクリートなどの穴あけ時の深さ調整。材質プラスチック適合サイズ(Φmm)(ドリル刃)6.1~12
  • ワンタッチ式ドリルガイド SK11

    ワンタッチ式ドリルガイド

    SK11(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    垂直・斜め・丸棒・中心に簡単に穴あけができます。インパクトドライバーに最適なワンタッチチャック方式です。固定ピン使用でセンターに穴あけができます。角度目盛り付なので、お好みの角度で正確に穴あけができます。丸棒はV溝にのせて穴あけができます。インパクトビットのショートタイプ、ミドルタイプ、ロングタイプと全取付け可能なサイズにしております。(ロングタイプ装着時は丸棒の穴あけはできません)。
    用途穴あけ作業。仕様前後45度角度変更可能材質樹脂・特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)寸法(幅W×高さH)(mm)約150×390対応機種幅80mmまでの電気ドリル取付可能
  • 水平ドリルスタンド SK11

    水平ドリルスタンド

    SK11(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    全メーカーの電気ドリルが簡単に固定できるため、作業中に両手が使え、作業能率が上がります。作業中、両手が使え作業性がアップします。フレキシブルシャフトを使用することにより、細かな作業もできます。外径75mm・厚み20mmまでの砥石・バフなどがご使用できます。
    用途電気ドリルを固定し、スタンド式として使用。仕様防塵カバー付き適合機種電気ドリル
  • ドリルクランプ SK11

    ドリルクランプ

    SK11(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    作業中、両手が使え、角度が自在に変えられるので作業性がアップします。ドリルの角度が上下・左右に自在に変えられます。作業台等に簡単に固定できます。
    用途電気ドリルを作業台への固定。適合機種電気ドリル材質アルミダイカスト
  • 角のみアダプター ドリルスタンドセットⅡ SK11

    角のみアダプター ドリルスタンドセットⅡ

    SK11(7件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    ホゾ穴あけ等に四角の穴があけられます。 角ノミアダプターを取り外せば、丸穴用としてボール盤同様に使用できます。
    用途ホゾ穴あけ等に四角の穴あけ。穴あけ能力(mm) 最小角穴6.4(1/4インチ)穴あけ能力(mm) 最大角穴12.7(1/2インチ)
  • 角のみアダプターⅡ SK11

    角のみアダプターⅡ

    SK11
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    SK11垂直ドリルスタンド2にセットして、角ノミが使用できます。 ドリルスタンドにセットして、角ノミが使用できます。
    用途垂直ドリルスタンド2専用角ノミアダプター。穴あけ能力(mm) 最小角穴6.4(1/4インチ)穴あけ能力(mm) 最大角穴12.7(1/2インチ)
  • ハイスアリ錐ビット SK11

    ハイスアリ錐ビット

    SK11(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    翌々日出荷
    木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。ハイス製で切れ味が長持ちします。
    用途木材の溝堀加工や面取り作業。材質ビット:ハイス軸径(Φmm)6寸法(mm)6.4寸法(幅W×高さH)(mm)6.4×8

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)』には他にこんなカテゴリがあります

ドリルスタンド/ドリルガイド
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
SK11のドリルスタンド/ドリルガイド 【通販モノタロウ】 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)