636件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 垂直ドリルスタンド マキタ

    垂直ドリルスタンド

    マキタ
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    安定・高精度な長尺ネジ締めの下穴あけに。CLT材・LVL材への下穴あけに最適。・最大対応ビット長400mm。・最大穴あけ径76mm。・最大ストローク375mm。回り止めブロックの向きを変え様々なドリル(充電式)を固定可能。・DF003G、HP003G、DF481D、HP481D、DF486D、HP486D、DF458D、HP458D、DF001G、HP001G
    寸法(mm)222×122×681(長さ×幅×高さ)質量(kg)2
  • 3.5x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本) エスコ

    3.5x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)

    エスコ
    885税込974
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824DF-3.5
  • デルタゴンビット(SDSプラス) HiKOKI(ハイコーキ)

    デルタゴンビット(SDSプラス)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,298税込1,428
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    真円に近い穴あけ可能 位置決めが容易
  • SDSプラス マキタ

    SDSプラス

    マキタ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 精密ドリル PROXXON(プロクソン)

    精密ドリル

    PROXXON(プロクソン)
    1,298税込1,428
    1パック(3本)
    当日出荷から翌日出荷
    用途鉄、非鉄金属などの穴あけ適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ハイスシャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンプルドリルスタンドセット PROXXON(プロクソン)

    シンプルドリルスタンドセット

    PROXXON(プロクソン)
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷
    小径の穴あけや切断作業に!正確にかつ安全に作業を行うことができる。マイクロ・クロステーブルNo.27100とミニバイスNo.28310を付属した穴あけ作業向けのセットになります。
    用途小径の穴あけや切断作業に適合機種No.28512・No.28515・No.28400・No.28472・No.28473・No.26400・No.27570・No25800ストローク(mm)上下:30本体寸法(mm)ドリルスタンド:120×300テーブル寸法(mm)120×210
  • 直角アタッチメント PROXXON(プロクソン)

    直角アタッチメント

    PROXXON(プロクソン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    シンプルドリルスタンド SB180 に装着することで、切断作業が可能になります
    適合本体No.27600
  • ドリルガイドDX 13F 神沢

    ドリルガイドDX 13F

    神沢
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    並のボディとはタフさが違う! 13mmチャック付きの、アルミダイキャスト製角度可変式ドリルガイドです。30度から150度までの自由な角度の傾斜穴を正確にあけることができます。本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製。垂直の正確な穴をあけることができます。ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます。つまみねじは締めやすい大口径のものを採用しました。
    付属品13mmチャック適合電気ドリル材質アルミダイカスト/スチールストローク(mm)200全長(mm)365質量(kg)2.5シャンク径(Φmm)10(三面取丸軸)チャック(mm)13(ドリルチャック)
  • 超硬ドリル Power sonic

    超硬ドリル

    Power sonic
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性に優れ、ドリル寿命に大幅な伸びがあります。加工時のビビリや拡大が少なく、精度の高い穴あけが可能です。
    用途一般鋼、鋳鉄、軽合金などの難加工材の穴あけに。硬度HRC先端:90シャンク形状
  • ドリルメイト ドリルスタンド Milescraft

    ドリルメイト ドリルスタンド

    Milescraft
    7,998税込8,798
    1セット
    欠品中
    がっしりとしたグリップハンドルで安定作業が可能。 4種のドリリングアングルセッティング(表示付/45度・60度・75度・90度)
    質量(kg)約1.82寸法(cm)35×15×4
  • 面取ドリル RELIEF

    面取ドリル

    RELIEF(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ビス下穴と皿面取りが同時にでき、アルミサッシの取付や、木工製品作りに最適!
    適合電気ドリル、充電式ドライバー、充電式ドリルドライバー下穴ドリル寸法(mm)(JSS)Φ2.8木ねじサイズΦ3.1~4.1mm面取り角度(°)8.5mm×45°
  • 六角軸 下穴ドリルと両頭ビットセット RELIEF

    六角軸 下穴ドリルと両頭ビットセット

    RELIEF(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(10本)
    当日出荷
    用途ステンレス・難削材・一般鋼材・軽金属など材質強ネジレ コバルトハイス軸径(Φmm)6.35(六角軸)サイズ(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0
  • 垂直アーム ベッセル

    垂直アーム

    ベッセル
    89,980税込98,978
    1個
    翌日出荷
    手腕のように自在に動く、ツールアーム ネジ締め時の反力を吸収、手首の負担を軽減。 垂直&水平を保って移動、ネジ締め精度アップ。
    適合機種VEシリーズ(電動ドライバー)全機種セット内容ツールバランサー(VBL-30)外径(mm)(取付け工具)25~42可動範囲(mm)~R450(先アーム角 22.5°の時)最大荷重(kg)1.2最大許容反力(N)5(N.m)
  • 3.2x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本) エスコ

    3.2x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)

    エスコ
    875税込963
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824DF-3.2
  • 超硬ドリル マキタ

    超硬ドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    3日以内出荷
  • 180x82mm 回転ドリルスタンド(100本用) エスコ

    180x82mm 回転ドリルスタンド(100本用)

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    当日出荷
    材質プラスチック寸法(mm)Φ180×82(H)質量(g)300取付軸径(Φmm)1.0~10.0(0.1とび) 10.5 10.9 11.0 11.5 11.9 12.0 12.5 12.9 13.0
  • ドリルスタンドRULO(ルーロー)用部品 スターエム

    ドリルスタンドRULO(ルーロー)用部品

    スターエム
    29税込32
    1個
    翌々日出荷
    スターエム ドリルスタンドRULO(ルーロー)用 交換用パーツです。
  • 1.0-10.0mm/170本組ドリルセット(HSS) エスコ

    1.0-10.0mm/170本組ドリルセット(HSS)

    エスコ
    17,400税込19,140
    1個
    当日出荷
    材質HSS(ハイス)サイズ(mm)1.0/10.0(0.5mmとび)
  • 六角軸 新快削ドリルセット RELIEF

    六角軸 新快削ドリルセット

    RELIEF
    3,598税込3,958
    1セット(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)6.35(六角軸)サイズ(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0
  • チタンコーティング 六角軸ドリル Expert

    チタンコーティング 六角軸ドリル

    Expert
    1,398税込1,538
    1セット(6本)ほか
    当日出荷
    充電式ドライバー・充電式ドリル兼用
    用途一般鋼材・軽金属・木材・樹脂材質チタンコーティング軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプ鉄工用ドリル
  • 角のみアダプターⅡ SK11

    角のみアダプターⅡ

    SK11
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    SK11垂直ドリルスタンド2にセットして、角ノミが使用できます。 ドリルスタンドにセットして、角ノミが使用できます。
    用途垂直ドリルスタンド2専用角ノミアダプター。穴あけ能力(mm) 最小角穴6.4(1/4インチ)穴あけ能力(mm) 最大角穴12.7(1/2インチ)
  • 10.5x137mm ドリルビット(HSS) エスコ

    10.5x137mm ドリルビット(HSS)

    エスコ
    2,850税込3,135
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NA-10.5
  • ブルポイント(SDSmax) HiKOKI(ハイコーキ)

    ブルポイント(SDSmax)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,498税込2,748
    1個ほか
    翌々日出荷
    SDSmaxシャンク用ブルポイント
    用途破砕・ハツリ用適合機種SDSmaxシャンク対応機種六角対辺(mm)-先端幅(mm)-
  • 3Dマックス超硬ドリル マキタ

    3Dマックス超硬ドリル

    マキタ
    9,298税込10,228
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コンクリート内の鉄筋に強い独自の「立体」先端形状。 溝角度120°で鉄筋があたっても3本溝で逃げやすく食いつきにくい。 熱い超硬刃&面取り加工。鉄筋があたっても欠けにくい。 高さの低い一体式超硬チップ。切り粉を素早く排出可能。 凸型先端形状。位置決めが容易。
  • 充電用超硬ドリル3本セット マキタ

    充電用超硬ドリル3本セット

    マキタ
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    錐径(Φmm)3.4、3.5、4.3
  • HB270用カッタ マキタ

    HB270用カッタ

    マキタ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種小型磁気ボール盤 HB270
  • 振動ドリルビットセット BOSCH(ボッシュ)

    振動ドリルビットセット

    BOSCH(ボッシュ)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    DIYでよく使われるサイズを集めた振動ドリルのセットです。
    用途穴あけセット内容振動ドリルビット 7本(3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm/7mm/8mmΦ)材質超硬本体質量(g)140
  • ドリルスタンド スターエム

    ドリルスタンド

    スターエム(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷
    セット内容チャックハンドルシャンク径(Φmm)六角軸13口径(Φmm)75(ベース内径)適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
  • タップドリルセット HiKOKI(ハイコーキ)

    タップドリルセット

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    セット内容タップ、下穴ドリル(各1本)六角軸二面幅(mm)6.35
  • スリムツイストビット(3入) マキタ

    スリムツイストビット(3入)

    マキタ
    1,398税込1,538
    1セット
    3日以内出荷
  • ドリルガイド BIGMAN(ビッグマン)

    ドリルガイド

    BIGMAN(ビッグマン)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    市販ドリルで簡単に正確な角度の穴あけ。正確・簡単穴あけ作業。垂直・斜め・丸棒・中心に穴あけが出来ます。
    付属品チャックハンドルストローク(mm)ドリルガイド(有効働き):215使用ドリル使用可能電気ドリル:幅80mmまでチャック能力(mm)10寸法(cm)全長39×横幅15×厚み4適合ビット使用可能:木工用ショートビット 35mm以下・鉄工用ドリル 10mm以下
  • ドリルガイドセット SK(新潟精機)

    ドリルガイドセット

    SK(新潟精機)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    正確な穴あけをサポートするドリルガイドです。 丸棒や角材のエッジにも使えるV溝付です。 4mm用センターポンチ付です。
    用途垂直穴あけ加工のガイドに付属品ドリルガイド、ブッシュx5、4mm用センターポンチ材質ガイド:プラスチック、ブッシュ:快削鋼、ポンチ:炭素工具鋼寸法(mm)ドリルガイド:76×76×39本体質量(g)254適合寸法(mm)ブッシュ:4、5、6、8、10加工寸法(mm)(最大)1:73角、2:Φ50
  • MX FUEL コアドリルスタンド ミルウォーキーツール

    MX FUEL コアドリルスタンド

    ミルウォーキーツール
    159,800税込175,780
    1台
    7日以内出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 業界最高レベルの設置スピードと工具無しでの角度調整で、作業効率が大幅にアップします。 正確で、長時間のコア抜き作業に最適 水平だしの微調整も可能 バキュームベースプレート機能付き
    長さ(mm)467幅(mm)276質量(kg)13.2高さ(mm)892アズワン品番65-0279-93
  • 24.5x 14x345mm ツールホルダー(マグネット式) エスコ

    24.5x 14x345mm ツールホルダー(マグネット式)

    エスコ
    4,840税込5,324
    1本
    翌日出荷
    使用頻度の高い工具の一時的な整理に便利なマグネット式ツールホルダー
    寸法(mm)345×24.5×14(H)質量(g)480
  • 19.0x280mm 六角軸ドリルビット エスコ

    19.0x280mm 六角軸ドリルビット

    エスコ
    4,910税込5,401
    1本
    翌日出荷
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)280刃先径(Φmm)19有効長(mm)160
  • 5本組 ダイヤモンドビット(2.35mm軸) エスコ

    5本組 ダイヤモンドビット(2.35mm軸)

    エスコ
    820税込902
    1個
    翌日出荷
    軸径(Φmm)2.35粒度#180寸法(mm)刃径×全長:、Φ2.0×45、Φ2.0×45、刃径×刃長×全長:、2.0×8.0×45、2.5×5.0×45、3.5×8.0×45
  • ハンドフリーアーム ホルダーアタッチメント ベッセル

    ハンドフリーアーム ホルダーアタッチメント

    ベッセル
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    手腕のように自在に動く、ツールアーム。ハンドフリーアーム(アタッチメント交換式)用のアタッチメント。反動トルクの大きなタッピングネジ作業には固定式(Dタイプ)/ホルダー(Hタイプ)をご使用ください。ホルダー(Hタイプ)は、ツール外径に合ったサイズを選べ、安定した取り付けができます。
    付属品ゴムシート×3枚(200×25×t5mm、t3mm、t1mm)、キャップボルト(M5×8mm)×4本仕様最大反力(N・m):10材質アルミ、鉄適合ホルダHBF-Rアタッチメント型式ホルダー(Hタイプ)
  • ダンツキドリル 4D-22D HiKOKI(ハイコーキ)

    ダンツキドリル 4D-22D

    HiKOKI(ハイコーキ)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)82有効長(mm)46アズワン品番64-8320-76錐径(Φmm)4・6・8・10・12・14・16・18・20・22
  • ドリルメイト ドリルスタンド Milescraft

    ドリルメイト ドリルスタンド

    Milescraft
    8,098税込8,908
    1台
    6日以内出荷
    メタルヘッド付きスライドブシュでスピンドルサポートと精密なドリリング。EUスタイルドリル用43mmヘッド。 セルフセンタリングベース。4種のドリリングアングルセッティング(表示付/45度・60度・75度・90度)丸棒ドリリング用のV溝付きメタルベース。 TPE(エラストマー)付きのノンスリップベースでキズを防ぐ。必要な場合にはねじで設置できる取り付け穴あり。 メタル製アングルアジャスターでドリル角度をロック。調整可能なストップカラー。着脱可能なハンドル。
    質量(kg)1.62寸法(cm)35×15×4
  • ドリルスタンド PROXXON(プロクソン)

    ドリルスタンド

    PROXXON(プロクソン)
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    フライスマシン用ドリルスタンド
    用途フライスマシン用ドリルスタンド付属品L型レンチ仕様1メモリ0.1mm/1回転2mm高さ(mm)500テーブル寸法(mm)200×200スライド寸法(mm)65取付径(Φmm)43(モーター)RoHS指令(10物質対応)対応

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)』には他にこんなカテゴリがあります

ドリルスタンド/ドリルガイド