絞り込み
収納数
- 24
- 1(1)
- 3(1)
- 6(1)
- 12(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(1)
ブランド
- 光葉スチール(3)
マスク保管庫とは、主に防じんマスクを保存・保管するための収納用品及びマスクを持ち歩く携帯用の収納ケースの総称です。マスクを頻繁に使う医療機関や、防塵マスクなどを日常的に使用する場合は、マスクの品質保全のため及び数量を管理する必要があります。密閉性の高い専用の保管庫が選ぶようにしましょう。また、マスクを常に持ち歩く方にはマスク用携帯ケースがおすすめです。デザインが可愛いため、女性やこどもにも人気があります。
「収納数」から絞り込む
1(1)
3(1)
6(1)
12(1)
24
30(1)
35(1)
40(1)

防塵保護具保管庫 BM-120C-T8
光葉スチール¥159,800税込¥175,7801台9日以内出荷防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。タイマーは24時間周期で15分間隔ごとに入切の設定ができます。正面から吸気された空気は、殺菌ランプで除菌され庫内に行き渡った後に排気されます。用途防じんマスクの保管に。仕様タイマー付トラスコ品番207-3124幅(mm)458質量(kg)32高さ(mm)1360奥行(mm)380電源(V)単相100ランプUV:10W収納数マスク収納棚:12枚(2列6段)、マスク収納数:24枚収納枚数(枚)24扉形式ガラス扉、下段スチール扉
防塵保護具保管庫 BM-120KC-T8
光葉スチール¥199,800税込¥219,7801台9日以内出荷防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。タイマーは24時間周期で15分間隔ごとに入切の設定ができます。正面から吸気された空気は、殺菌ランプで除菌され庫内に行き渡った後に排気されます。電気除湿機能により庫内の除湿を行い、温度計により庫内湿度の状態が確認できます。用途防じんマスクの保管に。仕様タイマー付・除湿器トラスコ品番207-3125幅(mm)458質量(kg)35高さ(mm)1360奥行(mm)410電源(V)単相100ランプUV:10W収納数マスク収納棚:12枚(2列6段)、マスク収納数:24枚収納枚数(枚)24扉形式ガラス扉、下段スチール扉
防じんマスク保管庫プロキープ UVランプなしタイプ
光葉スチール¥119,800税込¥131,7801台9日以内出荷防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。 アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。用途防じんマスクの保管に。トラスコ品番458-7294幅(mm)458質量(kg)30高さ(mm)1360奥行(mm)380収納枚数(枚)マスク収納数:24、マスク収納棚:12(2列6段)