絞り込み
ハネ径(cm)
  • 45(2)
電源(V)
  • 200
  • 21.6(1)
  • 100(39)
  • 100~240(4)
  • その他(3)
材質(羽根)
  • アルミ(1)
  • 樹脂(1)
モーター
  • 全閉式(2)
機能
  • 機能サーマルプロテクター(2)
  • 機能上下角度調整(1)
  • 機能左右首振(2)
  • 機能風量調節(2)
ハネ枚数
  • 4(1)
4
ブランド
  • スイデン(1)
  • J&S(1)
スイデン・J&S
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ハネ径(cm)」から絞り込む
45(2)
  • 強力工場扇スイファン スイデン

    強力工場扇スイファン

    スイデン(1件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
    用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。質量(kg)10.4周波数(Hz)50/60コード長さ(m)2ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180機能左右首振り、風量3段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245風量調整3段階材質(脚)鉄材質(羽根)プラスチック標準消費電力料金(50Hz)3.7円/h左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○標準消費電力料金(60Hz)5.6円/h
  • 45cm全閉式スタンド扇 J&S

    45cm全閉式スタンド扇

    J&S
    ¥30,980税込¥34,078
    1台
    翌々日出荷
    アルミ羽根標準仕様です。従来品より首振機能強化しております。従来品よりオイルミストが多い環境下でも活躍します。サーマルプロテクター付です。風量は3段階切替(弱・中・強)。3脚は折り畳み可能です。今までのモデルはギアが露出していましたがZFシリーズではBOX内に組み込むことで今まで以上の耐久性を実現しました。
    周波数(Hz)50/60消費電力(W)50Hz:130/60Hz:150ハネ径(cm)45
工場扇スタンドタイプ