絞り込み
ハネ径(cm)
  • 35(2)
  • 50(1)
電源(V)
  • 100(2)
  • 100~240(1)
材質(羽根)
  • アルミ(2)
モーター
  • 全閉式(1)
  • 開放式(1)
機能
  • 機能360°旋回(2)
  • 機能サーマルプロテクター(1)
  • 機能上下角度調整(3)
  • 機能風量調節(3)
ハネ枚数
  • 3(2)
3
ブランド
  • CAT(Caterpillar)
  • スイデン(5)
  • 日動工業(4)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(4)
  • YAMAZEN(山善)(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • TRUSCO(3)
  • ナカトミ(3)
  • PROMOTE(プロモート)(2)
  • マキタ(2)
  • ミルウォーキーツール(2)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
  • 広電(KODEN)(1)
  • 新光電気(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハネ径(cm)から絞り込む
35(2)
50(1)
  • 工場扇 50cm羽 CAT(Caterpillar)

    工場扇 50cm羽

    CAT(Caterpillar)(1件のレビュー)
    33,500税込36,850
    1台
    翌々日出荷
    空気をデザインする扇風機です。やさしい風を広範囲に広げます。衝撃に強い、大風量タイプの扇風機で、壁掛け・床置きが可能です。DCモーターを採用しているため、薄く・軽量で省エネです。360度回転するので真上にも真下にも向けられ、置き場所を変えることで冷気・暖気の循環ができ1年中使用できます。粉塵やゴミの侵入を防ぐ全閉型モーターで、高い耐久性のアルミ羽を採用しています
    用途体育館・倉庫等の空気の循環材質本体:金属、羽:アルミ質量(kg)6.9高さ(mm)620奥行(mm)260周波数(Hz)50/60電流(A)(100V・50/60Hz)0.08~1.65・(240V・50/60Hz)0.05~0.81消費電力(W)(100V・50/60Hz)3.8~116・(240V・50/60Hz)3.8~118モーター全閉型風量(m3/min)22~135電源コード(m)2機能左右首振り機能:なしモーター回転数(min-1[r.p.m])(100V・50/60Hz)340~1010・(240V・50/60Hz)340~1030設置方式床置き・壁掛け各種認証PSE本体寸法(cm)26×64×62標準ノイズ(dB)68上下角度調整360°旋回色(羽根)シルバー
  • 35cm(14インチ)フロアーファン羽根軸360°回転機能付工業扇ブラック CAT(Caterpillar)

    35cm(14インチ)フロアーファン羽根軸360°回転機能付工業扇ブラック

    CAT(Caterpillar)
    17,580税込19,338
    1個
    翌々日出荷
    羽根軸回転スイッチ付きでONにするとハネが回転し省スペースで広範囲に風が行きます。 耐久性の高いアルミ羽を使用しています。 本体が360°回転し、真上にも真下にも向けられる自在な角度調整できます。 使用環境に合わせ、3段階の風量調節が出来ます。
    幅(mm)500Black高さ(mm)460質量(g)4700奥行(mm)260周波数(Hz)50/60電流(A)1.35/0.4電圧(V)AC100消費電力(W)35/40モータータイプ開放式ハネ径(cm)35羽根枚数3機能左右首振り機能:なし最大風量(m3/min)(50/60Hz)53/56本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×260×460保証期間モーター:3年、本体:1年風量調整3段階コード長さ(cm)185設置方式床置き・壁掛け材質(羽根)アルミニウム標準ノイズ(dB)65上下角度調整あり色(羽根)ブラック
  • 35cmフロアーファン羽根軸360°回転機能付工場扇 CAT(Caterpillar)

    35cmフロアーファン羽根軸360°回転機能付工場扇

    CAT(Caterpillar)
    17,580税込19,338
    1台
    翌々日出荷
    ハネ軸回転スイッチ付きでONにするとハネが左右に振り、省スペースで広範囲に風が行きます。サーマルプロテクター内蔵でモーター内蔵でモーターを過負荷や異常電流から保護します。軽量設計、組立不要で取り出し後すぐに使用可能。天井に向ける事が出来ます。
    用途工場、倉庫、現場の換気や冷却・夏場の暑気対策幅(mm)500質量(kg)4.7高さ(mm)460奥行(mm)260周波数(Hz)50/60ハネ径(cm)35羽根枚数3モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×260×460安全装置サーマルプロテクター消費電力(W)(50/60Hz)35/40騒音値(dB)65電源電圧(V)100機能左右首振り機能:なし最大風量(m3/min)(50/60Hz)53/56保証期間モーター:3年、本体:1年風量調整3段階(強・中・弱)設置方式床置き・壁掛け電流(A)(50/60Hz)0.35/0.4材質(羽根)アルミアズワン品番65-2476-76電源コード(cm)185上下角度調整360°旋回サーマルプロテクター色(羽根)ブラック
工場扇スタンドタイプ