絞り込み
ハネ径(cm)
  • 44(1)
  • 45(1)
モーター
  • 全閉式(1)
電源(V)
  • 100(1)
機能
  • 機能サーマルプロテクター(1)
  • 機能上下角度調整(2)
  • 機能左右首振(2)
  • 機能風量調節(2)
ハネ枚数
  • 4(2)
材質(羽根)
  • アルミ(2)
アルミ
質量(kg)
  • 10.4
  • 5(2)
  • 7(1)
  • 10(1)
  • 13.3(1)
  • 16.5(1)
  • 34.5(1)
  • 35(1)
  • 51.5(1)
ブランド
  • アクアシステム(1)
  • TRUSCO(1)
アクアシステム・TRUSCO
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハネ径(cm)から絞り込む
44(1)
45(1)
全閉式工場扇”ゼフィール”キャスタータイプ TRUSCO全閉式工場扇”ゼフィール”キャスタータイプTRUSCO
36,980税込40,678
1台
当日出荷
全閉式長寿命モーターを採用しています。移動に便利なキャスターが付いています。低床タイプで安定性に優れています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風など。床面の水拭き後およびワックス掛け後の乾燥用。羽根枚数4機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付仕様50Φナイロンキャスター付、3m延長コード付種別組立式タイプ首振式電源(V)単相100電源コード(m)2(アース付)保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチールキャスター数4個使用期間(設計上の標準)10年
無給油エアモーター式工場扇 アクアシステム無給油エアモーター式工場扇アクアシステム
119,598税込131,558
1台
当日出荷
電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。 ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。連続運転可能な長寿モーターを採用しています。駆動源がエアのため、防爆地域でも使用可能です。無給油エアーモーター搭載です。
用途溶接ヒューム換気作業に。 塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。熱中症対策に。ハネ径(cm)45トラスコ品番206-5359型式フロア型質量(kg)10.4材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)0~60回転数(min-1[r.p.m])1800使用圧力(MPa)0.4~0.6羽根枚数4枚風量(m3/min)250対応防爆対応型空気消費量(m3/min)0.33ファン外径(Φmm)450風量調整しぼりによる無段階駆動方式エア式材質(羽根)アルミ使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー3馬力左右首振70°上下角度調整上下7段階(70°)
工場扇キャスタータイプ