絞り込み
ハネ径(cm)
- 44
- 43.5(1)
- 45(9)
- 56(1)
- 60(3)
- 60.8(1)
- 75(6)
- 100(3)
- 105(1)
- 125(2)
電源(V)
- 100(2)
材質(羽根)
- アルミ(2)
機能
サーマルプロテクター(2)
上下角度調整(2)
左右首振(2)
風量調節(2)
モーター
- 全閉式(2)
ハネ枚数
- 4(2)
4
質量(kg)
- 10.4(1)
- 13.3(1)
10.4・13.3
ブランド
- TRUSCO(2)
TRUSCO
「ハネ径(cm)」から絞り込む
43.5(1)
44
45(9)
56(1)
60(3)
60.8(1)
75(6)
100(3)
105(1)
125(2)

全閉式工場扇”ゼフィール”キャスタータイプ
TRUSCO¥38,980税込¥42,8781台当日出荷全閉式長寿命モーターを採用しています。移動に便利なキャスターが付いています。低床タイプで安定性に優れています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風など。床面の水拭き後およびワックス掛け後の乾燥用。仕様50Φナイロンキャスター付、3m延長コード付種別組立式タイプ首振式電源(V)単相100羽根枚数4機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチールキャスター数4個使用期間(設計上の標準)10年
全閉式工場扇”ゼフィール”トレー付キャスタータイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781台翌日出荷全閉式長寿命モーターを採用しています。移動に便利なキャスターが付いています。低床タイプで安定性に優れています。フレームパイプに電源コードを巻き取れるので、移動が容易です。多目的に使用可能な上部トレー付で小さな部品が置けます。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風など。床面の水拭き後およびワックス掛け後の乾燥用。仕様50Φナイロンキャスターブレーキ付、3m延長コード付種別組立式タイプ首振式電源(V)単相100羽根枚数4機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×435×779保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチールキャスター数4個使用期間(設計上の標準)10年
冷房用品 の新着商品
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥27,478~¥24,980~
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥18,678¥16,980