絞り込み
ハネ径(cm)
  • 45
  • 30(3)
  • 31(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 44(3)
  • 60(1)
電源(V)
  • 100(6)
  • 200(4)
機能
  • 機能360°旋回(1)
  • 機能サーマルプロテクター(7)
  • 機能リモコン付(1)
  • 機能上下角度調整(11)
  • 機能左右首振(11)
  • 機能風量調節(10)
材質(羽根)
  • アルミ(2)
  • 樹脂(6)
モーター
  • 全閉式(8)
  • 開放式(1)
ハネ枚数
  • 4(11)
4
ブランド
  • スイデン(8)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • アクアシステム(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • 広電(KODEN)(1)
スイデン・アイリスオーヤマ・アクアシステム・PROMOTE(プロモート)・広電(KODEN)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハネ径(cm)から絞り込む
30(3)
31(1)
35(1)
40(1)
44(3)
45
60(1)
工業扇 壁掛けタイプ アイリスオーヤマ工業扇 壁掛けタイプアイリスオーヤマ(7件のレビュー)
12,900税込14,190
1台
欠品中
うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 様々なシーンで活躍。工場だけではなく、更衣室や保育園等の小さなお子様のいる場所でも安心して使用できます。 風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
羽根寸法(cm)45羽根枚数4枚モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×320×560電源コード(m)約1.8風量3段階首振り(左右自動)約90°、(上下手動)4段階上下調整(手動)4段階左右首振上下角度調整
壁掛扇 PROMOTE(プロモート)壁掛扇PROMOTE(プロモート)
17,600税込19,360
1台
4日以内出荷
風量を3段に調節可能(強・中・弱) 場所をとらない壁掛け型
羽寸法(mm)450機能風量3段階、自動首振り質量(kg)約5.0周波数(Hz)50/60Hz電圧(V)単相100V風量(m3/min)50Hz/60Hz163/184羽根枚数4電源コード(m)約2.2消費電力(W)(50/60Hz)130/150風速(m/min)288/360風量調整3段階コード長さ(cm)(リモコン)約1.2材質(羽根)樹脂アズワン品番64-9368-58リモコン有線リモコン左右首振上下角度調整
ウォール扇 スイデンウォール扇スイデン(3件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。低騒音のプラスチック製4枚ハネ全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
質量(kg)9.3タイプ無段速調式周波数(Hz)50/60コード長さ(m)本体側から電源コード1.8mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)87機能左右首振り、風量無段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)風量調整無段変速式上下角度調整サーマルプロテクター
ウォール扇アルミタイプ 三相200V スイデンウォール扇アルミタイプ 三相200Vスイデン
43,980税込48,378
1台
当日出荷
機能左右首振り、風量2段階調節トラスコ品番813-1207セット内容本体、ハネ、ガード、ワンタッチリング材質ハネ:アルミ、脚:鉄質量(g)9.5ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型風量調整2段階材質(羽根)プラスチック左右首振上下角度調整
ロータリー扇 スイデンロータリー扇スイデン
65,980税込72,578
1個
当日出荷
広範囲に送風できるロータリータイプ。壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。斜め下方に360度旋回。
摘要無段速調式質量(kg)9.3周波数(Hz)50/60コード長さ(m)本体側から電源コード1.9mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)斜め下方に360度旋回機能ラウンドムーブ首振り、風量無段階調節、リモコン付最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)風量調整無段変速式左右首振上下角度調整360°旋回サーマルプロテクター
工場扇壁掛け型アルミ羽根45cm 広電(KODEN)工場扇壁掛け型アルミ羽根45cm広電(KODEN)
9,298税込10,228
1台
5日以内出荷
羽根径45cm、スピンナー固定方式風量3段階切換え(スイッチボックス式)左右自動首振り(各40°)前後ガード本数増(148本)前ガードフック固定方式
仕様●消費電力・強(50Hz/60Hz)(W):100/105●電気料金・強(50Hz/60Hz・1時間あたり)(円):3.1/3.3付属品取扱説明書(保証書)、スピンナー(前)、ガード取付ネジ材質羽根:アルミ、本体:金属質量(kg)約4.6羽根:シルバー、本体:シルバー風量(m3/min)50Hz/60Hz144/163定格電圧(V)単相交流100安全装置温度ヒューズ(130℃)電源コード(m)2.5回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強モード時)1305/1473寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約51×39×51風量(m/min)293/319(50/60Hz)安全規格PSERoHS指令(10物質対応)対応羽根寸法(cm)45
ウォール扇無段変速アルミタイプ スイデンウォール扇無段変速アルミタイプスイデン
56,980税込62,678
1台
当日出荷
ワイヤードリモコン式・無段変速 ホコリに強い全閉式モーター工場扇です。
ハネ径(cm)45仕様無断変速ワイヤードリモコン付トラスコ品番772-9481質量(kg)9.3電源(V)単相100羽根枚数4モーター全閉型電源コード(m)12消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)左右87電気代の目安(50/60Hz)3.2/4.9円/h風量調整無段階左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
ウォール扇無段変速アルミタイプ 単相200V スイデンウォール扇無段変速アルミタイプ 単相200Vスイデン(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
トラスコ品番813-1208セット内容本体、ハネ、ガード、ワンタッチリング材質ハネ:アルミ、脚:鉄質量(g)9.3モーター全閉型機能左右首振り、風量無段階調節風量調整無段変速上下角度調整サーマルプロテクター
ウォール扇2速式(プラスチック スイデンウォール扇2速式(プラスチックスイデン
46,980税込51,678
1台
当日出荷
安全性の高いサーマルプロテクターを採用しました。 耐久性・安全性に優れた全閉型モーターを採用しています。 動力電源(三相200V)が使えるので長時間のご使用には経済的です。
用途工場、倉庫の換気や送風。トラスコ品番460-2803質量(kg)9.5モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)105/155機能左右首振り、風量2段階調節、サーマルプロテクター付電源コード1.9m(プラグなし)風量調整2段式(強・弱)アズワン品番64-9332-88上下角度調整サーマルプロテクター
ハンガー扇 スイデンハンガー扇スイデン
55,980税込61,578
1個
当日出荷
天井や梁(はり)から吊して使用します。床や壁に設置スペースがない場合に最適です。風量を無段階に調節できるリモコン付。低騒音のプラスチック製4枚ハネ全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
摘要無段速調式質量(kg)10.2周波数(Hz)50/60コード長さ(m)本体側から電源コード1.8mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)87機能左右首振り、風量無段階調節、リモコン付最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)風量調整無段階材質(羽根)プラスチック左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
壁掛型無給油エアモーター式工場扇 アクアシステム壁掛型無給油エアモーター式工場扇アクアシステム
109,800税込120,780
1台
当日出荷
動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心して使用できます。 エアホースは、ワンタッチの簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。 モーターはコンパクトで軽量、長寿命のエアモーターです。 アルミハネが標準となっており、熱に強いです。 壁や柱に固定ができ、置き場に困りません。 電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。
用途工場・倉庫などの換気・送風に。特に防爆や引火の危険地域での使用に。溶接ヒューム換気対策に。トラスコ品番250-0475材質本体・羽:スチール、AL型式壁掛け型質量(kg)7使用温度範囲(℃)0~60回転数(min-1[r.p.m])1800使用圧力(MPa)0.4~0.6ハネ径(cm)45羽根枚数4枚風量(m3/min)250対応防爆対応型空気消費量(m3/min)0.33ファン外径(Φmm)450駆動方式エア式使用場所防爆地域、電源のない場所アズワン品番64-8891-27コンプレッサー3馬力左右首振70°上下角度調整上下7段階(68°)
ハンガー扇 単相200V アルミ羽根 スイデンハンガー扇 単相200V アルミ羽根スイデン
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
トラスコ品番813-1248セット内容本体、ハネ、ガード、ハンガーパイプ、Uボルト、延長コード、スピードコントローラー、ワンタッチリング材質ハネ:アルミ、脚:鉄質量(kg)10.2モーター全閉型機能左右首振り、風量無段階調節、リモコン付風量調整無段変速アズワン品番64-9623-48上下角度調整サーマルプロテクター
工場扇壁掛けタイプ