絞り込み
ハネ径(cm)
  • 44(2)
  • 45(3)
電源(V)
  • 100(4)
機能
  • 機能サーマルプロテクター(3)
  • 機能上下角度調整(3)
  • 機能左右首振(4)
  • 機能風量調節(5)
材質(羽根)
  • アルミ(3)
  • 樹脂(2)
ハネ枚数
  • 4
  • 3(9)
  • 5(4)
  • 7(1)
モーター
  • 全閉式(3)
  • 開放式(2)
全閉式・開放式
ブランド
  • TRUSCO(3)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • ナカトミ(1)
TRUSCO・アイリスオーヤマ・ナカトミ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハネ径(cm)から絞り込む
44(2)
45(3)
工場扇 床置き式 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用 ナカトミ工場扇 床置き式 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用ナカトミ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
大きな羽根でパワフルに送風。足元への送風や床の乾燥にも使用可能。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 床置式 工業扇 扇風機 フロアー扇 フロア扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設質量(kg)約5.5アッシュブルー電源(V)AC100(50/60Hz)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーターACモーター(開放式)電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×72操作方法ロータリー式スイッチ材質(羽根)樹脂ファン※スピンナー固定式首振り左右約90度騒音値(dB)(50/60Hz)57/60上下角度調節4段階(手動式)
全閉式工場扇”ジェネラルファン”(据え置きタイプ) TRUSCO全閉式工場扇”ジェネラルファン”(据え置きタイプ)TRUSCO
16,980税込18,678
1台
当日出荷
DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。ACタイプと比較して、約47%電気代が安いです。7段階切替で、微風~強風モードまで自在にコンロールできます。静音で、オフィスなどの静かな環境でも使用可能です。(微風で使用時)ゴールド羽根Xブラック本体のデザイン性のある扇風機です。しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。
用途オフィス、工場や作業現場の送風に。机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。トラスコ品番694-1895幅(mm)510ブラック高さ(mm)600奥行(mm)285電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz155(最大)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉式電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)73/73風量調整7段式材質(羽根)アルミ騒音値(dB)(50/60Hz)60/60設置形態据え置き左右首振ありサーマルプロテクター内蔵
全閉式工場扇”ゼフィール”卓上タイプ TRUSCO全閉式工場扇”ゼフィール”卓上タイプTRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷
全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。羽根枚数4機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付種別組立式タイプ首振式電源(V)単相100電源コード(m)2(アース付)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×344×626保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチール使用期間(設計上の標準)10年
工業扇 据置タイプ アイリスオーヤマ工業扇 据置タイプアイリスオーヤマ(5件のレビュー)
12,900税込14,190
1台
当日出荷
うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 コンパクトサイズなので通常の工業扇では送風しにくい低い場所への送風に便利です。 風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×320×610電源コード(m)約1.8風量3段階首振り(左右自動)約90°、(上下手動)3段階上下調整(手動)3段階左右首振
全閉式工場扇(ZEPHIREキューブタイプ) TRUSCO全閉式工場扇(ZEPHIREキューブタイプ)TRUSCO
47,980税込52,778
1台
当日出荷
頑強なキューブフレームが幅広い用途に対応します。 専用ジョイントパーツでタテヨコ連結可能。 上向き、下向きでも使用可能。
仕様縦段積み可能台数/3台付属品連結用ジョイントパーツ(4個)種別組立式タイプ首振式電源コード(m)2(アース付)首振角度(°)(左右)90機能左右首振り、上下首折れ(上下可動角/45(上向40、下向5))、風量3段階調節、サーマルプロテクター付材質(フレーム)アルミ(硬質アルマイト加工)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)632×632×632保証期間5年材質(ジョイント)樹脂(コーナージョイント)材質(脚部)(パイプ部)スチール使用期間(設計上の標準)10年
タイプcからタイプa特集
おすすめ人気ランキング
工場扇卓上タイプ