曜日別特売

洗える サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 風量3段階 静音 14畳まで

洗える サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 風量3段階 静音 14畳まで - YAMAZEN(山善)洗える サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 風量3段階 静音 14畳まで - YAMAZEN(山善)洗える サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 風量3段階 静音 14畳まで - YAMAZEN(山善)洗える サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 風量3段階 静音 14畳まで - YAMAZEN(山善)洗える サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 風量3段階 静音 14畳まで - YAMAZEN(山善)洗える サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 風量3段階 静音 14畳まで - YAMAZEN(山善)洗える サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 風量3段階 静音 14畳まで - YAMAZEN(山善)洗える サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 風量3段階 静音 14畳まで - YAMAZEN(山善)

お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。箱を開けてすぐに使える。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利。
左右のスイング運転に対応。手動最大90度で上下に風向きを調節できるので、エアコンとの併用や部屋干しに活躍します。
風量調節3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。

用途
冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 せんぷうき センプウキ 首振り タイマー 静音 微風 リモコン エアコン併用 サーキュレーター コンパクト 小型
質量(kg)
1.7
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
1.6
消費電力(W)(50/60Hz)
22/23
風量
3段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21.3×19.2×29
首振り
左右(自動)、上下(手動)
適用畳数
14畳まで
1時間あたりの電気代目安(円)
0.7
内容量
1台
取扱説明書:(0.47MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75644147YAS-AFKW15E(GR)グレージュ
オープン
4,598
5,058(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月4日
75644156YAS-AFKW15E(W)ホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする