絞り込み
ブランド
- GOODGOODS(グッド・グッズ)
- TRUSCO(17)
- スイデン(16)
- 日動工業(6)
- ナカトミ(3)
- 広電(KODEN)(3)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(2)
- エスコ(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- J&S(1)
- 日本デンソー(1)

YC-B12F対応給電アダプター(バッテリーへの充電不可)
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥3,980税込¥4,3781個5日以内出荷YC-B12F対応給電アダプター(バッテリーへの充電不可)は、マキタバッテリー対応のポータブル扇風機LEDライト付きマッチングファンV18の給電アダプターです。用途作業場・施設会場など様々な場所での空気循環に。質量(g)100ケーブル長(m)約2出力電圧15.0V 2000mAパッケージサイズ(mm)横110×高さ75×奥行55入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz保護機能過充電保護あり保管温度(℃)マイナス20~プラス80作動温度(℃)0~40コネクタ径(Φmm)外5.5(±0.05)×内2.1(±0.05)
『工場扇』には他にこんなカテゴリがあります
冷房用品 の新着商品
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥27,478~¥24,980~
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥18,678¥16,980