絞り込み
ブランド
- 信栄物産(56)
- ナック・ケイ・エス(28)
- 日本緑十字社(6)
- トーグ安全工業(4)
- 積水樹脂(3)
- 光(3)
- MYST(3)
- 吾妻商会(AZUMA)(3)
- RS PRO(3)
- 熊本海道(2)
- エーモン(1)
- ユニット(1)
- ハイロジック(1)
「型式」から絞り込む

ポール(小型カーブミラー用)
信栄物産(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1セット(2本)ほか3日以内出荷ステンレスミラー・アクリルミラー用のポールです。適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
ガレージミラーアタッチメント・ブロック用
MYST(5件のレビュー)¥799税込¥8791パック当日出荷用途ガレージまわりの安全確認のため付属品蝶ナット/2個ボルト/1個アジャスター/1個平ワッシャ/3個スプリングワッシャ/2個調整範囲(mm)90~180
カーブミラー柱
トーグ安全工業¥23,980~税込¥26,378~1本5日以内出荷ステンレス鋼板(SUS304)を使用したミラーです。 くもり・キズ・ヒズミに対して強く、耐熱・耐蝕性を要求される場所に 安心してご使用いただけます。
アンゼンミラー用L型壁金具(コンクリート壁用)
ナック・ケイ・エス(2件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1組6日以内出荷アンゼンミラーをコンクリート壁などにアンカーボルトで取付する場合に必要となる金具です。また壁面に二面鏡を取り付けする場合にも使用します。材質炭素銅銅管、鋼板(SS400)、溶融亜鉛メッキ
カーブミラー用壁金具
ナック・ケイ・エス(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷適合(支柱):Φ76.3mm支柱(mm)Φ76.3×340ベース寸法(mm)200×200ベース厚さ(mm)4.5
どこでもクランプ はさみ込み金具 レギュラータイプ
信栄物産¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ガラス製ミラー専用のはさみ込み金具です。ブロック・門扉などにはさみ込んで取付けられます。取付場所に穴をあけずに固定ができます。用途ミラー部品タイプレギュラータイプ
ミラースタンド台
信栄物産¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から3日以内出荷移動がしやすく、取り付け工事が簡単です。仕様置き式スタンド台材質スチール寸法(mm)450×450質量(kg)8.5適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50仕上焼付塗装差込穴径(mm)(ポール)38
どこでもクランプ はさみ込み金具 しっかりタイプ
信栄物産¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から7日以内出荷ガラス製ミラー専用のはさみ込み金具です。ブロック・門扉などにはさみ込んで取付けられます。取付場所に穴をあけずに固定ができます。材料が厚手のしっかりタイプです。用途ミラー部品タイプしっかりタイプ
アンゼンミラー用電柱取付金具
ナック・ケイ・エス(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1組6日以内出荷既存の電柱を利用してアンゼンミラーを設置する場合に必要となる金具です。付属の取付バンドでΦ130~390の柱に取付が可能です。付属品取付バンド1本材質炭素銅銅管、鋼板(SS400)、溶融亜鉛メッキ適合サイズ(Φmm)(電柱)Φ130~Φ390
ブロックはさみ込み専用金具
信栄物産(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷取り付け場所に穴をあけずに固定が可能です。取り付け場所の幅が80~215mmまで対応しております。用途ブロックなどにはさみ込んでの取り付けに最適。仕様ブロックはさみ込み専用金具材質スチール(ユニクロメッ)適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50取付幅(mm)80~21
コンクリート壁面用金具DXタイプ
信栄物産¥8,398税込¥9,2381個当日出荷ミラーを壁面にしっかり取り付けるためのパーツです!材質スチール適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50仕上亜鉛メッキ取付穴径(Φmm)13
ガレージミラー用取付金具 ステンレスバンド
光(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷従来の取付金具では使用できないところで、ガレージミラーを固定することが可能です。用途ガレージミラーの固定材質ステンレス(SUS304)
ポール壁面用Uバンド
信栄物産¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷ミラーのポール壁面用Uバンド金具です。仕様ポール壁面用Uバンド材質アルミ適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
ステンレスミラー電柱用取付金具セット
信栄物産(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷一面鏡電柱用取付金具(ベルト付) 適応径:60Φ~350Φまで可能適合本体S-1、S-1W、S-1GL、S-1BR、S-1BK、S-2、S-2W、S-2GL、S-2BR、S-2BK、S-3、S-3W、S-3GL、S-3BR、S-3BK、S-4、S-4W、S-4GL、S-4BR、S-4BK、S-5、S-5W、S-5GL、S-5BR、S-5BK
カーブミラー用注意標識
日本緑十字社¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷標識の大サイズもありますので気軽にお問い合わせください。 ※書体は明朝体になります。仕様裏面金具付(76.3mmΦポール用)トラスコ品番815-1551材質スチール(メラミン焼付)寸法(mm)400×150文字内容↑注意質量(g)400日本緑十字社品番277620
ポール用つかみ金具
信栄物産¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ガラス製ミラー専用のポール取付け金具です。取付けたいポールの経が25~60mm(有効範囲)まで取付け可能です。13mm用のスパナー1つでしっかり固定できます。用途ミラー部品材質ステンレス範囲(mm)【有効】Φ25~60
オールステンレス製付属金具
信栄物産(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷本体の金具類、ボルトナット類がステンレス製ですのでサビたれが起こりにくい金具です。仕様壁付・ポール取付金具材質ステンレス製適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50適合ポール径(Φmm)34~50.8
前出し金具
信栄物産¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷ミラーの前出し金具です。仕様前出し金具材質スチール寸法L(mm)270適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50適合ポール径(Φmm)34
防犯ミラー ステンレスベルト 10mm×300
信栄物産(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(2本×1組)当日出荷フレキシブルタイプ防犯ミラー用の丸柱、角柱などに取付ける取付部材です。用途穴をあけずに簡単に取付可能です。材質ステンレスSUS304長さ(mm)300幅(mm)10適合径範囲Φ80mm以内
締金具 ステンレスベルト
信栄物産¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷ミラー取付け用の締金具です。ベルトを取付けたい所に巻き付け、ラチェット機構で強力に固定します。従来の金具を使用できない箇所にご使用ください。ポール、門柱への取付けにおすすめです。ミラーのほか、アンテナ、標識板等の取り付けにもご利用いただけます。用途ミラー、アンテナ、標識板等の取付材質ステンレス幅(mm)20
電柱用取付金具
信栄物産¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷1面のミラーを電柱、角柱、または丸パイプなどに取り付けるためのパーツです。適応径は60Φ~350Φまでです。用途ミラーオプション材質ステンレス適合径(Φmm)Φ60~Φ350
フェンス専用金具
信栄物産¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷ミラーをフェンスに取付ける為の金具です。用途ミラー部品付属品ビス・ワッシャー・ナット付(4セット)材質ステンレス寸法(mm)95×80×t2.0
二面鏡電柱用取付金具(ベルト付)
信栄物産¥4,498~税込¥4,948~1個5日以内出荷ミラーが、S-3、S-4、S-5(各色)の2面鏡の使用で電柱、角柱、又は丸パイプなどに取付ける為の専用パーツです。付属品厚板ベルト付(取りはずし可能)仕様二面鏡電柱用取付金具材質スチール適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
『安全ミラー』には他にこんなカテゴリがあります
- 室内用 安全ミラー
- カーブミラー
- 屋外対応 安全ミラー
- ミラー用オプション