絞り込み
ブランド
- 信栄物産(56)
- ナック・ケイ・エス(28)
- 日本緑十字社(6)
- トーグ安全工業(4)
- 積水樹脂(3)
- 光(3)
- MYST(3)
- 吾妻商会(AZUMA)(3)
- RS PRO(3)
- 熊本海道(2)
- エーモン(1)
- ユニット(1)
- ハイロジック(1)
「型式」から絞り込む

ポール
信栄物産¥22,980税込¥25,2781本4日以内出荷ステンレスミラー・アクリルミラー用のポールです。仕様一本物材質スチール寸法(mm)34.1Φ×2200色オレンジ塗装適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
ブロックはさみ込み金具 ステンレス
信栄物産¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷門扉やブロックなどにはさみ込んで取り付けられる金具です。取り付け場所に穴をあけずに固定できます。用途ミラーオプション材質ステンレス長さ(mm)300径(Φmm)34取付可能幅(mm)80~215まで
門柱専用取付金具
信栄物産¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷門柱専用の取付金具です。ミラーをかんたんに門柱・天井などに取り付けるときに適しています。取付け部品は付属しています。用途ミラー部品付属品ネジ・樹脂プラグ付材質ステンレス
自立固定型
信栄物産¥46,980税込¥51,6781個5日以内出荷自立固定型のポールです。用途ミラーオプション材質鉄(溶融亜鉛メッキ)長さ(mm)2000ベース寸法(mm)250×250ポール径(Φmm)50.8
ステンレスミラー 角型 取付金具オールステンレス製
信栄物産¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷鏡はガラス製、ボディ本体は樹脂、取付金具がステンレス製のカーブミラー。取付金具がステンレスなので、さびだれがなく耐久性がよいのが特徴です。用途ステンレスミラー材質【ミラー部】ガラス【ボデー本体】樹脂P.P【取付金具、ピボット、ボルト、ナット】ステンレス【裏板】樹脂製形状角型寸法(mm)320×175質量(kg)0.53加工鏡面飛散防止加工金具取付金具付曲面R(mm)650
門柱専用金具
信栄物産¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷ミラーを門柱に取り付けるための金具です。用途ミラーオプション材質鉄(溶融亜鉛メッキ)長さ(mm)500ベース寸法(mm)120×120
取付け板キット 接着剤&木板ベース付
信栄物産¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷ガラス製ミラー専用の取付けパーツです。コンクリート、モルタル、金属板、タイルなどに穴をあけずに接着剤で取付けられます。穴あけ不要接着タイプのパーツです。用途ミラー部品セット内容接着材、木板ベース、ネジ4本タイプ穴あけ不要接着タイプねじサイズ3×10(ステンレス・4本)
天井専用金具
信栄物産¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷ミラーを簡単に天井に取付けるための金具です。台座ベースを先につけるので、取付がラクラク!石こうボード用アンカー付きです。用途ミラー部品付属品石こうボード用アンカー付材質フレキ部:ステンレス、台座:鉄(クロームメッキ)寸法(mm)170径(Φmm)【ベース部】Φ90
RS PRO カーブミラー壁面設置用金具 金属
RS PRO¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷屋内/屋外 = アウトドア。材質 = 金属。。ミラー取り付けキット. ポール取り付けキットは、通常の屋外凸型ミラーを直径 50 mm 又は 75 mm のポールに取り付けるように設計されています. 屋内外で使用可能 亜鉛めっきにより、過酷な屋外環境でも耐久性を発揮
RS PRO カーブミラー壁面設置用金具 金属
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷屋内/屋外 = インドア。材質 = 金属。。ミラー取り付けキット. ポール取り付けキットは、通常の屋外凸型ミラーを直径 50 mm 又は 75 mm のポールに取り付けるように設計されています. 屋内外で使用可能 亜鉛めっきにより、過酷な屋外環境でも耐久性を発揮
ミラー電柱取り付け金具 取り付けバンド2本付
日本緑十字社¥24,980~税込¥27,478~1台6日以内出荷電柱を利用して道路反射鏡を設置する場合に取付ける金具です。付属の取付ベンドで130mmΦ~390mmΦの柱に取付が可能です。付属品取り付けバンド×2本材質炭素鋼鋼管・鋼板(SS400)適合径(Φmm)【電柱】130×390
天井吊下金具
ナック・ケイ・エス¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷ビル内の駐車場や駅構内などの屋根や天井のある場所に道路反射鏡を吊下共架させる場合に必要な金具です。用途カーブミラーの設置に。寸法(mm)700×200×160質量(kg)4.8
単管金具 Φ48.6
ナック・ケイ・エス¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷工事現場や足場等で使用する単管(Φ48.6)に道路反射鏡を固定するために必要な金具です。クランプ式で簡単に脱着が可能です。用途カーブミラーの設置に。質量(kg)1.5対応径(Φmm)【ミラー直径】600~800
壁面取付金具
ナック・ケイ・エス¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷市街地のコンクリートの壁や山道のコンクリート擁壁等に道路反射鏡を設置する場合に必要となる金具です。用途カーブミラーの設置に。質量(kg)3支柱径(Φmm)76.3
二面鏡取付金具
ナック・ケイ・エス¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷支柱や電柱取付金具などに鏡面を2面取り付ける場合に必要となる金具です。支柱・電柱取付金具・壁面取付金具・吊下金具に取り付けできます。用途カーブミラーの設置に。
単管用取付金具
トーグ安全工業¥9,998税込¥10,9981セット3日以内出荷ホットミラーシリーズ(ステン・アクリル共用)を取付ける際に使用できる金具類です。(色は全てシルバー)タイプ単管用取付金具支柱(mm)285支柱厚さ(mm)2.8支柱径(Φmm)76.3
天井用取付金具
トーグ安全工業¥12,980税込¥14,2781セット3日以内出荷ホットミラーシリーズ(ステン・アクリル共用)を取付ける際に使用できる金具類です。(色は全てシルバー)タイプ天井用取付金具支柱(mm)800支柱厚さ(mm)2.8支柱径(Φmm)76.3
ステンレスアンゼンミラー用丸・角型二面鏡取付金具
ナック・ケイ・エス¥3,698税込¥4,0681組6日以内出荷支柱や電柱取付金具などに鏡面を左右2面取り付ける場合に必要となる金具です。支柱・電柱取付金具・L型壁金具・吊下金具に取り付け出来ます。用途アンゼンミラーと組み合わせて使用材質炭素銅銅管、鋼板(SS400)、ユニクロメッキ適合支柱Φ34.0~Φ48.6mm
アクリルアンゼンミラー用二面鏡取付対応金具
ナック・ケイ・エス(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1組6日以内出荷支柱や電柱取付金具などに鏡面を左右2面取り付ける場合に必要となる金具です。支柱・電柱取付金具・L型壁金具・吊下金具に取り付け出来ます。用途アンゼンミラーと組み合わせて使用材質炭素銅銅管、鋼板(SS400)、ユニクロメッキ
カーブミラー注意板
吾妻商会(AZUMA)¥7,198税込¥7,9181枚4日以内出荷カーブミラーの位置を標示する看板です。錆に強いアルミ板を使用しています。Φ76.3用の取付金具が付属します。用途見通しの悪い交差点やカーブ、駐車場出入口に設置材質アルミ板寸法(mm)600×180×1.0t表面全面反射
天井専用金具
信栄物産¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷小型カーブミラーの天井吊下げ式専用金具です。仕様天井専用金具材質スチール寸法(mm)120×120色シルバー系(溶融亜鉛メッキ)寸法L(mm)1000適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50仕上溶融亜鉛メッキポール径(Φmm)34.1
門柱・天井用金具
信栄物産¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷ミラーをガッチリと門柱や天井などに取り付ける時に適しています。ネジ・カールプラグ付きです。用途門柱や天井などへの取り付けに最適。付属品ネジ・カールプラグ仕様ビス止め材質スチール適合品番SE-10A、SE-10B、SE-20A、SE-20B、SE-30A、SE-30B、SE-35A、SE-35B仕上焼付塗装
置き型スタンド台タイプ用転倒防止ウエイト
信栄物産¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷置き型スタンド台タイプSK-70用のオプション部材、転倒防止ウエイトです。用途ミラースタンドの転倒防止に。仕様ウエイト部材材質ゴム寸法(mm)360×360×H25質量(kg)1.5適合品番SE-10A、SE-10B、SE-20A、SE-20B、SE-30A、SE-30B、SE-35A、SE-35B
置き型スタンド台タイプ
信栄物産¥9,298税込¥10,2281台5日以内出荷置き型の小型カーブミラー用スタンド台。置き式の為持ち運びも簡単に行えます。用途ミラーの取り付け場所がない所に最適。車の後方確認及びライトのチェックにも最適です。仕様組立式材質スチール寸法(mm)(全体の高さ)Φ19×1230、(ベース台)丸360×30質量(kg)1.8適合品番SE-10A、SE-10B、SE-20A、SE-20B、SE-30A、SE-30B、SE-35A、SE-35B仕上ホワイト焼付塗装
防犯ミラー 固定タイプ専用 延長金具
信栄物産¥6,698税込¥7,3681台4日以内出荷固定タイプ用防犯ミラーの延長金具部材。高い天井時に最適です!用途アームの長さを180mm長くすることが可能です。材質スチール(ユニクロメッキ)寸法(mm)Φ16×180質量(kg)0.3
防犯ミラー ステンレスベルト 10mm×1500
信栄物産¥2,198税込¥2,4181台4日以内出荷フレキシブルタイプ防犯ミラー用の丸柱、角柱などに取付ける取付部材です。用途穴をあけずに簡単に取付可能です。材質ステンレスSUS304長さ(mm)1500幅(mm)10適合径範囲Φ450mm以内
防犯ミラー ステンレスベルト 10mm×1200
信栄物産¥1,998税込¥2,1981台4日以内出荷フレキシブルタイプ防犯ミラー用の丸柱、角柱などに取付ける取付部材です。用途穴をあけずに簡単に取付可能です。材質ステンレスSUS304長さ(mm)1200幅(mm)10適合径範囲Φ350mm以内
防犯ミラー ステンレスベルト 10mm×400
信栄物産¥1,398税込¥1,5381台4日以内出荷フレキシブルタイプ防犯ミラー用の丸柱、角柱などに取付ける取付部材です。用途穴をあけずに簡単に取付可能です。材質ステンレスSUS304長さ(mm)400幅(mm)10適合径範囲Φ100mm以内
『安全ミラー』には他にこんなカテゴリがあります
- 室内用 安全ミラー
- カーブミラー
- 屋外対応 安全ミラー
- ミラー用オプション