カテゴリ
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット(315)
- NEC(168)
- Dell Technologies(106)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(89)
- Panasonic(パナソニック)(78)
- Dynabook(72)
- 富士通(68)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(66)
- Xiaomi(65)
- DHA Corporation(58)
- トリニティ(52)
- エレコム(44)
- LEPLUS NEXT(41)
- Acer(エイサー)(40)
- ナカバヤシ(39)
- クールモバイルカンパニー(33)
- OWLTECH(オウルテック)(31)
- ATEN(30)
- ASUS(エイスース)(22)
- ブランドをもっと見る

RT112 Windows 4G-LTE対応モデル、10.1 インチ、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載 業務用タブレットPC
unitech¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷RT112 Windows は、軽量設計でありながら高い耐久性を備えた 業務用タブレットです。Wi-Fi 6 無線通信対応、10インチサイズディスプレイを採用、防塵・防水性能IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。クゥアルコムSnapdragon(TM)6490プロセッサヘキサコア64ビットCPU(最大 2.7 GHz)搭載。手袋を装着した状態での画面タッチに対応。ガラススクリーンプロテクタを標準装備。RT112-0DNFUMDGは、Docomo系、SoftBank系のナノSIMが利用可能なLTE対応モデルになります。Windows11 IoT Enterprise LTSC(Windows On Arm)OSを採用し、WindowsOSの利便性と、低消費電力による長時間の連続駆動時間 (LTEモデル:最大16時間) を両立しました。※電源コードが別売りです。電源コード(品番1550-905941G-J)を別途お買い求めください。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などその他【デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS)】IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax(2x2 MU-MIMO)寸法(mm)260×165×12サイズ10.1インチ(1920×1200) LCD ディスプレイ、輝度450nits質量(g)690メモリーRAM 8GB / 128GB Flash ROM防塵防水性能IP67使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 6490 オクタ(8)コアプロセッサ, 64 bits, 8x CPU, 最大 2.7 GHzバッテリー容量(mAh)【メインバッテリ】8800 (交換可能)OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC 24H2 (Windows On Arm)連続動作時間Wi-fiモデル:最大18時間 / LTEモデル:最大16時間RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth(R)5.2動作温度範囲(℃)-20~55カメラ仕様フロントカメラ(固定焦点):500万画素 / リアカメラ(自動焦点、LED / フラッシュライト):1300万画素電源アダプタ45W PD対応 USB-C 電源アダプタ(電源コード:1550-905941G-Jは別売り)シンボル1次元バーコード:UPC/EAN/JAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5 (ITF), Discrete 2 of 5 (DTF), Codabar(NW - 7), MSI, Chinese 2 of 5, Matrix 2 of 5, Inverse 1D, GS1 DataBar, コンポジットコード、2次元バーコード:QR Code, Data Matrix, Aztec Code, PDF417, Macro PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Coda block A, Codablock F, GS1コンポジット, Han Xin Code落下耐久(m)1.5無線LANWiFi 6E, 2.4GHz & 5GHz & 6GHz相対湿度(%RH)5~95(結露ないこと)
REDMI Watch 6 グレイシアブルー
Xiaomi¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷見やすい大画面で、もっとアクティブに。2.07インチの有機EL(AMOLED)ディスプレイ ・ 9.9mmボディ ・ 最大24日間のバッテリー持続時間。約9.9mmの超薄型ボディに、プレミアムなアルミニウム合金フレームを採用。最大24日間の長持ちバッテリー(ライトユース時)。デュアルL1対応の5衛星測位GNSSで、さらに高精度な測位を実現。多角的なヘルスモニタリングと150種類以上のスポーツモード。直感的な操作を可能にする新しい物理ボタン。フラグシップ品質 トレンド感あふれるデザイン。高解像度・高リフレッシュレートのフラッグシップディスプレイ。2.07インチの有機EL(AMOLED)ディスプレイに、左右対称の超薄型2mmベゼルを採用。アップグレードされたディスプレイICとEL素材により、画面輝度が向上し、屋外でも見やすい表示を実現します。高い画面占有率82% 超薄型の左右対称ベゼル2mm ピーク輝度2000nit リフレッシュレート60Hz 324PPI。デュアルボタン操作で、より快適にコントロール。ステンレススチール製のクラウンは配置を見直し、セカンダリボタンの追加により、さらに多くのショートカット操作に対応。赤いアクセントが、手元にさりげない躍動感を添えます。セカンダリボタンを1回押す コントロールセンターを表示。セカンダリボタンを長押し 電源オフ/再起動メニューを表示。セカンダリボタンを3回押す 緊急連絡先に発信。スリムでコンパクト、優れた耐久性。ユニボディデザインを採用し、前世代比で1.4mmの薄型化を実現。高強度アルミニウム合金ミッドフレームにより、軽さと耐久性を高次元で両立しています。ビッカース硬度+20% 降伏強度+40%。多彩なウォッチフェイスのラインアップ。スタイリッシュでカスタマイズ可能なウォッチフェイスを豊富に用意。気分やスタイルに合わせて選べます。さらに、時刻表示の上にポートレートが浮かぶパーソナライズドウォッチフェイスにも対応し、手元に自分らしさを演出できます。Always-on Display対応、手首を上げるだけで確認 常時表示対応のカラーディスプレイにより、画面がオフの状態でも時刻を確認できます。手元の表示がいつでも鮮やかに映し出されます。洗練されたデザインのスタイリッシュなストラップ クイックリリース式ストラップにより、ワンプッシュで簡単に交換できます。長時間駆動バッテリースマートな体験。充電長持ち、つながり続く安心感 550mAhの大容量バッテリーを搭載し、優れたバッテリー持続時間を実現。短期の出張でも1回の充電で安心して使え、常につながる快適さをサポートします。ライトユース時24日間 通常使用時12日間 ヘビーユース時7日間。リニアモーター 洗練された振動で、すばやく通知 20種類以上の振動パターンが回転クラウンと連動し、すべての通知を明確かつ的確に伝えます。自分らしいスタイルで装着 快適さと使いやすさを両立する柔軟な装着スタイル 左右どちらの手首に装着しても、ウォッチフェイスが自動で見やすい向きに調整されます。ワークアウト中はクラウンの誤操作防止にも役立ちます。好みに合わせて、より快適な装着スタイルを選べます。デバイスをまたいだエコシステム連携 手首を上げるだけで、スマートホームデバイスを手軽に操作。利便性と効率をさらに高めます。リモートカメラ操作 ウォッチがシャッター代わりとなり、ワンタップで瞬時に撮影できます。フィットネストラッキング ヘルスモニタリング。150種類以上のスポーツモード プロフェッショナルモードで、より正確に記録 高度なアルゴリズムにより、ランニング、サイクリング、ハイキングなどの動きを高精度で追跡。心拍数や消費エネルギーもリアルタイムでモニタリングし、日々の運動を正確に記録します。新たにアップグレード デュアルL1アンテナ測位 装着状態に応じて、最も強い信号を受信できるアンテナを自動選択。安定した接続と高精度な測位を実現し、スムーズな移動をサポートします。屋外ランニング対応の独立GNSS 毎回のランニングを正確に記録 高精度GNSSチップを搭載し、複雑な地形でも安定して測位。屋外でのあらゆる動きを正確に記録します。アップグレードされたアルゴリズム より正確なトレーニングサポート 独自開発のアルゴリズムと高度なセンサーにより、心拍数モニタリング性能が大幅に向上。水泳中の心拍数トラッキングにも対応しました。5ATM防水で、さまざまな水回りのシーンでも安心して使用できます。多彩なモードで総合的にサポート。24時間睡眠モニタリング 高精度モニタリング睡眠分析。24時間心拍数モニタリング 自動検出に対応異常な心拍数アラート。呼吸エクササイズ 4種類の呼吸法よりダイナミックなリラクゼーション体験へ。24時間血中酸素モニタリング 血中酸素飽和度モニタリングに対応 数値が低すぎる場合はバイブレーションで通知。24時間ストレスモニタリング いつでもストレスレベルを把握。女性の健康管理 月経周期のリマインダーとケア機能を提供仕様内蔵GNSS:対応、防水等級:5ATM、スピーカー:対応、マイク×1、Bluetooth通話:対応、ワイヤレス接続:Bluetooth(R) 5.4、使用可能なローカルストレージ:512MB※実際に使用可能なメモリおよびストレージ容量は異なる場合があります。オペレーティングシステムおよびプリインストール済みプログラムがフラッシュメモリ(ROM)の一部を使用するため、実際に利用可能なストレージ容量は表示値より少なくなります。互換性:Android 8.0以降またはiOS 14.0以降のスマートフォンに対応その他【衛星測位システム】GPS | Galileo | Glonass | BeiDou | QZSSセット内容Redmi Watch 6 / マグネット式充電ケーブル / 取扱説明書(保証に関するお知らせを含む)寸法(mm)46.45×40.03×9.94(※高さ、幅、厚さはストラップおよび突起部を除いた数値です。)色グレイシアブルー質量(g)31(付属ストラップを除く)フレームアルミニウム合金フレームセンサー心拍センサー(血中酸素センサー搭載) | 加速度計 | ジャイロスコープ | 環境光センサー | 電子コンパスバッテリー使用量が少ない場合:24日間 ※ライトユースで最大24日間使用した場合の試験条件:ウォッチを満充電し、工場出荷時設定にリセット。4th Dimensionウォッチフェイスを使用し、睡眠設定の高度なモニタリング、24時間ストレスモニタリング、24時間血中酸素飽和度モニタリングをオフに設定。メッセージ通知を有効にし、24時間心拍数モニタリングを10分ごとに設定しています。この条件下で、1日あたり100件のメッセージ受信、2件の着信、3件のアラーム、200回の手首上げによる画面点灯、1回のアプリ同期を実施。さらに週あたり、Bluetooth通話15分、GNSS有効時の運動記録90分を行っています。使用量が普通の場合:12日間 ※通常使用で最大12日間使用した場合の試験条件:ウォッチを満充電し、工場出荷時設定にリセット。4th Dimensionウォッチフェイスを使用し、睡眠設定の高度なモニタリング、24時間ストレスモニタリング、24時間血中酸素飽和度モニタリング、スマート心拍数検出をオンに設定し、メッセージ通知を有効にしています。この条件下で、1日あたり100件のメッセージ受信、2件の着信、3件のアラーム、360回の手首上げによる画面点灯、1回のアプリ同期、6分間の画面スワイプを実施。さらに週あたり、Bluetooth通話15分、接続したイヤホンでのローカル音楽再生30分(ローカル音楽再生はAndroidスマートフォンのみ対応)、GNSS有効時の運動記録180分を行っています。使用量が多い場合:7日間 ※ヘビーユースで最大7日間使用した場合の試験条件:ウォッチを満充電し、工場出荷時設定にリセット。4th Dimensionウォッチフェイスを使用し、Always-on Display、睡眠設定の高度なモニタリング、24時間ストレスモニタリング、24時間血中酸素飽和度モニタリング、スマート心拍数検出をオンに設定し、メッセージ通知を有効にしています。この条件下で、1日あたり100件のメッセージ受信、2件の着信、3件のアラーム、360回の手首上げによる画面点灯、1回のアプリ同期、6分間の画面スワイプを実施。さらに週あたり、Bluetooth通話15分、接続したイヤホンでのローカル音楽再生30分(ローカル音楽再生はAndroidスマートフォンのみ対応)、GNSS有効時の運動記録180分を行っています。容量:550mAhディスプレイ解像度:432×514ピクセル、PPI:324、超大型2.07インチスクエア有機EL(AMOLED)ディスプレイ、画面占有率:82%、60Hzリフレッシュレート、輝度:HBM 1500nit、ピーク輝度 2000nitストラップの種類TPUストラップ / サイズ:135mm~205mm
Xiaomi 17T Violet 12G+512G
Xiaomi¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷遠くて近い、愛しさを切り撮る。Leica 5倍光学望遠レンズ。Leica Live Moment。6500mAhシリコンカーボンバッテリー。Xiaomi Vision Care。MediaTek Dimensity 8500-Ultra
Xiaomi 17T Violet 12G+256G
Xiaomi¥92,980税込¥102,2781個4日以内出荷遠くて近い、愛しさを切り撮る。Leica 5倍光学望遠レンズ。Leica Live Moment。6500mAhシリコンカーボンバッテリー。Xiaomi Vision Care。MediaTek Dimensity 8500-Ultra
Xiaomi 17T Pro Deep Violet 12G+512G
Xiaomi¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷遠くて近い、愛しさを切り撮る。Leica 5倍光学望遠レンズ。Leica Live Moment。7000mAhシリコンカーボンバッテリー。Xiaomi Vision Care。MediaTek Dimensity 9500
Xiaomi 17T Pro Deep Violet 12G+256G
Xiaomi¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷遠くて近い、愛しさを切り撮る。Leica 5倍光学望遠レンズ。Leica Live Moment。7000mAhシリコンカーボンバッテリー。Xiaomi Vision Care。MediaTek Dimensity 9500
Xiaomi 17T Pro Deep Blue 12G+512G
Xiaomi¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷遠くて近い、愛しさを切り撮る。Leica 5倍光学望遠レンズ。Leica Live Moment。7000mAhシリコンカーボンバッテリー。Xiaomi Vision Care。MediaTek Dimensity 9500
Xiaomi 17T Pro Deep Blue 12G+256G
Xiaomi¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷遠くて近い、愛しさを切り撮る。Leica 5倍光学望遠レンズ。Leica Live Moment。7000mAhシリコンカーボンバッテリー。Xiaomi Vision Care。MediaTek Dimensity 9500
Xiaomi 17T Blue 12G+512G
Xiaomi¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷遠くて近い、愛しさを切り撮る。Leica 5倍光学望遠レンズ。Leica Live Moment。6500mAhシリコンカーボンバッテリー。Xiaomi Vision Care。MediaTek Dimensity 8500-Ultra
Xiaomi 17T Blue 12G+256G
Xiaomi¥92,980税込¥102,2781個4日以内出荷遠くて近い、愛しさを切り撮る。Leica 5倍光学望遠レンズ。Leica Live Moment。6500mAhシリコンカーボンバッテリー。Xiaomi Vision Care。MediaTek Dimensity 8500-Ultra
Xiaomi 17T Black 12G+512G
Xiaomi¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷遠くて近い、愛しさを切り撮る。Leica 5倍光学望遠レンズ。Leica Live Moment。6500mAhシリコンカーボンバッテリー。Xiaomi Vision Care。MediaTek Dimensity 8500-Ultra
REDMI Pad 2 9.7 4G Silver 4G+128G
Xiaomi¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷高精細に映し出す2K 120Hzディスプレイ。7600mAhの圧倒的な大容量バッテリー
REDMI Pad 2 9.7 4G Graphite Gray 4G+128G
Xiaomi¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷高精細に映し出す2K 120Hzディスプレイ。7600mAhの圧倒的な大容量バッテリー
Punkt AC02
リズム(旧:リズム時計工業)¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷Punkt(プンクト) ジャスパー・モリソン デザイン アルミ製クロック用途スイスに本社をおくブランド Punkt(プンクト)から、世界的なデザイナー ジャスパー・モリソンがデザインしたアルミ枠の日本製目覚まし時計が誕生。Punkt=ノルウェー語で「点」を表します。仕様(ムーブメント)クォーツ式;時間精度:月差±20秒寸法(mm)109×90×35質量(g)220機能アラームスヌーズ:スヌーズ作動後、アラーム音は5分ごとに計55分間まで繰り返されます。使用電源LR44x3個
4G1iR16 5120U/AW/12/1POH4/B
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥189,800税込¥208,7801台欠品中1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1858g~仕様●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー 120U( 最大周波数 5GHz、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、スレッド数 12 、キャッシュ 12MB)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●その他ソフト:HP Support Assistant等●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●エネルギー消費効率:12区分22.4kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(プロセッサー内蔵)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:16.0インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 300nits、LEDバックライト)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、56WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メインメモリ(最大):48GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約20.90×359.4× 251 (最厚部19.90、10.90 (前部) /17.00 (後部) (突起部含まず) ) mm●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃(光ドライブ非書き込み時)、温度5~35℃(光ドライブ書き込み時)、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)●附属品:ACアダプター、電源コード等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合電源HP 45W USB Type-C アダプター本体質量(kg)約 1.858~最大消費電力(W)45解像度1920×1200ドットスピーカーAudio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:19×19mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)WebカメラFHD Webカメラ、プライバシーシャッター付きグリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANLAN 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANIntel AX211 Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3USBUSB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-C 20Gbps signaling rate (USB Power Delivery3.0, DisplayPort 1.4) ×2オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(日本語)デジタルアタッチ版
240RG9 5-120U/14F/8/256/11P
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.47kg ~仕様●CPU詳細:インテル Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●SIM情報:なし●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●その他ソフト:HP Support Assistant等●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:14インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ)) ●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メインメモリ(最大):8GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9×324×225.9 (最厚部、突起部含まず、9.4 (前部) 、15 (後部) ) mm ●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~85℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●附属品:HP 65W ACアダプター、電源コード等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合電源HP 65W ACアダプター (動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC) 、動作周波数:47-63 Hz)本体質量(g)約1470~最大消費電力(W)65解像度1920×1080ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列ポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)Webカメラ720p HD Webカメラグリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANRealtek 8852BE-VS Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1オフィスソフトなし
LIMNO 10インチ 業務用 Android LTE タブレット
LIMNO¥93,980~税込¥103,378~1台92日以内出荷現場に寄り添う、国際品質 x ロングライフ設計仕様FDD LTE Band 1/3/18/19/28その他【WWAN】あり (対応キャリア:docomo、au)インターフェースUSB 2.0 Type-C(OTG機能付き) / モノラルスピーカー×2 / Φ3.5mm ステレオ+マイク(4極) / モノラルマイク×2(インテリジェントマイク対応)メモリー容量64GBディスプレイ10.1インチ WUXGA(1920×1200ドット)、マルチタッチ対応(10点)使用CPUQUECTEL SC680A-JP, Qualcomm Kryo 260 CPU, 4 x @2.0GHz + 4 x @ 1.8GHzRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.1カメラ仕様前面:500万画素 FF / 背面:500万画素 AFWi-Fi802.11 a/b/g/n/acストレージ4GBNFCType-A/B/F/V
LIMNO 15インチ業務用タブレットSPU-A07-LSG
LIMNO¥129,800税込¥142,7801台92日以内出荷複数大手ブランドのOEM/ODMパートナーとして培った技術・実績をもとに、高品質のタブレットを提供。企画提案から仕様立案、カスタマイズ・トータルシステム設計、製品の具現化、量産まですべてメーカーで実現します。教育、通信、カラオケ、テーブルオーダーやPOSレジ、HEMS関連機器等、その他様々なサービス向けに最適にカスタマイズいたします。消費電力最大消費電力:約10WインターフェースUSB:USB 2.0( High / Full / Low Speed対応、Host / Device 切換 )USB Type-C(Battery Charging) / microSD:microSD/microSDHC カードスロット × 1(UHS-I 対応、microSDメモリーカード最大2GB、microSDHCメモリーカード最大32GB ) / 充電端子:USB Type-C、DCジャック ※データ通信と共用バッテリー種類:リチウムイオン / バッテリ定格:7.2V 、2980 mAhメモリー容量4GBディスプレイサイズ・画素数:15.6 型 1920 × 1080( FHD) / 色数:約1600 万色使用CPUQuad Kyro260 Gold 2.0GHz,Quad Kyro260 Silver 1.8GHz/Qualcomm QCM4290OSAndroid 13RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.1(BLE対応)、Class1カメラ仕様前面カメラ:8MP画素 FF(固定焦点) / 背面カメラ:8MP画素 FF(固定焦点)Wi-Fi無線LANIEEE802.11 a / b / g / n / ac / ※5GHz 帯のW52,53 は、電波法により一部許可された場合を除いて屋外使用禁止ですストレージ64GBオーディオスピーカー(ステレオ)×2 / モノラルマイク
Apple Watch 42mm / 41mm / 40mm / 38mm シリコンレザーバンド ダスティブルー
トリニティ¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷表地には汚れや水を弾く「シリコンレザー」、肌面には滑らかな「PUレザー」を採用。本革のようなクラシックな見た目ながら、汗を気にせず使える快適さと軽さを兼ね備えています。色ダスティブルー質量(g)13.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.80×211.00×2.27対応機種Apple Watch Series 11 / 10(42mm)・Apple Watch Series 9 / 8 / 7(41mm)・Apple Watch SE 3 / SE 2 / SE / 6 / 5 / 4(40mm)・Apple Watch Series 3 / 2 / 1(38mm)手首回り(mm)約150~212(Apple Watch Series 11にて計測)
Apple Watch 49mm / 46mm / 45mm / 44mm / 42mm シリコンレザーバンド ブラック
トリニティ¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷表地には汚れや水を弾く「シリコンレザー」、肌面には滑らかな「PUレザー」を採用。本革のようなクラシックな見た目ながら、汗を気にせず使える快適さと軽さを兼ね備えています。色ブラック質量(g)14.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35.00×226.00×2.27対応機種Apple Watch Ultra 3 / Ultra 2 / Ultra(49mm)・Apple Watch Series 11 / 10(46mm)・Apple Watch Series 9 / 8 / 7(45mm)・Apple Watch SE 3 / SE 2 / SE / 6 / 5 / 4(44mm)・Apple Watch Series 3 / 2 / 1(42mm)手首回り(mm)約166~230(Apple Watch Series 11にて計測)
Apple Watch 49mm / 46mm / 45mm / 44mm / 42mm シリコンレザーバンド グレー
トリニティ¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷表地には汚れや水を弾く「シリコンレザー」、肌面には滑らかな「PUレザー」を採用。本革のようなクラシックな見た目ながら、汗を気にせず使える快適さと軽さを兼ね備えています。色ブラック質量(g)14.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35.00×226.00×2.27対応機種Apple Watch Ultra 3 / Ultra 2 / Ultra(49mm)・Apple Watch Series 11 / 10(46mm)・Apple Watch Series 9 / 8 / 7(45mm)・Apple Watch SE 3 / SE 2 / SE / 6 / 5 / 4(44mm)・Apple Watch Series 3 / 2 / 1(42mm)手首回り(mm)約166~230(Apple Watch Series 11にて計測)
Apple Watch 42mm / 41mm / 40mm / 38mm シリコンレザーバンド グレー
トリニティ¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷表地には汚れや水を弾く「シリコンレザー」、肌面には滑らかな「PUレザー」を採用。本革のようなクラシックな見た目ながら、汗を気にせず使える快適さと軽さを兼ね備えています。色グレー質量(g)13.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.80×211.00×2.27対応機種Apple Watch Series 11 / 10(42mm)・Apple Watch Series 9 / 8 / 7(41mm)・Apple Watch SE 3 / SE 2 / SE / 6 / 5 / 4(40mm)・Apple Watch Series 3 / 2 / 1(38mm)手首回り(mm)約150~212(Apple Watch Series 11にて計測)
Apple Watch 42mm / 41mm / 40mm / 38mm シリコンレザーバンド ブラック
トリニティ¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷表地には汚れや水を弾く「シリコンレザー」、肌面には滑らかな「PUレザー」を採用。本革のようなクラシックな見た目ながら、汗を気にせず使える快適さと軽さを兼ね備えています。色ブラック質量(g)13.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.80×211.00×2.27対応機種Apple Watch Series 11 / 10(42mm)・Apple Watch Series 9 / 8 / 7(41mm)・Apple Watch SE 3 / SE 2 / SE / 6 / 5 / 4(40mm)・Apple Watch Series 3 / 2 / 1(38mm)手首回り(mm)約150~212(Apple Watch Series 11にて計測)
Apple Watch 49mm / 46mm / 45mm / 44mm / 42mm シリコンレザーバンド ダスティブルー
トリニティ¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷表地には汚れや水を弾く「シリコンレザー」、肌面には滑らかな「PUレザー」を採用。本革のようなクラシックな見た目ながら、汗を気にせず使える快適さと軽さを兼ね備えています。色ダスティブルー質量(g)14.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35.00×226.00×2.27対応機種Apple Watch Ultra 3 / Ultra 2 / Ultra(49mm)・Apple Watch Series 11 / 10(46mm)・Apple Watch Series 9 / 8 / 7(45mm)・Apple Watch SE 3 / SE 2 / SE / 6 / 5 / 4(44mm)・Apple Watch Series 3 / 2 / 1(42mm)手首回り(mm)約166~230(Apple Watch Series 11にて計測)
Apple Watch 42mm / 41mm / 40mm / 38mm マグネットシリコンループバンド ピンクベージュ
トリニティ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷肌に馴染む素材感に加え、金具の凹凸をなくしたバックルレス設計とマグネットによる無段階調整で、デスクワークからリラックスタイムまで長時間快適に過ごせます。色ピンクベージュ質量(g)60.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.90×200.70×2.20対応機種Apple Watch Series 11 / 10(42mm)・Apple Watch Series 9 / 8 / 7(41mm)・Apple Watch SE 3 / SE 2 / SE / 6 / 5 / 4(40mm)・Apple Watch Series 3 / 2 / 1(38mm)手首回り(mm)約163~207(Apple Watch Series 11にて計測)
Apple Watch 49mm / 46mm / 45mm / 44mm / 42mm マグネットシリコンループバンド ブラック
トリニティ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷肌に馴染む素材感に加え、金具の凹凸をなくしたバックルレス設計とマグネットによる無段階調整で、デスクワークからリラックスタイムまで長時間快適に過ごせます。色ブラック質量(g)63.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.60×219.40×2.50対応機種Apple Watch Ultra 3 / Ultra 2 / Ultra(49mm)・Apple Watch Series 11 / 10(46mm)・Apple Watch Series 9 / 8 / 7(45mm)・Apple Watch SE 3 / SE 2 / SE / 6 / 5 / 4(44mm)・Apple Watch Series 3 / 2 / 1(42mm)手首回り(mm)約179~227(Apple Watch Series 11にて計測)
Apple Watch 49mm / 46mm / 45mm / 44mm / 42mm マグネットシリコンループバンド グレージュ
トリニティ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷肌に馴染む素材感に加え、金具の凹凸をなくしたバックルレス設計とマグネットによる無段階調整で、デスクワークからリラックスタイムまで長時間快適に過ごせます。色グレージュ質量(g)63.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.60×219.40×2.50対応機種Apple Watch Ultra 3 / Ultra 2 / Ultra(49mm)・Apple Watch Series 11 / 10(46mm)・Apple Watch Series 9 / 8 / 7(45mm)・Apple Watch SE 3 / SE 2 / SE / 6 / 5 / 4(44mm)・Apple Watch Series 3 / 2 / 1(42mm)手首回り(mm)約179~227(Apple Watch Series 11にて計測)
Apple Watch 49mm / 46mm / 45mm / 44mm / 42mm マグネットシリコンループバンド ネイビー
トリニティ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷肌に馴染む素材感に加え、金具の凹凸をなくしたバックルレス設計とマグネットによる無段階調整で、デスクワークからリラックスタイムまで長時間快適に過ごせます。色ネイビー質量(g)63.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.60×219.40×2.50対応機種Apple Watch Ultra 3 / Ultra 2 / Ultra(49mm)・Apple Watch Series 11 / 10(46mm)・Apple Watch Series 9 / 8 / 7(45mm)・Apple Watch SE 3 / SE 2 / SE / 6 / 5 / 4(44mm)・Apple Watch Series 3 / 2 / 1(42mm)手首回り(mm)約179~227(Apple Watch Series 11にて計測)
Apple Watch 42mm / 41mm / 40mm / 38mm マグネットシリコンループバンド ライラックグレー
トリニティ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷肌に馴染む素材感に加え、金具の凹凸をなくしたバックルレス設計とマグネットによる無段階調整で、デスクワークからリラックスタイムまで長時間快適に過ごせます。色ライラックグレー質量(g)60.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.90×200.70×2.20対応機種Apple Watch Series 11 / 10(42mm)・Apple Watch Series 9 / 8 / 7(41mm)・Apple Watch SE 3 / SE 2 / SE / 6 / 5 / 4(40mm)・Apple Watch Series 3 / 2 / 1(38mm)手首回り(mm)約163~207(Apple Watch Series 11にて計測)
Apple Watch 42mm / 41mm / 40mm / 38mm マグネットシリコンループバンド ブラック
トリニティ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷肌に馴染む素材感に加え、金具の凹凸をなくしたバックルレス設計とマグネットによる無段階調整で、デスクワークからリラックスタイムまで長時間快適に過ごせます。色ブラック質量(g)60.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.90×200.70×2.20対応機種Apple Watch Series 11 / 10(42mm)・Apple Watch Series 9 / 8 / 7(41mm)・Apple Watch SE 3 / SE 2 / SE / 6 / 5 / 4(40mm)・Apple Watch Series 3 / 2 / 1(38mm)手首回り(mm)約163~207(Apple Watch Series 11にて計測)
Apple Watch 49mm / 46mm / 45mm / 44mm / 42mm マグネットシリコンループバンド オレンジ
トリニティ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷肌に馴染む素材感に加え、金具の凹凸をなくしたバックルレス設計とマグネットによる無段階調整で、デスクワークからリラックスタイムまで長時間快適に過ごせます。色オレンジ質量(g)63.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.60×219.40×2.50対応機種Apple Watch Ultra 3 / Ultra 2 / Ultra(49mm)・Apple Watch Series 11 / 10(46mm)・Apple Watch Series 9 / 8 / 7(45mm)・Apple Watch SE 3 / SE 2 / SE / 6 / 5 / 4(44mm)・Apple Watch Series 3 / 2 / 1(42mm)手首回り(mm)約179~227(Apple Watch Series 11にて計測)
Apple Watch 42mm / 41mm / 40mm / 38mm マグネットシリコンループバンド ミントグリーン
トリニティ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷肌に馴染む素材感に加え、金具の凹凸をなくしたバックルレス設計とマグネットによる無段階調整で、デスクワークからリラックスタイムまで長時間快適に過ごせます。色ミントグリーン質量(g)60.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.90×200.70×2.20対応機種Apple Watch Series 11 / 10(42mm)・Apple Watch Series 9 / 8 / 7(41mm)・Apple Watch SE 3 / SE 2 / SE / 6 / 5 / 4(40mm)・Apple Watch Series 3 / 2 / 1(38mm)手首回り(mm)約163~207(Apple Watch Series 11にて計測)
Apple Watch 42mm / 41mm / 40mm / 38mm 肌触りさらさら 消臭機能付き エラストマーウェーブバンド ホワイト
トリニティ¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷快適な着け心地を追求した新素材「E触感®;エラストマー素材」を使用。柔らかく、しなやかな素材が手首にフィットします。波打つデザインは手首を美しく見せ、通気性も確保します。色ホワイト質量(g)16.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.30×187.40×4.90対応機種Apple Watch Series 11 / 10(42mm)・Apple Watch Series 9 / 8 / 7(41mm)・Apple Watch SE 3 / SE 2 / SE / 6 / 5 / 4(40mm)・Apple Watch Series 3 / 2 / 1(38mm)手首回り(mm)約138~203(Apple Watch Series 11にて計測)
Apple Watch 49mm / 46mm / 45mm / 44mm / 42mm 肌触りさらさら 消臭機能付き エラストマーウェーブバンド グレー
トリニティ¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷快適な着け心地を追求した新素材「E触感®;エラストマー素材」を使用。柔らかく、しなやかな素材が手首にフィットします。波打つデザインは手首を美しく見せ、通気性も確保します。色グレー質量(g)19.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.90×210.40×4.90対応機種Apple Watch Ultra 3 / Ultra 2 / Ultra(49mm)・Apple Watch Series 11 / 10(46mm)・Apple Watch Series 9 / 8 / 7(45mm)・Apple Watch SE 3 / SE 2 / SE / 6 / 5 / 4(44mm)・Apple Watch Series 3 / 2 / 1(42mm)手首回り(mm)約160~221(Apple Watch Series 11にて計測)
Apple Watch 49mm / 46mm / 45mm / 44mm / 42mm 肌触りさらさら 消臭機能付き エラストマーウェーブバンド ホワイト
トリニティ¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷快適な着け心地を追求した新素材「E触感®;エラストマー素材」を使用。柔らかく、しなやかな素材が手首にフィットします。波打つデザインは手首を美しく見せ、通気性も確保します。色ホワイト質量(g)19.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.90×210.40×4.90対応機種Apple Watch Ultra 3 / Ultra 2 / Ultra(49mm)・Apple Watch Series 11 / 10(46mm)・Apple Watch Series 9 / 8 / 7(45mm)・Apple Watch SE 3 / SE 2 / SE / 6 / 5 / 4(44mm)・Apple Watch Series 3 / 2 / 1(42mm)手首回り(mm)約160~221(Apple Watch Series 11にて計測)
Apple Watch 49mm / 46mm / 45mm / 44mm / 42mm 肌触りさらさら 消臭機能付き エラストマーウェーブバンド ネイビー
トリニティ¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷快適な着け心地を追求した新素材「E触感®;エラストマー素材」を使用。柔らかく、しなやかな素材が手首にフィットします。波打つデザインは手首を美しく見せ、通気性も確保します。色ネイビー質量(g)19.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.90×210.40×4.90対応機種Apple Watch Ultra 3 / Ultra 2 / Ultra(49mm)・Apple Watch Series 11 / 10(46mm)・Apple Watch Series 9 / 8 / 7(45mm)・Apple Watch SE 3 / SE 2 / SE / 6 / 5 / 4(44mm)・Apple Watch Series 3 / 2 / 1(42mm)手首回り(mm)約160~221(Apple Watch Series 11にて計測)
Apple Watch 42mm / 41mm / 40mm / 38mm 肌触りさらさら 消臭機能付き エラストマーウェーブバンド グレー
トリニティ¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷快適な着け心地を追求した新素材「E触感®;エラストマー素材」を使用。柔らかく、しなやかな素材が手首にフィットします。波打つデザインは手首を美しく見せ、通気性も確保します。色グレー質量(g)16.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.30×187.40×4.90対応機種Apple Watch Series 11 / 10(42mm)・Apple Watch Series 9 / 8 / 7(41mm)・Apple Watch SE 3 / SE 2 / SE / 6 / 5 / 4(40mm)・Apple Watch Series 3 / 2 / 1(38mm)手首回り(mm)約138~203(Apple Watch Series 11にて計測)
Apple Watch 42mm / 41mm / 40mm / 38mm 肌触りさらさら 消臭機能付き エラストマーウェーブバンド チャコールグレー
トリニティ¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷快適な着け心地を追求した新素材「E触感®;エラストマー素材」を使用。柔らかく、しなやかな素材が手首にフィットします。波打つデザインは手首を美しく見せ、通気性も確保します。色チャコールグレー質量(g)16.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.30×187.40×4.90対応機種Apple Watch Series 11 / 10(42mm)・Apple Watch Series 9 / 8 / 7(41mm)・Apple Watch SE 3 / SE 2 / SE / 6 / 5 / 4(40mm)・Apple Watch Series 3 / 2 / 1(38mm)手首回り(mm)約138~203(Apple Watch Series 11にて計測)
Apple Watch 49mm / 46mm / 45mm / 44mm / 42mm 肌触りさらさら 消臭機能付き エラストマーウェーブバンド チャコールグレー
トリニティ¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷快適な着け心地を追求した新素材「E触感®;エラストマー素材」を使用。柔らかく、しなやかな素材が手首にフィットします。波打つデザインは手首を美しく見せ、通気性も確保します。色チャコールグレー質量(g)19.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.90×210.40×4.90対応機種Apple Watch Ultra 3 / Ultra 2 / Ultra(49mm)・Apple Watch Series 11 / 10(46mm)・Apple Watch Series 9 / 8 / 7(45mm)・Apple Watch SE 3 / SE 2 / SE / 6 / 5 / 4(44mm)・Apple Watch Series 3 / 2 / 1(42mm)手首回り(mm)約160~221(Apple Watch Series 11にて計測)
Apple Watch 42mm / 41mm / 40mm / 38mm 肌触りさらさら 消臭機能付き エラストマーウェーブバンド ネイビー
トリニティ¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷快適な着け心地を追求した新素材「E触感®;エラストマー素材」を使用。柔らかく、しなやかな素材が手首にフィットします。波打つデザインは手首を美しく見せ、通気性も確保します。色ネイビー質量(g)16.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.30×187.40×4.90対応機種Apple Watch Series 11 / 10(42mm)・Apple Watch Series 9 / 8 / 7(41mm)・Apple Watch SE 3 / SE 2 / SE / 6 / 5 / 4(40mm)・Apple Watch Series 3 / 2 / 1(38mm)手首回り(mm)約138~203(Apple Watch Series 11にて計測)