絞り込み
ブランド
  • 京セラ(8)
  • unitech(4)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • aiwa(アイワ)(4)
  • FCNT(5)
  • アイリスオーヤマ(13)
  • AIR-U(1)
  • DHA Corporation(29)
  • Xiaomi(18)
  • シャープ(10)
  • アリアス(9)
  • NEC(7)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(6)
  • HUION(6)
  • エレコム(4)
  • ロジテック(4)
  • AMAZFIT(4)
  • LIMNO(4)
  • EPSON(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(9)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(50)
  • 10,000-50,000円(55)
  • 50,000-100,000円(36)
  • 100,000円以上(20)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タブレット 8/10.1インチ Android(TM)15 搭載 wi-fiモデル 64GB YAMAZEN(山善)

    タブレット 8/10.1インチ Android(TM)15 搭載 wi-fiモデル 64GB

    YAMAZEN(山善)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    オーバースペックにならず、日常使いにちょうどいいシンプルなタブレット。初めてのタブレットでも安心のAndroid( TM )OS。ネット閲覧や動画視聴、電子書籍などを楽しむのにおすすめです。多彩なセンサーを搭載し、どんなシーンでも万能に対応。特に「ジャイロセンサー」を搭載することで、ゲーム中の操作性が向上し、没入感のあるリアルな体験を提供します。搭載センサー:GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/ジャイロセンサー。使用用途に合わせて選べるサイズ展開。持ち運びしやすく、外出先でも大きい画面で楽しめます。・8インチ:運びやすさと画面の大きさのバランスがよく、持ち運びに便利です。・10.1インチ:大きなディスプレイにより、電子書籍も映像も、視聴しやすく、多用途に対応します。メモリ:メイン4GB+仮想8GB/ストレージ:64GB。Wi-Fi環境があれば、いつでも使用できます。 しっかり使えるバッテリー容量[8インチ:4000mAh/10.1インチ:6000mAh]と、使い勝手のいいUSB Type-C ポートです。保証期間1年。【QA15-80(8インチ)】。ディスプレイ:8インチ(解像度 800×1280)。CPU:T606(8コア)。メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)。ストレージ:64GB。外部ストレージ:最大1TB(microSD)。バッテリー:4000mAh。充電時間:約3時間。リアカメラ:5MP AF。フロントカメラ:2MP。Wi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)。Bluetooth:Bluetooth5.0。センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサー。OS:AndroidTM15。外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック。【QA15-101(10.1インチ)】。ディスプレイ:10.1インチ(解像度 800×1280)。CPU:T606(8コア)。メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)。ストレージ:64GB。外部ストレージ:最大1TB(microSD)。バッテリー:6000mAh。充電時間:約4時間。リアカメラ:8MP AF。フロントカメラ:5MP。Wi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)。Bluetooth:Bluetooth5.0。センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサー。OS:AndroidTM15。外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック
    用途ネット閲覧や動画視聴、オンライン通話などに。動画 子供 漫画 電子書籍 映画 読書 64GB Bluetooth 搭載 初心者 簡単操作OSAndroid 15容量(GB)64
  • Bluetoothリモコン VR用 iOS・Android対応 エレコム

    Bluetoothリモコン VR用 iOS・Android対応

    エレコム
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    VRゴーグルを装着したまま、スマートフォンでのVR動画の操作が手元でできるVR用Bluetooth(R)リモコンです。 ブラインドタッチでの操作性を考慮し、使用頻度の高い再生/一時停止、巻き戻し、早送りボタンを近くに配置しています。 iOS・Android両OSに対応し、電源を入れるとすぐにペアリングを開始してくれます。
    仕様【コントローラー】リモコン、【コントローラー/動作モード】動画視聴用付属品動作確認用単4アルカリ乾電池2本、保証規定書。※取扱説明書はダウンロード版になります。材質ABS、FR-4、スチールブラック質量(g)約33(電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本適合規格Bluetooth(R) 4.2対応OSiOS10.0以降、Android5.0以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×40×110対応機種Androidスマートフォン/タブレット、※iPad、※iPhone(※iOS端末では、決定/戻る/カーソル操作不可)連続使用時間(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時の目安)通信方式Bluetooth(R) 無線方式保証期間6カ月間軸数2軸(X軸、Y軸)ボタン数7ボタン+1スティック電波到達距離(m)最大約10※メーカー環境でのテスト値であり保証ではありません電波周波数2.4GHz帯
  • aiwa tab AS10L Android15 10.1型タブレット aiwa(アイワ)

    aiwa tab AS10L Android15 10.1型タブレット

    aiwa(アイワ)
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    ビジネスもエンタメもこなす実用性。日常使いにちょうどいいサイズでいつでもどこでも頼れる一台。スマホよりも大きな10.1インチディスプレイで、資料の確認や共有といった作業にもラクラク対応。10.1インチ&SIMフリーなので、ストレスなくWEB会議への参加やMAPの確認が可能です。カバンにすっぽり入るサイズでありながら大きな画面なので、マンガや動画鑑賞にも最適。Widevine L1対応でサブスク動画もHD画質で視聴できます。SIMフリー・DSDS対応で、日常使いに最適な10.1インチタブレット。動画視聴ではWidevine L1対応でサブスク動画も高画質で視聴できます。スタイリッシュなダークグレーのメタルボディは、軽量ながらも高い耐久性を実現。Widevine L1対応で、サブスク動画を高画質で視聴可能。SIMフリーなので、どこでも快適にエンタメを満喫できます。パワフルなOctacore CPU ”Helio G81”搭載で日常使用でストレスなく動作し様々な用途で活躍する実用的なスペックです。
    用途Androidタブレット、SIMフリーセンサー加速度センサー、ジャイロセンサーバッテリーリチウムポリマーバッテリー 6000mAhメモリー4GBディスプレイ10.1インチ / 液晶ディスプレイ(incell方式)解像度1280×800px使用CPUMediaTek Helio G81OSAndroid 15適合バンドB1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B26 / B28 / B41インターフェイスUSB Type-Cポート(USB 2.0、9V2A急速充電対応) / microSDカードスロット、nanoSIMカードスロット×2 / 3.5mmイヤフォンジャックメモリーカード【microSD】1TBまで対応BluetoothBluetooth(R) 5.0音声スピーカー1W 7Ω×2,内蔵マイク×1カメラ仕様フロント:500万画素 / リア:1300万画素(AF)ストレージ64GB無線LAN802.11 ac / a / b / g / n輝度(cd/m2)450システム対応【衛星測位システム】GPS / GLONASS / Beidou / Galileo / QZSS
  • RT112 バッテリ交換可能 10.1 インチ 産業用 Androidタブレット unitech

    RT112 バッテリ交換可能 10.1 インチ 産業用 Androidタブレット

    unitech(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    RT112は、Wi-Fi6Eに対応し、最新のAndroidOSを搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、防塵・防水性能IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。クゥアルコムSnapdragon(TM)5430プロセッサヘキサコア64ビットCPU(最大2.1GHz)、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得(グーグルモバイルサービス(GMS)認定/Androidエンタープライズ推奨(AER)認定)/第6世代QualcommAIエンジン搭載
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様LED インジケータ:LED, バイブレーター、●WLAN:WLAN 6E, 2.4GHz & 5GHz & 6GHz、デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS)サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2x2 MU-MIMO)、●カメラ:500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト, Google ARcore & Depth APIサポート)、●落下テスト:1.5 m(MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure IV)寸法(mm)260×165×12質量(g)690センサージャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサーインターフェースUSB3.1 タイプ-C x 1、Micro SD カード x 1、デュアルスピーカー, マイク x 2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能)バッテリー8800mAh (交換可能) (連続駆動時間最大20時間、満充電まで約4.5時間)ディスプレイ10.1インチ(1920 x 1200) LCD ディスプレイ、輝度450nits、Gorilla ガラス, 静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応防塵防水性能IP67使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ, 64bits, 6x CPU, 最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE)OSAndroid 13, GMS および AER 認証, 第6世代 Qualcomm AI エンジンRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth(R) 5.2動作温度範囲(℃)-20~55シンボル【1D】 Codabar(NW7), Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5(ITF), Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き, クーポン GS1 Code 32 (PARAF), EAN-UCC エミュレーション【2D】 Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417, Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot Code【郵便】 オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, 中国郵便, 日本郵便, 韓国郵便, オランダ郵便, Planet コード, Postnet容量(GB)6RAM/128FlashROM
  • aiwa tab AB10 Android15 10.1インチタブレットPC aiwa(アイワ)

    aiwa tab AB10 Android15 10.1インチタブレットPC

    aiwa(アイワ)
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    賢く選ぶシンプルなエントリーモデル。はじめての1台にも日常使いにも。毎日にちょうどいいシンプルタブレット。SNSやネット検索、動画視聴まで快適にこなし、Widevine L1対応でサブスク動画も高画質。無線LAN 802.11 ax対応とBluetooth5.4でネットワークや周辺機器もスムーズに接続。128GBストレージとmicroSD 1TB対応で動画もアプリもたっぷり保存可能。ビジネスシーンでも、450cd/m2の明るさで画面が見やすく、microSDは1TBまで対応。様々なデータの保存にも十分に対応可能。Widevine L1対応で、サブスク動画をHD画質で視聴可能。輝度450cd/m2の明るい画面で快適にエンタメを満喫できます。スマホよりはるかに大きな10.1インチディスプレイは最適なサイズ感で、映像体験をさらに快適に。microSDは最大1TB対応。お気に入りの動画をダウンロードしてオフラインでも楽しめます。写真や自分で撮った動画もたっぷり保存でき、使い方はあなた次第。OctaCore CPUと高速無線通信で毎日を快適にサポート。コンテンツ視聴からちょっとした作業まで、幅広く活躍するタブレット。6000mAhの大容量バッテリー搭載で長時間使用にも十分対応。
    仕様●ハードウェアキーボード:なし●メインメモリ:4GB(+4GB仮想メモリ)●本体サイズ(H):243mm●ディスプレイ詳細:10.1インチ●その他インターフェース:3.5mmイヤフォンジャック●外部ディスプレイ出力:なし●WWAN:なし●ストレージ容量:128GB●ディスプレイサイズ:10.1型●センサ:加速度センサー●附属品:USBケーブル/スタートガイド(保証書付き)●本体サイズ(D):162mm●本体サイズ(W):9mm●防水/防塵:防水なし / 防塵なし●バッテリ容量:6000mAh●インストールOS詳細:Android15●メモリカードスロット:あり microSD●WiMAX:なし●電気通信事業法備考:本体●有効画素数(インカメラ):500万画素●有効画素数(アウトカメラ):800万画素●タッチパネル:対応●電波法:適合●CPU詳細:Allwinner A537●ストレージタイプ:eMMC●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:本体本体質量(g)560g解像度1280×800ドットスピーカー1W 7Ωx2Webカメラアウトカメラあり/インカメラありBluetoothあり 5.4内蔵マイクあり無線LANあり IEEE 802.11ax/ac/a/b/g/nセキュリティ機能なしUSBType-Cポートオフィスソフトなし
  • ATab-1(4G LTE内蔵 Androidタブレット) AIR-U

    ATab-1(4G LTE内蔵 Androidタブレット)

    AIR-U
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    LTEモジュールを内蔵しています。 nanoSIMカードスロット×2搭載でお手持ちのSIMカードを入れて利用することも可能です。 GMS認証取得のAndroid11搭載タブレット。 10.1型FHDディスプレイ。 ビジネスはもちろん、学習用としても最適です。
    ディスプレイ10.1OSAndroid 11
  • 耐衝撃タブレット Android 10.1インチ docomo用SIMスロット搭載 ロジテック

    耐衝撃タブレット Android 10.1インチ docomo用SIMスロット搭載

    ロジテック
    199,800税込219,780
    1個
    翌日出荷
    過酷な環境に適した堅牢性と薄型・軽量を両立した耐衝撃タブレットZEROSHOCKタブレットSLIMforAndroid「LZ-AA10シリーズ」
    仕様【非接触ICカードリーダー】Type A・B・FeliCa※電子決済には対応しておりません、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】なし付属品ハンドストラップ、充電用アダプタ質量(g)795消費電力(W)約12(最大)電源入力:AC100~240V、50/60Hz(充電用アダプタ使用)、出力:DC5V、3A(充電用アダプタ使用)センサー加速度センサー、照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー保護等級IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.2m落下試験実施(動作時)マイクロホン内蔵×1ランプ充電ランプ・フロントカメラランプインターフェースUSB2.0(Type-C)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロット×1バッテリー3.8V、9000mAh(リチウムイオン)メモリー4GB充電時間約6時間(電源オフ時)、約4.5時間(電源オン時)ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:500cd/m2保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPUMediaTek MTK6765(最大2.30GHz、8コア)VESAマウント(mm)75×75・100×100※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合スピーカー1W×1(モノラル)関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(充電用アダプタ、バッテリー)、RoHS(10物質)使用環境条件温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(充電用アダプタ接続時)OSAndroid(TM) 9.0※GooglePlayストア非対応無線【WAN】NTTドコモ LTE対応(nano SIM)※キャリア契約、SIMはお客様にてご用意タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(グローブモード/通常モード)BluetoothBluetooth 4.2(Class2)カメラ仕様500万画素CMOSカメラ(フロント)、1300万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス、フラッシュ搭載(リアのみ)ストレージ64GB eMMC無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)268.0×183.6×13.3駆動時間(時間)約14.5(JEITA2.0)
  • aiwa tab AS8L-2 Android 15 8.68型タブレット aiwa(アイワ)

    aiwa tab AS8L-2 Android 15 8.68型タブレット

    aiwa(アイワ)
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    ビジネスもエンタメもこなす実用性。コンパクトながらいつでもどこでも頼れる一台。8.7インチのコンパクトボディでSIMフリー対応。コンパクトな8.7インチで340gと軽量だからこそ携帯性に優れた1台です。メールの確認やチャットの返信をする場合でも、スマホよりも大画面なので、見やすく操作しやすい1台です。プライベートでご活用いただく際にも、片手で持てるコンパクトサイズは移動中のマンガや動画鑑賞にも最適です。SIMフリー・DSDS対応で、場所を選ばず自由に使える8.7インチタブレット。動画視聴ではWidevine L1対応でサブスク動画も高画質で視聴できます。スタイリッシュなダークグレーのメタルボディは、軽量ながらも高い耐久性を実現。Widevine L1対応で、サブスク動画を高画質で視聴可能。SIMフリーなので、どこでも快適にエンタメを満喫できます。パワフルなOctacore CPU ”Helio G81”搭載で日常使用でストレスなく動作し様々な用途で活躍する実用的なスペックです。
    用途Androidタブレット、SIMフリーセンサー加速度センサーバッテリーリチウムポリマーバッテリー 4000mAhメモリー4GBディスプレイ8.68インチ解像度800×1340px使用CPUMediaTek Helio G81OSAndroid 15適合バンドB1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B26 / B28 / B41インターフェイスUSB Type-Cポート(USB 2.0、9V2A急速充電対応) / microSDカードスロット、nanoSIMカードスロット×2メモリーカード【microSD】1TBまで対応BluetoothBluetooth(R) 5.0音声スピーカー1W 7Ω×2,内蔵マイク×1カメラ仕様フロント:500万画素 / リア:800万画素(AF)ストレージ64GB無線LAN802.11 ac / a / b / g / n輝度(cd/m2)450システム対応【衛星測位システム】GPS / GLONASS / Beidou / Galileo / QZSS
  • aiwa tab AS11L-2 Android15 10.95型タブレット aiwa(アイワ)

    aiwa tab AS11L-2 Android15 10.95型タブレット

    aiwa(アイワ)
    32,980税込36,278
    1台
    翌々日出荷
    ビジネスもエンタメもこなす実用性。いつでもどこでも頼れる大画面SIMフリータブレット。外出先でWEB会議に参加する、MAPを確認する等の場合、約11インチの大画面&SIMフリーなのでWi-Fiへの接続や、見ずらい・わかりずらいといった煩わしさから解放され、いつでもどこでも好きなタイミングでオンラインへアクセス可能です。迫力の大画面は移動中や外出先のマンガや動画鑑賞にも最適。4スピーカーが音楽や映像に臨場感を与え、没入感をさらに高めます。SIMフリー・DSDS対応で、場所を選ばず自由に使える10.95インチタブレット。動画視聴ではWidevine L1対応でサブスク動画も高画質で視聴でき、4スピーカーが没入感を高めます。スタイリッシュなダークグレーのメタルボディは、軽量ながらも高い耐久性を実現。Widevine L1対応で、サブスク動画を高画質で視聴可能。SIMフリーと4スピーカーを活かして、どこでも快適にエンタメを満喫できます。パワフルなOctacore CPU ”Helio G81”搭載で日常使用でストレスなく動作し様々な用途で活躍する実用的なスペックです。
    用途Androidタブレット、SIMフリーセンサー加速度センサーバッテリーリチウムポリマーバッテリー 7000mAhメモリー6GBディスプレイ10.95インチ / 液晶ディスプレイ(incell方式)解像度1920×1200px使用CPUMediaTek Helio G81OSAndroid 15適合バンドB1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B26 / B28 / B41インターフェイスUSB Type-Cポート(USB 2.0、9V2A急速充電対応) / microSDカードスロット、nanoSIMカードスロット×2メモリーカード【microSD】1TBまで対応BluetoothBluetooth(R) 5.0音声スピーカー1W 7Ω×4,内蔵マイク×1カメラ仕様フロント:500万画素 / リア:1300万画素(AF)ストレージ128GB無線LAN802.11 ac / a / b / g / n輝度(cd/m2)450システム対応【衛星測位システム】GPS / GLONASS / Beidou / Galileo / QZSS
  • 9.7型 SIMフリー Androidタブレット SWAシリーズ シルバーウイン

    9.7型 SIMフリー Androidタブレット SWAシリーズ

    シルバーウイン
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    軽量、スタイリッシュなタブレット デュアルSIMスロット搭載なので、2つのSIM利用で万一の通信障害対策も可能です。 Wi-Fiは2.4G/5G帯ともに対応 IEEE802.11 ac/a/b/g/nが利用可能です。 軽量(435g)なのに、バッテリー動作時間は余裕の約13.5時間。 純正オプションでは充電クレードルを用意しています。 ジュウデンクレードル(SWC1801A-V2)との併用で、TTO端末やホテル客室端末、出退勤管理システム等々でのご利用も便利です。 もちろん、タブレット単体で外へ持ち出し、LTE通信でサクサクデータ受信しながらの業務利用もバッチリです。 さらに、GMS認証取得のSIMフリー端末ですので、音声SIM利用でのスピーカーフォン通話も出来ます。 Wi-Fi環境での各種WEB会議端末としての利用も可能です。
    質量(g)435ディスプレイ9.7バッテリー稼動時間約13.5Wi-Fi2.4G/5G帯: IEEE802.11 ac/a/b/g/n
  • Wacom MovinkPad 11/Android OS搭載液晶ペンタブレット wacom(ワコム)

    Wacom MovinkPad 11/Android OS搭載液晶ペンタブレット

    wacom(ワコム)
    67,980税込74,778
    1台
    5日以内出荷
    描くための準備はすべてこの1台に。必要なのは、描きたい気持ちだけ。Wacom MoivnkPad 11はAndroid搭載のワコムのポータブルパッド。プロクリエイターの信頼を得るWacom Pro Pen 3を採用し、いつでもどこでも、描きたい気持ちの一番近くでその瞬間を逃さないデジタル画板です。
    質量(g)588外形寸法(mm)266×182×7表示部11.45型読取(mm)243×159メモリー容量8GBOSAndroid 14Bluetooth5.2搭載ストレージ128GB
  • Wacom MovinkPadPro 14/Android OS搭載液晶ペンタブレット wacom(ワコム)

    Wacom MovinkPadPro 14/Android OS搭載液晶ペンタブレット

    wacom(ワコム)
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    Draw BEYOND。まるで紙に線をひくような描き心地を追求したディスプレイと高精細なペンが導くのは、ただひとつの集中。思いついた瞬間を逃さず、描き続けることでしか拓けない世界がある。道具へのこだわりを持つすべてのプロフェッショナルに、期待以上の”創作没入体験”を。
    質量(g)699外形寸法(mm)323×210×5.9読取(mm)302×189液晶サイズ14.0型メモリー容量12GbOSAndroid15Bluetooth5.4ストレージ256GB
  • Lenovo Idea Tab Pro(12.7/Android /ルナグレー/8GB+128GB/WWANなし) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo Idea Tab Pro(12.7/Android /ルナグレー/8GB+128GB/WWANなし)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    83,980税込92,378
    1台
    3日以内出荷
    12.7型 3K、リフレッシュレート144Hzディスプレイ。ドルビー・アトモス対応JBL(R)スピーカー×4。パワフルなMediaTek Dimensity 8300 プロセッサー。Google Gemini、Google「かこって検索」
    付属品マニュアル類、ACアダプター、USBケーブル、カードスロットピン電源【バッテリー】種類:リチウムイオンポリマーバッテリー、容量:10200mAh、使用時間:約11時間、充電時間:約1.5時間(ACアダプター使用時)、【ACアダプター】定格電圧:AC100-240V(50/60Hz)※日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACコードは100V用が付属します)本体質量(g)620センサー指紋センサー、加速度センサー、ジャイロセンサー、RGBセンサー、GPS、Glonass、Galileo通信方式LTE:-、W-CDMA:-インターフェース【ポート】USBポート:USB 3.2 Type-C ポート(DP-Out 対応)、ディスプレイ関連ポート:なし、オーディオ関連ポート:なし、その他:スマートコネクタ(キーボード接続用)コード【PC仕切りコード】PC-4Gメモリー仕様:LPDDR5X本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約291.8×189.1×6.9ディスプレイ12.7型ワイドパネル表示機能ディスプレイサイズ(ドット):2944×1840、タッチパネル:マルチタッチ対応(10点)、ワイヤレスディスプレイ:Miracast(R)対応保証期間1年間、国内での修理:送付修理(メーカーへの送付・梱包料はお客様負担)通信機能Wi-Fi:802.11a/b/g/n/ac/ax、Bluetooth:Bluetooth v5.3、WWAN:なしスロットmicroSD スロット:microSDメディアカードリーダー(最大1TBまで対応可能)、SIMカードスロット:なし色(本体)ルナグレーOSAndroid(TM)14プロセッサー名称:MediaTek Dimensity 8300 プロセッサー、動作周波数:最大 3.35GHz、コア数:8内蔵カメラ【インカメラ/アウトカメラ】フラッシュ:なし/あり、フォーカス方式:FF/AF画素数800万画素/1300万画素容量(GB)フラッシュ:128、メイン(標準):8IP等級IP52ボタン仕様パワーボタン、ボリュームボタンオーディオオーディオ機能:ドルビー・アトモス、スピーカー:JBL(R)スピーカー×4、マイクロフォン:マイクロフォン×2
  • Lenovo Tab K11(10.95/Android/ルナグレー/4GB+64GB/WWANあり) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo Tab K11(10.95/Android/ルナグレー/4GB+64GB/WWANあり)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    10.95型高解像度(1920×1200)ディスプレイを採用。高性能オクタコアプロセッサー搭載。ドルビー・アトモス対応スピーカーによる臨場感あふれるサウンド。スタイリッシュなデザイン
    付属品マニュアル類、AC アダプター、USB ケーブル、カードスロットピン電源【バッテリー】種類:リチウムイオンポリマーバッテリー、容量:7040mAh、使用時間:約 10 時間、充電時間:約 3.6 時間 (AC アダプター使用時)、【AC アダプター】定格電圧:AC100-240V(50/60Hz)※日本国内では AC100V 電源でご使用下さい(AC コードは 100V 用が付属します)本体質量(g)465センサー加速度センサー、光センサー、ジャイロセンサー、GPS、GLONASS、Galileo、A-GPS通信方式LTE:FDD LTE、Band:1/3/8/19/26/28、TDD LTE Band:40/41、W-CDMA:WCDMA Band:1/6/8/19インターフェース【ポート】USB ポート:USB 2.0 Type-C ポート(OTG 機能付き)、ディスプレイ関連ポート:なし、オーディオ関連ポート:マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャックコード【PC 仕切りコード】PC-4Gメモリー【フラッシュ】64GB【メイン】容量(標準):4GB、仕様:LPDDR4x本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 255.3×166.3×7.2表示機能ディスプレイサイズ(ドット):10.95 型ワイドパネル (1920×1200 ドット)、タッチパネル:マルチタッチ対応(10 点)、ワイヤレスディスプレイ:Miracast(R)対応保証期間1 年間、国内での修理:送付修理(メーカーへの送付・梱包料はお客様負担)通信機能Wi-Fi:802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth:Bluetooth v5.1、WWAN:ありスロットmicroSD スロット:microSD メディアカードリーダー(最大 1TB まで対応可能)、SIM カードスロット:あり(Nano SIM カード対応)色(本体)ルナグレーOSAndroid(TM)13プロセッサーMediaTek Helio G88 プロセッサー動作周波数(GHz)最大 2内蔵カメラ【インカメラ/アウトカメラ】フラッシュ :なし / なし、フォーカス方式:FF / AF画素数800 万画素コア数8ボタン仕様パワーボタン、ボリュームボタンオーディオオーディオ機能:ドルビー・アトモス、スピーカー:スピーカー×4、マイクロフォン:マイクロフォン×1
  • Lenovo Tab K11(10.95/Android/ルナグレー/4GB+64GB/WWANなし) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo Tab K11(10.95/Android/ルナグレー/4GB+64GB/WWANなし)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    10.95型高解像度(1920×1200)ディスプレイを採用。高性能オクタコアプロセッサー搭載。ドルビー・アトモス対応スピーカーによる臨場感あふれるサウンド。スタイリッシュなデザイン
    付属品マニュアル類、AC アダプター、USB ケーブル、カードスロットピン電源【バッテリー】種類:リチウムイオンポリマーバッテリー、容量:7040mAh、使用時間:約 10 時間、充電時間:約 3.6 時間 (AC アダプター使用時)、【AC アダプター】定格電圧:AC100-240V(50/60Hz)※日本国内では AC100V 電源でご使用下さい(AC コードは 100V 用が付属します)本体質量(g)465センサー加速度センサー、光センサー、ジャイロセンサー、GPS、GLONASS、Galileo通信方式LTE:-、W-CDMA:-インターフェース【ポート】USB ポート:USB 2.0 Type-C ポート(OTG 機能付き)、ディスプレイ関連ポート:なし、オーディオ関連ポート:マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャックコード【PC 仕切りコード】PC-4Gメモリー【フラッシュ】64GB【メイン】容量(標準):4GB、仕様:LPDDR4x本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 255.3×166.3×7.2表示機能ディスプレイサイズ(ドット):10.95 型ワイドパネル (1920×1200 ドット)、タッチパネル:マルチタッチ対応(10 点)、ワイヤレスディスプレイ:Miracast(R)対応保証期間1 年間、国内での修理:送付修理(メーカーへの送付・梱包料はお客様負担)通信機能Wi-Fi:802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth:Bluetooth v5.1、WWAN:なしスロットmicroSD スロット:microSD メディアカードリーダー(最大 1TB まで対応可能)、SIM カードスロット:なし色(本体)ルナグレー画面サイズ10.95OSAndroid(TM)13プロセッサーMediaTek Helio G88 プロセッサー動作周波数(GHz)最大 2内蔵カメラ【インカメラ/アウトカメラ】フラッシュ :なし / なし、フォーカス方式:FF / AF画素数800 万画素容量(GB)64コア数8ボタン仕様パワーボタン、ボリュームボタンオーディオオーディオ機能:ドルビー・アトモス、スピーカー:スピーカー×4、マイクロフォン:マイクロフォン×1
  • RT112 4G-LTE バッテリ交換可能 10.1 インチ 産業用 Androidタブレット unitech

    RT112 4G-LTE バッテリ交換可能 10.1 インチ 産業用 Androidタブレット

    unitech
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    RT112 は、防塵・防水性能 IP67、耐落下性能 1.5m を誇り、最新のAndroid OS を搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さ 690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 5430 プロセッサ ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.1 GHz) 、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 ) / 第6世代 Qualcomm AI エンジン搭載。4G-LTEモデルは、Docomo系、SoftBank系のナノSIMが利用可能です。
    仕様RFID/HF:HF/NFC サポート、ISO14443-4 (Type A、Type B)、ISO15693、Mifare、Felica(ISO/IEC18092)、WLAN:WLAN 6E、2.4GHz & 5GHz & 6GHz、WLAN:デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS) サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2×2 MU-MIMO)、WWAN:4G LTE (nano SIM x2) 4G-LTEモデルのみ対応、WWAN:FDD-LTE Band 1 //3 /8 /19 /28(Docomo系、SoftBank系のSIMが利用可能)寸法(mm)260×165×12質量(g)690センサージャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサー連続使用時間(時間)最大20インターフェースUSB3.1 タイプ-C×1、Micro SD カード×1、I/O :デュアルスピーカー、マイク×2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能)相対湿度5~95%(結露ないこと)ディスプレイ10.1インチ(1920×1200) LCD ディスプレイ、輝度500nits、Gorilla ガラス、静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応防塵防水性能IP67使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ、64bits、6x CPU、最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE)保存温度範囲(℃)-40~70バーコード【シンボル】1D: Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5(ITF)、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 Databar、UPC-A、UPC E、UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、クーポン GS1 Code 32 (PARAF)、EAN-UCC エミュレーション2D: Codablock A、Codablock F、PDF417、MicroPDF417、Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin)、Grid Matrix、Dot Code郵便: オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet コード、Postnet充電時間(時間)約4.5(満充電まで)バッテリー容量(mAh)メイン:8800(交換可能)OSAndroid 13、GMS および AER 認証、第6世代 Qualcomm AI エンジンRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth(R)5.2インジケータLED、バイブレーター動作温度範囲(℃)-20~55カメラ仕様500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト、Google ARcore & Depth APIサポート)容量(GB)6(RAM)/128(Flash ROM)アクセサリタイプハンドストラップ、回転可能 (PN# 5400-900061G)、ショルダーストラップ (PN# 3210-900041G)、車載クレードル (PN# 5000-900125G)、POSマウント (PN# 4070-900019G)、VESAプレート、100×100 mm (PN# 5400-900065G)、容量式スタイラスペン (5.5mm) 、コイルストラップ付き (PN#1979-900006G)、3ピン電源コード (PN# 1550-905931G)、USB-C アダプター、45W (PN# 1010-900072G)、スクリーンプロテクター、10枚 (PN# 5400-900060G)、スクリーンプロテクター、1枚 (PN# 401701G)、バッテリ、8800mAh (PN# 1400-900077GG)、オフィスクレードル (PN# 5000-900124G)、マルチスロットタイプC充電器、電源コード別売(1010-600382G) (PN# 5100-900038G)落下耐久(m)1.5、MIL-STD-810H、Method 516.8、Procedure IV
  • メガネ型HDヘッドセットディスプレイ、及びAndroid搭載コントローラー EPSON

    メガネ型HDヘッドセットディスプレイ、及びAndroid搭載コントローラー

    EPSON
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷
    Android搭載コントローラーにアプリケーションをインストールすることで、ビデオ会議のように現場とオフィスで状況をリアルタイム共有可能。ヘッドセットの画面は、シリコンOLED(有機EL)の高画質・高コントラスト、オフィスからの図面やマニュアル表示も鮮明です。ハンズフリーにより話し合いながらの業務が可能。ヘッドセットのカメラでQRコード等の読み込みも可能。可動式のテンプルが男女問わず幅広い頭囲サイズにフィット。生活防水(IPX2対応)、2層マグネシウム構造で不特定多数の使用に耐えうる高い耐久性を実現。跳ね上げ式シェードで環境光の明暗に容易に対応可能です。
    投影方式Si-OLED(有機EL)解像度1280×720ピクセル画面サイズ仮想画面:40型相当 (仮想視聴距離2.5m時)接続端子インターフェイスボックス接続端子、4極ミニジャック(イヤフォンマイクCTIA規格対応)、USB Type-C、HDMI(R)、USB Micro-B(給電専用)カメラ仕様ヘッドセット:500万画素、コントローラー:1300万画素オートフォーカス外形寸法(mm)ヘッドセット:189×193×30(シェード除く)、コントローラー:W55×D110×H23(突起部含まず)電源ヘッドセット:USB Type-C Current@1.5A、USB Micro-B 5.0V/1.5A(DC入力)、コントローラー:充電式バッテリー内蔵消費電力(W)約6.5質量(g)ヘッドセット:約119(ケーブル・シェード含まず)、コントローラー:約180対応OSコントローラー:AndroidTM OSディスプレイ約3インチタッチパネルWi-Fiコントローラー:IEEE802.11a/b/g/n/acデュアルバンドオーディオコントローラー:マイク、スピーカー、ミニジャック付属品スタートガイド、ユーザーガイド、保証書、インターフェイスボックス、コントローラー、ノーズパッド、ACアダプタ、USBケーブル、セミハードキャリングケース、シェード、ベルトクリップ、ケーブルリテーナー、取り付け用ネジ仕様コントローラー:BO-IC400
  • RT112 バッテリ交換可能 10.1 インチ 産業用 Androidタブレット バーコードスキャナ内蔵モデル unitech

    RT112 バッテリ交換可能 10.1 インチ 産業用 Androidタブレット バーコードスキャナ内蔵モデル

    unitech
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    RT112は、Wi-Fi6Eに対応し、最新のAndroidOSを搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、防塵・防水性能IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。クゥアルコムSnapdragon(TM)5430プロセッサヘキサコア64ビットCPU(最大2.1GHz)、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得(グーグルモバイルサービス(GMS)認定/Androidエンタープライズ推奨(AER)認定)/第6世代QualcommAIエンジン搭載。RT112-QA6FUMDGは、専用のバーコードスキャナエンジンを搭載したモデルです。オプションアクセサリのPOSマウントと組み合わせると、シンプルなセルフレジハードウェア構成を実現できます。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様LED インジケータ:LED, バイブレーター、●WLAN:WLAN 6E, 2.4GHz & 5GHz & 6GHz、デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS)サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2x2 MU-MIMO)、●カメラ:500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト, Google ARcore & Depth APIサポート)、●落下テスト:1.5 m(MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure IV)、●X-Yモード:[感度] X:0.5V/DIV, Y:0.1V/DIV~1V/DIV [周波数帯域(-3dB)] DC:0~1MHz, AC:10Hz~1MHz、●プローブ位相補正用出力:[出力電圧(標準)] 正方形、0.5Vpp±2% [周波数(標準)] 方形波1kHz(±1%) [ディスプレイ] 3.7インチカラーLCD、●入力カップリング:直流、交流、GND、●垂直軸:[感度] 5mV/DIV~10V/DIV [変位] ±10DIV(標準入力)の上昇時:≦30ns [トリミング率] ≧2.5:1、●水平軸:[サンプリングレート] 100MHz/s [サイン補間] Sin)/x [スキャン速度] 0.05μs/DIV~0.1/DIV, 1-2-5ステップ [精度] ±100ppm [トリミング比率] ≧2.5:1寸法(mm)260×165×12質量(g)690センサージャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサーインターフェースUSB3.1 タイプ-C x 1、Micro SD カード x 1、デュアルスピーカー, マイク x 2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能)バッテリー8800mAh (交換可能) (連続駆動時間最大20時間、満充電まで約4.5時間)ディスプレイ10.1インチ(1920 x 1200) LCD ディスプレイ、輝度450nits、Gorilla ガラス, 静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応防塵防水性能IP67使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ, 64bits, 6x CPU, 最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE)OSAndroid 13, GMS および AER 認証, 第6世代 Qualcomm AI エンジンRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth(R) 5.2動作温度範囲(℃)-20~55シンボル【1D】 Codabar(NW7), Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5(ITF), Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き, クーポン GS1 Code 32 (PARAF), EAN-UCC エミュレーション【2D】 Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417, Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot Code【郵便】 オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, 中国郵便, 日本郵便, 韓国郵便, オランダ郵便, Planet コード, Postnet容量(GB)6RAM/128FlashROM
  • タブレット 耐衝撃 ZEROSHOCK SLIM Android(GMS認証モデル) 10.1インチ docomo用SIMスロット搭載 ロジテック

    タブレット 耐衝撃 ZEROSHOCK SLIM Android(GMS認証モデル) 10.1インチ docomo用SIMスロット搭載

    ロジテック
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    過酷な環境に適した堅牢性と薄型・軽量を両立した耐衝撃タブレット ZEROSHOCKタブレット SLIM for Android「LZ-AA10シリーズ」 GMS認証モデル
    ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:500cd/m2OSAndroid(TM) 10.0※GMS認証(GooglePlayストア対応)タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(グローブモード/通常モード)使用CPUMediaTek MTK6765(最大2.30GHz、8コア)ストレージ64GB eMMCインターフェースUSB2.0(Type-C)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロット×1無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)BluetoothBluetooth 4.2(Class2)センサー加速度センサー、照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサーカメラ仕様500万画素CMOSカメラ(フロント)、1300万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス、フラッシュ搭載(リアのみ)スピーカー1W×1(モノラル)VESAマウント(mm)75×75・100×100※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合電源入力:AC100~240V、50/60Hz(充電用アダプタ使用)、出力:DC5V、3A(充電用アダプタ使用)バッテリー3.8V、9000mAh(リチウムイオン)駆動時間(時間)約14.5(JEITA2.0)使用環境条件温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(充電用アダプタ接続時)質量(g)795保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(充電用アダプタ、バッテリー)、RoHS(10物質)付属品ハンドストラップ、充電用アダプタ仕様【非接触ICカードリーダー】Type A・B・FeliCa※電子決済には対応しておりません、、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】なし消費電力(W)約12(最大)保護等級IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.2m落下試験実施(動作時)マイクロホン内蔵×1ランプ充電ランプ・フロントカメラランプメモリー4GB充電時間約6時間(電源オフ時)、約4.5時間(電源オン時)無線【WAN】NTTドコモ LTE対応(nanoSIM)※キャリア契約、SIMはお客様にてご用意寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)268.0×183.6×13.3
  • GT78-VJLD堅牢8インチタブレットAndroid7.0GMS(LTE/docomoモデル) アイメックス

    GT78-VJLD堅牢8インチタブレットAndroid7.0GMS(LTE/docomoモデル)

    アイメックス
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷
    GT78-VJLDは耐衝撃/耐振動の堅牢モデルでありながら、低価格な8インチ液晶AndroidタブレットのLTE(docomo)モデルです。 落下耐久性能、防塵防滴仕様により、粉塵が舞う工場や工事現場、物流センター等の過酷な場所で使用可能です。
    用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)等仕様バイブレータ有り付属品USBケーブル(ACアダプタ別売)サイズ8インチ カラー液晶 WXGA 16:9質量(g)550 (バッテリー含む)外形寸法(mm)220×147×20.9規格通常 3.8V, 6200mAh出力5V/2A入力AC 100~240V 50~60 Hzセンサー地磁気 (M-Sensor/E-Compass)、加速度 (G-sensor)、ジャイロスコープ、照度、5ポイント静電タッチ (PCT)保護等級IP65保存温度(℃)-20~65バッテリー着脱可能なリチウムイオン充電池メモリーRAM 3GB LPDDR2 、FROM 16 GB eMMC輝度450 nitsディスプレイGorillaGlass3解像度1280 × 800 ピクセル使用CPUMTK M6735 Cortex-A53 Quad耐振動米国軍用規格810G準拠動作温度(℃)-10~55動作湿度(%)5~95 (非結露)充電方式USBケーブルOSAndroid 7.0 GMSオーディオ機能マイクロホン、スピーカ (1.5W)LAN設定IEEE 802.11 a/b/g/n、Bluetooth 4.1 (BLE, HS compliant)WAN設定LTE SIMフリー(docomo)USBタイプmicro USB 2.0 port High Speed / OTG Compatible.カメラ仕様前面: 500万画素、背面: 1300万画素、AF、照明付対応SDカードマイクロSD カードスロット (SD 最大32GB)落下耐久(m)1.2NFCISO 15693 ; ISO 14443A ; ISO 14443B, B’ ;ISO 18000-3 ; NFC Forum Type1-4 Tag ; KovioGPSGPS / Glonass / QZSS(みちびき)
  • 法人向け業務用タブレット (Mediatek MT8788/4GB/eMMC・64GB/Android 14/10.1型/SIMスロット:なし/NFC対応) 京セラ

    法人向け業務用タブレット (Mediatek MT8788/4GB/eMMC・64GB/Android 14/10.1型/SIMスロット:なし/NFC対応)

    京セラ
    63,980税込70,378
    1台
    翌日出荷
    壊れにくく使いやすい信頼の日本製 業務用タブレット。1)防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応。75cmからの落下試験クリア。2)充電用コネクタには、USB Type-Cに加え、強度の高いDCプラグを採用(ACアダプター同梱)。 3)グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能。 4)耐薬品性の試験を実施。 5)専用の充電置台(型番:ODT301)にオプション(別売)で対応、飲食店/小売業界等に最適。アクティブペン(型番:APT301)にオプション(別売)で対応、教育業界等に最適。6)顔認証(class1)に対応。7)NFC/FeliCa(FeliCaは読み取りのみ可)に対応。
    ディスプレイ10.1型OSAndroid 14容量(GB)4、eMMC:64
  • 法人向け業務用タブレット (Mediatek MT8788/4GB/eMMC・64GB/Android 15/10.1型/SIMスロット:なし) 京セラ

    法人向け業務用タブレット (Mediatek MT8788/4GB/eMMC・64GB/Android 15/10.1型/SIMスロット:なし)

    京セラ
    47,980税込52,778
    1台
    翌日出荷
    壊れにくく使いやすい信頼の日本製 業務用タブレット。1)防水防塵非対応。75cmからの落下試験クリア。2)充電用コネクタには、USB Type-Cに加え、強度の高いDCプラグを採用(ACアダプター同梱無し)。 3)グローブタッチ対応。ウエットタッチ非対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能。 4)アルコール除菌シート対応。 5)別売のCST309Cを使用することで、専用の充電置台(別売ODT305)に対応。
    その他衛星測位システム:GPS/GLONASS/Galileo/QZSSブラック質量(g)480備考充電置台対応の保護ケースを販売予定です。本保護ケースを装着することで充電置台(ODT305/ODT306)をご利用可能です。メモリー内蔵RAM:4GB、ROM:64GB、外部:microSDXC(TM)(最大1TB)ディスプレイ約10.1インチ WUXGA(1920×1200)使用CPUMediaTek MT8788[2.0GHz(4コア)+ 2.0GHz(4コア)]バッテリー容量(mAh)5050充電方式USB Type-C(TM)/DCプラグ/充電置台(別売オプション)OSAndroid(TM) 15(17対応予定)耐久性耐落:75cm外部接続USB Type-C(TM)/イヤホンジャック(3.5Φ)BluetoothVer.5.4カメラ仕様アウト:約500万画素 AF、フロント(イン):約500万画素 FF
  • メガネ型Full HDヘッドセットディスプレイ、及びAndroid搭載コントローラー EPSON

    メガネ型Full HDヘッドセットディスプレイ、及びAndroid搭載コントローラー

    EPSON
    159,800税込175,780
    1台
    7日以内出荷
    メガネのようにかけるだけで、目の前に大画面が現れ、いつでもどこでも映像コンテンツを楽しめます。Android搭載コントローラー付き。Wi-Fi対応。Wi-Fiのネットワーク環境があればどこでも、さまざまな映像を視聴することができます。またコントローラーは約3インチのタッチパネルを装備し、Android搭載スマホ同様の操作が可能です。アプリはGoogle Playからダウンロード可能。光学エンジンにエプソン独自のシリコンOLED(有機EL)ディスプレイを採用。Full HDの解像度、高コントラスト(500000:1)と広い色域を実現し、さまざまな環境光下で見やすい映像を投写します。視界と映像の境目がないため、視界の中に文字や映像だけを浮かび上がらせることが可能です。※本機は接続する外部機器がUSB Type-Cによる映像出力に対応している必要があります。エプソンのホームページで、動作確認済みのAndroid搭載スマホをご確認いただけます。
    投影方式Si-OLED(有機EL)解像度1920×1080ピクセル画面サイズ仮想画面:60型相当 (仮想視聴距離2.5m時)接続端子USB Type-C、4極ミニジャック(マイク付イヤフォンCTIA規格対応)カメラ仕様ヘッドセット:無し、コントローラー:1300万画素オートフォーカス外形寸法(mm)ヘッドセット:194×164×41(シェード除く)、コントローラー:W55×D110×H23(突起部含まず)電源ヘッドセット:USB Type-C USB Power Delivery、コントローラー:充電式バッテリー内蔵消費電力(W)4.5質量(g)ヘッドセット:約165、コントローラー:約180映像入力USB Type-C DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode)対応OSWindows 10 以降、Android 8 以降、コントローラー:AndroidTM OSディスプレイ約3インチタッチパネルWi-Fiコントローラー:IEEE802.11a/b/g/n/acデュアルバンドオーディオコントローラー:マイク、スピーカー、ミニジャック付属品取扱説明書1式、シェード、コントローラ―仕様コントローラー:BO-IC400
  • RT112 4G-LTE バッテリ交換可能 10.1 インチ 産業用 Androidタブレット  バーコードスキャナ内蔵モデル unitech

    RT112 4G-LTE バッテリ交換可能 10.1 インチ 産業用 Androidタブレット バーコードスキャナ内蔵モデル

    unitech
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    RT112 は、防塵・防水性能 IP67、耐落下性能 1.5m を誇り、最新のAndroid OS を搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さは 690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 5430 プロセッサ ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.1 GHz) 、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 ) / 第6世代 Qualcomm AI エンジン搭載。4G-LTEモデルは、Docomo系、SoftBank系のナノSIMが利用可能です。RT112-QANFUMDGは、専用のバーコードスキャナエンジンを搭載したモデルです。
    仕様RFID/HF:HF/NFC サポート、ISO14443-4 (Type A、Type B)、ISO15693、Mifare、Felica(ISO/IEC18092)、WLAN:WLAN 6E、2.4GHz & 5GHz & 6GHz、WLAN:デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS) サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2×2 MU-MIMO)、WWAN:4G LTE (nano SIM x2) 4G-LTEモデルのみ対応、WWAN:FDD-LTE Band 1 //3 /8 /19 /28(Docomo系、SoftBank系のSIMが利用可能)寸法(mm)260×165×12サイズ10.1インチ(1920×1200) LCD ディスプレイ、輝度500nits質量(g)690タイプGorilla ガラス、静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応センサージャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサー連続使用時間(時間)最大20インターフェースUSB3.1 タイプ-C×1、Micro SD カード×1、I/O :デュアルスピーカー、マイク×2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能)相対湿度5~95%(結露ないこと)防塵防水性能IP67使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ、64bits、6x CPU、最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE)保存温度範囲(℃)-40~70バーコード【シンボル】1D: Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5(ITF)、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 Databar、UPC-A、UPC E、UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、クーポン GS1 Code 32 (PARAF)、EAN-UCC エミュレーション2D: Codablock A、Codablock F、PDF417、MicroPDF417、Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin)、Grid Matrix、Dot Code郵便: オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet コード、Postnet充電時間(時間)約4.5(満充電まで)バッテリー容量(mAh)メイン:8800(交換可能)OSAndroid 13、GMS および AER 認証、第6世代 Qualcomm AI エンジンRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth(R)5.2インジケータLED、バイブレーター動作温度範囲(℃)-20~55カメラ仕様500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト、Google ARcore & Depth APIサポート)容量(GB)6(RAM)/128(Flash ROM)アクセサリタイプハンドストラップ、回転可能 (PN# 5400-900061G)、ショルダーストラップ (PN# 3210-900041G)、車載クレードル (PN# 5000-900125G)、POSマウント (PN# 4070-900019G)、USB-C アダプター、45W (PN# 1010-900072G)、マルチスロットタイプC充電器、電源コード別売(1010-600382G) (PN# 5100-900038G)、スクリーンプロテクター、10枚 (PN# 5400-900060G)、スクリーンプロテクター、1枚 (PN# 401701G)、バッテリ、8800mAh (PN# 1400-900077GG)、3ピン電源コード (PN# 1550-905931G)、オフィスクレードル (PN# 5000-900124G)、VESAプレート、100×100 mm (PN# 5400-900065G)、容量式スタイラスペン (5.5mm) 、コイルストラップ付き (PN#1979-900006G)落下耐久(m)1.5 、MIL-STD-810H、Method 516.8、Procedure IV
  • VRゴーグル スマホ用 メガネ対応 目幅調節可 ピント調節可 4.8~7インチ iPhone Android対応 2D 3D エレコム

    VRゴーグル スマホ用 メガネ対応 目幅調節可 ピント調節可 4.8~7インチ iPhone Android対応 2D 3D

    エレコム
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    VR動画に限らず様々な2D映像コンテンツが大画面で楽しむことがでる2D3D両用VRゴーグルです。付け替え可能なVR動画用と2D映像用の2種のレンズが付属しており、スマートフォンでの映像の楽しみ方が広がります。
    ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×140×110※バンド含まず質量(g)約390材質本体=ポリカーボネート・ABS、光学レンズ=アクリル、ヘッドバンド=ポリエステル、フェイスパッド=合成皮革・ポリウレタン対応機種VRゴーグル:対応サイズ内スマートフォン適合サイズ4.8~7.0インチのスマートフォン ※端末サイズ:幅約59mm×奥行約6mm×高さ約115mm~幅約89mm×奥行約14mm×高さ約170mm ※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用出来ない場合があります。レンズVR用=非球面光学レンズ。2D用=2.5倍光学レンズ取付方式【スマホ】フロントカバー開閉式機能【目幅調整】○連動可変、【ピント調整】○(連動可変)付属品サイズ切り替えアダプター1個、レンズクリーニングクロス ※取扱説明書はダウンロード版になります。仕様【へッドバンド】3方向ゴムバンド式対応【眼鏡】幅約142mmのメガネまで対応※形状により使用出来ない場合があります、【ヘッドホン】○
  • LIMNO Tab Funity クレードル付10.1インチAndroidタブレット(GMS版) SPU-A05-SUG LIMNO

    LIMNO Tab Funity クレードル付10.1インチAndroidタブレット(GMS版) SPU-A05-SUG

    LIMNO
    75,980税込83,578
    1台
    5日以内出荷
    ODM/OEM開発で培った技術と経験を生かして作られた汎用ビジネスタブレット「Funity」です。ビジネスに求められる要素の最大公約数的に盛り込んだことで、多くのビジネスでご活用いただける製品に仕上げています。24時間365日通電状態でも、バッテリーが膨張・劣化しにくい充電制御設計、76cmの落下を想定した筐体設計、照度+人感センサー搭載、NFC搭載などの特長を持っています。
    付属品クレードルACアダプターマニュアル類質量(g)ACアダプター:約199ケーブル長(m)ACアダプター:約1.6端子形状ACアダプター:DCジャック出力電圧(V)ACアダプター:12出力電流(A)ACアダプター:1.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ACアダプター:約70×約35×約48センサー照度センサー加速度(3D)センサー人感センサー(TOFセンサー)バッテリー使用時間:約5時間(JEITA測定2.0)充電時間:USB 約5時間 / クレードル 約6時間ディスプレイ10.1インチ WUXGA(1920x1200)マルチタッチ対応(10点)スロット【microSD】microSDメディアカードリーダ(最大32GBまで)OSAndroid 11(GMS版)RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.2WAN設定WWAN:なしカメラ仕様前面:500万画素 FF背面:500万画素 AFWi-Fi802.11 a/b/g/n/ac容量(GB)メモリー:4/32モニターサイズ10.1インチ対象CPU形式MediaTek i350(クアッドコア、2.0GHz)出力インタフェースUSB 2.0 Type-C(OTG機能付き)モノラルスピーカー×2Φ3.5mm ステレオ+マイク(4極)モノラルマイク×2(インテリジェントマイク対応)カードスロットSIM:なし
  • 蔵衛門Pocket Tough (MediaTek Helio G96/12GB/256GB/Android14/6.78型/SIMスロット:あり/Wi-Fi・LTE対応) ルクレ

    蔵衛門Pocket Tough (MediaTek Helio G96/12GB/256GB/Android14/6.78型/SIMスロット:あり/Wi-Fi・LTE対応)

    ルクレ
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    過酷な環境で撮影できる頑丈スマホ。写真・黒板・図面・台帳を効率化!作業効率がデジカメの4倍。通常より8倍明るい大光量LEDライト「くらくらビーム」搭載で暗所撮影時も鮮明に撮影可能。「蔵衛門プレミアム」と連携して利用。電子小黒板利用だけでなく通話や他アプリの利用もできるスマホモデル。国交省「NETIS」最高評価VE獲得 J-COMSIA認定製品。くらえもん、電子小黒板、工事写真、建設、施工管理、現場共有
    用途持ち歩きに便利なストラップがございます(専用ストラップ:KCG02-TL)ディスプレイ6.78インチ保証期間購入後1年間/保守契約はございません。サポートは無料です。バッテリー容量(mAh)19500容量(GB)256
  • スマートフォン SIMフリーモデル 高耐久 DuraForce EX (CPU:MediatekDimensity700/メモリ4GB/その他・64GB/Android13/5.8型/SIMスロット:SIMフリー) 京セラ

    スマートフォン SIMフリーモデル 高耐久 DuraForce EX (CPU:MediatekDimensity700/メモリ4GB/その他・64GB/Android13/5.8型/SIMスロット:SIMフリー)

    京セラ(1件のレビュー)
    86,980税込95,678
    1台
    翌日出荷
    高い耐久性と充実の機能。長時間利用も安心のビジネス向けスマートフォン。 。信頼の国内設計・国内生産・国内修理サポート 。防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応 。MIL-STD-810H準拠 。4270mAhの大容量バッテリー 。グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能 。生体認証として顔認証/指紋認証採用 。耐薬品性能。イソプロピルアルコール・エタノール・次亜塩素酸ナトリウムを含ませた拭き取り試験をクリア 。Android Enterprise Recommendedに対応 。通話終了後に直前の通話を録音出来る「通話後録音」機能を搭載。京セラモバイルサポート(MDM、キッティング、補償サービス、個別配送)に対応、電池交換可能
    仕様SIM:Dual SIM (nano SIM+eSIM)、生体認証:顔/指紋(Class3)付属品ACアダプタブラック質量(g)約248対応NFC/FeliCa(R)(おサイフケータイ(R)対応)、イヤホンジャック、グローブタッチ(R)/ウェットタッチ(R)、通話後録音通信方式5G(SA対応※) / 4G / 3G / 2G (※SA対応のSIMが必要になります。)ディスプレイ約5.8インチ HD+ TFT液晶防塵防水性能防水(IPX5/IPX8)/防塵(IP6X)使用CPUMediaTek Dimensity 700 2.2GHz(2コア)+2.0GHz(6コア)バッテリー容量(mAh)4270(着脱式)OSAndroid(TM) 13 (OSアップデート 2回予定)耐久性(試験)耐衝撃(MIL-STD-810H 21項目)+京セラ独自試験BluetoothVer.5.3カメラ仕様メイン:約1600万画素CMOS(ワイド撮影切替可能)、サブ:約800万画素CMOSWi-FiIEEE802.11a/b/g/n(2.4/5GHz)/ac、IEEE802.11r※/k※/v※/w(Wi-Fi高速ローミング)(※部分的対応)容量(GB)(内蔵)RAM:4/ROM:64、(外部)microSDXCTM(最大1TB)ボタン仕様(ダイレクトボタン)2か所寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約77×163×14.9システム対応(位置測位)GPS/GLONASS/QZSS/BeiDou/Galileo対応
  • スマートフォン WiFiモデル 高耐久 DuraForce EX (CPU:MediatekDimensity700/メモリ4GB/その他・64GB/Android13/5.8型/SIMスロット:なし) 京セラ

    スマートフォン WiFiモデル 高耐久 DuraForce EX (CPU:MediatekDimensity700/メモリ4GB/その他・64GB/Android13/5.8型/SIMスロット:なし)

    京セラ
    85,980税込94,578
    1台
    翌日出荷
    多彩なビジネスシーンをサポートする、安心して長く使えるWi-Fi専用スマホ 。防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応 。4270mAh の大容量バッテリー 。グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能 。生体認証として顔認証/指紋認証採用 。耐薬品性の試験を実施 。京セラモバイルサポート(MDM、キッティング、補償サービス、個別配送)に対応、電池交換可能
    ディスプレイ5.8型バッテリー容量(mAh)4270容量(GB)64
  • 蔵衛門Pad  (MTK Helio G99/8GB/256GB/Android 13/10.36型/SIMスロット:あり/Wi-Fi・LTE対応/電子小黒板端末) ルクレ

    蔵衛門Pad (MTK Helio G99/8GB/256GB/Android 13/10.36型/SIMスロット:あり/Wi-Fi・LTE対応/電子小黒板端末)

    ルクレ
    109,800税込120,780
    1台
    欠品中
    黒板・写真・図面が見やすく文字も書き込みやすい大画面10インチの現場用タブレット。 電子小黒板利用可能 「蔵衛門クラウド」及びパッケージソフト「蔵衛門御用達2020/2020」と連携可能 「NETIS」最高評価VE獲得 J-COMSIA認定製品
    ディスプレイ10.36型容量(GB)256
  • 法人向けWi-Fiスマートフォン DIGNO SX4 Wi-Fi ブラック(MediaTek Dimensity6100/4GB/64GB/Android 14/5.83型/SIMスロット:なし) 京セラ

    法人向けWi-Fiスマートフォン DIGNO SX4 Wi-Fi ブラック(MediaTek Dimensity6100/4GB/64GB/Android 14/5.83型/SIMスロット:なし)

    京セラ
    52,980税込58,278
    1台
    翌日出荷
    前機種WX同様の高い耐久性と充実の機能。長時間利用も安心のビジネス向けW-Fiスマートフォン。加えて。NFC搭載 。ダイレクトボタン具備。よく使うアプリを登録することで一発起動が可能 。生体認証として顔認証(Class1)と指紋認証(Class3)採用 。Wi-Fi高速ローミング(802.11v一部サポート、802.11wサポート) 。3.5Φイヤホンジャック具備 。バッテリーケアモード 変わらぬ。信頼の国内設計・国内生産・国内修理サポート 。防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応 。MIL-STD-810H準拠 。4000mAhの大容量バッテリー 。グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能 。耐薬品性能。イソプロピルアルコール・エタノール・次亜塩素酸ナトリウムを含ませた拭き取り試験をクリア 。Android Enterprise Recommendedに対応 。通話終了後に直前の通話を録音出来る「通話後録音」機能を搭載。京セラモバイルサポート(MDM、キッティング、補償サービス、個別配送)に対応
    ブラックディスプレイ5.83型バッテリー容量(mAh)4000容量(GB)4/64
  • 法人向けWi-Fiスマートフォン DIGNO SX4 Wi-Fi ホワイト(MediaTek Dimensity6100/4GB/64GB/Android 14/5.83型/SIMスロット:なし) 京セラ

    法人向けWi-Fiスマートフォン DIGNO SX4 Wi-Fi ホワイト(MediaTek Dimensity6100/4GB/64GB/Android 14/5.83型/SIMスロット:なし)

    京セラ
    52,980税込58,278
    1台
    翌日出荷
    前機種WX同様の高い耐久性と充実の機能。長時間利用も安心のビジネス向けW-Fiスマートフォン。加えて。NFC搭載 。ダイレクトボタン具備。よく使うアプリを登録することで一発起動が可能 。生体認証として顔認証(Class1)と指紋認証(Class3)採用 。Wi-Fi高速ローミング(802.11v一部サポート、802.11wサポート) 。3.5Φイヤホンジャック具備 。バッテリーケアモード 変わらぬ。信頼の国内設計・国内生産・国内修理サポート 。防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応 。MIL-STD-810H準拠 。4000mAhの大容量バッテリー 。グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能 。耐薬品性能。イソプロピルアルコール・エタノール・次亜塩素酸ナトリウムを含ませた拭き取り試験をクリア 。Android Enterprise Recommendedに対応 。通話終了後に直前の通話を録音出来る「通話後録音」機能を搭載。京セラモバイルサポート(MDM、キッティング、補償サービス、個別配送)に対応
    ホワイトディスプレイ5.83型容量(GB)4/64
  • LAVIE Tab Lite TL103/KAL ポーラブルー/CPU:MediaTek Helio G85/メモリ:4GB/ストレージタイプ:eMMC・64GB/OS:Android 14/10.1型/SIMスロット:無し NEC

    LAVIE Tab Lite TL103/KAL ポーラブルー/CPU:MediaTek Helio G85/メモリ:4GB/ストレージタイプ:eMMC・64GB/OS:Android 14/10.1型/SIMスロット:無し

    NEC
    37,980税込41,778
    1台
    翌日出荷
    タッチパネル:対応/無線LAN:11ac/BlueTooth:対応/本体重量:430g
    仕様静電容量タッチパネルその他【マルチタッチ】10点付属品ACアダプタ、充電ケーブル、マニュアル電源リチウムポリマーバッテリ またはACアダプタ(100 ~ 240V±5%、50/60Hz)センサーA-センサ, Hall-センサ, GPS, AL-センサ有効画素数(アウトカメラ)500万画素 / (インカメラ)800万画素外部出力【ディスプレイ】USB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応)インターフェースヘッドフォンステレオ出力・マイク入力共用ミニジャック×1メモリー【メインメモリ】4GBディスプレイ10.1型ワイドLED 広視野角液晶解像度1920×1200ドット防塵防水性能防水ありIPX2、防塵ありIP5X使用CPUMediaTek Helio G85スピーカーステレオスピーカ(2か所)(Dolby Atmos対応)動作時間10.5時間バッテリー容量(mAh)5100キーボードなし搭載OSAndroid 14Bluetoothあり、Bluetooth Smart Ready(Ver.5.3)内蔵マイクありストレージ【eMMC】64GB無線LANあり、IEEE802.11a/b/g/n/acセキュリティ機能あり、顔認証カードスロットmicroSDUSBUSB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応)
  • SHARP 10.1インチSIMフリータブレット Android14、4GB/64GB、eSIM, 5G, 防水/防滴 SH-T04C シャープ

    SHARP 10.1インチSIMフリータブレット Android14、4GB/64GB、eSIM, 5G, 防水/防滴 SH-T04C

    シャープ
    59,980税込65,978
    1台
    9日以内出荷
    日常からビジネスシーンまでサポートするSIMフリータブレット
    仕様対応SIM:eSIM寸法(mm)約170×約246×約8.3(突起部を除く)チャコールグレー質量(g)約481メモリーRAM 4GB/ROM 64GBディスプレイ約10.1インチ/TFTWUXGA 1,920×1,200使用CPUSnapdragon(R) 695 5G Mobile Platform 2.2GHz+1.8GHz オクタコア充電時間(分)約160(ACアダプタ SH-AC05使用時)外部メモリーmicroSDXC 最大512GB対応バッテリー容量(mAh)6,680(内蔵電池の標準容量)OSAndroid(TM) 14RoHS指令(10物質対応)対応外部接続USB Type-C/イヤホンマイク端子(3.5Φ)連続待受時間LTE:約860時間(静止時)
  • ロジテック 耐衝撃タブレット (Android) ロジテック

    ロジテック 耐衝撃タブレット (Android)

    ロジテック
    149,800税込164,780
    1個
    31日以内出荷
    過酷な環境に適した堅牢性と薄型・軽量を両立した耐衝撃タブレット ZEROSHOCKタブレット SLIM for Android「LZ-AA10シリーズ」 GMS認証モデル(充電用アダプタ同梱なし)
    用途10.1インチワイドパネル搭載の薄型軽量な堅牢タブレットPCです。 タッチ操作可能なので、電気・ガス・水道の点検端末、倉庫内の在庫管理端末など様々な用途にご利用いただけます。 。耐衝撃・耐落下・耐振動性能の高い耐久性により、屋外などの過酷な現場での運用が可能です。◆動作時、18方向(面6、角4、辺8)x2回 120cmから大理石に落下 ◆耐振動試験(非動作時):前後・左右・上下に、4時間かけて振動を与え続ける※本製品の無破損、無故障を保証するものではありません 。IP65の防塵・防滴設計だから、屋外はもちろん、粉塵の多い工場や、食品工場などの水濡れが懸念される現場でも活用できます。※本製品の無破損、無故障を保証するものではありません 。マイナス10℃から50℃と耐熱・耐寒性能に優れているため、寒冷地や炎天下の保守作業や冷凍庫内の業務でも活用できます。※本製品の無破損、無故障を保証するものではありません 。従来製品より約30%の薄型化、軽量化を実現。※LT-WMT10シリーズとの比較 。手袋での操作、濡れた手でもタッチ操作が可能です。※モード切替有り(グローブモード/通常モード)※本製品はすべての手袋でのタッチを保証するものではありません 。約14.5時間の連続稼働なので、業務の途中で充電することなく長時間使用でき、屋外での業務にも最適です。 。Android(TM) 10.0搭載(GMS認証(Google Play(TM)対応))。 。本製品には充電用アダプタは同梱されておりません付属品ハンドストラップ質量(g)795備考【非接触ICカードリーダー】Type A、B、FeliCa 電子決済には対応しておりません消費電力(W)約12(最大)電源入力寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×183.6×13.3センサー加速度センサー、照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサーランプ充電ランプ、フロントカメラランプインターフェースUSB2.0(Type-C)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロット×1バッテリー3.8V、9000mAh(リチウムイオン)メモリー4GB充電時間約6時間(電源オフ時)、約4.5時間(電源オン時)保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPUMediaTek MTK6765(最大2.30GHz、8コア)VESAマウント(mm)75×75、100×100 (オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合)スピーカー1W×1(モノラル)動作時間約14.5時間(JEITA2.0)関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(バッテリー)、RoHS(10物質)測定位置確認GPS、GLONASS、QZSS(みちびき)OSAndroid(TM) / 10.0 GMS認証(GooglePlayストア対応)ファンシステムファンなし耐環境性IP65(全面)、MIL-STD-810G ※1.2m落下試験実施(動作時)タッチパネル方式静電容量 (10ポイントマルチタッチ) / モード切替有り(グローブモード/通常モード)BluetoothBluetooth 4.2(Class2)無線規格【WAN】NTTドコモ LTE対応(nano SIM) / キャリア契約、SIMはお客様にてご用意カメラ仕様500万画素CMOSカメラ(フロント)、1300万画素CMOSカメラ(リア) / オートフォーカス、フラッシュ搭載(リアのみ)内蔵マイク1ストレージ64GB eMMC無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
  • ロジテック 耐衝撃タブレット (Android) GMS認証 ロジテック

    ロジテック 耐衝撃タブレット (Android) GMS認証

    ロジテック
    149,800税込164,780
    1個
    31日以内出荷
    過酷な環境に適した堅牢性と薄型・軽量を両立した耐衝撃タブレット ZEROSHOCKタブレット SLIM for Android「LZ-AA10シリーズ」(充電用アダプタ同梱なし)
    用途10.1インチワイドパネル搭載の薄型軽量な堅牢タブレットPCです。 タッチ操作可能なので、電気・ガス・水道の点検端末、倉庫内の在庫管理端末など様々な用途にご利用いただけます。 。耐衝撃・耐落下・耐振動性能の高い耐久性により、屋外などの過酷な現場での運用が可能です。 動作時、18方向(面6、角4、辺8)x2回 120cmから大理石に落下 耐振動試験(非動作時):前後・左右・上下に、4時間かけて振動を与え続ける※本製品の無破損、無故障を保証するものではありません 。IP65の防塵・防滴設計だから、屋外はもちろん、粉塵の多い工場や、食品工場などの水濡れが懸念される現場でも活用できます。※本製品の無破損、無故障を保証するものではありません 。マイナス10℃から50℃と耐熱・耐寒性能に優れているため、寒冷地や炎天下の保守作業や冷凍庫内の業務でも活用できます。※本製品の無破損、無故障を保証するものではありません 。従来製品より約30%の薄型化、軽量化を実現。※LT-WMT10シリーズとの比較 。手袋での操作、濡れた手でもタッチ操作が可能です。※モード切替有り(グローブモード/通常モード)※本製品はすべての手袋でのタッチを保証するものではありません 。約14.5時間の連続稼働なので、業務の途中で充電することなく長時間使用でき、屋外での業務にも最適です。 。Android(TM) 9.0搭載(Google Play非搭載)。システムバー非表示設定など専用端末として利用いただく機能を搭載。 。本製品には充電用アダプタは同梱されておりません付属品ハンドストラップ質量(g)795備考【非接触ICカードリーダー】Type A、B、FeliCa 電子決済には対応しておりません消費電力(W)約12(最大)電源入力寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×183.6×13.3センサー加速度センサー、照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサーランプ充電ランプ、フロントカメラランプインターフェースUSB2.0(Type-C)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロット×1バッテリー3.8V、9000mAh(リチウムイオン)メモリー4GB充電時間約6時間(電源オフ時)、約4.5時間(電源オン時)保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPUMediaTek MTK6765(最大2.30GHz、8コア)VESAマウント(mm)75×75、100×100 (オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合)スピーカー1W×1(モノラル)動作時間約14.5時間(JEITA2.0)関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(バッテリー)、RoHS(10物質)測定位置確認GPS、GLONASS、QZSS(みちびき)OSAndroid(TM) / 9.0 GooglePlayストア非対応ファンシステムファンなし耐環境性IP65(全面)、MIL-STD-810G ※1.2m落下試験実施(動作時)タッチパネル方式静電容量 (10ポイントマルチタッチ) / モード切替有り(グローブモード/通常モード)BluetoothBluetooth 4.2(Class2)無線規格【WAN】NTTドコモ LTE対応(nano SIM) / キャリア契約、SIMはお客様にてご用意カメラ仕様500万画素CMOSカメラ(フロント)、1300万画素CMOSカメラ(リア) / オートフォーカス、フラッシュ搭載(リアのみ)内蔵マイク1ストレージ64GB eMMC無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
  • タブレット 10インチ アイリスオーヤマ

    タブレット 10インチ

    アイリスオーヤマ
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー6000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】 迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。 基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。 。10.1インチサイズで大画面なので細かい資料や動画も見やすい。約540gと軽量なので、商談などで持ち運んだり肩掛けしても疲れにくい。 〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。 アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
    仕様●カメラ:インカメラ 5MP(FF)アウトカメラ 5MP(AF)●内蔵RAM容量:4GB(仮想メモリ4GB)付属品USB ケーブル(Type A-Type C) 、クイックスタートガイド 、保証書ブラック質量(g)540ディスプレイ10.1インチ解像度1280×800バッテリー容量(mAh)6000OSAndroid(TM)14定格入力5V2A ※定格に合った充電器をご使用ください。寸法(幅×奥行×高さ)(mm)241×159.7×11 ※カメラ突起部除くWi-Fi802.11ac/a/b/g/n(2.4G+5G)容量(GB)64対応microSDカード最大512GB UHS-II 非対応
  • WELCOMアプリライセンス付ZEBRA TC27 モバイルコンピュータ ウェルコムデザイン

    WELCOMアプリライセンス付ZEBRA TC27 モバイルコンピュータ

    ウェルコムデザイン
    339,800税込373,780
    1個
    4日以内出荷
    WELCOMアプリライセンスが付属したAndroidモバイルコンピュータ。
    ディスプレイ6.0インチカラーフルHD+バッテリー容量(mAh)3800(標準容量・BLEバッテリ)、5200(大容量)
  • WELCOMアプリライセンス付ZEBRA TC22 モバイルコンピュータ ウェルコムデザイン

    WELCOMアプリライセンス付ZEBRA TC22 モバイルコンピュータ

    ウェルコムデザイン
    249,800税込274,780
    1個
    4日以内出荷
    WELCOMアプリライセンスが付属したAndroidモバイルコンピュータ。
  • 電子ペーパー 富士通

    電子ペーパー

    富士通
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷
    手書きのメモやPDFへの書き込みができる超軽量・薄型電子ペーパーです。カラーフィルターを追加した(8色活用可能)E-ink 新ディスプレイを採用し、「Wacomデジタイザ」を搭載した充電不要のスタイラスペンを付属しています。筆圧に応じて筆跡や太さが変わる筆圧感知機能もあり、まるで紙とペンのようなリアルな筆記を実現。「暗記モード(暗記学習向け)」や「ページめくり機能(演奏向け)」といった便利な機能も活用できます。サイズは、コンパクトなA5と大画面のA4の2サイズ。QUADERNO C pp動作対応OS:Windows 1 ome(64ビット)/Windows 1 ro(64ビット)、Windows 0 ome 64ビット)/Windows 0 ro(64ビット)、Windows 0(32ビット)非対応Windows .1以前非対応、macOS 5 Sequoia)/macOS 4 Sonoma)/macOS 3 Ventura)、macOS 2 Monterey) 降のバージョンではBluetoothでの接続はできません。QUADERNO obile pp 作対応OS:Android 5/Android 4/Android 3、タブレット非対応、Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。*Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。iOS 8/iOS 7/iOS 6※iPad非対応
    仕様●暗号化:WPA2-PSK (AES), 802.1x EAP (TLS / PEAP)●サポートファイルフォーマット(拡張子):PDF (.pdf)●内蔵メモリーに保存可能なPDFのファイル数:約10000ファイル(1ファイルあたり約2.2MBのPDFファイル)●外部ストレージ:接続不可●筆圧感知:4096段階容量32GB/約22GB以上バッテリー内蔵型リチウムイオン充電池使用周波数(Hz)無線LAN:2.4帯、5帯、NFC:13.56M帯/FeliCa(画面のロック解除)、NFC Forum Type 4 Tag (QUADERNO Mobile Appとの簡単接続)充電時間(時間)約2.5(USB PD充電器接続時または電源オフUSB充電機能使用時)/約7(USB充電)動作温度(℃)5~35OS【Windows】10Home/10Pro/11Home/11Pro【macOS】15(Sequoia)/14(Sonoma)/13(Ventura)インターフェイスUSB2.0 Type-Cコネクタバッテリー稼動時間(Bluetooth(R) 機能オフ時)Wi-Fi機能オフ時:最長2週間/Wi-Fi機能オン時:最長5日間無線通信方式IEEE 802.11a/b/g/n/ac MIMOタッチパネル方式静電容量方式指入力対応タッチパネル/電磁誘導方式デジタイザ対応(スタイラスペン)BluetoothBluetooth(R)標準規格 Ver.5.1(Bluetooth Low Energy対応)
パソコン・タブレットPC・スマートフォン