プライバシーフィルムサンワサプライ当日出荷
Apple 第10世代iPad 10.9インチ対応のマグネット式プライバシーフィルム。上下左右からのぞき見を防止します。iPadを縦横お好きな方向で使用できます。視野角度約60°です。フィルム左右にマグネットがあり、iPadへ簡単に脱着が可能。必要な時だけ使用できます。※上下左右からののぞき見が可能なため、使用時、iPadの画面が暗くなります。出来る限りiPad本体の輝度を上げてご使用ください。※磁石付きのケース、純正カバーと併用すると、蓋を開く際に、本製品も外れてしまいます。 蓋開閉による、電源ON・OFFには影響しません。
仕様タッチパネル対応セット内容本体×1、クリーニングクロス×1材質PET質量(g)37.7タイプ上下左右のぞき見防止サイズ(inch)10.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×1.94×320視野角60度