絞り込み
バッテリー容量(mAh)
  • 2000~3000未満(1)
  • 3000~4000未満(1)
  • 5000~6000未満(1)
  • 6000~7000未満(1)
  • 10000以上(9)
出力
  • 5V/1A(4)
  • 5V/2A(5)
  • 5V/2.1A(5)
  • 5V/2.4A(2)
  • 5V/3A(1)
  • 9V/2A(1)
  • 9V/2.22A(1)
  • 12V/1.5A(1)
  • 12V/1.67A(1)
給電端子
  • AC(1)
  • micro-B(6)
  • Type-C(8)
  • USB(9)
充電端子
  • USB
  • AC(10)
  • DC(11)
  • Lightning(1)
  • micro-B(10)
  • Type-C(110)
質量(g)
  • 60~80未満(2)
  • 80~100未満(1)
  • 100~120未満(2)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(1)
  • 180~200未満(2)
  • 200~300未満(5)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(1)
入力
  • 2.1A/5V(1)
  • 5V/1A(2)
  • 5V/2A(9)
  • 5V/3A(1)
  • 9V/2A(1)
  • 12V/1.5A(1)
  • その他(1)
2.1A/5V・5V/1A・5V/2A・5V/3A・9V/2A・12V/1.5A・その他
USBポート数
  • 1個口(1)
  • 2個口(7)
  • 3個口(7)
1個口・2個口・3個口
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(3)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(8)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(8)
シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト
ブランド
  • 多摩電子(4)
  • QTJ(4)
  • OWLTECH(オウルテック)(2)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • 3R(スリーアール)(1)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(1)
  • エアージェイ(1)
  • Gigastone(1)
  • ジー・ワーカー(1)
  • VEGER(ベガー)(1)
  • Mate(1)
多摩電子・QTJ・OWLTECH(オウルテック)・SIGNET(シグネット)・3R(スリーアール)・シリコンパワー(Silicon Power)・エアージェイ・Gigastone・ジー・ワーカー・VEGER(ベガー)・Mate
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー容量(mAh)から絞り込む
2000~3000未満(1)
3000~4000未満(1)
5000~6000未満(1)
6000~7000未満(1)
10000以上(9)
  • 災害対策用ポータブルモバイルソーラーバッテリー 20000mAh エアージェイ

    災害対策用ポータブルモバイルソーラーバッテリー 20000mAh

    エアージェイ(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    アウトドアや災害時に大活躍!緊急時に便利なソーラーパネル搭載のモバイルバッテリーです。 衝撃に強く、とっさの雨にも安心なタフモデルです。 2台同時に充電ができるUSB-A×3ポート搭載。緊急用ソーラーパネル搭載で災害時等は太陽光で蓄電できます(ソーラーパネルは補助機能です。ソーラーオアネルを使用したフル充電(蓄電)を目的とした製品ではありません) 停電時にも便利なLEDライト付きです。
    材質PC、ABS質量(g)490出力(W)ソーラーパネル:1.4(max)、LED照明:0.8出力(USB-A)最大5V/2.1A [2台同時充電時は2ポート最大5V/1A]寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×26.5×173入力microUSB:最大5V/2A、Type-C:最大5V/2A、ソーラーパネル:最大5.5V/300mA内蔵電池リチウムポリマーバッテリー2000mAhバッテリー容量(mAh)20000USBポート数3RoHS指令(10物質対応)対応充電端子MicroUSB、USB Type-C給電端子USB-A
  • モバイルバッテリー 20,000mAh シリコンパワー(Silicon Power)

    モバイルバッテリー 20,000mAh

    シリコンパワー(Silicon Power)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    大容量20,000mAhを誇り、スマートフォンを約6.5回充電可能な大容量モバイルバッテリー。USB Type-Aポートを2つ搭載し、2台同時充電が可能です。入力はMicro-USBとUSB Type-Cの両方に対応し、使い勝手が良好。出力は最大2.1Aで、効率的な充電が可能です。LEDインジケーターで残量確認も簡単。人間工学に基づいた形状で、手にフィットしやすく、表面は汚れや傷に強い加工が施されています。さらに、過電圧・過電流・短絡保護などの安全機能を備え、安心して使用できます。ストラップホール付きで持ち運びにも便利。価格も手頃で、日常使いから旅行まで幅広く活躍するおすすめの一台です。
    仕様【証明】BSMI CE FCC PSE Li-ion 00 RoHS WEEE寸法(mm)140.7×64.5×23.4ホワイト質量(g)320出力USB1 (USB Type-A): 5V= 2A; USB2 (USB Type-A): 5V= 2.1A; USB1+USB2: 5V=2.1A(max.)入力Micro-USB: 5V= 2A; Type-C: 5V= 2A定格出力12600mAh(63Wh / 5V)バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリー電圧(V)3.7保証期間13カ月保護機能過電圧保護 / 低電圧保護 / 過電流保護 / 短絡保護充電時間(時間)12動作温度(℃)10~45バッテリー容量(mAh)20000USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応充電端子USB Type-Aポートバッテリー容量(Wh)74
  • 手軽に持ち運び出来るオシャレなスティック型モバイルバッテリー 3000mAh OWLTECH(オウルテック)

    手軽に持ち運び出来るオシャレなスティック型モバイルバッテリー 3000mAh

    OWLTECH(オウルテック)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軽くて持ち運びに最適なスティック型モバイルバッテリーです。容量は3200mAhでスマートフォンを約1回満充電にするのに十分です。残量の確認LEDも搭載されており、バッテリーを充電するタイミングも一目で確認することができます。重量はわずか80gで、小さなバッグでもするりと入ってしまいます。普段からの持ち歩き用にぴったりなモバイルバッテリーです。
    付属品取扱説明書 兼 保証書USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm)対応機種iPhone、スマートフォン、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカーバッテリーリチウムイオン電池 3.6V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×24×106バッテリー容量(Ah)3.2保証期間18ヶ月保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護充電時間(時間)約3USBポート数2個口使用可能回数約500回 ※接続機器及び使用条件による充電端子Type-A / Type-C給電端子Type-A / Type-C
  • Gigastone 65W急速充電器 Gigastone

    Gigastone 65W急速充電器

    Gigastone
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    安全性と耐久性が保証されたGaNテクノロジー採用、Type-C×2、USB-A×1ポートを搭載し3台同時充電も可能な高出力コンパクトサイズ充電器。1ポート最大出力65Wでノートパソコンも充電可能です。折り畳みプラグで持ち運びにも便利。
    質量(g)120出力(W)Type-C×2、Type-A×1合計出力65(MAX)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.3×42.55×30.6入力100-240V50/60Hz 1.5A(MAX)安全装置過電流保護・過電圧保護・過熱保護・ショート防止充電端子USB-A
  • ソーラーモバイルバッテリー 16000mAh 3R(スリーアール)

    ソーラーモバイルバッテリー 16000mAh

    3R(スリーアール)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    このソーラーモバイルバッテリーは一般的なUSB蓄電に加え太陽光でも蓄電できるソーラーパネルを搭載。 電源がとれないときでも太陽に向けておいておけば充電が可能です。 高さ2mからの落下実験にも耐え、世界基準をクリアした防水・防塵性能が特徴。 登山・キャンプ・サイクリングなどにおすすめです。 大容量16000mAhで一度蓄電しておけば数日間はスマホが使え度々充電する手間もはぶけます。
    バッテリー容量(mAh)16000ブラック質量(g)375USBポート数2入力DC5V/2A(microUSB)、ソーラーパネル220mAh/DC5V出力1.DC5V/2.4A、2.DC5V/1A※1&2合計DC5V/3.4A(最大)バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリー電圧(V)DC3.7種類パネルセル種類:単結晶充電方式太陽光、ACアダプタ(別売)、PC等のUSBポート充電時間(時間)10(USB)、90(ソーラーパネル)防塵防水性能IP67寸法(mm)約166×82×20.5セット内容モバイルバッテリー本体、microUSBケーブル、カラビナ、取扱説明書充電端子AC/USB給電端子AC/USB
  • 63185 USB STYLE モバイルバッテリー 10000mAh SIGNET(シグネット)

    63185 USB STYLE モバイルバッテリー 10000mAh

    SIGNET(シグネット)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    10000mAhの大容量で、スリムデザイン。
    用途USB-Aポート(出力)2つ、USB-Cポート(入出力)1つを搭載バッテリー容量(mAh)10000最大出力合計:3A充電時間(時間)本体:約6(5V-2A)充電可能回数約500保管温度範囲(℃)0-35規格電気用品安全法:〇PSE 特定電気用品以外の電気用品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×73.5×14本体質量(g)230ブラックUSBポート数USB-A(5V2A)×2、USB -C(5V3A)充電端子ポート:USB-A(5V2A)×2、USB -C(5V3A)給電端子ポート:MicroUSB(5V2A)、USB-C(5V3A)
  • 緊急時にも安心 単三電池4本対応 乾電池式モバイルバッテリースイッチ付き OWLTECH(オウルテック)

    緊急時にも安心 単三電池4本対応 乾電池式モバイルバッテリースイッチ付き

    OWLTECH(オウルテック)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    万が一の災害時でも市販のアルカリ乾電池でスマホが充電できるモバイルバッテリーです。アルカリ乾電池4本を装着すれば直ちに接続した機器を充電することができます。乾電池4本でスマホを約0.7回分充電可能です。電池を交換して繰り返し充電可能となります。通常のモバイルバッテリーのように放電しないので防災時の持ち出し袋に入れておけば安心です。電源オンオフスイッチが付いており、使わない時は放電を抑えることが可能です。安心の2年保証です。
    ホワイト質量(g)約68(電池含まず)USBポート数1出力5V/1A対応機種スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー使用電池アルカリ乾電池 単3形×4本 (別途ご用意ください。)保証期間2年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×38×69充電端子USB Type-A
  • モバイルバッテリー リチウムポリマー充電池 QTJ

    モバイルバッテリー リチウムポリマー充電池

    QTJ
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトで軽量のリチウムポリマー充電池を採用したリチウムバッテリー。 microUSBケーブル付属なのでAndroid系のスマートフォンやタブレットはもちろん、お手持ちのケーブルを使用すれば、iPhone/iPad、Type-C端末などにも充電可能。 4段階残量ランプでバッテリーの状況が一目で分かる。PSE適合品で日本の電気用品安全法の技術基準に適合した安全性の高い商品。
    用途スマートフォン用のモバイルバッテリー・充電器としてケーブル長(m)1使用電池高分子リチウムポリマー電池定格入力5V/2A充電端子microUSB給電端子USBポート×2
  • カラビナモバイルバッテリー5000 多摩電子

    カラビナモバイルバッテリー5000

    多摩電子
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    引っ掛けて、場所をとらない。カラビナ型スマホ用モバイルバッテリー
    材質【本体ケース】PC+ABS、他、 【カラビナ】炭素鋼、亜鉛合金、 【コネクタケース・ケーブル】PVC、他ブラック質量(g)【本体】約135 【ケーブル】約9出力DC5V/2A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】約82.5×109×18.2入力DC5V/2Aバッテリー容量(mAh)5000ケーブル長(cm)約15USBポート数USB-A×1、microUSB×1充電端子microUSB給電端子USB、microUSB
  • モバイルバッテリー QTJ

    モバイルバッテリー

    QTJ
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    スマートフォンやタブレットに充電可能なシンプルデザインのモバイルバッテリー。【持ち運びに便利】。スリムでコンパクトな設計の為、持ち運びに嬉しいサイズ感。【2台同時充電可能】。USB-Aポートが2つ搭載している為、2台同時充電が可能。【充電残量がわかる】。4つのLEDライトで充電残量の把握が可能。【カラーバリエーション】。ニュアンスカラーを取り入れた5色展開
    質量(g)(約)116出力USB-A:5V/2.1A(合計)適合規格USB-A入力microUSB:5V/2A Type-C:5V2A対応iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他対応コネクタ付属ケーブル:Type-C本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×15.8×98ケーブル長(cm)(約)50(付属)USBポート数3充電端子USB-Aポート×2給電端子microUSBポート×1/Type-Cポート×1
  • モバイルバッテリー QTJ

    モバイルバッテリー

    QTJ
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    とってもスリム&コンパクトなモバイルバッテリー!スクエア形状がスタイリッシュでスマートフォンやタブレットに充電可能。【USB Type-C入出力対応】。最大5V2Aで入力・出力可能※パワーデリバリー非対応。【薄型&コンパクト】。わずか13.5mmの厚みでとってもスリム!。【スクエア形状】。スクエアでスタイリッシュな形状。【カラーバリエーション】。ニュアンスカラーを取り入れた4色展開
    仕様ワット時定格量:18.5Wh、ON・OFFボタン/電池残量LEDランプ搭載/USB-A→USB Type-C充電ケーブル付属、航空機内持込:客室内へお持込可能(2023年9月 現在)質量(g)(約)110出力USB-A 5V/2.1A(合計) USB Type-C 5V/2A(合計)適合規格USB Type-C / USB-A入力USB Type-C:5V/2A対応iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他対応コネクタ付属ケーブル:USB Type-C本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×13.5×76ケーブル長(cm)(約)50(付属)USBポート数3充電端子USB-Aポート×1/USB Type-Cポート×1給電端子USB Type-Cポート×1
  • CIO Mate Powerbank 001 20W2C1A カームブルー Mate

    CIO Mate Powerbank 001 20W2C1A カームブルー

    Mate
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    カームブルー質量(g)約185出力【USB-C】5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(MAX20W)、【USB-A】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(MAX18W)、【USB-C1/C2/A】5V/3A(MAX15W)入力【USB-C】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(MAX18W)バッテリー容量(mAh)10000USBポート数USB C×2/A×1充電端子TypeA/C給電端子TypeC
  • モバイルバッテリー 6800mA 薄型 ホワイト 多摩電子

    モバイルバッテリー 6800mA 薄型 ホワイト

    多摩電子
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    2.4A出力ポートでiPad、タブレット対応、iPhone急速充電。「最適充電」機能採用 スマーフォン2台同時充電。電池残量表示LED搭載。過電流・過電圧・短絡保護機能搭載の安全設計。付属ケーブル:microUSB 90cm
    ホワイト質量(g)【本体】約145【付属microUSBケーブル】約19出力DC5V/2.4A入力DC5V/2Aバッテリー容量(mAh)6800ケーブル長(cm)【付属microUSBケーブル】約90USBポート数USB-A×2、microUSB×1充電端子microUSB給電端子USB、microUSB
  • リチウムチャージャー2500 TPL65SUW 多摩電子

    リチウムチャージャー2500 TPL65SUW

    多摩電子
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    約500回繰り返し使える、経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用。内蔵充電池の過充電、過放電を防ぐ保護IC搭載。
    ホワイト質量(g)【本体】約74【ケーブル】約19出力DC5V/1A入力DC5V/1Aバッテリー容量(mAh)2500USBポート数USB-A×1、microUSB×1充電端子microUSB給電端子USB、microUSB
  • モバイルバッテリー QTJ

    モバイルバッテリー

    QTJ
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    マグネット式ワイヤレス充電搭載のモバイルバッテリー。【ピタッと充電】。マグネット式ワイヤレス充電搭載の為、ケーブルを使わずに充電が可能。※iPhone12以降のシリーズとMagSafe対応のケースのみ対応。【2台同時充電可能】。USB-Aポートとワイヤレス式充電を搭載している為、2台同時充電が可能。【充電残量がわかる】。4つのLEDライトで充電残量の把握が可能。【スタンド付き】。マグネットで吸着するので動画視聴に便利
    仕様ワット時定格量:37Wh、ON/OFFボタン/電池残量LEDランプ搭載/USB-A to Type-C充電ケーブル付属、航空機内持込:客室内へお持込可能(2023年9月 現在)質量(g)(約)246出力USB-A:5V/2A ワイヤレス:5W適合規格USB-A入力Type-C:5V2A対応iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他対応コネクタ付属ケーブル:Type-C本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×18×146ケーブル長(cm)(約)50(付属)USBポート数2充電端子USB-Aポート×1給電端子Type-Cポート×1
  • VEGER【パワーバンク】10000mAh Type-C&USB-A搭載モバイルバッテリー VEGER(ベガー)

    VEGER【パワーバンク】10000mAh Type-C&USB-A搭載モバイルバッテリー

    VEGER(ベガー)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    普段使いに最適な薄型×大容量バッテリー。本体の厚さが15.9mmと薄型かつバッテリー容量が10000mAhと大容量なので、外出や旅行などの持ち運びに便利です。出力ポートは3つあるので、複数台同時充電も可能です。
    シルバー質量(g)220出力【USB】1:5V/2.0A、2:5V/2.0A表示バッテリー:LEDディスプレイ入力Micro USB:5V/2.0A、Type-C:5V/2.0A保証期間1年間バッテリー容量(mAh)10000RoHS指令(10物質対応)対応充電端子USB(A)給電端子Micro USB、Type-C
  • モバイルバッテリー10000mah ジー・ワーカー

    モバイルバッテリー10000mah

    ジー・ワーカー(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトサイズ モバイルバッテリー10000mAhモバイルバッテリー10000mah白 入力5V/2.1A 出力5V/2.1A 入力TYPE-C/microB 出力USB-A×2
    用途モバイルバッテリー外形寸法(mm)136×68×15適合機器USBポートを使用して充電できる機器(Androidスマートフォン、iPhone、タブレット、携帯型ゲーム機、電子タバコなど)保証期間1年USBポート数USB-A×2充電端子Type-C、USB-A給電端子USB-A
  • PD20Wモバイルバッテリー10000 多摩電子

    PD20Wモバイルバッテリー10000

    多摩電子
    4,198税込4,618
    1箱(1個)
    3日以内出荷
    最大20WのUSB PD対応 USB TYpe-Cポートと最大3AのUSB-Aポート、microUSBポートを搭載したモバイルバッテリー。大容量リチウムイオンポリマー電池10000mAhを内蔵し、Type-C接続のスマートフォンの充電に対応しています。スマートフォンと重ね持ちしやすく持ち運びに便利な薄型タイプ。PD対応CtoCケーブル1m付属。
    トラスコ品番594-7551幅(mm)74ブラック高さ(mm)145.5質量(g)250奥行(mm)15.2ケーブル長(m)1バッテリー容量(mAh)10000USBポート数3充電端子microUSB給電端子USB Type-C、USB-A

モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります

モバイルバッテリー