曜日別特売

モバイルバッテリー 10000mAh/PD20W 半固体電池

モバイルバッテリー 10000mAh/PD20W 半固体電池 - サンワダイレクトモバイルバッテリー 10000mAh/PD20W 半固体電池 - サンワダイレクトモバイルバッテリー 10000mAh/PD20W 半固体電池 - サンワダイレクトモバイルバッテリー 10000mAh/PD20W 半固体電池 - サンワダイレクトモバイルバッテリー 10000mAh/PD20W 半固体電池 - サンワダイレクトモバイルバッテリー 10000mAh/PD20W 半固体電池 - サンワダイレクトモバイルバッテリー 10000mAh/PD20W 半固体電池 - サンワダイレクトモバイルバッテリー 10000mAh/PD20W 半固体電池 - サンワダイレクト

従来のリチウムイオン電池と比べて発熱や膨張が少ない半固体電池を採用した、安全性の高い10000mAhのモバイルバッテリーです。
USB Power Delivery(USB PD)規格による最大20Wの出力に対応し、対応スマートフォンやタブレットなどへ急速充電に対応します。
電池残量を1%刻みでデジタル表示できるデジタル残量表示機能付きです。
USB Type-Cポートを2ポートとUSB Aポートを1ポート搭載し、最大3台の機器まで同時に充電することができます。
USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
本体にストラップやストラップケーブルが取り付けできるストラップホールを備えています。
接続機器の充電と本体の蓄電に使えるUSB Type-Cケーブルを付属しています。
過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。
本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合し安心して使用できます。

セット内容
本体、USB Type-Cケーブル(30c)、取扱説明書・保証書
容量
3.85V/10000mAh(38.5Wh)
ポート数
USB Type-C×2(入出力)、USB A×1(出力)
使用温度範囲
5~35℃
端子形状
入力:USB Type-C、USB出力:USB A,USB Type-C
出力電圧
USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)、PPS:DC5V~11V/2A、USB A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)
対応
デジタル電池残量表示:対応
定格出力
USB Type-C(電圧/電流)
最大出力
USB合計:20W
充電時間
約3時間※出力がPD18W以上に対応したAC充電器使用時
電池
半固体リチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)
10000
定格入力
DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)
入力電圧
DC5V 3A、9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82733720700-BTL062BK
オープン
¥6,198
¥6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする