刺股(さすまた)とは、相手を抑え込んで動きを封じるための道具。長さ2~3メートルの柄の先にU字形の金具が取り付けてあり、このU字形の部分で相手の首や体を壁や地面に押し付けるようにして使用します。柄の長さがあるため相手から距離を取った状態で封じ込めることができ、相手がナイフなどの武器を持っていた場合でも安全に対応することが可能です。柄は木製の他軽量なアルミ製などが採用されており、警察や学校、金融機関などで導入されています。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • さすまた 防犯用 モノタロウ

    さすまた 防犯用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    いざという時の備えに、危険から身を守るための防犯グッズです。軽量かつ丈夫で使いやすい。周りの雰囲気に溶け込むカラーで外観を阻害せず対策が可能。また、設置により犯罪の抑止効果もあります。
    用途各所での防犯対策・護身用。自宅 学校 幼稚園 会社 オフィス 職場 施設 公共施設 軽量 コンパクト シンプル材質スチール(粉体塗装)長さ(mm)1860幅(mm)460厚さ(mm)30ホワイト質量(g)900
  • 防犯用不審人物防御棒 こない手U型 壁取付フック付 ミツル

    防犯用不審人物防御棒 こない手U型 壁取付フック付

    ミツル(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    サスマタは古来より使われている防犯用具で、不審者を最低限の力で押えこむことができます。 握りやすいゴムグリップ付。 ハンドルはすべりにくく、手にやさしい特殊リブパイプ使用。 壁取付フック付(取付ねじはついておりません)。
    材質(本体)アルミ、(グリップ)ゴム寸法(mm)530×2060×30質量(g)1100
  • さすまた 護身用 日東

    さすまた 護身用

    日東(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    危険から身を守る!いざという時の備えに!防犯グッズさすまた。周りの雰囲気に溶け込むホワイトカラー。威圧感や不安を感じない外観。設置により犯罪の抑止効果も。
    用途防犯用に。自宅 学校 幼稚園 会社 オフィス 職場 施設 公共施設 軽量 コンパクト シンプル材質スチール(粉体塗装)
  • さすまた こない手かもめ型 EIGERTOOL(アイガーツール)

    さすまた こない手かもめ型

    EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    R形状になっているため衣服などに引っかからず、簡単にすべり込ませ押えることができます。 左右の折り返しが足払いに有効です。滑りにくい特殊グリップ付。
    材質アルミ合金長さ(mm)1850幅(mm)820質量(kg)1.4アズワン品番64-9371-09パイプ外径(Φmm)25.6
さすまた特集
おすすめ人気ランキング
刺股(さすまた)