461件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
  • 制電ライン手袋 コート無し 1袋 10双入 APNC-L1シリーズ アズピュア(アズワン)

    制電ライン手袋 コート無し 1袋 10双入 APNC-L1シリーズ

    アズピュア(アズワン)
    959税込1,055
    1袋(10双)
    3日以内出荷
    材質ナイロン(導電糸入り)表面抵抗値(Ω)≦1.0×10^10(繊維部)
  • 静電気対策用ダイローブ3000 DAILOVE

    静電気対策用ダイローブ3000

    DAILOVE
    28,980税込31,878
    1箱(10双)
    22日以内出荷
    塗装手袋の決定版 「静電気対策」「耐溶剤」に加え、塗装の天敵「ハジキ」対策をした「ブリードレス」仕様。靴底と同素材のポリウレタンを使用しているため丈夫で、軽くて柔らかいです。1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可能です。有機溶剤での連日作業でも柔軟性を維持、高い硬化耐性を持ちます。耐油環境でも高耐久性を発揮。軽油・ガソリン・灯油でも強度試験を実施しています。
    用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験材質ポリウレタン製、裏:綿、導電繊維厚さ(mm)1.05(裏地含め)ブラック全長(cm)26表面抵抗値(Ω)1×10[[の3-7乗]](耐電圧手袋ではなく、電気を通します。)滑り止め効果なし
  • 耐針指カバー エヌキャップ N-Capシリーズ ポルテ

    耐針指カバー エヌキャップ N-Capシリーズ

    ポルテ
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    病院内の「針刺し事故」を未然に防ぐ画期的な耐針指カバーです。極薄ステンレスが指のひらに配置されていますがしなやかに曲がります。※ステンレスガードエリアは指のひら側のみです。
    材料ポリエステルメッシュ・PE・SUS304
  • インナー手袋 指無しタイプ アドクリーン

    インナー手袋 指無しタイプ

    アドクリーン
    2,298税込2,528
    1袋(10双)
    9日以内出荷
    材質ウーリーナイロンサイズFRoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンルーム用ニトリルロング手袋 330 γ線滅菌済 Shield Scientific

    クリーンルーム用ニトリルロング手袋 330 γ線滅菌済

    Shield Scientific
    419税込461
    1双ほか
    翌々日出荷
    材質NBR(ニトリルゴム)長さ(mm)330厚さ(mm)0.14(掌)品質等級AQL:0.65
  • クリーンルーム用耐熱静電手袋 FGシリーズ アズワン

    クリーンルーム用耐熱静電手袋 FGシリーズ

    アズワン
    21,500税込23,650
    1双
    翌々日出荷
    長繊維のメタアラミド繊維製で、従来の耐熱素材より発塵性が低いです(JIS B 9923:クリーンルーム用衣類の汚染粒子測定法にて検証済み)。ショートとロングの2タイプがあります。
    材質メタアラミド繊維規格耐熱/4121XX(EN407:2004)グレードクラス100~10000(ISOクラス5~7)耐熱温度(℃)300(※短時間、最大180程度目安での使用を推奨)表面抵抗値(Ω)10^7~10^9
  • 10ゲージ 特紡手袋 10ダース Star Field(星野商店)

    10ゲージ 特紡手袋 10ダース

    Star Field(星野商店)
    4,198税込4,618
    1箱(10ダース)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    通常の軍手より編目が細かいのでホコリなどがはいりにくくなっております。
    仕様●サイズ:フリー●全長:約22.5cm●材質:ポリエステル・綿・その他●内容量:120双
  • BD-407 ポリエステル下履き 手袋 白 10双組×12パック 富士グローブ

    BD-407 ポリエステル下履き 手袋 白 10双組×12パック

    富士グローブ
    4,698税込5,168
    1ケース(12パック×10双)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    軽くて丈夫な薄手の13G(ゲージ)は伸縮性にも優れ、手にぴったりフィットします。ソフトな肌触りで不快感を軽減し、アウター手袋からの着脱もスムーズです。指先の感覚を大切にする作業にも適しています。縫い目のないシームレス編み手袋なので手に馴染み長時間の作業でも疲れにくく作業効率もアップします。軽作業、精密機械や細かな部品の取扱い、農作業やガーデニングなどのインナーに適しています。無駄なく使える左右兼用かつ洗濯可能で経済的です。
    仕様●材質:ポリエステル●ゲージ数:13G●色:白
  • 耐切創手袋 ハイパーガード メタルミックスブレス 5双入 NJC3248シリーズ HANVO(ハンボ)

    耐切創手袋 ハイパーガード メタルミックスブレス 5双入 NJC3248シリーズ

    HANVO(ハンボ)
    4,398税込4,838
    1組(5双)
    6日以内出荷
    カットレベルD [EN388(2016)]、高強カポリエチレン短繊維を使用しているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。手のひらには特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐油性、耐摩耗性に優れています。独自製法のファインフィニッシュ加工をしており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
  • 耐切創手袋 ハイパーガード メタルミックスライト 5双入 LNM3248シリーズ HANVO(ハンボ)

    耐切創手袋 ハイパーガード メタルミックスライト 5双入 LNM3248シリーズ

    HANVO(ハンボ)
    4,298税込4,728
    1組(5双)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    カットレベルD [EN388(2016)]、高強力ポリエチレン短繊維を使用いているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。手のひらには特殊配合の天然ゴムをコーティングしているので、従来の手袋よりも柔らかく、被膜も丈夫です。
  • 耐切創手袋 ハイパーガード ストレッチ 5双入 PE363シリーズ HANVO(ハンボ)

    耐切創手袋 ハイパーガード ストレッチ 5双入 PE363シリーズ

    HANVO(ハンボ)
    4,798税込5,278
    1組(5双)
    8日以内出荷から12日以内出荷
    高強力のポリエチレン糸を使用した耐切創手袋。手の平のポリウレタンコーティングでスベりにくい。カットレベルB [EN388(2016)] ※2003基準のカットレベルは3。耐切創手袋
  • 耐突刺手袋 TenActiv STAGLXPBシリーズ superior glove(スーペリア)

    耐突刺手袋 TenActiv STAGLXPBシリーズ

    superior glove(スーペリア)
    7,898税込8,688
    1双
    7日以内出荷から8日以内出荷
    耐針性能に特化した手袋(ASTM F 2878規格品)、注射針や針など、鋭利なものから手を守り事故を抑制します、ANSI耐切創レベル 掌:A9、甲:A5、ANSI耐突刺レベル5
  • 作業手袋 調温・消臭 手のひらコートタイプ MHG150EKSシリーズ ミドリ安全

    作業手袋 調温・消臭 手のひらコートタイプ MHG150EKSシリーズ

    ミドリ安全
    399税込439
    1双
    6日以内出荷から7日以内出荷
    汗を吸って発熱する素材【eks】(R)R)エクス(R)を使用、1夏場のムレ感や、冬場の冷えを抑えます。2臭いを抑える消臭効果があります。注射を打つとき消毒にアルコールを塗りますが、その際に塗った部分がひんやりするのはアルコールが気化するときに周りの熱を奪うからです。【eks】(R)はその逆の原理で、汗(気体)を強い力で吸着する(まとめる)ことで熱を発生させます。汗を吸って(吸湿)発熱・放湿を繰り返すため、ムレ感のないドライなあたたかさ、酸性臭やアルカリ臭を中和作用により消臭、【主な用途】○寒い物流倉庫内での作業○冷蔵倉庫でのピッキング作業○蒸れやすい作業現場○屋外での作業、回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
  • 静電気対策手袋 薄手 厚み0.2mm ダイヤゴム

    静電気対策手袋 薄手 厚み0.2mm

    ダイヤゴム
    1,998税込2,198
    1双
    6日以内出荷
    特殊カーボンを練り込んだ薄手手袋 膜厚0.2mmの極薄静電気対策手袋 柔らかく軽い。作業性に優れます 静電気対策と有機溶剤の飛沫防止に 使用後の硬化がなく、繰り返し使えます ゴム臭がしない。使い始めの嫌な臭いがありません ※手袋だけではアース効果がありません。服・靴・床等を含めた総合的な静電気対策が必要です。(手袋が絶縁された状態では使用しないでください。) ※取り扱う物質(油、溶剤、塗料など)が手袋に付着すると、手袋の電気抵抗値は変動します。特に、油や溶剤が手袋に染み込んだまま放置されると通電しない場合が有ります。使用前と使用中に電気抵抗値が規定範囲内であることを確認して下さい。もしも、手袋が汚れるなどして通電しない場合は、使用しないでください。 ※皮膜が薄いのでバリ等の鋭利なものには十分注意してください。 ※有機溶剤等で膨潤している場合、一般的に抵抗値が変動する傾向があります。十分に注意してください。 ※引火物を扱った後は手袋を火気に近づけないでください。着火する危険があります。 ※電気作業には使用しないでください。感電する危険があります。
    仕様●電気抵抗値:10×3乗Ω~7乗Ω●材質:ポリウレタン●色:ブラック●全長:300mm●掌周長:113mm●中指長:75mm●厚み:0.20mmアズワン品番68-1990-61
  • [M] 手袋 ポリウレタン・黒 エスコ

    [M] 手袋 ポリウレタン・黒

    エスコ
    620税込682
    1双
    翌日出荷
    合成皮革は、柔らかでフィット感が抜群。 革のような独特の臭いもなく、人工皮革に比べ、滑り止め効果にも優れ、使い勝手のよい手袋です。 通気性抜群、滑りにくくて細かい作業に適しています。 マジックテープ止
    仕様●材質:手の平/ポリウレタン、手の甲/ポリエステル●サイズ:Mサイズ●全長:210mm●厚み:0.6mm●掌周り:190mm●中指長さ:80mm●カラー:黒
  • 軍手 純綿・小さめ/12双 エスコ

    軍手 純綿・小さめ/12双

    エスコ
    1,250税込1,375
    1ダース(12双)
    翌日出荷
    小さめの手にもジャストフィットの純綿軍手です。一般的なポリエステル混の軍手より糸くずが出にくく、細かな作業に向いてます。指先まできっちりはめられるので、作業性が向上します。原料の材質上熱により溶けることが無いので、熱いものを扱う作業にもお使いいただけます。(耐熱手袋ではないので、焦げます。)
    仕様●ゲージ:7●総重量:680g●全長(mm):約210●掌周り(mm):180●中指長さ(mm):75●厚み(mm):1.2●カラー:生成り●材質:綿100%●入数:12双●純綿●5本編み
  • SPウレタン 10双組 SS おたふく手袋

    SPウレタン 10双組 SS

    おたふく手袋
    1,898税込2,088
    1セット(10双)
    8日以内出荷
    コスト重視の業務用パック。薄く柔軟性の高い発泡性のポリウレタン樹脂をコーティングした背抜きタイプの手袋。強度は高くないものの、フィット感があり薄く柔らかで指先を使う細かい作業に向いています。
    仕様●サイズ:SS●材質●▼手袋/ナイロン100%、掌部/ポリウレタン樹脂●入数:10双アズワン品番65-8927-51
  • 手袋・インナー[フリー/290mm] EA354AEシリーズ エスコ

    手袋・インナー[フリー/290mm] EA354AEシリーズ

    エスコ
    425税込468
    1双ほか
    翌日出荷
    綿を採用し、吸湿性に優れています。伸縮性があるため、締め付け感が少なく、手にやさしくフィットします。手首部分が長めのため、作業中や就寝時に脱げにくく、ズリ落ちも防ぎます。編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・120℃以上の高温は、黄変や抗菌効果を低下させる原因となるため、高温での乾燥や直接アイロンをかけるのは避けてください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・こまめに洗濯し、常に清潔な状態でご使用ください。 ・色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
  • 手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン) EA354GJシリーズ エスコ

    手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン) EA354GJシリーズ

    エスコ
    1,140税込1,254
    1双
    翌日出荷
    高強度ポリエチレン糸を採用しています。発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。-使用上の注意- ・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら
    仕様●サイズ:M●全長(mm):190●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):67●カラー:本体/ホワイト 手首/イエロー●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ポリエチレン、ポリウレタン、その他●入数:1双●用途:機械工業、精密機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業など●左右兼用●EN 388/2016規格 耐切創レベル 2/A●厚み:約1.2mm
  • 手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン) EA354GJシリーズ エスコ

    手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン) EA354GJシリーズ

    エスコ
    1,140税込1,254
    1双
    翌日出荷
    高強度ポリエチレン糸を採用しています。発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせ
    仕様●サイズ:L●全長(mm):200●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):72●カラー:本体/ホワイト 手首/グリーン●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ポリエチレン、ポリウレタン、その他●入数:1双●用途:機械工業、精密機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業など●左右兼用●EN 388/2016規格 耐切創レベル 2/A●厚み:約1.2mm
  • 耐針指カバー エヌキャップ N-Capシリーズ ポルテ

    耐針指カバー エヌキャップ N-Capシリーズ

    ポルテ
    20,980税込23,078
    1袋(10個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    院内の「針刺し事故」を未然に防ぐ画期的な耐針指カバーです。極薄ステンレスが指のひらに配置されていますがしなやかに曲がります。※ステンレスガードエリアは指のひら側のみです。
  • eureka 突き刺し防止手袋 パンクチャーエクストリーム 10-6PXシリーズ eureka(エウレカ)

    eureka 突き刺し防止手袋 パンクチャーエクストリーム 10-6PXシリーズ

    eureka(エウレカ)
    7,898税込8,688
    1双
    6日以内出荷
    仕様●サイズ:8インチ●全長:24.8cm●手の平周り:18.8cm●中指:8.0cm●材質:手袋素材/パラ糸アラミド・ポリウレタン、手の平コーティング/ニトリル、裏地/パラ糸アラミドアズワン品番65-4350-17
  • 耐切創手袋 ジェネラルニトリル 13-4GNIシリーズ eureka(エウレカ)

    耐切創手袋 ジェネラルニトリル 13-4GNIシリーズ

    eureka(エウレカ)
    1,698税込1,868
    1双
    6日以内出荷
    仕様●サイズ:8●全長:23.0cm●手の平周り:18.0cm●中指:7.5cm●手袋素材:PVA、グラスファイバー、ポリアミド 手の平コーティング:ニトリル●耐切創性:手のひら/耐切創レベルF(EN388:2016基準)原手/レベルC(EN388:2016基準)●耐摩耗性:耐摩耗レベル4(EN388:2016基準)アズワン品番65-3969-84
  • スーパーロング耐薬品手袋 トリオニック522 6双入 MAPA

    スーパーロング耐薬品手袋 トリオニック522 6双入

    MAPA
    8,298税込9,128
    1袋(6袋×1双)
    当日出荷から10日以内出荷
    MAPA独自の3種混合材料で、耐薬品性に優れています。 全長610mmのロングタイプのため、肘までしっかり保護可能です。 クリーンルームクラス100の環境下で洗浄・パッキングされています。 シリコンフリーのため、ガラスや金属への跡残りがしにくいです。
    材質ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合厚さ(mm)約0.5全長(mm)610適合規格EN388 1110X、EN ISO 374-1TYPE B(KST)、EN ISO 374-5
  • 綿コットンインナー手袋 2003-LGシリーズ ウインセス

    綿コットンインナー手袋 2003-LGシリーズ

    ウインセス
    3,940税込4,334
    1袋(12枚)
    当日出荷
    現場の声を形にしたロング仕様で、作業服との間に隙間をつくりません。 薄手の綿天竺を使用しているため手指に感覚が伝わりやすい仕様です。 マチ付きなので指先のフィット感及び指股のストレスを軽減します。
    材質綿
  • 牛革ライナー手袋 P-808シリーズ 中田久吉商店

    牛革ライナー手袋 P-808シリーズ

    中田久吉商店
    9,198税込10,118
    1袋(10双)
    翌々日出荷
    柔らかく作業性に優れています。敗れにくく丈夫で耐久性があります。
    材質平側・親指:牛革、甲側:ポリエステル、ヘリ:ナイロン全長(mm)230サイズMLアズワン品番3-6076-13入数1袋(10双入)
  • 耐切創手袋 CR-1Jシリーズ アズワン

    耐切創手袋 CR-1Jシリーズ

    アズワン
    1,901税込2,091
    1双
    当日出荷
    比重0.97g/cm3(参考値)の軽量繊維です。 ガラス破損や鋭利な製品を扱う作業に適しています。 耐摩耗や耐薬性にも優れています。
    材質超高分子PE、シリコン樹脂(滑止)サイズS色(手首部)ホワイトアズワン品番1-8296-21
  • 超低発塵クリーンルーム用手袋 ピュアネス ゼロワン 興研

    超低発塵クリーンルーム用手袋 ピュアネス ゼロワン

    興研
    37,980税込41,778
    1ケース(50双×4箱)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ISOクラス1の環境で製造・梱包された世界初のクリーンルーム用手袋(メーカー調べ)。徹底的な低発塵化と製造・梱包環境のスーパークリーン化により実現した、いままでにない低発塵のクリーンルーム用手袋。1双ずつで個装されているので、箱を開封しても最後の1双まで綺麗な状態で保管・使用できます。。左右別型で豊富なサイズ展開なので、フィット感が良く、手先の細かい作業にも適しています。
    セット内容1ケース200双入(50双×4箱、1双ずつ個別包装)材質天然ゴムラテックス厚さ(mm)中指先/掌部:0.20表面仕上げグリップ仕上げ
  • ハードワーク向け耐油手袋 ダイローブ240 D240シリーズ ダイヤゴム

    ハードワーク向け耐油手袋 ダイローブ240 D240シリーズ

    ダイヤゴム
    2,398税込2,638
    1双
    7日以内出荷
    機械的強度に優れたハードワークでご使用いだける耐油手袋です。手首までしっかり隠れる長さ33cm(S・Mサイズは31cm)。表面粒子が高いグリップ力をキープ。ゴム特有の臭いがせず、快適にご使用いただけます。手に張り付きにくい裏地付きで、裏側は手洗い可能。柔軟性があるポリウレタン素材で、手が疲れにくく長時間作業に最適。
    種別ダイローブ 240-33 Lアズワン品番62-2692-65
  • 耐溶剤手袋ハナローブ ハナキゴム

    耐溶剤手袋ハナローブ

    ハナキゴム
    3,598税込3,958
    1双
    当日出荷
  • 品質管理手袋 4301 中田久吉商店

    品質管理手袋 4301

    中田久吉商店
    2,598税込2,858
    1パック(12双)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    柔らかく、フィット感があり、吸汗性に優れている
    材質綿100%型番4301
  • クリーン用インナー手袋 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    クリーン用インナー手袋

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    1,998税込2,198
    1パック(10双)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    フィラメント糸使用の低発塵タイプで、よりフィット感と伸縮性を追求する為、ハイゲージを使用しました。ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。
    材質ナイロン
  • 遮熱・耐熱ミトン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    遮熱・耐熱ミトン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    11,980税込13,178
    1双
    7日以内出荷
    難燃機能を持ったアラミド繊維にアルミコーティング加工を施し、また、断熱材を中間層全体に入れることにより、優れた遮熱性・断熱性を持っています。立体縫製で装着感を向上させ、また、重ね履き使用を考慮したゆったりサイズになっています。
    材質表/アラミド繊維(アルミコーティング)、中/アラミド混フエルト、裏/綿
  • 低圧用ゴム手袋 YS-102シリーズ アズワン

    低圧用ゴム手袋 YS-102シリーズ

    アズワン
    5,830税込6,413
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    フィット性に優れ、組み立て・整備作業等に適しています。
  • 耐熱手袋 612シリーズ アズワン

    耐熱手袋 612シリーズ

    アズワン
    17,600税込19,360
    1双
    翌々日出荷
    手の平500℃仕様の耐熱手袋です。
    種別手の平500℃仕様アズワン品番61-0078-20
  • アズピュア 無縫製手袋 アズピュア(アズワン)

    アズピュア 無縫製手袋

    アズピュア(アズワン)
    4,830税込5,313
    1袋(10双)
    当日出荷から12日以内出荷
    縫製糸を使用しない特許技術製法により、手の平裾生地裁断面からの発塵を低減しています。通気性伸縮性フィット感に優れています。薄手でフィット感に優れており、精密加工品質管理用としてだけではなく、インナー手袋としても使用できます。
    材質ポリエステル100%
  • アズピュア ニトリル手袋NBT-100H アズピュア(アズワン)

    アズピュア ニトリル手袋NBT-100H

    アズピュア(アズワン)
    57,100税込62,810
    1箱(100枚×10袋)
    当日出荷
    グリップ力に優れた薄手タイプです。耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。純水洗浄を施しているのでクリーンルームでのご使用が可能です。
  • ポリエチレンロング手袋(ひじピタ) アズワン

    ポリエチレンロング手袋(ひじピタ)

    アズワン
    2,790税込3,069
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    肘からずれ落ちないロング手袋手にはめて袖部分を引っ張ることで、肘部分にフィットしてずれ落ちにくくなります。
    種別100枚入

クリーンルーム用ウェア類』には他にこんなカテゴリがあります

クリーンルーム用手袋/指サック