絞り込み
サイズ
- LL
- 3L(3)
- 7号(5)
- L(118)
- M(124)
- S(102)
- SS(12)
- その他(5)
- フリー(24)
色
クリア(1)
グレー(1)
シルバー(2)
ブラック(2)
ホワイト(11)
ブランド
- ガードナー(14)
- アドクリーン(10)
- アズワン(9)
- ゴールドウイン(8)
- アズピュア(アズワン)(7)
- ハネウェル(5)
- 中田久吉商店(4)
- オカモト(2)
- TRUSCO(2)
- アンセル(2)
- ミヤマ産業(2)
- MAPA(2)
- DAILOVE(2)
- ダイヤゴム(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ブラストン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「サイズ」から絞り込む
3L(3)
7号(5)
L(118)
LL
M(124)
S(102)
SS(12)
その他(5)
フリー(24)

クリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーン
アンセル(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781袋(100枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。 清浄度の高いニトリル製手袋です。用途クリーンルーム用仕様パーティクル量0.5~2.0μm合計(400pcs/cm2)ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当厚さ(mm)0.1左右区別左右兼用クラスISO Class4(Fed/STDクラス10)相当質量(g/袋)1000
アズピュア 耐切創手袋 レベル3
アズピュア(アズワン)(2件のレビュー)¥729~税込¥802~1双当日出荷耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化が少ないです。レベル5の製品(2-2129-01~-03・2-2130-01~-03)に比べ、伸縮性が高く、手へのフィット感が高いです。
低発塵耐切創インナー手袋
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281双当日出荷Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。用途クリーンルーム・精密機械工業。厚さ(mm)約0.8規格EN388 2016材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100%ゲージ数15
無塵手袋(炭素繊維折込)(クラス1000以下)
アズワン(1件のレビュー)¥6,316~税込¥6,948~1袋(10双)当日出荷から翌々日出荷静電気をシャットアウト。材質手の平…表面/PU(ポリウレタン)100%(PUフィルムでラミネート)、裏面/ポリエステル100%(天竺編)(カーボン)炭素繊維織込、手の甲…ポリエステル100%(特殊加工により埃防止用樹脂止)入数(双)10クラスクラス1000以下
インナーグローブ
ゴールドウイン¥1,998税込¥2,1981パック(10双)当日出荷材質ナイロン厚さ(mm)-色白入数(枚)20入数(双)10機能低発塵性手のひらまわり(cm)16.6±1.0手の平幅(cm)8.3±0.5手首周り(cm)14.0±1.0
無塵手袋(クラス1000以下)
アズワン¥7,603税込¥8,3631袋(10双)当日出荷から翌々日出荷塵を嫌うクリーンルーム内での作業や精密作業に適しています。仕様埃防止用樹脂止材質ポリエステル100%(掌部/PU(ポリウレタン)ラミネート加工、甲部/特殊加工)入数(双)10クラスクラス1000以下
アズピュア インナー手袋ブラック
アズピュア(アズワン)(2件のレビュー)¥1,210~税込¥1,331~1袋(10双)当日出荷から翌々日出荷手首の裾部にほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。ポリエステル製は通気性に優れています。伸縮性があり、フィット感に優れています。インナー手袋の用途以外に、精密加工など指紋を付けたくない作業にも使えます。自動車製造現場などでの需要が高く、汚れが目立ちにくい製品です。タイプオーバーロック
ニトリルディスポ・NEO
オカモト(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681袋(100枚)当日出荷特殊加工によるグリップ加工を施しています。袖口までしっかりカバーできるロングタイプです。ムダなく使える左右兼用タイプです。純水洗浄のクリーンパック包装です。用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
導電性ルアナ品質管理用手袋 7700
中田久吉商店¥5,798税込¥6,3781パック(10双)当日出荷から翌々日出荷静電気を寄せにくい有機導電性繊維使用(コロナ放電)材質有機導電性繊維ルアナ7.6%・ポリエステル92.4%型番7700
耐薬品手袋 シルバーシールド ロングタイプ 1袋(10双入)
ハネウェル¥9,980税込¥10,9781袋欠品中左右兼用の使い捨てタイプです。手袋を二重に着用する場合に、インナー手袋として使用できます。薬品による透過対策に適しています。用途航空宇宙産業、化学薬品の処理、・搬送、危険物取扱い作業、石油化学産業に適応材質ポリエチレン、EVOH長さ(mm)約735厚さ(mm)0.06色シルバーサイズ10(XL)適合規格EN420、EN374手のひらまわり(cm)約26
クリーンルーム用耐薬品手袋 トリオニック517 12双入
MAPA¥6,998税込¥7,6981袋(12袋×1双)当日出荷MAPA独自の3種混合材料で、耐薬品性に優れています。 クリーンルームクラス100の環境下で洗浄・パッキングされています。 シリコンフリーのため、ガラスや金属への跡残りがしにくいです。材質ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合厚さ(mm)約0.5全長(mm)360適合規格EN388 1110X、EN ISO 374-1TYPE B(KST)、EN ISO 374-5
無塵手袋
ミヤマ産業¥6,598税込¥7,2581袋(10双)当日出荷から7日以内出荷繊維屑脱落の防止 指紋、汗が製品に付着しません。(甲側の通気性は大) 極薄ですべりにくく、耐洗濯性に優れています。材質手の甲:ポリウレタン特殊加工、手の平:ポリウレタン加工
耐酸・アルカリ手袋 カマプレン 726シリーズ
ハネウェル¥3,798税込¥4,1781双当日出荷強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、非常に柔らかいため、作業性が高い手袋です。亜鉛メッキや酸洗いに関わる仕事に非常に向いています。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合及びJIST8116適合。材質クロロプレン+天然ゴム厚さ(mm)0.65全長(mm)400色黒サイズ10(XL)アズワン品番63-4169-22
静電気対策用ダイローブ3000
DAILOVE¥28,980税込¥31,8781箱(10双)22日以内出荷塗装手袋の決定版 「静電気対策」「耐溶剤」に加え、塗装の天敵「ハジキ」対策をした「ブリードレス」仕様。靴底と同素材のポリウレタンを使用しているため丈夫で、軽くて柔らかいです。1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可能です。有機溶剤での連日作業でも柔軟性を維持、高い硬化耐性を持ちます。耐油環境でも高耐久性を発揮。軽油・ガソリン・灯油でも強度試験を実施しています。用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験材質ポリウレタン製、裏:綿、導電繊維厚さ(mm)1.05(裏地含め)色ブラック全長(cm)26表面抵抗値(Ω)1×10[[の3-7乗]](耐電圧手袋ではなく、電気を通します。)滑り止め効果なし
ダイヤモンドグリッププラス 63754シリーズ
アンセル¥4,198税込¥4,6181箱(100枚)当日出荷スタンダードな研究用ラテックス手袋です。 外側エンボス加工により、ガラス器具等の扱いが容易です。 ポリマーコーティングを施すことでスムーズに脱着が可能。 米国FDA基準ASTM クリアしております。厚さ(mm)(カフ部)0.10、(手のひら部)0.13、(指部)0.16全長(mm)245
インナー手袋 PA330N-Wシリーズ
ゴールドウイン¥19,980税込¥21,9781パック(100双)7日以内出荷吸水性の高いナイロン100%のインナー手袋。成型手袋の下ばきに最適ですサイズLLアズワン品番61-0132-06
アズピュア 無縫製手袋
アズピュア(アズワン)¥4,830税込¥5,3131袋(10双)当日出荷から12日以内出荷縫製糸を使用しない特許技術製法により、手の平裾生地裁断面からの発塵を低減しています。通気性伸縮性フィット感に優れています。薄手でフィット感に優れており、精密加工品質管理用としてだけではなく、インナー手袋としても使用できます。材質ポリエステル100%
アズピュア ハイフィット異物検出手袋
アズピュア(アズワン)¥4,590税込¥5,0491袋(10枚)当日出荷から12日以内出荷縫製糸を使用しない特許技術製法により、異物混入のリスクを低減します。触る対象物の凹凸などの検査に使用できます。手の甲は伸縮性のある生地ですので、よりフィット感を高めています。材質手の平部/特殊ナイロン100%、手の甲部/ポリエステル100%
低発塵耐切創インナー手袋ロング
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481双当日出荷Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。用途クリーンルーム・精密機械工業。厚さ(mm)約0.8規格EN388 2016材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100%ゲージ数15耐切創性2/B
クリーン手袋Fタイプ(長さ24cm)
アドクリーン¥39,980税込¥43,9781箱(100双)9日以内出荷材質(手の甲) ポリウレタンエラストマー (手の平)ポリウレタンフィルムRoHS指令(10物質対応)対応
クリーン手袋FLタイプ(長さ29cm)
アドクリーン¥49,980税込¥54,9781箱(100双)9日以内出荷材質(手の甲) ポリウレタンエラストマー (手の平)ポリウレタンフィルムRoHS指令(10物質対応)対応
アズツール耐切創手袋 レベル3・コート無
アズワン¥689税込¥7581双翌々日出荷伸縮性が高く、フィット感に優れています。耐候性に優れた素材により、紫外線からの劣化をガード材質超高強度PE(ポリエチレン)サイズLL色(手首部)黄アズワン品番4-3165-01耐切創性3(規格EN388:2003)
スーパーロング耐薬品手袋 トリオニック522 6双入
MAPA¥8,298税込¥9,1281袋(6袋×1双)10日以内出荷MAPA独自の3種混合材料で、耐薬品性に優れています。 全長610mmのロングタイプのため、肘までしっかり保護可能です。 クリーンルームクラス100の環境下で洗浄・パッキングされています。 シリコンフリーのため、ガラスや金属への跡残りがしにくいです。材質ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合厚さ(mm)約0.5全長(mm)610適合規格EN388 1110X、EN ISO 374-1TYPE B(KST)、EN ISO 374-5
アズピュアニトリル手袋 AP-5 指先エンボス LL 1000枚入
アズピュア(アズワン)¥68,000税込¥74,8001箱(10袋×100枚)当日出荷クリーンルーム内のメンテナンス作業にも使用できます。純水洗浄を施しているため、クリーンルームでのご使用が可能です。手袋の外側は塩素処理を行っていないため塩素フリー(検出限界未満)です。材質NBR(ニトリルゴム)全長(cm)約30(12インチ)表面抵抗率(Ω/sq)≦1010サイズLL厚さ(mm)約0.07(手の平)色ホワイトアズワン品番4-3124-51
『クリーンルーム用ウェア類』には他にこんなカテゴリがあります
- クリーンウェア
- クリーンキャップ
- クリーンルーム用シューズ
- クリーンルーム用マスク
- クリーンルーム用手袋/指サック
- クリーンルーム用バッグ/小物