461件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
  • AC対応ミトン手袋 アドクリーン

    AC対応ミトン手袋

    アドクリーン
    3,198税込3,518
    1双
    9日以内出荷
    材質ポリエステル 100%ホワイトサイズFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 純綿軍手 5本編 1箱 12双/束×40束 日光物産(NIKKO)

    純綿軍手 5本編 1箱 12双/束×40束

    日光物産(NIKKO)
    51,980税込57,178
    1箱(40束×12双)
    8日以内出荷
    材質綿100%サイズフリー、7G(約750g/12双)アズワン品番69-1272-70
  • 特紡軍手 2本編 日光物産(NIKKO)

    特紡軍手 2本編

    日光物産(NIKKO)
    25,980税込28,578
    1箱(40束×12双)
    8日以内出荷
    材質綿・ナイロン・アクリル他サイズフリー、7G(600g/12双)
  • 混紡軍手 5本編 1箱 12双/束×40束 日光物産(NIKKO)

    混紡軍手 5本編 1箱 12双/束×40束

    日光物産(NIKKO)
    33,980税込37,378
    1箱(40束×12双)
    8日以内出荷
    材質綿・ポリエステルサイズフリー、7G(約750g/12双)アズワン品番69-1272-71
  • アズピュアESDクール手袋II 手の平コート 1袋 10双入 アズピュア(アズワン)

    アズピュアESDクール手袋II 手の平コート 1袋 10双入

    アズピュア(アズワン)
    1,898税込2,088
    1袋(10双)
    翌々日出荷
    フィット感、通気性が良く快適に作業できます。
    材質ポリエステル100%(導電糸入り)タイプ手の平コート表面抵抗値(Ω)1.0×10^7~9(繊維部)
  • アズピュアESDクール手袋II ノンコート 1袋 10双入 アズピュア(アズワン)

    アズピュアESDクール手袋II ノンコート 1袋 10双入

    アズピュア(アズワン)
    1,098税込1,208
    1袋(10双)
    翌々日出荷
    フィット感、通気性が良く快適に作業できます。
    材質ポリエステル100%(導電糸入り)タイプノンコート表面抵抗値(Ω)1.0×10^7~9(繊維部)
  • アズピュアESDクール手袋II 指先コート 1袋 10双入 アズピュア(アズワン)

    アズピュアESDクール手袋II 指先コート 1袋 10双入

    アズピュア(アズワン)
    1,498税込1,648
    1袋(10双)
    翌々日出荷
    フィット感、通気性が良く快適に作業できます。
    材質ポリエステル100%(導電糸入り)タイプ指先コート表面抵抗値(Ω)1.0×10^7~9(繊維部)
  • アズツール耐切創手袋 レベルB・蛍光黄色 アズワン

    アズツール耐切創手袋 レベルB・蛍光黄色

    アズワン
    709税込780
    1双
    翌々日出荷
    ニトリル手袋の耐切創インナーとして、クリーンルーム内でも使用可能です。
    材質高強度PE
  • アズツール耐切創手袋 レベル3・コート無 アズワン

    アズツール耐切創手袋 レベル3・コート無

    アズワン
    689税込758
    1双
    翌々日出荷
    伸縮性が高く、フィット感に優れています。耐候性に優れた素材により、紫外線からの劣化をガード
    材質超高強度PE(ポリエチレン)サイズLL色(手首部)アズワン品番4-3165-01耐切創性3(規格EN388:2003)
  • ステンレスメッシュ手袋 左右兼用 1222シリーズ Aegimesh

    ステンレスメッシュ手袋 左右兼用 1222シリーズ

    Aegimesh
    18,980税込20,878
    1枚
    翌々日出荷
    手全体を保護します。左右兼用タイプです。ベルト部分は外すことができます。洗浄や消毒が容易です。
    材質手袋/SUS316L(線径0.55mmリング)、ベルト/プラスチック
  • ブチル手袋 BUTOFLEX 651シリーズ MAPA

    ブチル手袋 BUTOFLEX 651シリーズ

    MAPA
    12,980税込14,278
    1双
    翌々日出荷から12日以内出荷
    裏地に綿を使用しているため着け心地が良好で、柔軟性に優れており扱いやすいブチル手袋です。エンボス加工が施されており、グリップ性に優れています。
    材質表地/ブチルゴム厚さ(mm)約0.5全長(mm)約370加工エンボス加工
  • 耐薬品天然ゴム手袋 厚手タイプ 600mm Alto285-9 285シリーズ MAPA

    耐薬品天然ゴム手袋 厚手タイプ 600mm Alto285-9 285シリーズ

    MAPA
    5,398税込5,938
    1双
    翌々日出荷
    厚手タイプの強化手袋です。
    材質天然ゴム全長(mm)600肉厚(mm)1
  • 耐切創 スーパーロング手袋 ANIMALYS1Tシリーズ アズワン

    耐切創 スーパーロング手袋 ANIMALYS1Tシリーズ

    アズワン
    30,600税込33,660
    1双
    翌々日出荷から12日以内出荷
    腕全体をカバーできる耐切創手袋です。動物を扱う際のひっかきや咬みつきからの保護に適しています。2323X(EN388)相当の耐切創レベルです。
    材質アラミド・革(牛)全長(mm)580
  • キムテック G3 ホワイトニトリルグローブ キンバリークラーク

    キムテック G3 ホワイトニトリルグローブ

    キンバリークラーク
    6,398税込7,038
    1袋(100枚)
    翌々日出荷
    ISOクラス3クリーンルームグレードに適しています。滑りにくいTackyな仕上げ。天然ゴムラテックス不使用。使用中の気拡散性あり。二重包装。左右兼用、テクスチャー加工の指先、ビーズの袖ロ。
    厚さ(mm)0.16長さ(cm)12インチ(30
  • エフテロングローブ ライトブルー Kシリーズ ハナキゴム

    エフテロングローブ ライトブルー Kシリーズ

    ハナキゴム
    25,980税込28,578
    1双
    6日以内出荷から8日以内出荷
    弗酸・王水・濃硫酸等の強酸に優れた耐薬品性を有します。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。用途。▼トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。▼ガラス、金属のエッチング用。▼メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。JIS規格化学防護手袋 T-8116適合品
    材質表/CSM(ハイパロン)、裏/NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)0.4全長(mm)800
  • 手袋・耐切創 PUコート EA354ABシリーズ エスコ

    手袋・耐切創 PUコート EA354ABシリーズ

    エスコ
    1,710税込1,881
    1双
    翌日出荷から翌々日出荷
    EU規格CE EN388耐切創レベル XE、18ゲージ、高強度ポリエチレン繊維、金属繊維、18ゲージの組み合わせにより、柔軟性のある使いやすい薄手でありながら、高い耐切創性能を実現しています。薄くなるほど弱くなるという課題を解消しました。編手袋に長繊維を使用しておりますので、手袋からホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。
  • 手袋 5本指/ステンレス製/左右兼用 EA354SEシリーズ エスコ

    手袋 5本指/ステンレス製/左右兼用 EA354SEシリーズ

    エスコ
    15,300税込16,830
    1枚
    翌々日出荷
    左右兼用
    仕様●サイズ:S●掌周り(mm):120●中指長さ(mm):90●厚み(mm):1.1●材質:ステンレス●全長:235mm
  • BD-408 ポリエステル下履き 手袋 黒 10双組×12パック 富士グローブ

    BD-408 ポリエステル下履き 手袋 黒 10双組×12パック

    富士グローブ
    4,998税込5,498
    1ケース(12パック×10双)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    軽くて丈夫な薄手の13G(ゲージ)は伸縮性にも優れ、手にぴったりフィットします。ソフトな肌触りで不快感を軽減し、アウター手袋からの着脱もスムーズです。指先の感覚を大切にする作業にも適しています。縫い目のないシームレス編み手袋なので手に馴染み長時間の作業でも疲れにくく作業効率もアップします。軽作業、精密機械や細かな部品の取扱い、農作業やガーデニングなどのインナーに適しています。無駄なく使える左右兼用かつ洗濯可能で経済的です。
    仕様●材質:ポリエステル●ゲージ数:13G●色:黒
  • クリーングローブ フィット手袋 10双入 MAX-7002.シリーズ MCC(MaxClean)

    クリーングローブ フィット手袋 10双入 MAX-7002.シリーズ

    MCC(MaxClean)
    1,090税込1,199
    1袋(10双)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ポリエステル長繊維を使用したシームレス手袋です。手首が長く防塵性に優れています。ほつれ防止のオーバーロック加工。
  • 耐切創手袋 ハイパーガード メタルミックスフレックス 5双入 PES3248シリーズ HANVO(ハンボ)

    耐切創手袋 ハイパーガード メタルミックスフレックス 5双入 PES3248シリーズ

    HANVO(ハンボ)
    3,798税込4,178
    1組(5双)
    6日以内出荷
    カットレベルD [EN388(2016)]、高強力ポリエチレン短繊維を使用しているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。手のひらにはポリウレタンをコーティングしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。
  • 耐切創手袋 ハイパーガード ストレッチベーシック 5双入 PE31455シリーズ HANVO(ハンボ)

    耐切創手袋 ハイパーガード ストレッチベーシック 5双入 PE31455シリーズ

    HANVO(ハンボ)
    2,998税込3,298
    1組(5双)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    カットレベルB [EN388(2016)] ※EN388の2003年試験ではカットレベル3、コストパフォーマンスに優れた耐切創手袋。ポリウレタンコーティングでスベリにくく装着性重視のストレッチタイプです。高強力ポリエチレン糸とガラス繊維の使用で耐切創強度アップしました。
  • 耐切創手袋 ハイパーガードデラックス 5双入 PE333シリーズ HANVO(ハンボ)

    耐切創手袋 ハイパーガードデラックス 5双入 PE333シリーズ

    HANVO(ハンボ)
    4,998税込5,498
    1組(5双)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    カットレベルC [EN388(2016)] ※EN388の2003年試験ではカットレベル5、耐切創性に富み、ANSI試験(アメリカ)の安全試験でA3を達成(A3評価は15ニュートンの力に対する耐切創性を表しています)、強靭なガラス繊維と高強力ポリエチレン糸を採用しています。耐切創性を重視した製品ですが、特殊な製法で柔軟性も兼ね備えているため、柔らかく作業性にも優れています。手のひらにポリウレタンをコーティングをしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。
  • 耐切創手袋 ポーラーベア ミディアムウェイト 74-035シリーズ アンセル

    耐切創手袋 ポーラーベア ミディアムウェイト 74-035シリーズ

    アンセル
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    アラミド繊維の約3倍の強度があります。、生地が薄く、素手感覚での作業が可能な耐切創手袋です。、次亜塩素酸による繰り返し洗濯が可能です。、薄型鋼板、ガラス製品取扱作業。、両手でご使用の場合は、2枚必要です。、食品に直接触れる場合は、薄手のニトリル手袋等を上にはめてご使用ください。
  • 吸ちゃん 黒 L 5双パック FUKUTOKU(福徳産業)

    吸ちゃん 黒 L 5双パック

    FUKUTOKU(福徳産業)
    1,298税込1,428
    1個(5双)
    6日以内出荷
    荷物も運べてペンも持てる! 小指の付け根が下がっているから手の形にフィット
    仕様●サイズ(cm):全長約22、手の平周り/約20、中指の長さ/約8●寸法:幅125×縦300×高さ30mm●カラー:黒●材質/ポリエステル、アクリル、綿、レーヨン、その他アズワン品番68-1990-53
  • アズピュア耐切創ロング手袋 クリーン洗浄済 アズピュア(アズワン)

    アズピュア耐切創ロング手袋 クリーン洗浄済

    アズピュア(アズワン)
    2,740税込3,014
    1双
    翌々日出荷
    耐候性の高い高強度PE生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。 PUコーティングにより、グリップ力を高めています。 手首部分まで保護できるロングタイプ
  • G-ONE指先指叉補強天然ゴムすべり止め M 丸和ケミカル

    G-ONE指先指叉補強天然ゴムすべり止め M

    丸和ケミカル
    359税込395
    1双
    15日以内出荷
    すべり止め効果抜群! 天然ゴムを使用していますので、環境にやさしい商品です。 フィット感と耐久性を高める指先・指又補強付 立体湾曲加工により「はめやすい」のに「脱げにくい」群を抜く装着感 知財権情報 意匠権:1415206号・1508964号 特許権:出願済
    仕様●コード番号:304-0001606アズワン品番67-4868-43
  • G-ONE指先指叉補強天然ゴムすべり止め L 丸和ケミカル

    G-ONE指先指叉補強天然ゴムすべり止め L

    丸和ケミカル
    359税込395
    1双
    15日以内出荷
    すべり止め効果抜群! 天然ゴムを使用していますので、環境にやさしい商品です。 フィット感と耐久性を高める指先・指又補強付 立体湾曲加工により「はめやすい」のに「脱げにくい」群を抜く装着感 知財権情報 意匠権:1415206号・1508964号 特許権:出願済
    仕様●コード番号:304-0001607アズワン品番67-4868-44
  • 静電気対策手袋 極薄手 厚み0.1mm ダイヤゴム

    静電気対策手袋 極薄手 厚み0.1mm

    ダイヤゴム
    999税込1,099
    1双
    6日以内出荷
    特殊カーボンを練り込んだ極薄手手袋 膜厚0.1mmの極薄静電気対策手袋 柔らかく軽い。作業性に優れます 静電気対策と有機溶剤の飛沫防止に 使用後の硬化がなく、繰り返し使えます ゴム臭がしない。使い始めの嫌な臭いがありません ※手袋だけではアース効果がありません。服・靴・床等を含めた総合的な静電気対策が必要です。(手袋が絶縁された状態では使用しないでください。) ※取り扱う物質(油、溶剤、塗料など)が手袋に付着すると、手袋の電気抵抗値は変動します。特に、油や溶剤が手袋に染み込んだまま放置されると通電しない場合が有ります。使用前と使用中に電気抵抗値が規定範囲内であることを確認して下さい。もしも、手袋が汚れるなどして通電しない場合は、使用しないでください。 ※皮膜が薄いのでバリ等の鋭利なものには十分注意してください。 ※有機溶剤等で膨潤している場合、一般的に抵抗値が変動する傾向があります。十分に注意してください。 ※引火物を扱った後は手袋を火気に近づけないでください。着火する危険があります。 ※電気作業には使用しないでください。感電する危険があります。
    仕様●電気抵抗値:10×3乗Ω~7乗Ω●材質:ポリウレタン●色:ブラック●全長:300mm●掌周長:113mm●中指長:75mm●厚み:0.10mmアズワン品番68-1990-60
  • アズツール耐切創アラミド手袋 HAシリーズ アズワン

    アズツール耐切創アラミド手袋 HAシリーズ

    アズワン
    1,990税込2,189
    1双
    7日以内出荷から8日以内出荷
    耐切創性に優れた手袋です。
  • [L] 手袋 耐切創 エスコ

    [L] 手袋 耐切創

    エスコ
    5,990税込6,589
    1双
    翌日出荷
    手の甲はタイヤのトレッドパターンで、指先・手の平・親指の股はポリマーを使用した合成皮革で強化されています。 耐切創性、耐穿刺性に優れています。 洗濯機で洗えます。(自然乾燥) MAXGrid形状の掌部分は、乾燥していても、濡れていても、油分の多い環境でもグリップ力を発揮します。 ANSI規格 耐切創レベルA9
    仕様●サイズ:L●全長(mm):220●掌周り(mm):215●中指長さ(mm):87●材質:SPANDEX、革●カラー:ライム、オレンジ●厚み:1.35mm
  • 牛表革手袋 ストレートタイプ V-714シリーズ アズワン

    牛表革手袋 ストレートタイプ V-714シリーズ

    アズワン
    1,090税込1,199
    1双
    翌々日出荷
    着脱しやすいストレートタイプです。牛表革のため、柔軟性が良く手になじみます。
    材質牛表革
  • 導電性指サック(クリーンパック) 1000個入 原田産業

    導電性指サック(クリーンパック) 1000個入

    原田産業
    13,980税込15,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    導電性指サックをクリーンパック(導電性袋)しました。
    材質天然ラテックス(カーボンブラック練りこみ)肉厚約0.09±0.03mm表面抵抗値(Ω)106~1012/□
  • 耐刃手袋 JGLシリーズ ジェイウィン(J win)

    耐刃手袋 JGLシリーズ

    ジェイウィン(J win)
    21,980税込24,178
    1双
    5日以内出荷
    アラミド繊維×天然皮革使用の耐刃手袋です。肘部分まで防護するロングタイプ。
    仕様●サイズ:フリー(全長38cm)●重量:375g●材質:甲部表地/パラ系ポリアミド、甲部裏地/コットン、掌部表地/パラ系ポリアミド、掌部裏地/コットン、当部掌側/天然皮革クロームなめし、当部裏側 全面/パラ系ポリアミド×コットンアズワン品番67-2521-45
  • 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) EA354MBシリーズ エスコ

    手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) EA354MBシリーズ

    エスコ
    3,730税込4,103
    1双
    翌日出荷
    作業中の危険から手を守るための耐切創グローブです。丈夫で長持ち、洗って繰り返し使える。手にフィットし細かい作業に最適。洗って繰り返しお使いいただけます。
    仕様●サイズ:XL●全長(mm):250●掌周り(mm):230●中指長さ(mm):90●厚み(mm):1.5~1.8●材質:本体/超高分子量ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン 掌部/発泡ニトリルゴム●高い耐切創性能!超高分子量ポリエチレン繊維とガラス繊維を編込み強度をアップ
  • 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズ エスコ

    手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズ

    エスコ
    1,660税込1,826
    1双
    翌日出荷
    繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル(R))」と高強度ポリエチレン糸を採用。手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用できます。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
    仕様●サイズ:LL/XL●全長(mm):260●掌周り(mm):235●中指長さ(mm):81●カラー:本体/グレー 裾/ブラック●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、石油・化学関連業、土木建築関連業など●EN 388/2016規格 耐切創レベル X/C●厚み:約1.2mm
  • 手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズ エスコ

    手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズ

    エスコ
    1,190税込1,309
    1双
    翌日出荷
    グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用。発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。洗濯により繰り返し使用可能。裾部分オーバーロック加工。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・繊維製のため、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵する場合があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
    仕様●サイズ:M●全長(mm):230●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):78●カラー:本体/グレー 裾/ブルー●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:食品関連業、機械工業、ガラス・建材関連業自動車関連業、土木建築関連業など●欧州の規格 EN 388/2016に準拠 4X42C●ANSI/ISEAレベルA3●厚み:約1.1mm
  • 手袋(制電・手の平コーティング/10双) EA354GCシリーズ エスコ

    手袋(制電・手の平コーティング/10双) EA354GCシリーズ

    エスコ
    6,340税込6,974
    1箱(10双)
    翌日出荷
    カーボン導電糸を使用していりため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。洗濯耐性に優れた導電糸を使用、繰り返し洗濯しても導電性を保持します。手のひらにポリウレタンをコーティング、高いすべり止めを発揮します。通気性にも優れています。基材は13ゲージのシームレス編、編目が細かく縫い合わせがありません。長繊維を採用、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
    仕様●サイズ:M●全長(mm):220●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):78●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ナイロン/ポリエステル、その他●厚み:0.8mm●入数:10双●カラー:本体/グレー 手首/ホワイト●用途:運輸・物流業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業など●電気抵抗値:10^6-10^8Ω
  • 手袋(耐衝撃) EA353GEシリーズ エスコ

    手袋(耐衝撃) EA353GEシリーズ

    エスコ
    4,930税込5,423
    1双
    翌日出荷
    耐摩耗性、耐久性に優れています。衝撃から保護するための頑丈なエラストマーと指先パッド。
    仕様●サイズ:L●全長(mm):241●掌周り(mm):214●中指長さ(mm):88●厚み:1.5mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●マジックテープ止●手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用
  • 手袋(耐衝撃) EA353GEシリーズ エスコ

    手袋(耐衝撃) EA353GEシリーズ

    エスコ
    3,940税込4,334
    1双
    翌日出荷
    耐摩耗性、耐久性に優れています。衝撃から保護するための頑丈なTPRナックルパッド。
    仕様●サイズ:XL●全長(mm):241●掌周り(mm):228●中指長さ(mm):91●厚み:1.5mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●マジックテープ止●手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用

クリーンルーム用ウェア類』には他にこんなカテゴリがあります

クリーンルーム用手袋/指サック
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
6ページ目: クリーンルーム用手袋/指サック 【通販モノタロウ】 クリーンルーム用ウェア類