カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(39)
- エスコ(160)
- 信栄物産(159)
- グリーンクロス(93)
- 積水樹脂(90)
- ユニット(83)
- 日本緑十字社(80)
- サンセルフ(75)
- トーグ安全工業(73)
- アラオ(67)
- ナック・ケイ・エス(64)
- つくし工房(59)
- 吾妻商会(AZUMA)(53)
- 倉本産業(44)
- コミー(42)
- 仙台銘板(42)
- MYST(42)
- ブラスト興業(41)
- キタムラ産業(32)
- TRUSCO(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(104)
エコマーク認定(4)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(4)
再生紙使用マーク適合(1)
道路用品とは、安全ミラーや方向指示板、反射テープなど道路・通路上の注意喚起・事故防止のための商品です。公道用のカーブミラーやガイドポスト、道路工事現場の注意喚起に必要な矢印板、ほかにも駐車場の出入り口向けには段差プレートや安全確認用のミラーがあります。また通路用のミラーや点字マット、工事現場・高速道路用の吹き流しもございます。

段差プレート 車用 ストレート ゴム製
(318件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。 再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。 乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。 グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。 国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。 また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。用途車庫前の段差などに付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維色黒タイプストレートエコマーク認定認定ボルト穴径(Φmm)約10エコマーク認定番号23 128 018
反射テープ トラ柄
(52件のレビュー)¥899~税込¥989~1巻当日出荷ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。 工場内や作業現場での危険標示や立入禁止標示として最適です。 セパレータあり用途作業現場・工場内の危険/立入禁止標示に色トラテープ幅(mm)45基材ポリエステルフィルム、(反射材)ガラス球反射テープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)65粘着力(N/25mm)16.5
段差プレート 樹脂製
(243件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。 また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。 付属のボルトで横連結やコーナー用との連結も可能です。 環境に合わせて、2種類の幅、2色と選べることができます。用途ガレージ前や玄関前などの高さ100mmの段差のある場所材質ポリプロピレン(含む再生材)高さ(mm)100タイプストレート奥行(mm)270穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mm
ソフトコーン
(54件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本ほか当日出荷ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。 反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。用途車両通行の規制、区画わけ等に。材質ポリウレタン色赤×白直径(Φmm)(ポール部)約80高さ(mm)750
カーブミラー 仮設用
(30件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷ポリカーボネイト製ですので軽量で、丈夫です。用途車庫の出入り口や工場敷地内等仕様取付金具(Φ48.6支柱対応)付、単管パイプ(Φ48.6)にも取り付け可能材質(ミラー)ポリカーボネイト、(本体)ABS寸法(Φmm)600
フラッシュ警告灯 コーン用アダプタ一体型
(14件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。 三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。 ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。 LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。用途工事時の安全対策として材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン寸法(mm)85×85×280使用温度範囲(℃)-15~40電源Ni-MH(ニッケル水素)機能ON-OFFスイッチ付LED色赤耐用寿命2年点滅数(回/分)90LED使用数(個)6販売区分業務用
LED警告灯 丸型 ソーラー式
(118件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。用途工事時の安全対策として。材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン質量(g)約130電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)80×150LED色赤耐用寿命約2~3年(使用状況による)カバー色クリア点滅数(回/分)約90差込穴径(mm)40LED使用数(個)4販売区分業務用
LED警告灯 平型 ソーラー式
(79件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。 別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。用途工事時の安全対策として。材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン質量(g)約150電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)約80×160耐用寿命約2~3年(使用状況による)点滅数(回/分)90差込穴径(mm)約40販売区分業務用
吹流し
(10件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷開口部がメッシュ仕様なので強風でも空気の流れがよく、支柱に絡まったりするのを防止できます。 紐の先にはカラビナを付けておりますので、支柱の金具などに簡単に引っ掛けることもできます。用途道路など吹流しとして付属品カラビナ材質(本体)ポリエステルタフタ/(ひも)クレモナ長さ(mm)1200色緑/白径(Φmm)300
段差プレート 車用 コーナー ゴム製
(81件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。 再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。 乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。 グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。 国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。 また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。用途車庫前の段差などに付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚適合10t車まで通行可能材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維色黒タイプコーナーエコマーク認定認定ボルト穴径(Φmm)約10エコマーク認定番号23 128 018
ガレージミラー 丸形 アクリル製
(14件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷アクリル製ミラーのため割れにくく軽量になっています。ミラー部の厚みは約2mmのため丈夫です。 付属部品で単管または壁に穴をあけての取り付けが可能です。用途ガレージの出入り口での歩行者や車両確認などに材質(ミラー)アクリル、(本体)PP形状丸厚さ(mm)(ミラー)約2質量(kg)約1.95(付属品含む)寸法(Φmm)450下穴ドリル寸法M12取付金具単管パイプ用U字金具、壁取付用アンカー(併用不可)視認距離中距離用~約30m曲面R(mm)554(参考値)下穴深さ(mm)80~90
どこでもミラー 粘着付
光(36件のレビュー)¥599~税込¥659~1枚当日出荷0.5mm厚の薄さ。ハサミ等で簡単にカット! 粘着タイプで簡単に取り付け。 耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全性も高く便利にご使用いただけます。用途浴室、家具等に。仕様粘着テープ付き形状角型厚さ(mm)0.5材質/仕上ポリカーボネート/アルミ蒸着メッキ粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
ミラー ポリカーボネイト製 ハサミで切れる 粘着剤付
(13件のレビュー)¥449~税込¥494~1枚当日出荷はさみで簡単に切れるポリカーボネイト製の鏡タイプのシートです。 裏面に粘着剤がついていますので、セパレータを剥がしてそのまま貼り付けできます。 使用の前に表面のキズ防止保護フィルムを剥がしてからお使いください。 貼り付ける面は凹凸のない面に、油分やほこりなどを拭き取ってから貼り付けてください。 屋外での使用や水気のある場所での使用には適しておりません。用途屋内用仕様粘着剤付き材質ポリカーボネイト厚さ(mm)約0.5粘着剤アクリル系
カーブミラー
グリーンクロス(36件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1台当日出荷ポリカーボネイト製で軽量、丈夫です。用途車庫の出入口、せまい道路の出入口、曲がり角、工場や構内に材質ポリカーボネイト使用場所屋内・屋外兼用
足場ゴムバンド
(13件のレビュー)¥439税込¥4831袋(5本)当日出荷脚立やうま足場用のゴムバンドです。 タイヤチューブを再利用して作られています。 バンド部と金具部を利用して縛り付けるタイプです。用途脚立、うま足場材質(バンド部)合成ゴム、(フック、リング部)スチール長さ(mm)約800幅(mm)約20厚さ(mm)約1.6~2.0質量(g)約115販売区分業務用
LEDチューブライト ソーラー式
(13件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381セット(2本)当日出荷ソーラーバッテリー仕様の電源の確保も不要で便利なチューブ式LEDライトです。 センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。 保管時のプラグの抜き差しを不要にしかつ放電率を抑えるためON/OFFスイッチ機能を付けましたので設置する際に点灯するかどうか試してからご使用ください。 視認性も高く、使用環境によりますが、無日照でも約8日間は点灯します。 継ぎ足しはできませんが、10mチューブが2本連結していますので十分な長さを確保しています。用途夜間工事現場や工場内の安全確保質量(kg)約3.25色(チューブ)赤、(LED)赤長さ(m)10/本電源ニッケル水素連続使用時間約240時間(1日8時間の使用で約30日)LED使用数(個)20/本点灯方法交互点滅販売区分業務用
アダプタ カットコーン用警告灯 カラーコーン取付用
(21件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷カラーコーン(穴なし)にカットコーン用警告灯を取り付けるためのアダプタになります。用途モノタロウブランド/ソーラー式LED警告灯、電池式LED警告灯、ソーラー式フラッシュ警告灯(カットコーン取付タイプのみ)をカットされていないカラーコーンに取り付ける際に使用材質ポリプロピレン色オレンジ質量(g)約72本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約91×91×245.5
カッターで切れる軽量安全ミラー
TRUSCO(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷カッターでカットできるプラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。仕様室内専用、表面ハードコート処理セット内容両面粘着シート4枚材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂厚さ(mm)2mm2018年トラスコ掲載ページ6 1402
ガレージミラー 角型
信栄物産(23件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷付属品取付金具型式角型材質(本体)樹脂P.P取付場所壁面・天井材質(ミラー)ガラス(鏡面飛散防止加工)使用場所屋外
ステンレスミラー 丸型
信栄物産(19件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。付属品壁・ポール用金具仕様●壁・ポール用金具付●フード付(ステンレス)●ワレない・サビない・ヒズマない取付可能対象ポール、壁面型式丸型材質(ミラー)ステンレス材質(枠)塩化ビニル取付可能ポール径(Φmm)34~50.8材質(金具)鉄(ユニクロ)使用場所屋内・屋外兼用材質(裏板)ステンレス適合ポール径(Φmm)34~50.8
ソフトコーンM
サンセルフ(15件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本ほか4日以内出荷本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の衝突などにも耐える構造です。用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに。付属品アンカーボルト+施工書材質ポリウレタン+PE色オレンジ×白(3M製高輝度反射シール)ベース径(Φmm)205ポール径(Φmm)80(上部75)
LED警告灯 菱型 ソーラー式
(30件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷赤と青のライトが交互に点滅するため、工事時の安全対策のほか、鳥獣忌避などにも役立ちます。 カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ケーブルタイ用の穴が2か所空いているため、ケーブルタイを使用しての固定も可能です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。 太陽光のフル充電には約16時間かかります。用途工事時の安全対策や、鳥獣忌避として。材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン質量(g)約145使用温度範囲(℃)-20~65電源Ni-MH(ニッケル水素)800mAh 0.2W寸法(幅W×高さH)(mm)74×154電池寿命(時間)約96LED色赤、青カバー色クリア点滅数(回/分)約90差込穴径(mm)40LED使用数(個)高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)販売区分業務用
段差プレート
アイリスオーヤマ(46件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。表面段差加工になっているので、車の乗り入れもスムーズに行えます。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。付属品連結ボルト材質ポリプロピレン色グレー耐荷重(t)10
LEDチューブライト 乾電池式
(6件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷乾電池式のため、天候に関係なく使用可能なLEDライトです。 センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。 電池ケースを緩めることでON/OFFが可能です。 片側に引っ掛けが開いているため、連結や固定に便利です。用途夜間工事現場や工場内の安全確保材質PVC質量(kg)約1.5(電池含まず)連続使用時間約200時間(1日8時間の使用で約30日)寸法(Φmm×m)22×10使用可能温度範囲-20~60℃電池単一電池2本(別売)LED色赤LED24個点灯方法交互点滅
取付ホルダー 単管 ソーラー式LED警告灯用
(13件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷ソーラー式LED警告灯を単管(Φ48.6)などに取り付けるためのホルダーです。 単管取付側はネジ締め式になっています。用途単管などにLED警告灯を取り付けるため適合モノタロウ ソーラー式LED警告灯材質PP,鉄質量(g)130販売区分業務用
フラッシュ警告灯 ソーラー式 単管用
(28件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷別売の単管取付用アダプタ使用して、単管や固定されたコーンバーなどに設置できる警告灯です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。用途工事時の安全対策として。材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS質量(g)約192電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)約85×175LED色赤耐用寿命約2~3年点滅数(回/分)90差込穴径(mm)約59LED使用数(個)4販売区分業務用
段差プレート コーナー用
(31件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷段差プレートのコーナー(角)用に便利な三角形状の段差プレートです。 車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。 また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。 付属のボルトでストレートタイプと連結も可能です。用途段差プレートのコーナー(角)用として付属品連結用ボルト(M8×35mm)×2本、ナット×2本、ワッシャー×4個材質ポリプロピレン(含む再生材)質量(g)約760タイプコーナー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×100穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mm
ソフトコーン1000
¥5,598~税込¥6,158~1本ほか当日出荷ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。 反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。用途車両通行の規制、区画わけ等に。材質TPU色赤×白直径(Φmm)(ポール部)約80高さ(mm)1000
ガレージミラー 角形 アクリル製 角度調整可能
(8件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷アクリル製ミラーのため割れにくく軽量になっています。ミラー部の厚みは約2mmのため丈夫です。 壁に固定後、手で角度の調整が可能になっています。用途ガレージの出入り口での歩行者や車両確認などに材質(ミラー)アクリル、(本体)PP形状角厚さ(mm)(ミラー)約2寸法(mm)200×240質量(kg)約0.4(付属品含む)下穴ドリル寸法M6取付金具壁取付用アンカー視認距離中距離用~約30m曲面R(mm)1225(参考値)下穴深さ(mm)40~50
LED警告灯 電池式
(33件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。用途工事時の安全対策として。材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン質量(g)約140(電池含まず)電源単1×2本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)90×252LED色赤耐用寿命約2~3年(使用状況による)電池寿命30日(1日12時間使用時)点滅数(回/分)約110差込穴径(mm)40LED使用数(個)6
ミニ段差プレート
アイリスオーヤマ(20件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。 3段階の高さ調節が可能です。トラスコ品番413-0898材質ポリプロピレン幅(mm)600色グレー質量(g)840奥行(mm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×40適合高さ(mm)40・50・60
...