絞り込み
ブランド
  • ハタヤリミテッド
  • モノタロウ(39)
  • エスコ(159)
  • 信栄物産(159)
  • グリーンクロス(93)
  • 積水樹脂(90)
  • ユニット(83)
  • 日本緑十字社(80)
  • サンセルフ(75)
  • トーグ安全工業(73)
  • アラオ(67)
  • ナック・ケイ・エス(64)
  • つくし工房(59)
  • 吾妻商会(AZUMA)(53)
  • 倉本産業(44)
  • 仙台銘板(42)
  • MYST(42)
  • コミー(41)
  • ブラスト興業(41)
  • キタムラ産業(32)
  • TRUSCO(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDテープライト セット (両面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト セット (両面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)。持ち運び、収納に便利な収納袋付き!前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(W148×H100mm)
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。付属品電源ケーブル、エクスバンド(グレー色)、収納袋定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1400(両面合計)発光色保護等級防水LED色使用周囲温度(℃)5~40使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LED
  • LEDテープライト (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト (片面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷
    使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など質量(kg)1.0(テープライトのみ)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900/m保護等級防雨電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト (両面発光タイプ・単体) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト (両面発光タイプ・単体)

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台ほか
    当日出荷
    作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1400(両面合計)保護等級防水電球の種類LED
  • LEDテープライト セット (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト セット (片面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など質量(kg)1.0(テープライトのみ)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900/m保護等級防雨電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDテープライトハイクラスセット(両面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライトハイクラスセット(両面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド
    42,980税込47,278
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付きです。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付きです。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
    定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1800/mエコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド
    26,980税込29,678
    1セット
    翌々日出荷から4日以内出荷
    使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。さらに明るいハイクラスタイプです。1mあたり全光束1500Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。(※ベーシック、直流電源タイプは連結できません)。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付きです。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
    用途工場/建築・土木工事/設備/物流・倉庫/仮設作業定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1500電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDテープライトR単体(両面発光 発行色/白タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライトR単体(両面発光 発行色/白タイプ)

    ハタヤリミテッド
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷
    使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束1000Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等仕様連続点灯:5本まで質量(kg)1.0(テープライトのみ)長さ(m)発光面:10消費電力(W)80定格電圧(V)AC100(50/60Hz)内容LEDテープライト(10m)全光束(Lm)1000/m保護等級IK10電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDテープライトR単体(片面発光 発行色/白タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライトR単体(片面発光 発行色/白タイプ)

    ハタヤリミテッド
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束700Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)。混色連結可能
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等仕様連続点灯:5本まで質量(kg)1.0(テープライトのみ)長さ(m)発光面:10消費電力(W)80定格電圧(V)AC100(50/60Hz)内容LEDテープライト(10m)全光束(Lm)700/m保護等級IK10電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト (片面発光 発光色/赤・緑タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト (片面発光 発光色/赤・緑タイプ)

    ハタヤリミテッド
    31,980税込35,178
    1巻
    翌々日出荷から9日以内出荷
    使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。コネクター根元に点灯色をラベル色で表示しているので、点灯させなくても識別可能です。混色連結可能なのでエリア区分けなど目的に合わせて連結できます。最大50mまで連結可能。誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。
    用途誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)5~40適合ケーブルLTP-AC電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)30000特性二重絶縁電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ)テープライトのみ ハタヤリミテッド

    LEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ)テープライトのみ

    ハタヤリミテッド
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。さらに明るいハイクラスタイプです。1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。(※ベーシック、直流電源タイプは連結できません)。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
    用途工場/建築・土木工事/設備/物流・倉庫/仮設作業定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1500保護等級IK10電源タイプ電源ケーブル(オプション)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
道路用品