絞り込み
ブランド
- 吾妻商会(AZUMA)
- モノタロウ(39)
- エスコ(159)
- 信栄物産(159)
- グリーンクロス(93)
- 積水樹脂(90)
- ユニット(83)
- 日本緑十字社(80)
- サンセルフ(75)
- トーグ安全工業(73)
- アラオ(68)
- ナック・ケイ・エス(64)
- つくし工房(59)
- 倉本産業(44)
- 仙台銘板(42)
- MYST(42)
- コミー(41)
- ブラスト興業(41)
- キタムラ産業(32)
- TRUSCO(32)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月16日(水)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ポストコーン・道路鋲用接着剤
吾妻商会(AZUMA)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681セット(2kg)4日以内出荷エポキシ系2液性接着剤。アルミチューブ入り。配合比=1:1の為配合しやすく作業が簡単です。用途ガードコーンや道路鋲・縁石鋲等
カーブミラー
吾妻商会(AZUMA)¥45,980~税込¥50,578~1面4日以内出荷明るく見やすいアクリル製のカーブミラーです。支柱・注意板含まず。用途見通しの悪い交差点やカーブ、駐車場出入口に設置色橙部材(背面)繊維強化プラスチック、FRP-S、SMC取付け方法ポール取付材質(ミラー)メタクリル樹脂3mm材質(枠)アルミニウム材質(取付金具)SPCC 溶融亜鉛メッキ締付ボルトM12×20押ネジ丸W付、M12×75角根丸頭ボルト使用場所屋外フード(mm)2材質(フード)EVA樹脂
高輝度反射型階段識別シート
吾妻商会(AZUMA)¥1,698~税込¥1,868~1枚ほか8日以内出荷階段の踏み外しを防止する高輝度反射タイプの階段識別シートです。高齢者や弱視の方々が薄暗い階段の段差を認識できます。蛍光灯などの照明光を反射することにより明瞭に段差を認識できます。表面にはエンボス加工が施されており防滑性を確保しています。用途階段上部の縁に貼付け段差を明示します。材質両面接着式アルミシート+高輝度反射シート+塩ビラミネート寸法(mm)32×210
アンカー式ベース金具
吾妻商会(AZUMA)¥4,398~税込¥4,838~1セットほか4日以内出荷支柱を固定するベース金具です。オールアンカー付用途小型標識板等を取付ける支柱に使用。材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC-6)
アルミ製スノーポール
吾妻商会(AZUMA)¥5,698~税込¥6,268~1本ほか4日以内出荷アルミ支柱に赤色反射シートを巻き付け。矢尻付用途道路・駐車場出入口等車両が通行する箇所に設置し積雪時の目印にする。歩行者・自転車等が邪魔にならない箇所に設置。幅(mm)反射シート:300(赤・3段巻き)
反射式デリネーター AD-300(Φ300)シリーズ
吾妻商会(AZUMA)¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷反射板300Φ、黄色片側反射。支柱径60.5Φ用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置セット内容反射板:1枚、支柱:1本支柱(mm)Φ60.5×1630材質(頭)樹脂枠材質(支柱)鋼管に下地亜鉛処理の上、静電粉体塗装反射板径(mm)Φ307片面材質(反射板)ポリカーボネイト(黄)
ソーラー充電自発光式縁石鋲 点橙虫Ⅲ
吾妻商会(AZUMA)¥9,998~税込¥10,998~1個ほか4日以内出荷縁石設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。ソーラー充電により配線工事不要。地上高20mmと薄型タイプ。用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示電池太陽電池:108mW蓄電池電圧(V)2.4材質(ケーシング)ポリカーボネイト樹脂、底板:アルミ鋳物蓄電池容量(Ah)630m点滅数(回/分)200±20発光時間(時間)夜間
反射式注意喚起マーカー(旗)
吾妻商会(AZUMA)¥1,498~税込¥1,648~1枚ほか7日以内出荷から9日以内出荷NETIS登録品の高輝度反射シートを使用。色は蛍光橙色と蛍光黄緑色、サイズは大小2種類をラインナップ。高輝度反射シートを使用し汎用性がUPしました。用途ひもやバンドで取り付けて注意が必要な場所(路肩・高さ制限など)や出入口等を明示します。材質ターポーリン+高輝度反射シート
単管バリケード用デリネーター
吾妻商会(AZUMA)¥5,198~税込¥5,718~1個ほか4日以内出荷単管バリケード(48.6Φ)に取り付ける反射体です。片面白色反射。道路で使用されている反射板を使用し反射性能が非常に高い製品です。用途単管バリケード用材質(外枠)アルミ合金材質(反射板)ポリカーボネイト
丸型100Φ反射板
吾妻商会(AZUMA)¥999~税込¥1,099~1枚ほか3日以内出荷道路で使用されている反射性能が非常に高い反射板。裏面にM5ボルト付用途注意喚起が必要な箇所(路肩・出入口)材質(反射板)ポリカーボネイト、(カバー面)ABS樹脂厚さ(mm)10寸法(Φmm)表面100取付ボルトM5×6mm
反射式注意喚起マーカー(旗)
吾妻商会(AZUMA)¥1,298~税込¥1,428~1枚ほか3日以内出荷支柱等にヒモや樹脂バンドで取付注意が必要な箇所(路肩・高さ制限等)や出入口等を明示する。蛍光赤色の為目立ちやすい。また片側が夜間反射する。用途注意喚起が必要な箇所(路肩・高さ制限・出入口)材質ビニ-ル寸法(mm)三角形150×220色蛍光赤色
反射式デリネーター スワライト・デリネーター
吾妻商会(AZUMA)¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷縦型反射板を採用し反射面積を拡大させ視認性を向上させました。景観性にも優れています。用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置仕様両面角度付き反射板材質(本体)アルミ長さL(mm)1600幅(cm)5.8材質(反射板)メタクリル
反射式矢印板(線形誘導標 スワライト)
吾妻商会(AZUMA)¥12,980~税込¥14,278~1セット4日以内出荷黄色の板と赤色の反射板でカーブや交差点を認識させ誘導する。用途カーブやT字路交差点等注意が必要な箇所に設置セット内容反射板:1枚、支柱:1本
伸縮2段式スノーポール
吾妻商会(AZUMA)¥14,980税込¥16,4781本6日以内出荷伸縮2段式のスノーポールです。 冬期間は1.8mの高さまで伸ばす事が出来ます。 その他の季節は反射式デリネーターとして使用可能です。用途道路や駐車場に使用。材質下部支柱:リサイクル樹脂支柱、上部:リサイクル樹脂支柱色反射シート:赤色高さ(mm)1800段数伸縮:2段式寸法(Φmm)反射板:100巻数上部支柱反射シート:2段巻き支柱径(Φmm)下部:89、上部:76
縁石貼付シート型誘導標
吾妻商会(AZUMA)¥16,980税込¥18,6781枚6日以内出荷シートタイプの貼り付け型誘導標です。 ゼブラ模様の高輝度反射シートの上に滑り止め加工を施した製品です。用途縁石ブロック(歩車道境界ブロック)に貼り付け、線形やブロックを明示します。寸法(mm)350×600表面処理透明アンチスキッドフィルム材質(反射板)ゼブラ柄高輝度反射シート
カーゲート(遮断機)用反射板
吾妻商会(AZUMA)¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。片面反射。反射板径100Φ用途カーゲートポール(遮断機)用反射板付属品樹脂バンド×2本厚さ(mm)30径(Φmm)(表面)114.5材質(カバー)ABS樹脂材質(反射板)ポリカーボネイト
カーゲート(遮断機)サイン
吾妻商会(AZUMA)¥26,980~税込¥29,678~1枚ほか16日以内出荷有料駐車場等の出入口に設置されている可動式カーゲートポール(遮断機)に袋状の部分を通し樹脂バンドで固定する。全面反射タイプなので夜間でもヘッドライトに反射し良く見え、明示し誤進入を防止する。用途カーゲートポール(遮断機)用出入口明示サイン種別両面表示材質反射ターポリン寸法(mm)(表示部)200×900色黄色取付高耐候性樹脂バンド×3本文字黒カルシート
反射式注意喚起マーカー(旗)
吾妻商会(AZUMA)¥1,298~税込¥1,428~1枚ほか5日以内出荷支柱等にヒモや樹脂バンドで取付注意が必要な箇所(路肩・高さ制限等)や出入口等を明示する。蛍光赤色の為目立ちやすい。また片側が夜間反射する。用途注意喚起が必要な箇所(路肩・高さ制限・出入口)材質ビニ-ル寸法(mm)三角形150×220色蛍光赤色
縁石用反射体 ユニマーカー
吾妻商会(AZUMA)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか4日以内出荷から7日以内出荷縁石に貼り付け設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。反射シート両側青色/青色。用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示寸法(mm)85×80×130材質(本体)ポリカーボネイト+反射シート
カーブミラー支柱
吾妻商会(AZUMA)¥22,980~税込¥25,278~1本4日以内出荷オレンジ塗装で目立ちます。用途見通しの悪い交差点やカーブ、駐車場出入口に設置材質鋼管色オレンジ直径(Φmm)76.3表面処理下地亜鉛メッキ静電粉体塗装肉厚t(mm)3.2
反射式デリネーター ウェーブデリネーター
吾妻商会(AZUMA)¥8,398~税込¥9,238~1セットほか4日以内出荷白/黄色、黄色/黄色反射の2種類。切断可能。ガードレールや縁石ブロックの視認性向上。取付が簡単。用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置寸法(幅W×長さL)(mm)50×1000
反射式デリネーター 差し込みタイプ(100Φ)
吾妻商会(AZUMA)¥2,998~税込¥3,298~1本ほか4日以内出荷反射板100Φ、白色/黄色両側反射。用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・B種・C種ガードレール取付専用材質(頭)ABS樹脂材質(支柱)アルミに白粉体塗装反射板径(mm)Φ100両面角度付材質(反射板)メタクリル(白・黄)
反射式デリネーター AD-100(100Φシリーズ)
吾妻商会(AZUMA)¥5,198~税込¥5,718~1本ほか4日以内出荷用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置材質(頭)アルミ材質(支柱)鋼管に下地亜鉛処理の上、静電粉体塗装材質(反射板)ポリカーボネイト
自発光式視線誘導標 アレッド・アイ(ソーラー)
吾妻商会(AZUMA)¥31,980税込¥35,1781セット4日以内出荷赤色発光。長寿命な電気式二重層コンデンサを蓄電源に使用。ソーラー充電により配線工事不要。用途カーブや交差点、出入口等注意が必要な箇所に設置。セット内容LED発光体:1個、支柱:1本支柱(mm)Φ60.5×1450電池太陽電池:0.39WLED色赤蓄電池形名キャパシタ材質(ケーシング)ポリカーボネイト樹脂支柱基礎健込用点滅数(回/分)約360LED使用数(個)6発光時間(時間)夜間
ソーラー充電自発光式縁石鋲 蛍-Ⅱ
吾妻商会(AZUMA)¥10,980~税込¥12,078~1個ほか4日以内出荷縁石設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。ソーラー充電により配線工事不要。用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示質量(g)約350電池太陽電池:108mW蓄電池形名キャパシタ材質(ケーシング)本体:ポリカーボネイト樹脂、カバー:アルミダイキャスト点滅数(回/分)約180発光時間(時間)夜間
ソーラー充電自発光式道路鋲
吾妻商会(AZUMA)¥41,980税込¥46,1781セット6日以内出荷発光により交差点やカーブを明示します。ソーラー充電により配線工事不要。地上高3mmと衝撃が少ない。用途カーブや交差点等注意喚起が必要な箇所セット内容発光鋲:1個、充填剤:1個材質アルミ鋳物製電池太陽電池:0.42W蓄電池形名キャパシタ表面ポリカーボネイト樹脂LED赤点滅数(回/分)250±20発光時間(時間)夜間
ユニホタル
吾妻商会(AZUMA)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷なめらかなドーム状の形状で、くっきりとした光を放つ次世代自発光式縁石鋲。寸法(mm)Φ116×25点灯方式夜間点滅蓄電池タイプリチウムイオン
伸縮2段式スノーポール
吾妻商会(AZUMA)¥15,980税込¥17,5781本6日以内出荷伸縮2段式のスノーポールです。 冬期間は1.8mの高さまで上部支柱を伸ばす事が出来ます。 その他の季節は反射式デリネーターとして使用可能です。材質下部支柱:鋼管、上部:アルミニウム色反射シート:赤色高さ(mm)1800段数伸縮:2段式寸法(Φmm)反射板:100巻数上部支柱反射シート:2段巻き支柱径(Φmm)下部:76.3、上部:60
伸縮2段式スノーポール
吾妻商会(AZUMA)¥10,980~税込¥12,078~1本6日以内出荷伸縮2段式のスノーポールです。 冬期間は1.8mの高さまで伸ばす事が出来ます。 その他の季節は反射式デリネーターとして使用可能です。用途道路や駐車場に使用。材質下部支柱:鋼管、上部:アルミニウム色反射シート:赤色高さ(mm)1800段数伸縮:2段式寸法(Φmm)反射板:100巻数上部支柱反射シート:2段巻き支柱径(Φmm)下部:60.5、上部:38
ラバーポール(ポストコーン)用発光体
吾妻商会(AZUMA)¥34,980税込¥38,4781個6日以内出荷ラバーポール(ポストコーン)の頭頂部に取り付けるソーラー充電式LED発光体です。夜間緑色LEDが点滅発光します。取付方法は、ポール頭頂部に樹脂架台を被せタッピングビスで固定するだけ。充電終了後夜間に点滅発光を開始します。用途ラバーポール(ポストコーン)専用です。仕様蓄電体:電気二重層コンデンサ、連動装置(同時点滅):無指向性通信(2.4GHz特小無線)見とおし距離10m材質発光部取付架台:樹脂製寸法(Φmm)発光部:100動作時間夜間(日没~日の出)LED使用数(個)6個発光パターン点滅
スワレフレックス反射体
吾妻商会(AZUMA)¥549税込¥6041枚4日以内出荷小型円形樹脂基板にスワロフスキー社製光学ガラスレンズ球を取付けた再帰反射性能が高い製品です。小型(23Φ)で取り付けた箇所の美観を損なわず夜間の安全性を高めます。ビスや接着剤・強力両面テープで簡単に取付可能。用途車両の出入口・車止め・車両が接触しそうな箇所仕様光学レンズ数:15寸法(mm)基板径(反射面):22.7基板厚(mm)5
反射体付蓄光鋲
吾妻商会(AZUMA)¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷薄型蓄光鋲です。夜間や停電時に蓄光部が発光し歩行者や自転車を誘導ます。蓄光機能はJIS Z 9298 Ⅱ類を有しています。前後に反射体を施し車両のヘッドライトに反射します。用途屋外の歩道や公園内通路及び避難階段や避難タワー等。また工場内、商業施設内等屋内の通路や階段等。厚さ(mm)11直径(Φmm)蓄光部:75質量(g)85寸法(Φmm)鋲:110発光色グリーン材質(反射板)プリズム型反射シート接着剤使用量(g)50
ソーラー充電自発光式縁石鋲 点橙虫Ⅲ(超高速点滅仕様)
吾妻商会(AZUMA)¥14,980~税込¥16,478~1個ほか4日以内出荷縁石に設置し車両の乗上げ防止や進入口を明示。ソーラー充電により配線工事不要。地上高20mmと薄型タイプ。夜間常時点灯タイプ(超高速点滅)用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示仕様点滅時間帯:夜間材質ポリカーボネイト樹脂、底板:アルミ鋳物電池(太陽電池)240蓄電池電圧(V)2.4蓄電池容量(Ah)630m点滅数(回/分)(最大)6600
カーゲート(遮断機)用反射板
吾妻商会(AZUMA)¥6,998~税込¥7,698~1個ほか3日以内出荷カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。両面反射(片面反射板2枚)。反射板径100Φ用途カーゲートポール(遮断機)用反射板付属品樹脂バンド×2本厚さ(mm)30×2径(Φmm)(表面)114.5材質(カバー)ABS樹脂材質(反射板)ポリカーボネイト
カーゲート(遮断機)用反射板
吾妻商会(AZUMA)¥26,980税込¥29,6781箱(6個)3日以内出荷カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。片面反射。反射板径100Φ白色反射2枚・赤色反射各3枚入用途カーゲートポール(遮断機)用反射板
カーゲート(遮断機)用反射板
吾妻商会(AZUMA)¥17,980税込¥19,7781箱(4個)3日以内出荷カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。片面反射。反射板径100Φ白色反射2枚・赤色反射各2枚入用途カーゲートポール(遮断機)用反射板