絞り込み
色
イエロー(11)
グリーン(1)
ブラウン(1)
ブルー(6)
ホワイト(9)
レッド(10)
ブランド
- 吾妻商会(AZUMA)
- モノタロウ(3)
- エスコ(84)
- 倉本産業(33)
- WAKI(和気産業)(26)
- カシムラ(20)
- MYST(18)
- ユニット(17)
- 日本緑十字社(15)
- つくし工房(14)
- TRUSCO(13)
- トーグ安全工業(12)
- 積水樹脂(11)
- CATEYE(キャットアイ)(11)
- HOWA(11)
- 大塚刷毛製造(10)
- セーフラン安全用品(9)
- 光(8)
- 日東エルマテリアル(8)
- ヤマト(事務用品)(6)
- ブランドをもっと見る

高輝度反射型階段識別シート
吾妻商会(AZUMA)¥1,698~税込¥1,868~1枚ほか8日以内出荷階段の踏み外しを防止する高輝度反射タイプの階段識別シートです。高齢者や弱視の方々が薄暗い階段の段差を認識できます。蛍光灯などの照明光を反射することにより明瞭に段差を認識できます。表面にはエンボス加工が施されており防滑性を確保しています。用途階段上部の縁に貼付け段差を明示します。材質両面接着式アルミシート+高輝度反射シート+塩ビラミネート寸法(mm)32×210
単管バリケード用デリネーター
吾妻商会(AZUMA)¥5,198~税込¥5,718~1個ほか4日以内出荷単管バリケード(48.6Φ)に取り付ける反射体です。片面白色反射。道路で使用されている反射板を使用し反射性能が非常に高い製品です。用途単管バリケード用材質(外枠)アルミ合金材質(反射板)ポリカーボネイト
反射式デリネーター AD-300(Φ300)シリーズ
吾妻商会(AZUMA)¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷反射板300Φ、黄色片側反射。支柱径60.5Φ用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置セット内容反射板:1枚、支柱:1本支柱(mm)Φ60.5×1630材質(頭)樹脂枠材質(支柱)鋼管に下地亜鉛処理の上、静電粉体塗装反射板径(mm)Φ307片面材質(反射板)ポリカーボネイト(黄)
反射式縁石鋲
吾妻商会(AZUMA)¥719~税込¥791~1個ほか4日以内出荷縁石に貼り付け設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示仕様反射体:両面反射材質本体:ABS樹脂、反射体:メタクリル樹脂使用量接着剤:50g
反射式矢印板(線形誘導標 スワライト)
吾妻商会(AZUMA)¥12,980~税込¥14,278~1セット4日以内出荷黄色の板と赤色の反射板でカーブや交差点を認識させ誘導する。用途カーブやT字路交差点等注意が必要な箇所に設置セット内容反射板:1枚、支柱:1本
反射式デリネーター 差し込みタイプ(100Φ)
吾妻商会(AZUMA)¥2,998~税込¥3,298~1本ほか4日以内出荷反射板100Φ、白色/黄色両側反射。用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・B種・C種ガードレール取付専用反射板径(mm)Φ100両面角度付材質(頭)ABS樹脂材質(反射板)メタクリル(白・黄)材質(支柱)アルミに白粉体塗装
ソーラー充電自発光式縁石鋲 点橙虫Ⅲ
吾妻商会(AZUMA)¥9,998~税込¥10,998~1個ほか4日以内出荷縁石設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。ソーラー充電により配線工事不要。地上高20mmと薄型タイプ。用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示電池太陽電池:108mW蓄電池電圧(V)2.4材質(ケーシング)ポリカーボネイト樹脂、底板:アルミ鋳物蓄電池容量(Ah)630m点滅数(回/分)200±20発光時間(時間)夜間
縁石貼付シート型誘導標
吾妻商会(AZUMA)¥16,980税込¥18,6781枚6日以内出荷シートタイプの貼り付け型誘導標です。 ゼブラ模様の高輝度反射シートの上に滑り止め加工を施した製品です。用途縁石ブロック(歩車道境界ブロック)に貼り付け、線形やブロックを明示します。寸法(mm)350×600表面処理透明アンチスキッドフィルム材質(反射板)ゼブラ柄高輝度反射シート
カーゲート(遮断機)用反射板
吾妻商会(AZUMA)¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。片面反射。反射板径100Φ用途カーゲートポール(遮断機)用反射板付属品樹脂バンド×2本厚さ(mm)30径(Φmm)(表面)114.5材質(カバー)ABS樹脂材質(反射板)ポリカーボネイト
丸型100Φ反射板
吾妻商会(AZUMA)¥999税込¥1,0991枚4日以内出荷道路で使用されている反射性能が非常に高い反射板。裏面にM5ボルト付用途注意喚起が必要な箇所(路肩・出入口)材質(カバー面)ABS樹脂厚さ(mm)10寸法(mm)表面Φ100取付ボルトM5×6mm材質(反射板)ポリカーボネイト
丸型100Φ反射板
吾妻商会(AZUMA)¥999~税込¥1,099~1枚ほか3日以内出荷道路で使用されている反射性能が非常に高い反射板。裏面にM5ボルト付用途注意喚起が必要な箇所(路肩・出入口)材質(反射板)ポリカーボネイト、(カバー面)ABS樹脂厚さ(mm)10寸法(Φmm)表面100取付ボルトM5×6mm
縁石用反射体 ユニマーカー
吾妻商会(AZUMA)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか4日以内出荷から7日以内出荷縁石に貼り付け設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。反射シート両側青色/青色。用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示寸法(mm)85×80×130材質(本体)ポリカーボネイト+反射シート
反射式デリネーター スワライト・デリネーター
吾妻商会(AZUMA)¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷縦型反射板を採用し反射面積を拡大させ視認性を向上させました。景観性にも優れています。用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置仕様両面角度付き反射板材質(本体)アルミ長さL(mm)1600幅(cm)5.8材質(反射板)メタクリル
反射式デリネーター ウェーブデリネーター
吾妻商会(AZUMA)¥8,398~税込¥9,238~1セットほか4日以内出荷白/黄色、黄色/黄色反射の2種類。切断可能。ガードレールや縁石ブロックの視認性向上。取付が簡単。用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置寸法(幅W×長さL)(mm)50×1000
反射式デリネーター AD-100(100Φシリーズ)
吾妻商会(AZUMA)¥5,198~税込¥5,718~1本ほか4日以内出荷用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置材質(頭)アルミ材質(支柱)鋼管に下地亜鉛処理の上、静電粉体塗装材質(反射板)ポリカーボネイト
自発光式視線誘導標 アレッド・アイ(ソーラー)
吾妻商会(AZUMA)¥31,980税込¥35,1781セット4日以内出荷赤色発光。長寿命な電気式二重層コンデンサを蓄電源に使用。ソーラー充電により配線工事不要。用途カーブや交差点、出入口等注意が必要な箇所に設置。LED色赤セット内容LED発光体:1個、支柱:1本支柱(mm)Φ60.5×1450電池太陽電池:0.39W蓄電池形名キャパシタ材質(ケーシング)ポリカーボネイト樹脂支柱基礎健込用点滅数(回/分)約360LED使用数(個)6発光時間(時間)夜間
ソーラー充電自発光式縁石鋲 蛍-Ⅱ
吾妻商会(AZUMA)¥10,980~税込¥12,078~1個ほか4日以内出荷縁石設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。ソーラー充電により配線工事不要。用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示質量(g)約350電池太陽電池:108mW蓄電池形名キャパシタ材質(ケーシング)本体:ポリカーボネイト樹脂、カバー:アルミダイキャスト点滅数(回/分)約180発光時間(時間)夜間
ソーラー充電自発光式道路鋲
吾妻商会(AZUMA)¥41,980税込¥46,1781セット6日以内出荷発光により交差点やカーブを明示します。ソーラー充電により配線工事不要。地上高3mmと衝撃が少ない。用途カーブや交差点等注意喚起が必要な箇所セット内容発光鋲:1個、充填剤:1個材質アルミ鋳物製電池太陽電池:0.42W蓄電池形名キャパシタ表面ポリカーボネイト樹脂LED赤点滅数(回/分)250±20発光時間(時間)夜間
ユニホタル
吾妻商会(AZUMA)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷なめらかなドーム状の形状で、くっきりとした光を放つ次世代自発光式縁石鋲。寸法(mm)Φ116×25点灯方式夜間点滅蓄電池タイプリチウムイオン
スワレフレックス反射体
吾妻商会(AZUMA)¥549税込¥6041枚4日以内出荷小型円形樹脂基板にスワロフスキー社製光学ガラスレンズ球を取付けた再帰反射性能が高い製品です。小型(23Φ)で取り付けた箇所の美観を損なわず夜間の安全性を高めます。ビスや接着剤・強力両面テープで簡単に取付可能。用途車両の出入口・車止め・車両が接触しそうな箇所仕様光学レンズ数:15寸法(mm)基板径(反射面):22.7基板厚(mm)5
反射体付蓄光鋲
吾妻商会(AZUMA)¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷薄型蓄光鋲です。夜間や停電時に蓄光部が発光し歩行者や自転車を誘導ます。蓄光機能はJIS Z 9298 Ⅱ類を有しています。前後に反射体を施し車両のヘッドライトに反射します。用途屋外の歩道や公園内通路及び避難階段や避難タワー等。また工場内、商業施設内等屋内の通路や階段等。厚さ(mm)11直径(Φmm)蓄光部:75質量(g)85寸法(Φmm)鋲:110発光色グリーン材質(反射板)プリズム型反射シート接着剤使用量(g)50
ソーラー充電自発光式縁石鋲 点橙虫Ⅲ(超高速点滅仕様)
吾妻商会(AZUMA)¥14,980~税込¥16,478~1個ほか4日以内出荷縁石に設置し車両の乗上げ防止や進入口を明示。ソーラー充電により配線工事不要。地上高20mmと薄型タイプ。夜間常時点灯タイプ(超高速点滅)用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示仕様点滅時間帯:夜間材質ポリカーボネイト樹脂、底板:アルミ鋳物電池(太陽電池)240蓄電池電圧(V)2.4蓄電池容量(Ah)630m点滅数(回/分)(最大)6600
カーゲート(遮断機)用反射板
吾妻商会(AZUMA)¥6,998~税込¥7,698~1個ほか3日以内出荷カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。両面反射(片面反射板2枚)。反射板径100Φ用途カーゲートポール(遮断機)用反射板付属品樹脂バンド×2本厚さ(mm)30×2径(Φmm)(表面)114.5材質(カバー)ABS樹脂材質(反射板)ポリカーボネイト
カーゲート(遮断機)用反射板
吾妻商会(AZUMA)¥26,980税込¥29,6781箱(6個)3日以内出荷カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。片面反射。反射板径100Φ白色反射2枚・赤色反射各3枚入用途カーゲートポール(遮断機)用反射板
カーゲート(遮断機)用反射板
吾妻商会(AZUMA)¥17,980税込¥19,7781箱(4個)3日以内出荷カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。片面反射。反射板径100Φ白色反射2枚・赤色反射各2枚入用途カーゲートポール(遮断機)用反射板
ソーラー充電自発光式道路鋲(NUCー140シリーズ)用接着剤
吾妻商会(AZUMA)¥7,398税込¥8,1381セット4日以内出荷2液硬化型エポキシ樹脂接着剤(硅砂付)。1セット当り自発光式道路鋲(NUCー140シリーズ)1基設置可能。用途自発光式道路鋲(NUC-140シリーズ)の設置に使用。セット内容硬化剤:1個、主剤:1個、骨材(硅砂):1袋
ガードパイプ用反射式デリネーター (GPアロー)
吾妻商会(AZUMA)¥7,398税込¥8,1381枚4日以内出荷ガードパイプの視認性向上。車両の接触防止。取付が簡単。中央に反射体付。用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・ガードパイプ取付専用材質ターポリンシート
反射式デリネーター ミルキーウェイ
吾妻商会(AZUMA)¥7,298~税込¥8,028~1枚ほか4日以内出荷ガードレールの視認性向上。車両の接触防止。取付が簡単。用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・B種・C種ガードレール取付専用色白地/赤反射(アロー)寸法(mm)350×500材質(本体)アルミ
反射式デリネーター アンカー取付タイプ(100Φ)
吾妻商会(AZUMA)¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・縁石ブロック取付専用材質(頭)アルミ材質(支柱)アルミ板(アンカーボルト付)材質(反射板)ポリカーボネイト(白又は黄)
障害物表示灯 アレッド・ブリンカー(ソーラー)
吾妻商会(AZUMA)¥389,800税込¥428,7801セット6日以内出荷赤色発光及び24時間発光。上下2灯式。ソーラー充電により配線工事不要。用途交差点、出入口等注意が必要な箇所に設置。セット内容LED発光体:1個、ソーラーパネル:1基、支柱:1本材質アルミ製電池太陽電池:13W蓄電池電圧(V)12点滅上下交互点滅LED正面:黄色85球×2、裏面2球蓄電池容量(Ah)12点滅数(回/分)60発光時間(時間)24時間
自発光式視線誘導標 アレッド・アイΦ300(ソーラー)
吾妻商会(AZUMA)¥69,980税込¥76,9781セット4日以内出荷赤色発光及び24時間発光。ソーラー充電により配線工事不要。用途カーブや交差点、出入口等注意が必要な箇所に設置。セット内容LED発光体:1個、支柱:1本材質ABS樹脂製電池太陽電池:1.4W蓄電池電圧(V)6表面アクリル樹脂LED赤色24球蓄電池容量(Ah)3点滅数(回/分)60発光時間(時間)24時間
自発光式視線誘導標 アレッドサニー
吾妻商会(AZUMA)¥26,980税込¥29,6781セット4日以内出荷長寿命な電気式二重層コンデンサを蓄電源に使用。ソーラー充電により配線工事不要。用途カーブや交差点、出入口等注意が必要な箇所に設置。セット内容LED発光体:1個、支柱:1本質量(g)約550支柱(mm)Φ60.5×1515電池太陽電池:108mW蓄電池形名キャパシタ材質(ケーシング)ポリカーボネイト樹脂支柱土地健込用点滅数(回/分)約300LED使用数(個)6発光時間(時間)夜間
自発光縁石鋲専用レンチFF
吾妻商会(AZUMA)¥2,498税込¥2,7481本4日以内出荷両側緑色発光。縁石設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。ソーラー充電により配線工事不要。用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示