絞り込み
ブランド
  • Reelex
  • モノタロウ(29)
  • 信栄物産(121)
  • エスコ(91)
  • サンセルフ(73)
  • ユニット(60)
  • 積水樹脂(54)
  • つくし工房(53)
  • アラオ(47)
  • 倉本産業(44)
  • MYST(42)
  • 日本緑十字社(37)
  • トーグ安全工業(36)
  • コミー(32)
  • TRUSCO(30)
  • UNION(ユニオン)(30)
  • ニッタ化工品(27)
  • キタムラ産業(26)
  • WAKI(和気産業)(26)
  • 仙台銘板(26)
  • 吾妻商会(AZUMA)(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バリアリールminiポータブル Reelex

    バリアリールminiポータブル

    Reelex
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    シート収納は便利な自動巻きです。雨に強く屋外使用可能です。軽量150gで持ち運びがラクです。
    用途各種工事などでの立入禁止に材質本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン幅(mm)57高さ(mm)87テープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.7ストローク(m)シート:2.7シート幅(mm)50シート厚さ(mm)0.2
  • バリアリールmini 折りたたみコーンセット Reelex

    バリアリールmini 折りたたみコーンセット

    Reelex
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    自動巻き取りシートと折りたたみ式コーンで収納性抜群です。コンパクトな本体で最長2.7mの区画制限が可能です。折りたたみ式コーンは反射シート付で夜間の作業も安心です。
    用途各種工事などでの立入禁止にトラスコ品番554-9016セット内容バリアリールmini×1、折りたたみコーン×2、コーンウエイト×2材質本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン、折りたたみコーン:ポリプロピレンテープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.7ストローク(m)シート:2.7シート幅(mm)50表示内容作業中入らないでくださいシート厚さ(mm)0.2
  • 自動巻き”バリアロープリール”(ロープタイプ) Reelex

    自動巻き”バリアロープリール”(ロープタイプ)

    Reelex
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    9日以内出荷
    ばねの力でロープの巻き取り・収納が簡単です。最大20mのロープを中間支柱なしで張れます。非常停止機構付きで、誤って手を離してもロープの巻き取りを停止するので安全です。どこでも止まるロック機構付きで、任意の長さの引き出しが可能です。
    用途工事、作業場所での立ち入り規制に。危険区域等の進入防止に。間口の広い駐車場の車輌進入規制に。トラスコ品番253-1120材質本体:ポリプロピレン、トラロープ:ポリエチレン色ロープ:反射トラ(黄/黒)ストローク(m)20ロープ径(Φmm)12ロープ長さ(m)20
  • LEDバリアロープ Reelex

    LEDバリアロープ

    Reelex
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    ソーラーバッテリー付きで、配線不要でどこでも設置が可能です。周囲が暗くなると明暗センサーが反応します。ロープが自動点灯します。
    用途夜間の進入対策に。トラスコ品番703-9702セット内容LEDロープ、ソーラーバッテリー材質リール:PP、ロープ:PE、ソーラーバッテリー:PC、単管クランプ:鉄幅(mm)10容量3.7/5200(V/mAh)長さ(m)20電源ソーラーバッテリーまたはAC電源(別売)電力(W)充電:2.5以下出力電圧(V)DC24連続使用時間最大180時間※点灯モードにより異なるLED色赤使用環境温度:-10℃~45℃、湿度:0~90%定格作動電圧(V)5.5(450mA)パターンLED点灯:8種類使用場所屋外対応(IP65 ※AC電源時は屋外不可)ロープ寸法(直径Φmm×長さm)10×20(LEDチップ50mm間隔)
  • AC電源アダプター(LEDバリアロープリール用) Reelex

    AC電源アダプター(LEDバリアロープリール用)

    Reelex
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    3日以内出荷
    ソーラーバッテリーが使用できない環境や常時設置シーンなどでご使用できます。
    用途ソーラーバッテリーが使用できない環境や常時電源で使用時に。トラスコ品番703-9703出力DC24V 0.5A入力AC100V
道路用品