絞り込み
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)
  • モノタロウ(29)
  • 信栄物産(121)
  • エスコ(92)
  • サンセルフ(73)
  • ユニット(60)
  • 積水樹脂(54)
  • つくし工房(53)
  • アラオ(47)
  • 倉本産業(44)
  • MYST(42)
  • 日本緑十字社(37)
  • トーグ安全工業(36)
  • コミー(32)
  • TRUSCO(30)
  • UNION(ユニオン)(30)
  • ニッタ化工品(27)
  • キタムラ産業(26)
  • WAKI(和気産業)(26)
  • 仙台銘板(26)
  • 吾妻商会(AZUMA)(24)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • くるピカセンサーアラーム JEFCOM(ジェフコム)

    くるピカセンサーアラーム

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    人の動きに反応して、光と音で警告するLED回転・点滅灯。 赤外線の動きを感知するP.I.R.(赤外線パッシブセンサー)採用により、車や動物の動きも感知します。 方向可変センサーを搭載し、センサーを目的物の方向に向けることができます。 光だけ/音だけ/光と音の選べる機能付です。
    仕様IP44(防沫、防雨、防塵形)、電源ON/OFFボタン付き材質(本体)ABS樹脂質量(g)205(電池含む)外形寸法(mm)Φ100×30電源単3形アルカリ電池×3本(別売)センサータイプ306°×180°回転(方向変更可能)点灯方式明るくても動作/10ルックス以下の暗い時だけ動作(選択可能)電池寿命1日10回(15秒間/1回)動作時、光と音では約6ヶ月、光だけでは約1年間(電池寿命は動作回数により変動)動作時間15秒間、人が前で動いていると連続動作LED8個に赤LEDが点滅または回転設置場所屋内/屋外音量(dB)70~80/1m(大、小音量ボタン付き)センサー感知範囲上下/左右120°、感知距離5mまで
  • くるピカセンサー JEFCOM(ジェフコム)

    くるピカセンサー

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    人に反応して光るLED回転灯。注意喚起・防犯に。 人を感知した時、15秒間回転点灯します。また、人が前にいると回転し続けます。 選べる2パターン(夜だけ点灯/常時点灯切替、暗い時だけ点灯する/明るくても点灯する)
    付属品取付ねじ、樹脂リブ、マジックテープ(45×55mm)仕様防水、防沫、防塵形(IP44)材質(本体)ABS質量(g)150(電池含む)外形寸法(mm)Φ87×45光源0.06WレッドLED×4個点灯方式10LX以下で点灯/明るくても点灯(内部のスイッチで選択)電池寿命約2年(1日20回(15秒間/1回)点灯)設置場所屋外壁面、屋外台上、駐車車両上、室内壁面、屋外ガラス面点灯時間15秒間(固定)センサー感知範囲上下方向120°、左右方向120°、感知距離3mまで
道路用品
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
JEFCOM(ジェフコム)の道路用品 【通販モノタロウ】 安全用品