絞り込み
ブランド
- フィスコインターナショナル
- モノタロウ(29)
- 信栄物産(121)
- エスコ(92)
- サンセルフ(73)
- ユニット(60)
- 積水樹脂(54)
- つくし工房(53)
- アラオ(47)
- 倉本産業(44)
- MYST(42)
- 日本緑十字社(37)
- トーグ安全工業(36)
- コミー(32)
- TRUSCO(30)
- UNION(ユニオン)(30)
- ニッタ化工品(27)
- キタムラ産業(26)
- WAKI(和気産業)(26)
- 仙台銘板(26)
- 吾妻商会(AZUMA)(24)
- ブランドをもっと見る
特価

ポリウレタン2層低圧絶縁シート 1m×5m
フィスコインターナショナル¥56,980税込¥62,6781式13日以内出荷2層になってより安全性を考慮した低圧絶縁シート用途2層構造にすることで安全性の向上、ピカイエローの明るい透明であるため養生範囲の目視確認を容易にします。切って使える利便性、強度が高いポリウレタン素材のため繰り返し使用可能。梱包込み約4kgの裏地付きロール状でお届けします。厚さ:0.4mm。幅:1000mm。色:ピカイエロー(透明)。表面加工:片面滑面加工処理。100V・300V/分 耐電圧試験済み。使用温度:-30℃~120℃。耐摩耗性がゴム・樹脂・金属の中では最高水準で、衝撃強度が高く、低温や繰り返し屈曲に極めて強いポリウレタン素材(エーテル系)です。また、耐油性・耐オゾン・耐薬品も極めて良好なため、劣化が少なく長期使用が可能。食品衛生法に適合しているので、肌にも優しい安心素材です。
ポリウレタン2層低圧絶縁シート 1m×15m
フィスコインターナショナル¥149,800税込¥164,7801式13日以内出荷2層になってより安全性を考慮した低圧絶縁シート用途2層構造にすることで安全性の向上、ピカイエローの明るい透明であるため養生範囲の目視確認を容易にします。切って使える利便性、強度が高いポリウレタン素材のため繰り返し使用可能。梱包込み約10kgの裏地付きロール状でお届けします。厚さ:0.4mm。幅:1000mm。色:ピカイエロー(透明)。表面加工:片面滑面加工処理。100V・300V/分 耐電圧試験済み。使用温度:-30℃~120℃。耐摩耗性がゴム・樹脂・金属の中では最高水準で、衝撃強度が高く、低温や繰り返し屈曲に極めて強いポリウレタン素材(エーテル系)です。また、耐油性・耐オゾン・耐薬品も極めて良好なため、劣化が少なく長期使用が可能。食品衛生法に適合しているので、肌にも優しい安心素材です。
AC600V絶縁養生シート 500×600(5枚入り)
フィスコインターナショナル¥39,980税込¥43,9781式25日以内出荷透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)。透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当。試験電圧:3000V。使用可能電圧:AC600V以下。定期自主試験:必要。シートカット:不可(7種のサイズを用意)。使用温度:-30℃~+123℃
高圧絶縁養生シート 800×1010
フィスコインターナショナル¥36,980税込¥40,6781式25日以内出荷透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。用途AC7000V以下の高圧電気作業に対応した、「半透明で裏側が見える」世の中にない初めての絶縁養生シートです。厚さ:1.6mm。型式検定(絶縁用防具):該当。試験電圧:20000V。使用可能電圧AC7000V以下。定期自主試験:必要。シートカット:不可。使用温度:-30℃~+120℃。重量:1.4kg
高圧絶縁養生シート 600×1010
フィスコインターナショナル¥32,980税込¥36,2781式25日以内出荷透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。用途AC7000V以下の高圧電気作業に対応した、「半透明で裏側が見える」世の中にない初めての絶縁養生シートです。厚さ:1.6mm。型式検定(絶縁用防具):該当。試験電圧:20000V 使用可能電圧AC7000V以下。定期自主試験:必要。シートカット:不可。使用温度:-30℃~+120℃。重量:1kg
AC600V絶縁養生シート 150×500(10枚入り)
フィスコインターナショナル¥22,980税込¥25,2781式25日以内出荷透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)。透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当。試験電圧:3000V。使用可能電圧:AC600V以下。定期自主試験:必要。シートカット:不可(7種のサイズを用意)。使用温度:-30℃~+121℃
AC600V絶縁養生シート 1010×1000
フィスコインターナショナル¥21,980税込¥24,1781式25日以内出荷透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)。透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当。試験電圧:3000V。使用可能電圧:AC600V以下。定期自主試験:必要。シートカット:不可(7種のサイズを用意)。使用温度:-30℃~+125℃
AC600V絶縁養生シート 1010×2000
フィスコインターナショナル¥35,980税込¥39,5781式25日以内出荷透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)。透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当。試験電圧:3000V。使用可能電圧:AC600V以下。定期自主試験:必要。シートカット:不可(7種のサイズを用意)。使用温度:-30℃~+126℃
AC600V絶縁養生シート 150×250(10枚入り)
フィスコインターナショナル¥14,980税込¥16,4781式25日以内出荷透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)。透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当。試験電圧:3000V。使用可能電圧:AC600V以下。定期自主試験:必要。シートカット:不可(7種のサイズを用意)。使用温度:-30℃~+120℃
AC600V絶縁養生シート 300×500(5枚入り)
フィスコインターナショナル¥21,980税込¥24,1781式25日以内出荷透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)。透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当。試験電圧:3000V。使用可能電圧:AC600V以下。定期自主試験:必要。シートカット:不可(7種のサイズを用意)。使用温度:-30℃~+122℃
AC600V絶縁養生シート 1010×600
フィスコインターナショナル¥14,980税込¥16,4781式25日以内出荷透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)。透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当。試験電圧:3000V。使用可能電圧:AC600V以下。定期自主試験:必要。シートカット:不可(7種のサイズを用意)。使用温度:-30℃~+124℃