カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アラオ
- モノタロウ(29)
- 信栄物産(121)
- エスコ(92)
- サンセルフ(73)
- ユニット(60)
- 積水樹脂(54)
- つくし工房(53)
- 倉本産業(44)
- MYST(42)
- 日本緑十字社(37)
- トーグ安全工業(36)
- コミー(32)
- TRUSCO(30)
- UNION(ユニオン)(30)
- ニッタ化工品(27)
- キタムラ産業(26)
- WAKI(和気産業)(26)
- 仙台銘板(26)
- 吾妻商会(AZUMA)(24)
- ブランドをもっと見る

吹流し
アラオ(12件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷商品口径部にメッシュ加工を施しているため、強風の煽りで商品が単管にかぶさるのを防止できます。 商品の破損防止にもなり、再設営の手間の削減につながります。長さ(mm)1200色緑/白径(Φmm)300
段差解消ゴムスロープ のりいれ隊
アラオ¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から5日以内出荷ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります 本体の重量に加え、ボルト連結によりガッチリ固定できます 廃タイヤをリサイクルした環境にも配慮した商品です タイヤの再生ゴムを使用しており、10t車の乗り入れも可能です用途段差解消。材質ゴム
段差スロープ(コーナー用)
アラオ¥18,980税込¥20,8781セット(2枚)当日出荷様々な敷き鉄板の厚み(19・22・25mm)に対応できます。 ちょっとした段差をすぐに解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。幅(mm)155色黄
のりいれ隊 50H
アラオ¥7,698税込¥8,4681枚当日出荷ゴム製で車両乗り入れ時の騒音防止。 本体の重量に加えボルト連結によりガッチリ固定。 50Hと150Hを重ねることで200Hにも対応可。仕様接続ボルト付材質ゴム寸法(mm)50×420×600質量(kg)12
点字目隠しマット
アラオ¥7,998税込¥8,7981枚翌日出荷既設の点字ブロックの凸凹解消とすべり止めマットの一体型。誘導 / 警告の両方に使用できる兼用タイプ。両サイドがスロープ形状になっているため、通行人のつまずきも防止できます。用途既設の点字ブロックの凸凹解消に質量(kg)12入数(枚)1規格600×900
点字マット
アラオ¥29,980税込¥32,9781巻翌々日出荷点字パネルとゴムマットの一体型。工事現場での仮設用として設置できます。 表面は全面が滑りにくいノンスリップ形状。 接着は両面テープ、釘などで固定してください。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)10寸法(mm)600×1800質量(kg)7色黄
点字パネル・点字タイル 点字パネル ブチルなし
アラオ¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷から5日以内出荷裏面ブチルなしのため、屋外・屋内どちらでも使用可能です。屋外使用 ⇒ 養生テープなどで固定。屋内使用 ⇒ 場所に合ったボンドをご用意いただき接着。短期間・小規模工事に最適です。跡残りがないため、様々な場所に使用可能材質エラストマー樹脂厚さ(mm)7縦(mm)300横(mm)300
マルチカーブミラー
アラオ¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷用途見通しの悪い出入口付近や仮囲いなど,様々な場所に設置し死角を減らし事故防止!仕様端部:C型クランプ幅(mm)300直径(Φmm)【ミラー部】300材質(本体)PP質量(g)720取付け方法クランプ材質(ミラー)アクリル使用場所屋外材質(クランプ)端部:アルミ合金
ビッグカーブマグミラー
アラオ¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷強力マグネットにより鉄部に簡単設置可能。フォークリフトや重機などに取付て死角をなくす。用途見通しの悪い出入口付近や仮囲いなど,様々な場所に設置し死角を減らし事故防止!幅(mm)450直径(Φmm)【ミラー部】450材質(本体)PP質量(g)1100取付け方法磁石材質(ミラー)PCマグネット部寸法(mm)88Φ使用場所屋外マグネットネオジウム磁石
ステッププレート 本体
アラオ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷樹脂製ですので、金属製に比べ静かに通過できます。用途パーキングと道路の段差を解消に。付属品ボルト、ナット(各1個)トラスコ品番342-9066材質再生PP(ポリプロピレン)色グレー高さ(mm)50奥行(mm)153間口(mm)600
エコ点字パネル ポイント 2連タイプ
アラオ¥5,498~税込¥6,048~1枚ほか翌日出荷大幅な施工時間の短縮! 施工効率アップで作業人員の削減 安心の滑り止め加工 表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため、滑りにくく再生エラストマー樹脂独特の質感により効果がアップ!材質再生エストラマー寸法(mm)300×600色黄タイプポイント
覆工板Pキャップ
アラオ¥22,980税込¥25,2781箱(100個)翌々日出荷樹脂製の為、車が通過してもカチャカチャ音がせず、サビの心配もありません。 天板にはスチールをインサート、点にかかる荷重にも対応。色グレー高さ(mm)35外径(Φmm)80
足場クッション
アラオ¥31,980税込¥35,1781箱(100枚)翌々日出荷から5日以内出荷・仮止めテープ付きで巻きつけが簡単。 ワンタッチ取付でスラブとの縁切りが可能です。 ・クッション材使用のため、足場解体時にフィルム 上部を引っ張れば簡単に引き抜けます。用途建築足場のコンクリート縁切り材寸法(厚さ×幅W×長さL)mm6×240×500
フラッグキーパー 中段用
アラオ¥8,998税込¥9,8981本5日以内出荷1本の単管で社旗・安全旗を同時固定!。 Wクリップによって旗が垂れることなくしっかり張れます!用途無風時でも社旗・安全旗が垂れずにきれいに掲示セット内容本体、クリップ×2、キャップ×1、固定金具使用方法1.3本のボルトを緩めた状態で単管に通します2.通した後、ボルトを締めて本体を固定します。3.付属のキャップ(必要に応じて固定リング)を取付けて完成です。材質スチール対応幅(mm)旗:1000、1300、1500
ピカピカスタンド
アラオ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷LEDソーラーを差し込むだけ! ピカピカチューブも固定可能! マグネット式で簡単設置! 可動式でタテ・ヨコ置き自由自在! 先端部にPVC加工し、殺傷予防も!
点字パネル・点字タイル 点字パネル簡易撤去TYPE
アラオ¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷から5日以内出荷裏面中央部にブチルがないため、撤去作業の時間が短縮できます。ブチル面が少ないため、作業者の負担が大幅に軽減します。材質エラストマー樹脂厚さ(mm)8縦(mm)300横(mm)300
点字パネル(ラバータイプ)
アラオ¥1,198~税込¥1,318~1枚翌日出荷から5日以内出荷合成ゴムを使用しているので、耐寒性・耐候性に優れています。表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。材質合成ゴム色黄入数(枚)1
グリップ点字パネル
アラオ¥3,598~税込¥3,958~1枚翌日出荷高い防滑性と耐久性を兼ね備えた点字パネルのハイグレードタイプ。滑り抵抗係数(BPN)は乾燥時でも促進磨耗湿潤時でも基準値をクリア。特殊加工を施しているため、より高いすべり止め効果を発揮します。裏面が全面粘着テープ付きで設置が簡単です。色黄入数(枚)1
エコ点字パネル ライン 2連タイプ
アラオ¥5,698~税込¥6,268~1枚ほか翌日出荷大幅な施工時間の短縮! 施工効率アップで作業人員の削減 安心の滑り止め加工 表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため、滑りにくく再生エラストマー樹脂独特の質感により効果がアップ!材質再生エストラマー寸法(mm)300×600色黄タイプライン